1,310件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金物 プレート
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)2 仕上バレル研磨 幅(mm)36.5
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 幅W(mm)34 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304) 穴ピッチ(mm)25
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジックユニクロ角座
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
1個
53 税込58
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 幅W(mm)24 板厚(mm)2.3 穴径(Φmm)6.5、7×30 材質鉄(クローム)
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレートタイプで使い勝手の良いプレート金具です。
用途木材の固定や補強、接合に。 材質 仕上ユニクロメッキ
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304) 穴ピッチ(mm)25
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 パワープレート
材質スチール・ユニクロ 幅W(mm)32 板厚(mm)3
1個
559 税込615
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りができます。 Z山形プレートVP同等以上の耐力を有しています。 ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しています。 Z山形プレートVP同等以上 【性能認定】財・建材試験センター 性能認定/短期基準引張耐力 5.9kN 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.1以下
用途柱と土台および柱と横架材の接合に使用します。 材質NSDC570/ZYXK18 付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×6本 厚さ(mm)0.6 表面処理合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)5.9 N値1.1以下 告示1460号第2号 性能認定S10A04-02
1セットほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるプレート金具です。
用途DIYや補強に 材質スチール 仕上ニッケルメッキ 寸法A(mm)16 板厚(mm)3
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
用途木部の接合用などに。 材質SPCC 仕上ニッケルメッキ
1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
用途横架材継ぎ手を補強する金物です。 材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×12本 寸法(mm)190×70 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3 N値1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
1枚
349 税込384
当日出荷

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
160 税込176
当日出荷

アルモードの商品に使っていただける別売りオプションです。本体後側に取り付け、メニュースタンド後側に文字付プレート・クリアファイルを取り付けるための金具です。対応商品は「メニュースタンド 2367」「メニュースタンド 2368」です。
用途アルモードメニュースタンドのオプションに。 対応製品メニュースタンド 2367/2368
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷

1個(10個)ほか
229 税込252
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(8個)ほか
249 税込274
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(10個)ほか
279 税込307
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラインドプレート 固定金具 ネグロス電工 動画あり
1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SD-BPG1 ブラインドプレート 継ぎ金具 ネグロス電工 動画あり
1個
209 税込230
4日以内出荷


1個
160 税込176
翌日出荷

1個
160 税込176
翌日出荷

1個
109 税込120
当日出荷

60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本 材質スチール 幅(mm)67 質量(kg)約0.7 シルバー(ハンマートーン) 質量(g)0.7 構造完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 幅広プレート
材質スチール・ユニクロ 幅W(mm)60 穴径d1(Φmm)5 穴径d2(Φmm)15 板厚(mm)4.5
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部取リ付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。
適合吊りボルトW3/8 適合照明器具:高天井用照明器具ボックス:丸形露出ボックス、アウトレットボックス 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
319 税込351
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


鉄皿黒頭タッピング(4.5×40)(4.5×20)各5本付
用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい 材質 厚さ(mm)4.5 ブラック 耐荷重(kg)100 幅C(mm)38
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木材などの連結や補強に使える補強金具です。DIYには欠かせないアイテムです。ビス穴が開いているので使いやすいです。使用箇所に合わせた形状をご使用ください。
用途連結部の接続・補強に。
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木材などの連結や補強に使える補強金具です。DIYには欠かせないアイテムです。ビス穴が開いているので使いやすいです。使用箇所に合わせた形状をご使用ください。
用途連結部の接続・補強に。 板厚(mm)1
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)