コンクリート打設表面が密度の高い被膜で被覆され、最適の水和反応が進行します。その為乾燥による収縮、クラック、表面の粉化を防ぎます。
プロキュアを散布する事でコンクリートの粘りを少なくし、滑らかにコテ仕上ができます。
水性で作業性に優れ引火性もありません。
用途コンクリート表面養生剤、コテ仕上補助剤、ノンブリーディングモルタルの表面仕上
危険物の類別非危険物
散布量粗ゴテ:約100g/m2最終ゴテ:約50g/m2普通コンクリート・最終ゴテ前::約100g/m2
1缶(17kg)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
痩せの悩み・食事量が少なくなってきた方に!「1日に必要なカロリー、タンパク質の2/3」をしっかり補給できます。(※1日あたりエネプリンプロテインプラス:2個・プロキュアZ:1本を食べた場合(65-74歳女性推薦量での試算))。鉄分・亜鉛・MCTもしっかり補給!
セット内容エネプリンプロテインプラスチョコレート味・あずき味・バナナ味・いちご味:各6個、プロキュアZバナナ味・いちご味・コーヒー味・あずき味:各3個
賞味期限製造後9ヶ月
ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)
栄養機能食品エネプリンプロテインプラス:たんぱく質・中鎖脂肪酸、プロキュアZ:たんぱく質・中鎖脂肪酸・鉄・亜鉛・ビタミンC
1セット
¥7,900
税込¥8,532
5日以内出荷
コンクリート表面に密度の高い防水性のある被膜を形成するので、コンクリート打設表面が密封されます。
そのために太陽・風による水分の蒸発がおさえられ、収縮、クラック及び表面の粉化の発生を防ぎます。
曲げ強度、及び圧縮強度が増加します。コンクリートの中性化を防ぎます。
コンクリートの乾燥収縮を遅らせスムースに硬化します。
エム・キュアリングを使用した後は、養生マット・散水養生等は不用です。
作業性に優れ非常に経済的です。
用途コンクリート道路・駐車場・空港・橋梁
危険物の類別非危険物
散布量100~150g/m2
1缶(17kg)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ノン・クラックはコンクリート表面に浸蝕に、コンクリート内の水分を封じこめ、生コンの初期養生を十分に行い、ヘアークラックを防止します。
ノン・クラックにはワックス・パラフィン・樹脂は混入されていないのでモルタル・ペイント等の仕上剤の付着を妨げず、コンクリートの打継にも支障ありません。
ノン・クラックはコンクリート面に浸透し強いアルカリ層をつくりコンクリート面が周囲の酸性因子により劣化されるのを防ぎます。
用途コンクリート表面養生剤、ヘアークラック防止剤
希釈倍率3倍
塗布面積(m2)(希釈液1L当たり)9~11
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ポリマーコートはコンクリート・モルタルなどセメント系材料の施工直後や型枠脱型後に原液散布し、初期の表面乾燥や収縮を低減する水性原液タイプの養生剤です。セメント系材料の乾燥収縮・クラックの低減。コテ仕上げ時の作業性の改善。コンクリート型枠(二次製品等)脱型後の乾燥収縮の低減。原液使用の水性タイプにより使いやすく安全です。コンクリート・モルタル等のセメント系材料の初期養生。暑中コンクリート・モルタルの表面仕上げ補助と膜養生
色乳白色液体
成分エチレン系ポリマー
塗布面積(m2/缶)(養生剤の場合)180、(仕上げ補助剤の場合)90~180
密度1.03
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(g/m2)(養生剤の場合)100、(仕上げ補助剤の場合)100~200
1缶(18kg)
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
栄養機能食品中鎖脂肪酸・たんぱく質・鉄・亜鉛
賞味期限製造後1年6ヶ月
ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)
ケース入数18
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。
強弱の切換が可能な冷風&送風モード。
伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。
着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。
スポットエアコン。
仕様エアーフィルター:脱着式
付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ
寸法(mm)約390×430×800
質量(kg)約32
タイプ自動首振りなし(手動210°)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時
キャスター2か所ロック付き
電源コード(m)約1.6
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
電源電圧(V)単相100
モード切替冷風/送風
定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz)
使用環境温度(℃)18~45
風量調整強/弱
ドレンタンク容量(L)5
冷媒R410A
取扱説明書(2.5MB)
消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
脱型前のコンクリート面を緻密な防水性の被膜で覆います。
コンクリートの初期の乾燥収縮を遅らせる事によりクラックの発生を低減します。
コンクリート中の水分蒸発を防ぎ、理想的なコンクリート硬化が進行します。
コンクリート面の白華現象を抑えます。
用途橋脚・擁壁・二次製品
危険物の類別非危険物
散布量100~150g/m2
1缶(17kg)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
脱型直度ののコンクリートに塗布することにより、コンクリート表面に浸透し、水分の蒸発を抑制するとろもに、空隙中の自由水の上面張力を下げ、乾燥収縮を低減する高性能収縮低減剤です。
コンクリート面の微細なクラックの発生を防ぎます。塗布後のコンクリート面はモルタル・ペイントの付着を妨げません。
ほぼ無臭で半透明の水溶性液体です。
用途トンネル・シールド、共同溝などの覆工コンクリート、橋脚・擁壁等の鉛直面の養生
危険物の類別非危険物
散布量100~208g/m2
1缶(17kg)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
話題のアミノ酸BCAAMCTも配合。エネルギーとたんぱく質をおいしく補給できます。1本でエネルギー200kcal、たんぱく質10g、MCT(中鎖脂肪酸油)2g、BCAA2000mg。鉄7mg、亜鉛7mg、ビタミンC300mg、MCT2g含有。手軽においしく「食べたい」「食べてほしい」をサポートします!
賞味期限製造後9ヶ月
原材料マルトオリゴ糖、デキストリン、大豆たんぱく、食用油脂(菜種油、MCT(中鎖脂肪酸油))、砂糖、酵母/カゼインNa(乳由来)、香料、ビタミンC、乳化剤、クエン酸鉄Na
アレルギー乳成分・大豆
栄養成分(125mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質10.0g、脂質4.4g、炭水化物30.1g、食塩相当量0.7g
栄養機能食品たんぱく質、鉄、亜鉛、ビタミンC、中鎖脂肪酸、BCAA
1本
¥209
税込¥226
5日以内出荷
話題のアミノ酸BCAAMCTも配合。エネルギーとたんぱく質をおいしく補給できます。1本でエネルギー200kcal、たんぱく質10g、MCT(中鎖脂肪酸油)2g、BCAA2000mg。鉄7mg、亜鉛7mg、ビタミンC300mg、MCT2g含有。手軽においしく「食べたい」「食べてほしい」をサポートします!
賞味期限製造後9ヶ月
原材料マルトオリゴ糖、デキストリン、大豆たんぱく、食用油脂(菜種油、MCT(中鎖脂肪酸油))、砂糖、コーヒーエキス、酵母/カゼインNa(乳由来)、香料、ビタミンC、乳化剤、クエン酸鉄Na
アレルギー乳成分・大豆
栄養成分(125mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質10.0g、脂質4.4g、炭水化物30.1g、食塩相当量0.7g
栄養機能食品たんぱく質、鉄、亜鉛、ビタミンC、中鎖脂肪酸、BCAA
1本
¥209
税込¥226
5日以内出荷
話題のアミノ酸BCAAMCTも配合。エネルギーとたんぱく質をおいしく補給できます。1本でエネルギー200kcal、たんぱく質10g、MCT(中鎖脂肪酸油)2g、BCAA2000mg。鉄7mg、亜鉛7mg、ビタミンC300mg、MCT2g含有。手軽においしく「食べたい」「食べてほしい」をサポートします!
賞味期限製造後9ヶ月
原材料マルトオリゴ糖、デキストリン、大豆たんぱく、食用油脂(菜種油、MCT(中鎖脂肪酸油))、砂糖、酵母/カゼインNa(乳由来)、ビタミンC、香料、乳化剤、クエン酸鉄Na、着色料(クチナシ)
アレルギー乳成分・大豆
栄養成分(125mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質10.0g、脂質4.4g、炭水化物30.1g、食塩相当量0.7g
栄養機能食品たんぱく質、鉄、亜鉛、ビタミンC、中鎖脂肪酸、BCAA
1個
¥209
税込¥226
5日以内出荷
話題のアミノ酸BCAAMCTも配合。エネルギーとたんぱく質をおいしく補給できます。1本でエネルギー200kcal、たんぱく質10g、MCT(中鎖脂肪酸油)2g、BCAA2000mg。鉄7mg、亜鉛7mg、ビタミンC300mg、MCT2g含有。手軽においしく「食べたい」「食べてほしい」をサポートします!
賞味期限製造後9ヶ月
原材料マルトオリゴ糖、デキストリン、大豆たんぱく、食用油脂(菜種油、MCT(中鎖脂肪酸油))、砂糖、酵母/カゼインNa(乳由来)、ビタミンC、香料、乳化剤、クエン酸鉄Na
アレルギー乳成分・大豆
栄養成分(125mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質10.0g、脂質4.4g、炭水化物30.1g、食塩相当量0.6g
栄養機能食品たんぱく質、鉄、亜鉛、ビタミンC、中鎖脂肪酸、BCAA
1個
¥209
税込¥226
5日以内出荷
PPシートの強度・ウレタンフォームの保温性・保湿性及びポリエステル不織布の柔軟性を生かしたコンクリート養生マットです。軽いため、現場での施工および保管が簡単です。
用途コンクリート工事(橋梁・高速道路・新幹線・空港・ダム・トンネル・浄化処理場・貯水池・道路側道・用水路など・土木全般および建築基礎・工場建設地内・消波、根固ブロックなど)
色ライトイエロー
材質(三層構造)PPシート/ウレタンフォーム/ポリエステル不織布デニムコットン
厚さ(mm)約10
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
話題のアミノ酸BCAAMCTも配合。エネルギーとたんぱく質をおいしく補給できます。1本でエネルギー200kcal、たんぱく質10g、MCT(中鎖脂肪酸油)2g、BCAA2000mg。鉄7mg、亜鉛7mg、ビタミンC300mg、MCT2g含有。手軽においしく「食べたい」「食べてほしい」をサポートします!
賞味期限製造後9ヶ月
原材料マルトオリゴ糖、デキストリン、大豆たんぱく、食用油脂(菜種油、MCT(中鎖脂肪酸油))、砂糖、酵母/カゼインNa(乳由来)、香料、ビタミンC、乳化剤、クエン酸鉄Na
アレルギー乳成分・大豆
栄養成分(125mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質10.0g、脂質4.4g、炭水化物30.1g、食塩相当量0.6g
栄養機能食品たんぱく質、鉄、亜鉛、ビタミンC、中鎖脂肪酸、BCAA
1個
¥209
税込¥226
5日以内出荷
油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに
長さ(mm)790
幅(mm)370
質量(kg)26.6
最高位(mm)368
最低位(mm)118
最大荷重(kg)680
取扱説明書(76.2MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンクリート養生マット
モノタロウ
¥8,398
税込¥9,238
保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。
長さ(m)30
幅(mm)1000
トラスコ品番483-5531
材質ウレタンフォーム、合成繊維
質量(kg)5
NETIS番号CG-090027-V(1号-A)
1本
¥15,880
税込¥17,468
当日出荷
型枠を取り外した後のコンクリートに貼ることで、表面からの水分蒸発を抑制し、効果的に保水養生することが出来ます。
貼ったまま3ヶ月養生しても、ほとんど糊残りなく、容易に剥がせます。
用途コンクリートの保水養生、耐久性・品質の向上
主な用途養生用
接着力(N/cm)(モルタル)0.8
引張強度(N/cm)36
再剥離可能
10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート x2
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE802.3ad(リンクアグリゲーション)への完全準拠。IEEE 802.1Q VLANタギング対応
最大9Kバイトまでジャンボフレームに対応
チーミングサポート
Checksum Offload(IP、TCP、UDP)、Transmit Segmentation Offload(TCP、UDP)、Large send Offload対応
Wake-on-LAN /リモートウェイクアップ 対応
標準プロファイルブラケットを取り付けた状態で発送。ロープロファイルブラケットも同梱
Intel仮想化技術(VT-c、VMDq、SR-IOV)
4レーン(x4)のx4、x8、x16 PCIeスロット規格に準拠したPCI Express
PCI Express基本規格2.1(1.0a/1.1に下位互換性あり)に準拠
用途共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適。冗長接続でネットワーク接続の中断を回避。デュアルホームプロキシやゲートウェイシステム設定でセキュリティレベルを向上。PCI Expressスロットが少ないデスクトップPCクライアント、サーバ、ワークステーションに適した設計
質量(g)80
ポート数2
長さ(cm)67
湿度(%RH)5~85
保存温度(℃)-20~60
高さ(cm)12
動作温度(℃)0~50
データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
サンマテラーアクアバンクは、超微粒子ケイ酸塩水溶液を主成分とするコンクリート養生剤です。
コンクリートに塗布することで含浸しながら長期に渡りコンクリート中の未水和の水酸化カルシウムや遊離石灰、アルカリ金属イオン等と反応し不溶性で非晶質なゲル状物質を生成し、乾燥収縮ひび割れ及び中性化低減の効果が得られ、コンクリートをより質の良い物にします。
一回の塗布だけで完了するコンクリート養生剤
無機水性で被膜形成をしない環境に優しい新しいのコンクリート養生剤。
含侵タイプなので紫外線劣化、波力劣化とは無縁長期低な効果持続。
採用のメリット 従来の技術(散水シート養生)よりも大幅に工機及びコスト短縮。
従来の被膜養生よりも扱いが簡易で環境に優しい。
長期的な反応によりコンクリートの品質が向上、長寿命化に貢献。
使用方法
サンマテラーアクアバンク18リットル+水36リットル=54リットル
平均塗布量200cc/平米(1回塗布)
一缶あたりの使用量 270平米/缶
用途乾燥収縮ひび割れ低減、中性化低減、品質向上(曲げ強度、圧縮強度の改善)。
危険物の類別非危険物
コンクリート初期養生に適した養生剤です。
コンクリートのアルカリ成分と結合し、コンクリート表面を速く硬化させます。
コンクリート中の水分の揮散を防ぎ、コンクリート面のクラックの発生を防止します。
アルカリ成分が表面に移行するエフロレッセンス現象を防止します。
外部からの酸性因子によるコンクリート中性化の抑制効果があります。
シリカ系化合物をベースにしている為、交通標識ライン用塗料を弾きません。
用途建造物の内外を問わずコンクリート打設時の初期養生に適し、表面のクラック発生を防ぎます。
飛行場滑走路、エアーエプロン、コンクリート舗装道路、高速道路等のコンクリートの初期養生。
その他床面コンクリートの早期養生。
pH11±1
指触乾燥時間(分)60以下
固形分45%以上
粘度(mPa・s)100以下
色調淡青色
1箱(15kg)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。
ならし、アマ出し兼用タイプです。
柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。
トラスコ品番851-0797
材質アルミ
寸法(mm)90×1300×1600
質量(kg)2
作業幅(mm)1300
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
栄養機能食品(亜鉛・銅)食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素で、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。
銅は赤血球の形成を助ける栄養素で、多くの体内酵素の正常な働きと骨の形成を助ける栄養素です。1日3本を目安にお飲みください。
1日の摂取目安量に含まれる各成分の栄養素等表示基準値に占める割合:亜鉛98% 銅200%
栄養成分【1本(125ml)当たり】エネルギー 200kcal、たんぱく質 7.5g、脂質 7.5g、炭水化物 25.6g、ナトリウム 140mg、亜鉛 2.3mg、銅 0.4mg、鉄 4mg、カルシウム 95mg、(水分) 94.8g
2つの10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート
最大9Kのジャンボフレームに対応
PCI Express 2.0 ベース仕様対応(1.0a/1.1と下位互換性あり)
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠し、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2 プライオリティエンコーディング、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御対応
Microsoft NDIS5 チェックサムオフロード (IP、TCP、UDP)とLarge Send オフロードに対応
Wake-on-LAN /リモートウェイクアップ機能に対応
標準プロファイル用ブラケットに取付けた状態で発送し、ロープロファイル用ブラケットも同梱
ペアスワップ(Pair Swap)/ポラリティ(Polarity)/ スキュー(Skew)訂正に対応
用途共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適 。冗長接続でネットワーク接続の中断を回避。デュアルホームプロキシやゲートウェイシステム設定でセキュリティレベルを向上。PCI Expressスロットが少ないデスクトップPCクライアント、サーバ、ワークステーションに適した設計
長さ(mm)92.5999999999999
幅(mm)18
ポート数2
湿度(%RH)10~90
保存温度(℃)0~100
高さ(cm)12
動作温度(℃)0~70
データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード