82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プログラミングによりロボットに「走る」「光る」「音が鳴る」といった動作を行わせるだけでなく、標準搭載の4種類のセンサを利用して、ライントレースや障害物回避などの制御も行うことができます。 スクラッチをベースにしたブロック式プログラミング、Arduinoによる記述式プログラミングの両方に対応しており、小学生から高校生まで幅広く学習に利用できます。 Windows/MacOS/iOS/Androidに対応。タブレットやPCとBluetoothまたはUSBケーブルで接続できます。
仕様【プログラミング】2方式(Scratch(ブロック式)・Arduino) セット内容基板車体各種センサリモコン工具他 寸法(mm)170×130×90 質量(g)約500 電源単3電池×4(別売)または専用充電池(別売) 対応OSiOS 9以降 Android 5.0以降 Windows 7以降 MacOS(最新版推奨) ChromeOS(Web版)※iPad2は非対応、Windows 8/8.1は一部の端末で対応していません。 センサー距離ライントレース照度赤外線 通信方式Bluetooth(iOS/Android)USB(Windows/MacOS/ChromeOS)※Windows端末からBluetooth接続で使用する場合は、別売のBTドングルが必要です。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

76677 うきうきロボットプログラミングセット(R付) アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
アーテック(学校教材・教育玩具)うきうきロボットプログラミングセット(R付)
プログラミング入門に最適!
セット内容スタディーノカバー台座つき×1、電池ボックス×1、USBケーブルminiB×1、サーボモーター×1DCモーター×1、光センサー×1、ロボット用音センサー×1.、赤外線フォトリフレクタ×1、ロボット用LED×1センサー接続コード(3芯 30cm)×1、ロボットステー×4、基本四角(赤)×12・(グレー)×4・(クリア)×7、三角(赤)×1・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×2、ハーフB(薄グレー)×2、ハーフD(水)×2、回転軸C(黒)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、目玉×2 寸法(mm)320×235×63 質量(g)910 電池アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

手の平サイズの小型のプログラミングロボットです。普通教室の机上でも使えるサイズです。 カードに書かれた指示を読み込ませることで、プログラミングを行うことができるアンプラグド教材です。未就学児や特別支援学校等でも取り組みやすいプログラミング教材です。 PCやタブレットと無線接続して、プログラミングを行うことも可能です。 パソコンやタブレットと無線接続することで、ブロック式でプログラミングすることもでき、自動運転技術の基礎も学べます。
仕様【プログラミング】カード専用アプリ・ソフト セット内容本体×1カード(29種38枚)カード用日本語シールUSBケーブル通信用USBドングルカラーライントレース用シール 質量(g)59 電源リチウム充電池 対応OSiOSAndroidWindowsMacOS(OSにより対応ソフトが異なります) センサー3軸加速度センサ近接センサライントレース用カラーセンサカードスロット 連続使用時間(時間)最大約1.5(連続運転時)、最大約12(省電力モード時) 寸法(Φ×mm)52×60(突起部除く) 通信方式Bluetooth 充電時間(分)約30
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)プログラミングお掃除ロボ ロボット
3つのセンサー搭載でロボットの動きをプログラミング! パソコンをつかってプログラミング市販のクリーニングモップも取り付け可能!
セット内容本体×1、モップ×1、USBケーブル×1 質量(g)426 寸法(Φ×mm)180×50
1セット
4,000 税込4,400
当日出荷

76678 書籍付うきうきロボットプログラミングセット(R付) アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
プログラミング入門に最適!
セット内容スタディーノカバー台座つき×1、電池ボックス×1、USBケーブルminiB×1、サーボモーター×1DCモーター×1、光センサー×1、ロボット用音センサー×1.、赤外線フォトリフレクタ×1、ロボット用LED×1センサー接続コード(3芯 30cm)×1、ロボットステー×4、基本四角(赤)×12・(グレー)×4・(クリア)×7、三角(赤)×1・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×2、ハーフB(薄グレー)×2、ハーフD(水)×2、回転軸C(黒)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、目玉×2、書籍×1 寸法(mm)(セット)320×235×63、(書籍)185×257×12 質量(g)910(セット)、387(書籍) 電池アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
22,400 税込24,640
5日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)Studuino(スタディーノ)
プログラミング制御基板 ネジ不要、はんだ付け一切不要!!全てのパーツがコネクタで接続できる。無料ダウンロードできる専用ソフトで思い通りのプログラムが誰でも作成可能。 ロボット製作に特化 サーボモーター、DCモーター、LED、ブザーのコネクターが基板上に用意されており、ロボット製作時に別途基板を拡張させたり配線を追加する必要がありません。 Arduino互換 C言語をベースに、より扱いやすくされたArduino言語でのプログラミングが可能。
寸法(mm)60×70×11
1台
5,000 税込5,500
当日出荷

リモコンロボはプログラミング学習を指向する子供たちへ向けた本格的なプログラミングロボットキットです。 2つのモータとボールキャスターによる優れた機動性をもち、簡単に組立が可能なロボット本体にはArduino Nano互換基板を搭載。 スクラッチアプリやArduino IDEでのプログラミングに対応、動かす楽しさを手軽に体感できます。 拡張性も高く、市販の工作キットやセンサ、駆動パーツを様々に組み合わせることが可能、自分で考え工夫する継続的な工作を提案します。 更に、付属のリモコンに加えて別売りオプションとしてジョイスティックリモコンもご用意。 リモコンチャンネルの切り替え機能を搭載し、最大3台のリモコンロボのロボットバトル等をお楽しみいただけます。 「日本生まれの低価格なプログラミング環境」を提供するために企画された「リモコンロボ」で、楽しくプログラミング学習をしてみませんか。 初めてのロボット工作・プログラミング向けのロボットキット 【 ケース 】添付の厚紙からハサミとホチキスを使って工作します。 子どもが自分で考えて好きなロボットを作ることで、創造性を育むとともに自分で作った達成感を得ることができます。 【 マイコンユニット 】 arduino Nano互換基板を搭載しスクラッチアプリとarduino IDEでのプログラミングに対応。 駆動部を除く全ての機能が1個にまとまっているため、市販の工作キットへの搭載も簡単です。 【 駆動部 】プラスドライバーによる簡単な組み立て。2つのモーターとボールキャスターで優れた運動性・旋回性を実現します。 リモコンロボはプログラム書き込み済みのため、プログラミング学習の教材としてだけではなく、自分で作るリモコンカーキットとしても楽しんで頂くことができます。 リモコンロボ専用のスクラッチアプリとarduino IDEに対応 リモコンロボ専用のスクラッチアプリを用意。 アプリの中のブロックをクリックするだけでリモコンロボのモーター、ブザー、LEDが動作。 ゲーム感覚で一つ一つのブロックの機能を体験することができます。 もちろん本格的なプログラミングにも対応。 作ったプログラムはアプリ+ロボットで動作させることも、ロボットに書き込んでロボット単体で動作させることもできます。 市販の工作キットやセンサ、サーボと組み合わせ可能 リモコンロボのマイコンユニットは電池など全ての機能が一体化。 市販の工作キットに搭載することで工作キットをリモコン操作対応、プログラミング対応にすることができます。 対戦対応のジョイスティックリモコン(オプション)で友だちとロボットバトル リモコンロボはオプションで専用のジョイスティックリモコンを用意。 アナログリモコンはジョイスティックによるスムーズな操縦と最大3台までの対戦をサポートします。
仕様搭載マイコン:Arduino Nano互換 ATmega328,16Mhz,32kb ROM,2kb RAM,5V VC 、ボールキャスター プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows) or Arduino IDE(対応OS Windows,MAC OS 付属品リモコン、説明書、ケース用印刷済み厚紙 質量(kg)本体:約110、ジョイスティックリモコン:約25 電源単三アルカリ又はニッケル水素電池x3 *付属しておりません別途ご用意ください。 本体寸法(mm)84×36×42 本体寸法80×72×60 mm 機能周辺:赤外線受光部、LED、ブザー 駆動部:DCモーター×2 生産国Made in Japan 使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと) インターフェイスUSB miniB、DCモータ出力x2
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ドライバー(別売)のみで組み立てられる人型ロボットキットです。Rapiroの基板はArduino互換なので、Arduino IDEからプログラミングできます。
アズワン品番4-187-01
1セット
56,900 税込62,590
6日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)本・うきうきロボットプログラミング
プログラミング入門に最適!
寸法(mm)185×257×12 質量(g)387
1冊
1,800 税込1,980
3日以内出荷

「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」 セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入) 寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5 質量(g)(サーボモータ)約13.4 タイプ9軸2脚型(中級者向け) 電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可) 対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ 速度(サーボモータ)0.10sec/60° インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属) 軸数(サーボモータ)9軸 トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷

エレキット6足歩行ロボ フォロ
エコ商品
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池単4乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ダンボールやモーターなどを使用して、楽しみながら安全・簡単に組み立てられます。専用アプリを使いプログラミングを行うことでembotを動かせます。ロボットのデザインを自分で作り変えることができます。
セット内容組立て用ダンボール3枚1組、embotコア、サーボモーター2個、LEDライト2個、ブザー1個、簡易マニュアル 対応OSWindows/Android/iOS
1セット
6,000 税込6,600
4日以内出荷

ユカイ工学ココロキット
きみのロボットにココロをプラス 「ココロキット」は小学生からロボットづくりができる「ユカイなぼうけんクラフトキット」、「ユカイな生きものロボットキット」の拡張キットです。 自分でつくったロボットをビジュアルプログラミングやテキストプログラミングで記述した自分のプログラムで動かすことができ、楽しくプログラミングが学べます。 シンプルな機能で手軽に操作できるため、特別な知識がなくても簡単にロボットを動かす体験ができます。
用途子どもでも簡単に自分のロボットをプログラミングで動かすことができる拡張パーツです。 質量(g)22(電源を含まず) 電源単3乾電池 2本 DC3.0V 出力電流(A)連続 1.2/モータ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×20×82 LED電源LED、フルカラーLED 通信規格Bluetooth Low Energy ポートモータポート:2ポート
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷


153142 ブロックロボティスト ベーシック アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
アーテック(学校教材・教育玩具)ブロックロボティスト ベーシック
工夫次第でどんなロボットも作れるフルセット!!
セット内容Studuino(台座付)×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、サーボモーター×3、DCモーター、音センサー×1、光センサー×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、加速度センサー×1、電子ブザー×1、LED(赤・緑・青・白)×各1、センサー接続コード(3芯 15cm)×8・(3芯 30cm)×2・(4芯 50cm)×1、基本四角(白)×10・(クリア)×2、三角A(グレー)×4・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×2、ハーフB(青)×10、ハーフC(薄水)×40、ハーフD(水)×30、回転軸C×8、丸(目玉)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、ブロックリムーバー×1 材質ABS、FR-4 質量(g)1000 電池アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷


アーテック(学校教材・教育玩具)プログラミングお掃除ロボ(組立済)
3つのセンサーお掃除ロボットをプログラミング!障害物回避、落下防止のプログラムが作れる!
セット内容本体×1、モップ×1、USBケーブルmicroB×1、取扱説明書×1 材質ABS 寸法(Φ×mm)170×50 形態包装:化粧箱入
1個
3,600 税込3,960
3日以内出荷

プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」 セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入) 寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5 質量(g)(サーボモータ)約13.4 タイプ3軸指型(初級者向け) 電源DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時) 対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ 速度(サーボモータ)0.10sec/60° インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属) 軸数(サーボモータ)3軸 トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ラインセンサーを2個使用したプログラミングロボットキットです。センサーで障害物を避けたりライントレースするなど、用途やアイデア次第で多彩に組み換えも可能です。専用ソフト/C-Styleは基本関数をアイコン化、画面上のアイコンを並べるだけでC言語プログラムを作成できますので、簡単にロボットのプログラミングが行えます。学校の学習、社員研修用などに適しています。
質量(g)170(電池重量含まず) 寸法90×130×54 mm 電源単三乾電池 3本使用(電池は付属していません) 商品構成メインボード、CPU(STM32F102)、反射センサー:2個、インターフェース:USB仮想COM 1個、インターフェース:I2C 1個、ギヤモーター:2個、タイヤセット:2個 アズワン品番64-3702-37
1個
18,980 税込20,878
12日以内出荷

本書は,ロボット用のミドルウェアであるROS(RobotOperatingSystem)についての,ロボット分野の研究者や技術者を対象とした解説書です.ROSの構成や導入の方法,コマンドやツール等の紹介といった基本的な内容から,コミュニケーションロボットや移動ロボット,ロボットアームといった具体的なロボットのアプリケーションを作成する方法を解説しています. ROSについて網羅した内容となるため,ROSを使った開発を行いたい方が必ず手元に置き,開発の際に活用されるような内容です. このような方におすすめ ・ロボットの研究開発に携わる研究者,技術者(大学学部生以上) ・ロボットのアプリケーション開発に興味のあるソフトウェア技術者
初版年月2018/03/01 分類専門 判型B5 ページ数452 ジャンル機械
1冊
4,300 税込4,730
8日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)かんたんきせかえロボットカー プログラミング
パソコンなしで簡単プログラミング! 4つのモードを切り替えて、自分がつくった車が動き出す!
セット内容本体×1、きせかえパーツ、ゲームパーツ 寸法(mm)ショベルカー:約170×115×135
1セット
4,000 税込4,400
3日以内出荷

産業用ロボット、自律走行ロボット、サービスロボット。実用ロボット開発に役立つノウハウ・テクニックが満載。 ROSとは何か?; ROSの準備; ROSの仕組み; 可視化とデバッグ; センサとアクチュエータ; 3Dモデリングと制御シミュレーション; コンピュータビジョン; ポイントクラウド; ナビゲーション; ロボットの行動監視と制御〔ほか〕
初版年月2018/10/01 分類専門 判型B5 ページ数297 ジャンル機械 著者名西田健 森田賢 岡田浩之
1冊
4,200 税込4,620
10日以内出荷

MR-9122 プログラミングフォロ エレキット 動画あり
プログラミングロボットキットのベストセラー 「プログラミング・フォロ」に新バージョンが登場!。プログラミングは専用サイトにアクセスするだけ。Windows、Macに加え、ChromeBookに対応。ディスプレイを大型化、プログラム転送用にUSB Type-Cコネクタを装備するなど、各部を強化しています。8x8ドットマトリックスLEDで多彩な表示が可能。プログラミング・フォロの「顔」は、マトリックスLEDになっており、数字、真偽値、文字、自由に配置したドットを表示することができます。8x8(合計64個)のLEDにより、アルファベットだけはなく、ひらがな、カタカナ、漢字も表示することができます。また数字を表示するときも2桁の同時表示が可能です(3桁以上はスクロール表示)。大型化したドットマトリックスLED(白色)で、従来品MR-9110のドットマトリックスLED(赤色)よりもくっきりとした表示になり、視認性がアップしました。専用プログラミング環境『プログラミングフォロ・ポータル』。専用ウェブサイト:https://pfolopp.web.app/ にアクセスするだけで使用可能。ブラウザ上でカードを並べるように、カラフルなアイコンを並べるだけでプログラムを作成できます。
付属品USBケーブル(Type-A Type-C) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×175 使用電池単4アルカリ電池 4本(別売) 構成部品119点
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

MR-9123 プログラミングフォロ SPEAK エレキット 動画あり
プログラミング・フォロ for CHROMEの機能強化版。スピーチ・シンセサイザ搭載でプログラムしておしゃべりができる!。プログラミングは専用サイトにアクセスするだけ。専用プログラミング環境『プログラミングフォロ・ポータル』。専用ウェブサイト:https://pfolopp.web.app/ にアクセスするだけで使用可能。ブラウザ上でカードを並べるように、カラフルなアイコンを並べるだけでプログラムを作成できます。Windows、Macに加えて、ChromeBookに対応。さらにUSB Type-Cコネクタの装備や見やすいLEDディスプレイなど、従来のプログラミング・フォロから機能を強化しています。障害物回避、物体追跡、音声によるメッセージングなど、多彩なロボットプログラミングが体験できます。
付属品USBケーブル(Type-A Type-C) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×175 使用電池単4アルカリ電池 4本(別売) 構成部品119点
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

小6理科 電気の利用で使うプログラミング用スイッチ板です。(電気の利用プログラミング学習セットWeDoシリーズ対応)。別売のWeDoスイッチロボットを簡単に取り付け、取外しできる大型パネルです。)。黒板などに貼りつけて回路を組むことで、回路のスイッチのオンオフをプログラミングによってコントロールする演示ができます。
1個
7,300 税込8,030
4日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)プログラミングお掃除ロボ(未組立)
3つのセンサーでお掃除ロボットをプログラミング
セット内容本体×1、フタ×1、ねじ×4、USBケーブル×1、モップ×1、ワークシート×1 材質ABS 寸法(mm)Φ170×50 使用電池単3電池3本使用(別売)
1個
3,600 税込3,960
3日以内出荷

小6理科 電気の利用で使うプログラミング用スイッチ板です。(電気の利用プログラミング学習セットWeDoシリーズ対応) 別売のWeDoスイッチロボットを簡単に取り付け、取外しできる大型パネルです。 黒板などに貼りつけて回路を組むことで、回路のスイッチのオンオフをプログラミングによってコントロールする演示ができます。
仕様●※プログラミング教材(スイッチロボット含む)は付属していません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-19
1個
7,340 税込8,074
7日以内出荷

画像処理プログラミングソフトです。ビジュアルプログラミングの採用で、専門的な知識が無くても直感的な操作で、誰でもすぐにプログラミングが可能です。プログラムブロックを組み合わせるだけで様々な画像処理シーンに対応可能です。Facileaは画像処理に必要な機器(カメラ、照明、I/O、PC)をお客様の目的に合わせて自由自在に構築することが可能です。Facilea 1台で、複数台のカメラを接続可能です。最大100のプログラムフローを作成可能です。簡単な設定でPLC・ロボット・アクチュエータなど外部システムと連携することでカメラ検査による自動化をより簡単に行うことが出来ます。
用途画像処理検査に OSWindows 11/10 64bit 使用CPUIntel Celeron CPU N3050 1.60GHz以上 動作環境必要メモリ:4GB以上、必要ディスク容量:10GB以上の空き容量、.NET Framework:4.6.1以上 質量(g)6
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

仕様Siemens LOGO! Soft Comfort V8 プログラミングソフトウェアSiemens LOGO !Soft Comfort V8 プログラミングソフトウェアは、最新世代のインテリジェントロジックモジュールのシングルライセンスで、旧世代からの緻密なアップグレードを実現します。改良点には、簡単に取り扱えるようになった点、視覚的な表示が可能な新しいディスプレイ、及びあらゆるロジックモジュールに対応するイーサネット経由の通信機能の充実などがあります。このプログラミングソフトウェアのもう 1 つの利点は、すべてのロジックモジュールに Web サーバー 43 機能ブロックが内蔵されているため、 HTML コーディングの知識が不要でプログラミングが簡単になります。以前のバージョンと同様に、ユーザーインターフェイスのドラッグ&ドロップビルドにより、ドキュメントと一緒にプロジェクトの作成とシミュレーションを簡単に操作できます。 LOGO! Soft Comfort V8 はシリーズの最新の導入部で、非常にシンプルで迅速な構成という理念に立っています。ユーザーインターフェイスのドラッグアンドドロップビルドにより、以前のバージョンと同様に、プロジェクトの作成とシミュレーションやドキュメントを簡単に操作できます。最大 43 個のファンクションブロックが標準装備され、他に類を見ないプログラミングの柔軟性と直感的なユーザーインターフェイスを備えています。以前のバージョンからのスムーズでシンプルなプログラム移行。特長と利点非常にシンプルで高速なプログラミング さまざまなオペレーティングシステムをサポートします プログラミングの柔軟性 簡単な構成 直感的なユーザーインターフェイス 以前のバージョンからのシンプルなプログラム移行 中国語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ロシア語、スペイン語、トルコ語など、さまざまな言語オプションが用意されています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007 アクセサリタイプPLCプログラミングソフトウェア 併用可能製品LOGO! 8シリーズ
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラズベリー・パイなどに代表されるLinuxボード・コンピュータは,今や数千円で入手できるようになりました.これらのLinuxボード・コンピュータは,GPIOやシリアル通信に使える拡張端子を備えていて,センサICやA-D/D-Aコンバータなどのハードウェアを拡張できます.IoT(InternetofThings)端末や遠隔操作ロボットなどの専用ハードウェアも容易に作れます. ところが,このような拡張ハードウェアは,パソコンの周辺機器のように,ただつなげばよいというものではありません.初心者やハードウェアが苦手な人は,Webページで公開されている回路図をコピー&ペーストして使う場合もあるようです.これではトラブルが発生しても,本質的な技術を理解していないので,解決方法が分かりません.Linuxコンピュータを使って装置を作るには,信号の入出力(I/O)に関する基礎知識を理解しておく必要があります. 本書では,ラズベリー・パイを例に,拡張回路の作り方からプログラムの書き方まで,Linuxボード・コンピュータでI/Oするための基礎知識を網羅的に解説します.また,ラズベリー・パイ用の拡張プリント基板が2枚付属しているので,別途部品を用意すれば,実際の記事内容を試せます.本書内で紹介しているサンプル・プログラムを付属CD-ROMに収録しています. 本書は,「トランジスタ技術」に掲載された記事を再編集し,書き下ろしの章を追加して再構成したものです.
初版年月2019/05/01 分類専門 判型B5 ページ数352 ジャンル電子通信 著者名トランジスタ技術編集部
1冊
3,000 税込3,300
11日以内出荷

きみだけの生きものロボットをつくる教材キット モータやスイッチ、結束バンドなどを使って、自由な発想と創造力で自分だけのオリジナルロボットを作ることができます。 2020年から小学校で必修化されたプログラミング教育の開始にあわせ、ユカイ工学ではロボットに興味を持ってもらうキッカケの一つとして、工作的感覚で創造性豊かにロボットづくりや操作を楽しめるよう企画しました。 学校やプログラミング教室、キッズ向けワークショップといった、様々な教育現場での教材としても活用いただけます。
質量(g)181(発送質量) キット内容結束バンド 乳白(長5+短5)、結束バンド カラー(7色×各2)、モータ(2個)、電池ケース(1個)、単三電池(2本)、スイッチ(2個)、両面テープ(5枚)、目シール(2個)、コード(2本)、プラ段ボール(3枚)、安全について(1枚) 電池使用:あり、付属:あり
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)ペットボトルランタン工作キット
連続点灯24時間!とっても明るい
セット内容LEDライト×1、台紙セット×1 材質紙、ABS 寸法(mm)完成サイズ:100×270×75 包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
437 税込481
当日出荷

ドライバー・ニッパ(別売)のみで、組み立てられるC言語学習用のロボット製作キットです。マウス操作だけでプログラムができるプログラミング環境「C-Style」を採用しています。遊び感覚で楽しむうちにC言語が自然に理解できるソフトです。※USBケーブルは付属していません。
1セット
20,300 税込22,330
17日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロボットやIoTのプロトタイピング用小型ボード。GR-ROSEは、ルネサスエレクトロニクス社製のRX65Nを搭載したロボットOS(ROS2)が動く小型ボードです。Arduinoスケッチ+ROS2(Robot OS)でロボット動作における分散処理を簡単化します。小型でかつシリアルサーボやセンサ、電源を接続するためのインターフェースが用意されているため、ロボットに組み込みやすくなっています。AWS FreeRTOSを利用したマルチタスク化や、AWS IoTへの接続も可能です。RX65Nマイコン搭載(34CoreMark/maの電力効率を実現するRXv2コア)。基板サイズが50mm×45mmと小さくロボットに組込みやすい。シリアルサーボやセンサーをアタッチできるインターフェース。有線LANコネクタ/無線LANモジュールを搭載。Arduino IDEによるプログラミングが可能。USBストレージによりプログラムの書き込みが容易
仕様●▼部品名:MCU●メーカー名:Renesas Electronics●型番:R5F565NEHDFP●備考:RX65N(RXv2 CPUコア)、100ピンLQFP、120MHz●▼部品名:Code Flash●メーカー名:(CPUに内蔵)●備考:2MB●▼部品名:RAM●メーカー名:(CPUに内蔵)●備考:640KB●▼部品名:Data Flash●メーカー名:(CPUに内蔵)●備考:32KB●▼部品名:Ether PHY●メーカー名:MICROCHIP●型番:LAN8720A-CP-ABC●備考:10/100BASE-TX RMII接続●▼部品名:Wi-Fi●メーカー名:Espressif Systems●型番:ESP-WROOM-02D●備考:IEEE 802.11b/g/n (UART接続)●▼部品名:microUSB●メーカー名:JST●型番:UB-MC5BR3-SD204-4S●備考:給電可能(5V以下で動作可能なモータは駆動可能)●▼部品名:シリアルサーボコネクタ(TTL)●メーカー名:廣杉計器●型番:PSS-410256-04●備考:4ch、1線式(ICS方式)/2線式(UART)切替可(ソフト切替)、信号電圧3.3V/5V切替可(スライドスイッチ切替)●▼部品名:シリアルサーボコネクタ(RS485)●メーカー名:廣杉計器●型番:PSS-410256-04●備考:1ch 半二重 (未実装予定)●▼部品名:拡張コネクタ(Digital)●メーカー名:廣杉計器●型番:FSS-42085-06●備考:PMOD互換(UART/I2C/SPI)(未実装予定)●▼部品名:拡張コネクタ(Analog)●メーカー名:廣杉計器●型番:PSS-410256-04●備考:ADC 6ch / DAC 1ch + ADC(電源電圧) (未実装予定)、ADCはSDHI/SPI Multi I/Oとしても使用可能●▼部品名:デバッグコネクタ●メーカー名:廣杉計器●型番:B4B-PH-K-S●備考:E1用コネクタ (未実装予定)●▼部品名:スライドスイッチ●メーカー名:コパル●型番:CAS-D20A1●備考:ブートモード/SerialServoI/F電圧切替用●▼部品名:タクトスイッチ●メーカー名:アルプス●型番:SKRPABE010●備考:システムリセット用●▼部品名:LED●メーカー名:ローム●型番:SML-P11MTT86R、SML-P11MTT86R、SML-P11UTT86R●備考:Power LED(Green) (未実装)、User LED 1(Green)、User LED 2(Red)●▼電源:MicroUSB、電源コネクタ/DC 5V (4.5~5.5V) ※5V以上●▼サイズ:50(W)×45(D)(mm) ※突起物含まず アズワン品番67-0357-47
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

DT-MG-P4R07-01I 4軸多関節協働ロボットアーム MG400 DOBOT 動画あり
4軸多関節ロボットアーム省スペースの軽量デスクトップロボット A4サイズにも満たない設置面積 シンプルな操作 複数のプログラミングオプション 各種先端ツール(別売り)も使用可能です。
用途軽量の反復タスク 自動化されたワークベンチのシナリオ 狭いワークスペースで迅速な稼働とチェンジオーバーが必要な場合ローディングおよびアンローディング 目視選別(別売りのビジョンセンサが必要) 接着剤塗布(ディスペンサー別途必要) 自動検査(センサー類別途必要) 質量(g)可搬:500(最大750g) 電源単相100~240VAC,50/60Hz(アース付3Pプラグ) 定格電圧(V)48 本体質量(kg)8 繰返し精度(mm)±0.05 定格出力(W)150 通信方式TCP/IP, Modbus TCP ベース寸法(mm)190×190 取付け方法デスクに設置可能 軸数ロボットアーム:4 周囲温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.66MB) 最高速度(°/s)[関節]J1J2J3J4:300 リーチ寸法(mm)440 IP等級IP10 対応ソフトウェアDobotStudio2020, SCStudio 可動範囲(°)[関節]J1:±160、J2:-25~85、J3:-25~105、J4:-25~105、
1個
438,800 税込482,680
翌々日出荷

様々なモータ駆動キットに対応!汎用性のある無線遠隔化拡張ボード! ・豊富な外部インターフェースを搭載!Grove互換端子も搭載! ・信頼のESP32モジュールを使用!豊富な情報量でプログラミングアプリにも対応 多機能リモコンボード「Duke32AIO」は定番のESP-WROOM-32無線モジュールを採用し様々なモータ駆動工作キットを無線遠隔操作可能にする拡張ボードです。 サイズはタミヤユニバーサルプレートに準拠。既存のモータ駆動ロボットに組み込むことで、サーボモータやフルカラーシリアルLEDなど楽しさを増す機能を拡張できます。 豊富な外部インターフェースを持ち、Grove互換拡張ポート搭載でI2C通信による豊富なGrove対応センサも使用可能です。 無料のスクラッチベース プログラミングアプリ「つくるっち」やAruduinoIDEでのプログラミングが可能。 ※「つくるっち」は、様々なハードウェアに対応するリアルタイム・グラフィカルロボットプログラミングツールです。 マウスでブロックを並べるだけの簡単操作でロボットの動きをプログラミングでき、作ったプログラムは即時実行可能なほか、ロボットに保存し自動で動かすことができます。 無線でつなげてヨシ、機能を拡張してヨシ、プログラミングしてヨシの多機能ボードが登場です。
仕様搭載マイコン:ESP-WROOM-32 外部インターフェース:DCモータ出力x2(ターミナル端子) 、サーボモータ出力x2(2.54mm3Pピンヘッダ)、 デジタルI/Ox4(Groveコネクタx2)、 アナログ入力x2(Groveコネクタx1)、シリアルLED出力(NeoPixel)x1(2.54mm3Pピンヘッダ)、I/C(Groveコネクタ)x1、 UART(Groveコネクタ)x1、 USB(MicroB)x1 本体重量:約18g プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows)or 電源USB電源/モータ用外部電源端子(4.5~6V)(2電源必須)※注意!モータ用外部電源端子に接続する電源電圧は、DCモータ、サーボモータの定格電圧をご確認の上、適切な電源電圧を接続してください。適切な電源電圧を使用しないと、DCモータやサーボモータの動作不良や故障の原因となります。モータ用外部電源端子にDC6Vを超えた電圧を絶対に接続しないでください。故障の原因となります。 本体寸法W70×H11×D45mm 使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷

世界初のフォース/トルクセンサーと近接センサー内蔵の物体を検知するグリッパー
用途・繊細な物体を掴み下す作業での不良率を60%軽減し、生産品質を向上します。・触覚機能により簡単にロボットからオペレーターへ物を受け渡す工程のプログラミングが可能です。・これまでできなかった自動挿入作業が可能になり、運用コストを40%削減。 ストローク(mm)総ストローク(調整可能)最小値0/最大値100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリッパー開時:149×49×219 分解能ノイズフリー Fxy:0.1N/Fz:0.4N/Txy:0.008Nm/Tz:0.005Nm 定格荷重(N)(N.C)Fxy:20N/Fz:40N/Txy:0.7Nm/Tz:0.5Nm 使用可能材質プラスチック、金属、段ボール、木材、ガラス 可搬質量(kg)最大値2 IP等級IP54
1個
1,698,000 税込1,867,800
31日以内出荷

フレキシブルで大きいストロークの3指グリッパー
用途・柔軟な生産体制-大きいストロークにより3指グリッパーを使って様々な部品サイズのマシンテンディングを最適化します。・正確な中心点の位置調整により、最小限のプログラミングでより高い品質と一貫性を持った生産を実現します。・3つの接点で強く、安定して把持することで、グリッパーは迅速かつ簡単に複数のプロセスに再利用できます。・カスタマイズ可能な指先を使って幅広いサイズと形状の部品をこれまで以上に柔軟につかむことを実現します。 分解能指位置:通常0.1mm 機能停電時のワークピース保持:可能 防塵防水性能IP67 荷重(kg)フォースフィット有効荷重:最大10、フォームフィット有効荷重:最大15 使用可能材質プラスチック、金属、段ボール、木材 把持力(調節可能)最小3%/最大100%、把持時間(ブレーキ作動を含む):通常500ms、把持速度(直径の変更):最大125mm/秒 把持径(内径)最小35Φmm/最大181Φmm(外径)最小4Φmm/最大152Φmm 繰り返し位置決め精度(mm)通常0.1/最大0.2 把持力(N)最小10最大240
1個
879,800 税込967,780
31日以内出荷

プラグ&プロデュース式多目的グリッパー
用途・ストロークが非常に大きい適応性の高いグリッパーで、様々なサイズや形状に幅広く使用可能です。・1日かかっていた導入時間が1時間に短縮できます。・設置が簡単な箱から出してそのまま使えるグリッパーでプログラミング時間を70%削減。・特定の製品の形状にフィットするように、フィンガーチップを再配置できます。 使用可能材質プラスチック、金属、段ボール、ガラス IP等級IP54
1個
819,880 税込901,868
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロボットアプリケーションへのボットアプリケーションへのビジョン追加がかつてないほど容易にビジョン追加がかつてないほど容易に
用途・一画像キャリブレーション、高速プログラミング、シームレスなグリッパー統合により、ビジョン追加が容易になります。・ロボットアーム部または外部取り付けを選択可能なビジョンシステムは、ほぼすべての協働型アプリケーションに最適です。・手軽な価格で効率的な2.5D ビジョンシステムが、様々な高さの積載物に奥行知覚を提供します。・任意のロボットアームを使用して、信頼性の高い非構造化アプリケーションを簡単に分類、選択、配置が可能です。 種類ビジョンシステム:2.5 D 最小寸法(mm)最小検査欠陥サイズ:5mm、最小部品サイズ:直径 10mm×10mm または 15mm 精度(mm)ランドマークの精度・ランドマークからのウェイポイント距離(200mm):最小誤差0.2635/標準誤差0.6596/最大誤差0.9500、ランドマークからのウェイポイント距離(500mm):最小誤差0.6586/標準誤差1.6490/最大誤差2.3750、ランドマークからのウェイポイント距離(1000mm):最小誤差1.3173/標準誤差3.2981/最大誤差4.7500 再現性検出再現性:< 2mm 対応取り付けオプション:ロボットと外部 構成ロボット搭載時の再構成可能性:12構成(4×3)、(ロボットのフランジ周り)0度 - 90度 - 180度 - 270度、(傾斜方向)0度 - 45度 - 90度 作動距離(mm)400-1000 インターフェースUSB-C 3.x 解像度出力解像度:1280×720px 検出精度(標準) (500mmで測定)外部取付2mm、ロボット取付2mm 動作温度(℃)0 - 35 使用可能材質プラスチック、金属、木材、段ボール、有機体 対応アプリケーション検出、分類、検査、目印 IP等級IP54
1個
1,198,000 税込1,317,800
31日以内出荷