超短焦点型、フルHD(1920x1080)、3000ルーメン、アスペクト比16:9、色再現性-約10億7000万色、コントラスト比10000:1、5Wスピーカー内蔵、ズーム1.2倍、HDMI端子2系統(うち1つMHL対応)、3D対応、スマートエコ/ランプセーブモード搭載
解像度Full HD
明るさ(Lm)3000
1個
¥126,900
税込¥139,590
8日以内出荷
仕様●フォーカス調整:マニュアル●内蔵スピーカー出力(W):3●再生/充電時間(時間):2
色シルバー
消費電力(W)45
最大解像度1920×1080
輝度(ANSI lm)700
主な用途家庭用、ビジネス用
入力端子入力:USB2.0×1、HDMI1.4(ARC対応)×1
設置方式置き型
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン充電池2500
OSandroid9.0
Bluetooth可
Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz802.1 b/g/n/a/ac
投影方式DLP
出力インタフェース3.5mmオーディオ端子
1個
¥90,980
税込¥100,078
6日以内出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg)約1.8
解像度WXGA
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
消費電力(W)ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動
光源206W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44
コントラスト比10000:1
液晶パネル(対角:型)0.59
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式ポータブル
スピーカー○
明るさ(Lm)3000
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
エコマーク認定番号19 145 035
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
短焦点投写が可能なため、スクリーンからの距離1.1mの位置で、最大100インチまでの大画面をフルHD画質で表示。3500ルーメンの高輝度設計、最大10000:1の高コントラストでメリハリのある映像を楽しめます。
Acer ColorBoost 3Dテクノロジーが自然な色彩を再現します。フットボールモードをONにすることで、緑や肌の色合いなどを最適化。さらにAcer LumiSense テクノロジーにより、暗いシーンもクリアに表示します。
付属品電源ケーブル、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用電池 (試供品)、キャリングケース、レンズキャップ、クイックスタートガイド、ワイヤレスプロジェクションキット (UWA5 Wi-Fiドングル)、保証書
質量(kg)2.95
電源AC入力 100~240V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×255.3×100.2
コントラスト比10000:1
解像度1920×1080(1080p)
輝度(ANSI lm)3500(標準)、2800(ECOモード)
主な用途家庭用
色再現性約10億7000万色
入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ (ミニD-Sub 15ピン) ×1、コンポジット (ビデオ) (RCA端子) ×1、音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4 (HDCP1.4対応) ×2、その他:ワイヤレスキット (USB Type-A) ×1
設置方式ポータブル
投影サイズ(対角)45インチ(115cm)~303インチ(770cm)
スピーカー3W×1
出力端子音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、その他:電源供給用USB Type-A端子 (5V/1A) ×1
LED寿命(時間)5000(標準)、10000(ECOモード)、12000(ExtremeECOモード)
アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)
投影距離(m)0.5~3.4
投影方式DLP 方式
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
狭いお部屋にも対応する短焦点モデル(1mの距離から90インチ超)で、教育・ビジネスを問わず幅広く様々なシーンで活躍。VGA、RCA、S端子搭載で、レガシーデバイスや既存の設備をそのまま活用可能。10Wスピーカー搭載で教室などのお部屋でも音で満たせます。設置位置の柔軟性を高める垂直台形補正は30度まで可能。壁の色に合わせて映像の色味を補正できる機能も搭載。3500lm、WXGA解像度で大画面での動画視聴用途にも。ワンタッチで消画可能なボタンを搭載。PJLink、BenQ DMSなどの管理システムに対応し、ネットワークを通じ遠隔での管理が可能。ランプセーブモードでは最長15000時間のランプ寿命で、ランニングコストの軽減にも貢献。軽量コンパクト設計でお部屋移動の持ち運びや設置・片付けも簡単。1年間センドバック保証
1台
¥100,900
税込¥110,990
翌日出荷
教室で使いやすく、先生の板書を優先し生徒の学ぶ環境に配慮した設計コンパクトサイズのレーザー光源プロジェクター
コントラスト比100000:1
最大解像度1280×800
主な用途学校
入力端子HDMI、Type-C
設置方式置き型
明るさ(Lm)4000(標準)
アスペクト比16:10
投影方式単板DLP(R)方式
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
コンパクトなのに迫力の最大150インチ。PCレスで動画・写真をスマートに投影可能。米国のテキサス・インスツルメンツ社が開発したデジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術。手のひらサイズ&バッテリー内蔵で投影場所を選ばない。
用途プロジェクターとして。ホームシアター、テレビ、ゲーム、映画、動画に。
明るさ(Lm)123
解像度~フルHD
質量(g)190
セット内容本体、リモコン(単4形乾電池×2本/別売)、ミニ三脚(約110mm~220mm)、マイクロUSB/USB変換ケーブル(約0.2m)、マイクロUSB/USBケーブル(約1m)、USB電源アダプター、取扱説明書/保証書
色ホワイト
サイズ(inch)投影:10-150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×34
インターフェースAudio-out/miniUSB/microSDカード
コントラスト比1000:1
主な用途家庭用
保証期間お買い上げ日より1年
入力端子miniUSB、microSDカード
設置方式ポータブル
アスペクト比16:9
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
最大300個のLEDルーメン出力と720pのネイティブ解像度
短焦点レンズは、1メートルの距離から40インチの画像を投影し、3.2メートルで最大120インチの画像を投影します。
接続機能には、モバイルデバイス用のワイヤレスミラーリング、HDMI、USB Type-A、イヤホン出力ジャックが含まれます
内蔵の6000mAhバッテリーは、3時間のビデオ投影または12時間のオーディオ再生を提供します
ハーマンカードンによるサウンドと3つのオーディオモードを備えた10WBluetoothステレオスピーカー
美しい生地で仕上げられたユニークなマグカップ型のデザイン
ZenBeam Latteは最大300 LEDルーメンの輝度と720pのネイティブ解像度を備えています。40~120インチ(1~3.2メートル)の投影サイズで、あらゆる部屋を家族全員が楽しめるホームシネマに変えます。
無線接続:ZenBeam Latteはワイヤレスミラーリングをサポートしています。スマートフォン、タブレット、その他のモバイルデバイスからコンテンツを簡単にストリーミングして高精細なエンターテイメントを簡単にお楽しみいただけます。
有線接続:幅広い入力端末に互換性を持つHDMIポートと、デバイスへの充電(出力電力:5W)にもご利用いただけるUSB 3.1ポートを備えています。
ZenBeam Latteの風合い豊かなファブリックデザインは、緻密に調整されたHarman Kardon (ハーマンカードン)のスピーカーサウンドをより一層引き立てます。音響環境を補い、音の浸透性を高めるスピーカーに加え、放熱性に配慮した設計により、常に最高のオーディオ性能を実現します。
ASUS独自のAudioWizardソフトウェアによる動画・音楽・ゲーム向けのプリセットモードで、さまざまなシーンに最適な音をお届けします。
ムービーモード:ボーカルと全体的なオーディオを強調することで、まるで本格的な劇場で聴くような臨場感あふれる音をお楽しみいただけます。
ミュージックモード:低音を強調し、さまざまな音楽ジャンルに対応する幅広いオーディオレンジを実現します。
ゲームモード:没入感あふれるゲームサウンドとボーカルを強調することで、ワンランク上のゲーム体験をお楽しみいただけます。
付属のキャリーポーチで、ZenBeam Latteを手軽に持ち運びできます。また、大容量バッテリーを内蔵し、最大3時間(エコモード)の連続投影を可能にします。これらの機能を備えたZenBeam Latteは、ご家族やご友人との屋外での鑑賞パーティーに最適です。
Video Links※機能を使うと、個人の YouTube 動画ライブラリをまとめて管理できます。このプリインストールされたソフトウェアは、YouTube がプレイリスト外の動画を自動的に再生するのをブロックするため、子供も安心してコンテンツを楽しむことができます。※Androidでのみご利用いただけます。
プロジェクターが発するブルーライトは、さまざまな面に反射、吸収され、実際に目に届くブルーライトの量は大幅に軽減されています。
プリインストールされたサードパーティのAptoide TVアプリ※で、お気に入りのビデオや映画をお楽しみにただけます。※免責事項:ASUS ZenBeam Latteは、Aptoide TV、YouTube、Netflix、その他のストリーミングサービスなどの第三者が所有および運営する機能を搭載しています。ASUSは、上記プラットフォームで利用可能なコンテンツについて、管理を含め一切の責任を負わないものとします。
仕様シャーシの色:グレー+ブラック、三脚穴:はい、調整可能なスタンド:はい
その他音響ノイズ(標準):30dBA、音響ノイズ(ECO):28dBA
付属品キャリングバッグHDMIケーブルアダプタ電源コード保証書QSGユーザーマニュアル(Web)リモコンAAAバッテリー
質量(g)正味重量:585
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)使用時:36以下、スタンバイ時:0.5以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×131×90
バッテリーリチウムイオンバッテリー
コントラスト比400:1
運転音(dB)30dB (標準)
解像度ネイティブ:1280×720、最大入力:1920×1080
表示機能Splendid:プレゼンテーションモード、標準モード、シアターモード、ECOモードキーストーン調整:±40°(垂直)、自動キーストーン:搭載アスペクト比:自動(16:9 / 4:3)、プロジェクターの配置:フロントテーブル、リアテーブル、正面天井、後部天井、HDCPサポート:搭載、自動台形補正:サポート(タテ)
保証期間購入日より2年間の日本国内保証
スピーカー5W×2、オーディオテクノロジー:Harman / Kardon
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~90
画面サイズ画面サイズ:40~200型、ディスプレイテクノロジー:0.23 DLP(R)、光源:LED、LEDの寿命:30000時間、明るさ:300LEDルーメン、彩度(sRGB):120%、表示色:16.77M
ワイヤレス通信Wireless Projection
使用レンズスローレシオ:1.2:1(38インチ @ 1m)投影距離:0.8m~3.2m投影サイズ:30~120型投影オフセット:100%±5%ズーム比:固定フォーカス:マニュアル
Bluetooth搭載
アスペクト比16:9
Wi-FiWiFi:Embedded
I/OポートHDMI×1、USB 2.0 Type-A ポート×1(電源出力5V / 1A)、3.5mmステレオミニジャック
ブルーライトカット対応
駆動時間(時間)3 ※エコモード動作時
バッテリー容量(Wh)22
1台
¥51,980
税込¥57,178
77日以内出荷
これからの新定番、「レーザー光源×短焦点」モデルコンパクトサイズのレーザー光源プロジェクター
コントラスト比100000:1
解像度1280×800
主な用途学校/ビジネス
設置方式置き型
明るさ(Lm)4000
アスペクト比16:10
投影方式単板DLP(R)方式
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
壁掛け超短焦点タイプでありながら、実用的な大画面投映を実現
コントラスト比100000:1
解像度1280×800
主な用途学校/ビジネス
設置方式置き型
明るさ(Lm)4000
投影方式単板DLP(R)方式
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
83cmの距離からワイド80型の大画面が実現
「短焦点レンズ」は大型ハーフカットレンズを採用。83cmの距離で、ワイド80型の大画面が実現します。
83cmの距離からワイド80型の大画面が実現
レーザー光源採用
レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
質量(kg)約4.6
電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:272/199
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×337×90
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル0.59
解像度WXGA
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
入力端子ミニD-Sub15pin、RCA 、HDMI
設置方式天井引掛、置き型
スピーカー16W
光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)
画素数1280×800×3
動作温度範囲(℃)0~40
投影方式3LCD
入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号22 145 007
USBUSB端子タイプA
1個
¥259,800
税込¥285,780
81日以内出荷
明るい会議室でもはっきり見える明るさ4000lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.6Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。無線LANに標準対応。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル数:3枚●画面サイズ(最大):300型●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●立体物投影機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:無線LAN●電波法:適合●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●画面サイズ(最小):33型
電源AC100~120V/200~240V±10% 50/60Hz
本体質量(kg)約2.6
光源210W UHE
最大消費電力(W)349
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×87
コントラスト比16000:1
輝度4000lm
ズーム手動
解像度パネル解像度(リアル解像度):WXGA、最大解像度(RGB信号):WXGA
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色) ※アナログ入力以外は1677万色フルカラー
入力端子HDMI/USB端子タイプB/DC Out(5V/2A)
設置方式置き型
スピーカー2W
フォーカス手動
RoHS指令(10物質対応)対応
投影方式3LCD
1台
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
1台
¥279,800
税込¥307,780
8日以内出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
質量(kg)約1.8
消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.22、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動
光源214W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44
コントラスト比10000:1
液晶パネル(対角:型)0.59
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3
解像度WXGA
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式ポータブル
スピーカー○
アズワン品番65-0402-62
明るさ(Lm)3200
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
1台
¥199,400
税込¥219,340
8日以内出荷
明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。高精細のFull HDからお求めやすいXGAまで豊富な解像度をラインアップ。優れた基本性能と使いやすさをお求めやすい価格で実現しました。
質量(kg)約2.4
電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:349/241、ネットワーク監視時/待機時:-/0.3
倍率2
光源210W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×77
コントラスト比15000:1
ズームデジタル
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1024×768×3
解像度スクリーン:XGA、(最大入力)コンピュータ信号入力:1920×1080
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
焦点距離(mm)F:16.7
入力端子HDMI/USB端子タイプB
設置方式置き型
スピーカー2W
フォーカス手動
動作温度(℃)5~40
光束(Lm)有効光束(白の明るさ)3600、カラー光束(カラーの明るさ)3600
明るさF:1.44
投影方式3LCD
走査周波数水平(kHz) 15~75、垂直(Hz) 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60
1台
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
狭い場所でも大画面で映像やゲームが楽しめる超短焦点プロジェクターです。投影距離0cmでも20インチの映像。超単焦点だから壁やスクリーンに投影する以外にテーブルへ投影することも可能です。また、スクリーンとプロジェクターまでの距離が近いため、スクリーンに人の影が映り込む心配もありません。2.5W高音質スピーカーによる迫力ある音声と一緒に楽しめます。外部入力端子も充実。大容量バッテリーはUSBポートでスマホへの給電も可能です。AndroidTV搭載でWi-Fi接続だけで手軽に視聴可能です。
仕様●フォーカス調整:マニュアル●対応ビデオフォーマット:H.265、H.264、MP4、3GP、AVI,MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264●対応音声フォーマット(A):MP1、MP2、MP3、WM、WV、OGG、C、M4、3GPP●対応画像フォーマット:JPG、JPEG、PNG、BMP●台形補正:4コーナーデジタル台形補正●動画再生時間(時間):約2●内蔵スピーカー(W):2.5(騒音レベル28db)
セット内容プロジェクター本体、USB充電アダプター、USB-Cケーブル、miniHDMI-HMDI変換アダプター、リモコン(テスト電池単4×2入り)、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)幅127.5×高さ56.5×奥行70
質量(kg)0.5
消費電力(W)20
電源DC12V1.67A
表示画面サイズ20~50インチ(投影距離:20インチ@0cm、50インチ@20cm)
インターフェース入力:USB-C×1、USB2.0×1、miniHDMI×1 出力:3.5mmオーディオ端子
バッテリーリチウムイオン充電池2000mAh(充電約2時間)
解像度640×360(対応解像度1920×1080)
OSAndroid2.0
明るさ(Lm)350ANSI(光源:LED、光源寿命:20000時間)
無線Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz、Bluetooth4.0
アスペクト比16:9(投影比0.26:1)
投影方式DLP
1台
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
解像度 FHD (1920 x 1080)、高輝度 3800ルーメン、アスペクト比16:9、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比 20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用(最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)
付属品リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m)
質量(kg)約2.3
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)最大:280、通常:260、エコ:215
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×120×221
ランプ水銀
コントラスト比20000:1
最大解像度FHD(1920×1080)
輝度(ANSI lm)3800
入力端子HDMI×2
投影サイズ(対角)推奨表示:70~150inch
スピーカー10W×1
動作温度(℃)0~40
対応解像度VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200)
アスペクト比16:9
投影方式DLP
1個
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
仕様投写比:0.69~0.83
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×120×224
光源ランプ
コントラスト比FOFO値:10000:1
解像度1080(1920×1080)
輝度(ANSI lm)3000
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
自宅が映画館に。場所をとらない超短焦点
壁から32センチの距離で120インチ大画面
超短焦点
少ないスペースで高精細大画面
さまざまなHDRコンテンツに対応
webOSが実現する手軽に大画面
仕様デジタル台形補正:4/9/15ポイントエッジ調整
付属品取扱説明書、簡易マニュアル、マジックリモコン(マジックライティングリモコン)、保証書
質量(kg)11.1
出力スピーカー:20W+20W(ステレオ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)533×315×156.6
光源レーザー+LED
入力信号HDMI:最大4K(4096x2160@60Hz、50Hz、24Hz)
最大消費電力(W)350
コントラスト比2000000:1
最大解像度3840×2160(4K)
使用環境温度(℃)0~40
騒音レベル(dB(A))省エネモード(最大時):26、省エネモード(中間):28、省エネモード(最小時):30
画面サイズ80インチ~120インチ
明るさ(Lm)2500
入力電源(V)100-240(50/60Hz)
アスペクト比16:9 / 4:3 / オリジナル / 垂直ズーム / 全方向ズーム
投影方式DLP
待機時消費電力(W)0.5以下
入出力端子オーディオ出力:光デジタル(S/PDIF)、HDMI入力:3、IP制御(Control 4, Crestron, Savant, URC, ELAN)、有線LAN(RJ45):1、USB Type-A:2(USB2.0)
1個
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
教室で使いやすく、先生の板書を優先し生徒の学ぶ環境に配慮した設計簡便に使いこなせるインタラクティブ機能
1台
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
両サイドから紐で引っ張るタブテンション構造を採用。スクリーンの平面性を最高精度で維持し、短焦点・超短焦点プロジェクターでも歪みのない映像を投影できます。パンタグラフ構造により、スクリーンを引き上げるだけで素早く設置可能。使用後も簡単に収納でき、好みの高さに自由に調整も可能です。持ち運びに便利なハンドル付きの丈夫で軽量なアルミケースに収納可能。移動時も安心して扱えます。忠実な発色を特長とする生地を使用しており、4Kおよびハイビジョン映像に対応しています。180度の広い視野角を実現し、どの角度からでも均一で鮮明な映像を楽しめます。スクリーン生地には燃えにくい素材を採用。学校や公共施設、イベント会場でも安心して使用できます。
材質【正面】ポリエステル布【背面】PVC【収納ケース】アルミ
使用工具手袋
設置方式床置き式、パンタグラフ式
アスペクト比16:9
組立人数1
両サイドから紐で引っ張るタブテンション構造を採用。スクリーンの平面性を最高精度で維持し、短焦点・超短焦点プロジェクターでも歪みのない映像を投影できます。パンタグラフ構造により、スクリーンを引き上げるだけで素早く設置可能。使用後も簡単に収納でき、好みの高さに自由に調整も可能です。持ち運びに便利なハンドル付きの丈夫で軽量なアルミケースに収納可能。移動時も安心して扱えます。忠実な発色を特長とする生地を使用しており、4Kおよびハイビジョン映像に対応しています。180度の広い視野角を実現し、どの角度からでも均一で鮮明な映像を楽しめます。スクリーン生地には燃えにくい素材を採用。学校や公共施設、イベント会場でも安心して使用できます。
材質マット系正面
アスペクト比16:9
組立人数1
短い投写距離で大画面を実現、短焦点3D対応のフルHDプロジェクターです。1.1mから100インチの投影が可能です。プロジェクターの映像に人の影が映り込むことが少なく、映写スペースが抑えられ、部屋が広く使えます。
トラスコ品番525-6713
幅(mm)316
色ホワイト
高さ(mm)112
奥行(mm)257
消費電力(W)253
光源UHEランプ
コントラスト比50000:1
解像度FHD(1920×1080)
スピーカー10W
光束(Lm)3800
画素数FHD(1920×1080)
アスペクト比16:9
投影方式単板DLP
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
1台
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
固定超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
1台
¥909,800
税込¥1,000,780
翌々日出荷
マウントアーム調整可能 壁面からの距離を最大704mmまで伸長 スチール製/アルミ製。短焦点プロジェクター対応汎用壁掛け取付金具。短い投写距離で大画面に対応し、プロジェクターが邪魔になりません。教室、会議室、ホテル・イベント会場はじめ、さまざまなミーティングスペースに最適です。<短焦点プロジェクターとの幅広い互換性>直径325mmのユニバーサルマウントパターンで、幅広いブランドの短焦点プロジェクターに対応します。15kgまでの積載が可能です。<壁面からの距離を調整>薄型プロジェクター対応マウントアームは、420mmから704mmの範囲で壁からの距離を調整することができます。また、+5/-5度のチルト機能でプロジェクタを傾け、最適な位置に設定可能です。ロック式のボールジョイントは360度のスイベルと+/-25度の水平・垂直チルトに対応しています。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
4.2 kgの軽量・コンパクトボディに、レーザー光源ならではのメリットを凝縮したポータブルプロジェクター。
解像度WUXGA
明るさ(Lm)4000
1個
¥339,800
税込¥373,780
9日以内出荷
レンティキュラー構造の幕面により迷光を吸収し明るい環境下でも映像のコントラストを損ないません。組み立てタイプで搬入や輸送のハードルを下げます。15mmベゼルで有効サイズはそのまま旧タイプよりも縦横外形が110mm小さくなりました。
用途超短焦点プロジェクター専用
仕様【インチ】HD100
付属品スクリーンフレーム:1式、組立金具:1式、取付金具:1式、取扱説明書
材質アルミ
質量(kg)13.9
色スクリーン:ウルトラショートスロー(UT)、塗装:黒
外形寸法(mm)【A×B×C】2244×1275×41
寸法(幅W×高さH)(mm)【イメージエリア】2214×1245
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
天板には書画カメラやプロジェクターの設置が可能です。
前後扉が270°開くので、機器を収納したまま使用できます。
付属のスライド棚にノートパソコンやプロジェクターを設置することができます。スライド棚は取り付け位置が変更できるので、短焦点プロジェクターを低い位置に設置することができます。
中棚にはAV機器などを設置可能です。
鍵付きなので、機器の盗難防止に最適です。
移動に便利な直径75mmのキャスター付きです。
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×575×720※スライド棚1枚と、中棚1枚が付属します。
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)29.6
アズワン品番64-0905-72
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。フルHDの解像度に対応。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
質量(kg)約1.8
消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):14.06~16.82、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動
光源214W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44
コントラスト比10000:1
液晶パネル(対角:型)0.61
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3
解像度フルHD
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式ポータブル
スピーカー○
アズワン品番64-8163-28
明るさ(Lm)3200
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
1個
¥839,800
税込¥923,780
5日以内出荷
天吊りでも床置きでも短い投写距離で大画面投写が可能。投写面とプロジェクターの距離を取る必要がありません。デッドスペースをなくすことで、会議室のスペースが有効活用ができます。
最大1000インチでの投写が可能です。
対象機種EB-PU10シリーズ
1個
¥799,800
税込¥879,780
5日以内出荷
プロジェクター用レンズです。(対応機種をご確認ください)
1個
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
組み立て式ベルベット仕上げマスク付きアルミフレームパネルタイプ。
輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム
(140・150インチは横フレームが中央分割となります)
剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い。
超短焦点プロジェクター対応
幅(mm)マスク幅:100
生地ホワイトマットアドバンス(WA)
100インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。床置き式のプロジェクタースクリーンです。ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで簡単に設置できます。ポールのストッパーのロックを解除して、スクリーンの高さを無段階に調整出来ます。 。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びも簡単です。設置に必要な奥行きは約28.4cmです。省スペースでスクリーンを設置できます。スクリーンの表面の粒子が細かく、表面反射も強いため、色表現が鮮明で4K・ハイビジョン映像に対応しています。防炎性に優れた難燃素材を使用した生地を採用しています。※短焦点・超短焦点のプロジェクターには対応していません。投影画像に歪みが生じます。
材質スクリーン/PETケース/アルミニウム
サイズ対角線:100型100型相当
表示サイズ(mm)スクリーン:W:約2214×H:約1245
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2357×284×2300
対応防炎:対応
収納サイズW2357×D126×H51
特性スクリーン反射:拡散型
焦点距離短焦点、超短焦点対応:非対応
アスペクト比16:9
ゲインスクリーンゲイン:1
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
100インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応
材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)収納バッグ/オックスフォード生地三脚材質/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール
質量(kg)約4.94
サイズ対角線:100型
直径(Φcm)スタンド:約75
寸法(cm)設置時/約W226.5×D75×H261.9~282.4、収納時/約W136.5×D9.5×H14
最大解像度3840×2160
画面表示寸法(mm)約1245×2214+/-5
スクリーン反射型
取扱説明書日本語取扱説明書あり
アスペクト比16:9
ゲイン0.8
組立人数1
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
特殊加工された生地により平面性を追求した超短焦点プロジェクター対応のフラットスクリーン。
ケース一体型のため、持ち運びが可能。
伸縮ポールによってスクリーンの高さを自由に調整できます。
質量(kg)8.3
サイズ100型
寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2154×1346
全高(mm)展開時:2100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時最大/A×B×C:2270×2100×400
設置方式床置き
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
機器類をホコリや盗難から守るクローズドタイプ。可動天板の採用で超短焦点プロジェクターも投影・収納できます。
質量(kg)30
アズワン品番64-8163-38
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
特殊加工された生地により平面性を追求した超短焦点プロジェクター対応のフラットスクリーン。
ケース一体型のため、持ち運びが可能。
伸縮ポールによってスクリーンの高さを自由に調整できます。
質量(kg)6.7
サイズ80型
寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:1723×1077
全高(mm)展開時:2048
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時最大/A×B×C:1840×2048×400
設置方式床置き
1個
¥97,980
税込¥107,778
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ