818件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新富士バーナープロパンバーナー部品火口
エコ商品
プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合ガスプロパン 質量(kg)1.2 ねじ入口/3/4-16UNF(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09 標準流量(m3/h)4 圧力計(MPa)0.2
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

アルミ製で、超軽量なボンベ台車とプロパンバーナセットです。
用途道路舗装及び補修用。その他一般加熱用。 火炎温度(℃)1200 仕様プロパンガス用 トラスコ品番486-7629 質量(kg)4.4 ホース長さ(m)5 火口径(mm)60 発熱量(kcal/h)36000 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(台車)563×425×881
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

使用ガスプロパン 適合LPG 質量(kg)1.3 ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ガストーチ交換用ボンベ SK11 動画あり
1パック(3本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。 使用燃料プロパンガス 火炎温度(℃)1500 火炎形状棒状炎 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ 取付方式カセットガス式 成分液化プロパン、液化ブタン 主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

G-2 逆火防止器 アセチレン・プロパン 阪口製作所 動画あり
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス 全長(mm)90 質量(g)250 ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ 標準流量(m3/h)2
1個
5,798 税込6,378
当日出荷


250gの大容量! プロパン配合による 強火力!
用途点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心。 適合トーチ KC-800 KC-810 取付方式ねじ込み式 成分液化ブタン、液化プロパン トラスコ品番835-7671 質量(g)460 外径×高さH(Φmm×mm)66×243 主な適合トーチKC-800、KC-810 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番7-0727-1401 TKG品番(2017)6-0687-1401
1本(250g)
619 税込681
当日出荷

交換用ボンベです。逆さ使用可能です。
仕様交換用 対応逆さ使用可 成分プロパン35%、ブタン65%混合液体 適合(トーチ)EA303EB エスコ品番EA303S-1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×200
1本(190g)
740 税込814
当日出荷

小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
使用ガスプロパン 適合LPG 形状入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口 質量(kg)1.2 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(Nm3/h)6
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン混合 トラスコ品番215-3700 質量(g)350 容量(g)185 混合比5(液化プロパン):5(液化ブタン)
1本ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷


ワンタッチ点火式のコンロで、立ち消え安全装置付です。 ガスコンセント(カチット)付80cmホースが付属しています。
付属品ガスコンセント(カチット)付ホース80cm/ゴム管ソケット(QGS10型) 寸法(mm)269×272×98 質量(kg)1.5 規格圧電点火方式 立ち消え安全装置
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラー液晶ディスプレイを搭載したガス検知器です。 アラームの設定が可能で、設定値を超えると音・バイブ・LEDで警告します。 ワンタッチでセンサの交換が可能です。
寸法(mm)50×135×25 質量(g)約230 電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz DC5V 500mA) リチウムイオン充電電池 (最大で連続約10時間作動) ディスプレイ1.8インチ TFTカラー液晶 プローブ長(mm)245
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロパン50kg用運搬車です。S型と異なり握り部分が左右一体になります。
質量(kg)14.5 車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】なし 全幅(mm)480 全高(mm)1520
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

プロパン50kg用運搬車です。酸素など細径容器にも使用できます。狭い道や泥道でも楽に運べます。
質量(kg)18 車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】なし 全幅(mm)480 全高(mm)1480
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

FB50K用S型の四輪タイプです。溝や一段高い歩道への乗入、障害物の乗り越えなどに便利に使えます。
質量(kg)14.5 車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】130プレスタイヤ 全幅(mm)480 全高(mm)1480
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

空気調整 底はコーティングしております
仕様●サイズ:幅76×奥行160×高さ180mm●最大温度:1300℃ アズワン品番68-0512-97
1台
68,980 税込75,878
33日以内出荷

FB50K用P型の四輪タイプです。
質量(kg)18.5 車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】130プレスタイヤ 全幅(mm)480 全高(mm)1520
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷


おどし羽根を4.5mの高さに発射! 音と視覚で果樹を守ります。 プロパンガス式なのでボンベの交換回数を減らすことができます。
仕様威嚇方法:爆発音、パンチボール,おどし羽根 対象動物カラス、ヒヨドリなど
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

スタイル・インデックス(プリンス)プレミアムガス(プロパンガス50%:ブタンガス50%)
プロパンの配合率を高くすることにより、寒冷地に強く高い火力を得られます。寒冷地での着火もスムーズです。
トラスコ品番527-5686 材質缶:スチール、GAS:プロパン50%、ブタン50% 内容量(g)190
1本
669 税込736
当日出荷

ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。 適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。 また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。
適合ガスプロパンガス 仕様コック付 質量(g)約510 全高(mm)155 パイプ外径(Φmm)12 パイプ内径(Φmm)8
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途理科実験など トラスコ品番106-0041 材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ) 幅(mm)21 高さ(mm)160 質量(g)700 奥行(mm)80 ガス消費量(g/h)1010
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。
用途クリーンベンチ用 トラスコ品番106-0042 高さ(mm)160 質量(g)800
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途理科実験など トラスコ品番106-0043 材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ) 幅(mm)28 高さ(mm)180 質量(g)700 奥行(mm)80 ガス消費量(g/h)1640
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ツインホースをスッキリと収納できます。持運びも可能です。
用途酸素プロパンツインホースの巻取り収納用として。現場への持ち運び用に。 その他【1次側ホース】なし トラスコ品番260-7561 材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール 取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ) 常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7 ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5 ホース長さ(m)20 先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
1台
82,980 税込91,278
15日以内出荷

軽量ツインホースの採用で作業性が向上します。ホースを速やかに収納することで、事故の防止につながります。
用途酸素プロパンツインホース収納の工場設置用に。 その他【1次側ホース】なし 付属品取付けベース一式、入力部竹の子金具 トラスコ品番260-7572 材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール 取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ) 常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7 ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5 ホース長さ(m)10 先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
1台
139,800 税込153,780
21日以内出荷

プロパンガス50kgボンベ用運搬車。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。スタンダード型です。
高さ(mm)1480 全幅(mm)470
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインホースをスッキリと収納できます。持運びも可能です。
用途酸素プロパンツインホースの巻取り収納用として。現場への持ち運び用に。 その他【1次側ホース】なし トラスコ品番260-7553 材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール 取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ) 常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7 ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5 ホース長さ(m)30 先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
1台
96,980 税込106,678
15日以内出荷

軽量ツインホースの採用で作業性が向上します。ホースを速やかに収納することで、事故の防止につながります。
用途酸素プロパンツインホース収納の工場設置用に。 その他【1次側ホース】なし 付属品取付けベース一式、入力部竹の子金具 トラスコ品番260-7551 材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール 取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ) 常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7 ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5 ホース長さ(m)20 先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
1台
149,800 税込164,780
21日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷