4,595件中 561~600件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

カノマックス(KANOMAX)高温プローブ(500mmタイプ)
プローブ長さは従来品の半分なので、幅広いアプリケーションにご利用いただけます。プローブの取り回しが容易なため、破損のリスクは大幅に低減します。プローブの互換性を有していますので、用途に合わせてご選択いただけます。
用途ボイラーやエンジンなどの給排気風量測定、液晶パネル・太陽光発電パネルなど高機能フィルム生産工程の風速・温度測定、鉄鋼など高温条件下の生産工程環境管理、焼成炉内の空気環境管理(工業用製品,食品,セラミックスなど) 仕様●ケーブルの耐熱:テフロン線(プローブ側) : 200℃、ビニール線(接続ケーブル側): 80℃●延長ケーブル:ビニール線 10 m●温度補償精度(風速):±0.75 m/s(V0~4.99 m/s)、±1.0 m/s(5.00~9.99 m/s)、±2.5 m/s(10.0~24.9 m/s)、±5.0 m/s(25.0~50.0 m/s) 付属品キャリングケース、延長ケーブル、ROMカード 質量(g)プローブ: 約200 測定精度風速:±0.15 m/s(V0~4.99 m/s)、±0.3 m/s(5.00~9.99 m/s)、±0.75 m/s(10.0~24.9 m/s)、±1.5 m/s(25.0~50.0 m/s)、風温:±(指示値の1%+1℃) 表示分解能風速:0.01 m/s(V0~4.99 m/s・5.00~9.99 m/s)、0.1 m/s(10.0~24.9 m/s・25.0~50.0 m/s)、風温:0.2 ℃(0~99.9℃)、1℃(100~199℃・200~500℃) 測定対象風速・風温(0~500℃、清浄な空気流) ※風速の温度補償範囲は0~400℃です。 寸法(Φ×mm)プローブ: 14×500 応答性風速:約4秒(90%応答 風速5 m/s時)、風温:約5秒(90%応答 風速5 m/s時)
1本
259,800 税込285,780
3日以内出荷


カノマックス(KANOMAX)温湿度プローブ(成績書付)
表示分解能温度0.1℃、湿度0.1% 計測範囲温度0~50℃、湿度2.0~98.0%RH 応答性約60秒以内(90%応答) 計測精度温度±0.5℃、湿度±3.0%(30~85%RH)、他±5%
1式
77,980 税込85,778
31日以内出荷





ねじ式、ばね式の端子台へ簡単に接続!作業の安全性、時間短縮に役立ちます。
最大電流(A)1 カテゴリー測定:CAT III 1000V / CAT IV 600V 汚染度2
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = OBDコネクタで設定併用可能製品 = 車両内装OBD IIソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 4mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mmCE. Multi-Contact 4 mmテストプローブCAT III、SPP4-Sシリーズ. ハンドルとガード付きの先細のステンレススチール製硬質絶縁ニードルテストプローブです。スプリング搭載4 mm安全プラグに対応するリアソケットを備えています。 カラーは赤と黒を用意。保護キャップが付属しています。. 特長. 硬質のステンレススチール製絶縁ニードル 1000 V、CAT III / 1 A以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)二点式タッチプローブ
デジマチックハイトゲージ用アクセサリー
測定力(N)0.4 測定子直径(Φmm)3 測定方向正逆2方向 接点方式ノーマルオープンタイプ 測定子オーバートラベル1.5mm 繰返し精度(б)2μm
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様【帯電防止】なし、【クリーンルーム】あり、【EN61340-5-1に適合】あり 材質ステンレス鋼 長さ(mm)108 (Handle) プローブニードルポイント 導電性あり
1セット(1個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

MAC8(マックエイト)オシロプローブ用チェック端子
エコ商品
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質金属部:リン青銅0.4Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+150 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)1
1袋(1000個)
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1本
44,980 税込49,478
10日以内出荷

仕様ケーブル長 = 1mコネクタ タイプ = フォノプラグシール構造のpH / mVメータHI 9025C. ハイエンド計装、1 mの深さまで浸漬可能(IP 67) ABSケース、すべり止めと浮遊性 大型のLCDディスプレイは、pH値と温度を同時に表示します。 グラフィック記号により、シングルポイント又はダブルポイントの較正が簡素化されます。 較正又は電極プラグが不適な場合は、エラー記号が表示されます。 高レベルの測定精度が保証されます。 酸化還元電位を測定するためのメモリ機能とmV機能を装備しています。 この用途では、酸化還元電極を別途に注文する必要があります。 0 → +100 ℃の間で温度を自動補正 非アクティブ状態が10分間継続すると、自動的に電源がオフになります。 ケース内には、調整用スクリュードライバ及び標準のpH 4とpH 7の溶液が付属しています。 カタログに記載されていない単四アルカリ電池(品番: < 591-657&#x27;) 591-657 も別売りです。
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1台
48,980 税込53,878
19日以内出荷

仕様検出タイプ:Electrode取り付けタイプ:Cable Suspension動作温度 Max:+100℃UL、CSA. Zelio液面リレーアクセサリ. 導電性の液体の液面を監視し、ポンプやバルブの作動を制御して液面を調整。水中ポンプの空運転防止、タンクのあふれ防止、混合プロセスでの液体の投入量の制御、浸漬しなくなった場合の加熱エレメントの保護にも最適 密封可能な透明カバーによる設定の保護 1プローブ又は2プローブ動作 プローブ電圧: 24 V ac 電源及び出力のLED表示 空検出機能と充填検出機能を選択可能 DINレール取り付け H78 x D80 x W22.5mm 同軸プローブはアクティブ電極と基準電極で構成され、直径16 mm、長さ150 mm
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

温湿度センサを内蔵したプローブヘッドで、±0.3℃精度±2%rH、±0.5℃で温湿度を測定します。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで温湿度測定が出来るようになります。
用途室内の相対湿度と大気温度の並行測定や長時間測定用
1台ほか
20,980 税込23,078
26日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0~5m/sまでの指向性微風と温度を測定する有線ハンドル一体型の熱線式微風速プローブです。 最高精度±(0.02m/s+測定値の5%)での風速測定ができます。
用途ドラフトチャンバ・安全キャビネット、クリーンルーム内の風速測定用
1台ほか
129,800 税込142,780
16日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プローブは互換性があり、現場で素早く交換できます。
用途分離プローブ・PBT樹脂製・ケーブル(2m)付き 種別分離 PBT樹脂製 2mケーブル付 アズワン品番1-3556-13
1個
63,600 税込69,960
33日以内出荷

絆創膏などの粘着性をタック試験で測定するためのアタッチメントです。ASTM 等規格に一部準拠した測定が可能です。
用途MED-IS-20Nは最大荷重20Nまで対応の絆創膏粘着性試験治具です。絆創膏などの粘着性をタック試験で測定するためのアタッチメントです。ASTM 等規格に一部準拠した測定が可能です。 仕様接触面径:Φ5mm 付属品アタッチメントアダプタ EJ6-1000N 質量(g)フォースゲージ取付側:約 70(アタッチメントの質量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメントの質量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。) 取付ネジ径M6 最大使用荷重(N)20
1台
43,980 税込48,378
31日以内出荷

Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATⅡ1000V、CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2【媒体】ドライエア 分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA 確度(圧力)レンジの0.035%
1個
22,980 税込25,278
24日以内出荷

SureGrip(TM) 露出型プローブ
仕様【シース部】Φ4.8、203長、304ステンレス【デューティサイクル】1~99%、【デューティサイクル基本確度】代表値1% ケーブル長(m)1 耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで 確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
1個
31,980 税込35,178
24日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ベーシックアクセサリキット併用可能製品 = TA133プローブ、TA150プローブPico 2.5 mmオシロスコーププローブ用のベーシックアクセサリキットTA066. Pico TA066は2.5 mmのパッシブプローブ用のベーシックアクセサリキットです。 このTA066の内容は、15 cmのアースリード、0.5 mmのソリッドチップCuBe、0.5 mmのスプリングチップ金めっき、2.5 mmのスプリングフックです。 適合プローブは、TA061 ( ; 898-6832 898-6832 ) 1.5 GHzの低インピーダンスプローブ(SMA対応)、TA062 ( ; 898-6836 898-6836 ) 1.5 GHzの低インピーダンスプローブ(BNC対応)、TA150 ( ; 898-6826 898-6826 ) 350 MHzの高インピーダンスプローブ、TA133 ( ; 898-6820 898-6820 ) 500 MHzの高インピーダンスプローブです。 Picoによって人間工学に基づいて設計されたパッシブオシロスコーププローブは、USBオシロスコープのPicoScope製品とすべての主要ブランドのオシロスコープとの併用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = アドバンスアクセサリキット併用可能製品 = TA133プローブ、TA150プローブPico 2.5 mmオシロスコーププローブ用のアドバンスアクセサリキットTA065. Pico TA065は2.5 mmのパッシブプローブ用のアドバンスアクセサリキットです。 このTA065キットの内容は、識別用リング(セット) 3 x 4色、2.5 mmのアースブレード、15 cmのアースリード、2.5 mmのアーススプリング、2.5 mmのICキャップ(0.5 mmピッチ間隔、緑)、2.5 mmのICキャップ(0.65 mmピッチ間隔、青)、2.5 mmのICキャップ(0.8 mmピッチ間隔、グレー)、2.5 mmのICキャップ(1.0 mmピッチ間隔、茶)、2.5 mmのICキャップ(1.27 mmピッチ間隔、黒)、絶縁キャップ、2.5 mmの基板アダプタキット、2 x 2 cmの粘着式Cuパッド(x2)、0.5 mmのソリッドチップCuBe、0.5 mmのスプリングチップ金めっき、2.5 mmのスプリングフック、BNCアダプタです。 適合プローブは、TA061 ( ; 898-6832 898-6832 ) 1.5 GHzの低インピーダンスプローブ(SMA対応)、TA062 ( ; 898-6836 898-6836 ) 1.5 GHzの低インピーダンスプローブ(BNC対応)、TA150 ( ; 898-6826 898-6826 ) 350 MHzの高インピーダンスプローブ、TA133 ( ; 898-6820 898-6820 ) 500 MHzの高インピーダンスプローブです。 Picoによって人間工学に基づいて設計されたパッシブオシロスコーププローブは、USBオシロスコープのPicoScope製品とすべての主要ブランドのオシロスコープとの併用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = アースピン併用可能製品 = テストプローブTeledyne LeCroyアクセサリ、PP006 / PP006Aシリーズパッシブプローブ用. Teledyne LeCroyパッシブプローブを使用する利点の1つは、これらのプローブと組み合わせて使用できるアクセサリが、RSより数多く提供されていることです。 たとえば、スプリング、アースリードなどがそうです。 これらのアクセサリは、Teledyne LeCroyパッシブプローブPP006 / PP006A ( ; 7240930 7240930 )と組み合わせて使用できるように設計されています。
1個
1,998 税込2,198
欠品中

仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 黒プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 4mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm保護キャップ. スプリングロードニードルプローブ. スプリングロードステンレススチールニードルポイントプローブは、小さい圧力で弾性的に反応します。 特に繊細なプリント回路に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長100/200mm、Φ3mm
用途インバータ・システムの電流測定 使用温度範囲(℃)-40~125
1式ほか
229,800 税込252,780
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

BNC-BNC同軸プローブ。減衰比10:1/100:1。帯域280~500MHz
入力容量10~25pF
1式
41,980 税込46,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

入力100MΩ//3pF 最大入力電圧20KV(DC+Acpk)40KV(Pulse) 減衰比1000:1
1式ほか
419,800 税込461,780
16日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PMLシリーズ・パッシブ・プローブは、ハイ・インピーダンス(10MΩ)仕様とロー・インピーダンス仕様(500Ω/5kΩ)の2種類があり、LSIの高集積化によるプロービングのトラブルを回避するツールも数多く取り揃えております。
1式
45,980 税込50,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

400MHz,2kV差動入力(1kV同相入力)対応の広帯域・高電圧差動プローブです。高い同相信号除去比
入力容量50Ω 周波数帯域(MHz)DC~400 耐電圧(V)入力:2000(DC+ACpk差動入力)、2000(DC+ACpk同相入力)
1式ほか
649,800 税込714,780
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)