1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。
セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)21~80
溝の形C
溝数3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
タイプX
寸法L(mm)45
寸法A(mm)85
ねじ寸法M12×25
軸径(mm)最大d max60
ねじ穴数2
寸法A'(mm)79.38
鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。ユニットに取り付けられた調整ボルトによって軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製であるため、小形軽量なユニットです。機械本体へのフレームの取付けは、4本または6本のボルトによって行います。
形状鋼板製フレーム付テークアップ形
タイプ(軸受箱)鋼板製、(軸受)標準品
形式SBPTH
形状ストレッチャーユニット
軸穴種別円筒穴形
ユニット形状ストレッチャーユニット
取付ボルトの呼びM10
材質(ユニット)鋼板製
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形B
材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250
種類Vプーリー
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A
溝数1
下穴径(Φmm)-
鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。
ユニットに取り付けられた調整ボルトによって軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製であるため、小形・軽量なユニットです。
機械本体へのフレームの取付けは、4本または6本のボルトによって行います。
形状テークアップ形
取付ボルトの呼びM8
ユニット質量(kg)0.91(参考)
RoHS指令(10物質対応)対応
溝の形A
溝数2
種類VPプーリ
ベルトA形
用途Vプーリ溝とVベルトの測定に。
トラスコ品番838-0973
セット内容34°、36°、38°
材質ステンレス
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
部品名称Vプーリ
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.99MB)
図解NoMSA515R4C-1(10) エンジンクミタテ部品_No.3、MS515R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.3、MSA513R4C 10 エンジンクミタテ部品_No.3、MSA515R4CS-1(10) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.3、MSA515R4C(10) エンジンクミタテ部品_No.3、MS513R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.3、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.3、MS515R4CF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.4、MS515R4CFS-1(10) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.3、MS515R4CF-1(10) エンジンクミタテ部品_No.3、MSA515R4C-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.4
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
規格2A1
部品名称Vプーリー
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.01MB)
図解NoSSW-400C ファン駆動部品_No.30、SSW-400CM-3 作業用エンジン取付部品_No.7、SSW-400CM ファン駆動部品_No.30、SSW-400CM-2 作業用エンジン取付部品_No.7、SSW-400C-2 作業用エンジン取付部品_No.7
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
規格6B1
部品名称Vプーリー
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.1MB)
図解NoSSW-400C-2 動力噴霧機部品_No.72、SSW-400CM-3 動力噴霧機(MS515S)部品_No.68、SSW-400CM-2 動力噴霧機(MS515S)部品_No.68、SSW-400C 動力噴霧機部品_No.44、SSW-400CM 動力噴霧機部品_No.44
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
規格152A1
部品名称Vプーリ
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.38MB) 展開図37(1.38MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.34MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.22MB)
図解NoMS515R4CFS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.4、MS515R4CS-1(10)アワジ マキトリキコウクミタテ部品_No.4、MSA515R4C-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.4、MS413R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.4、MSA513R4C 10 マキトリキコウクミタテ部品_No.4、MSA613R4C(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.4、MLSA415R4C(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.5、MS415R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.4、MSA413R4C 10 マキトリキコウクミタテ部品_No.4、MS515R4CF-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.3、MSA415R8C-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.3、MS615R4CF(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.4、MSA415R4C(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.4、MS613R4CF(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.4など
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
規格76.2(3)-AX1
部品名称Vプーリ
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB)
図解NoCBM-520SLT-1 ギヤケース部品_No.25、CBM-520SLT-C2-3 ギヤケース部品_No.25、CBM-520BH ギヤケース部品_No.22、CBM-520 ギヤケース部品_No.22、CBM-520BH-1 ギヤケース部品_No.22、CBM-520SLT ギヤケース部品_No.25、CBM-520B ギヤケース部品_No.22
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
規格80.5A2X52A1
部品名称Vプーリ
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.14MB)
図解NoMS415R4CF-1(10) エンジンクミタテ部品_No.3A、MLS415R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.3、MLS415R4CF(8.5) エンジンクミタテ部品_No.3、MS415R4CFS-1(8.5) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.3A、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.29、MSA415R4C-1(10) エンジンクミタテ部品_No.3A、MS415R4CF-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.4、MS415R8CF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.4、MS415R8CF-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.4、MSA415R4C-1(8.5) エンジンクミタテ部品_No.17、MSA415R4CS-1(8.5) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.3A、MSA415R4C(10) エンジンクミタテ部品_No.17、MSA415R4C-1(10) エンジンクミタテ部品_No.17、MSA415R4C-1(8.5) エンジンクミタテ部品_No.3Aなど
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
規格125A1
関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.37MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1.44MB) 展開図12(1.44MB) 展開図13(1.39MB) 展開図14(1.39MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.4MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.42MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.43MB) 展開図26(1.43MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.44MB) 展開図30(1.39MB) 展開図31(1.4MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.45MB) 展開図40(1.45MB) 展開図41(1.38MB) 展開図42(1.38MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.9MB)
図解NoMSA615R4C-RV(13) ソウコウブクミタテ部品_No.8、MSV413L(10) ソウコウソウチ部品_No.26、MSA615R4C(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.20、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ゲンソクブクミタテ部品_No.8、MLSL3304 走行装置部品_No.25、MSV613R2L(11.5) ソウコウソウチ部品_No.26、MSA515R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.21、MSV615L(13) ソウコウソウチ部品_No.26、MSA415R8C-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.8、GKSL3302 ソウコウソウチ部品_No.22、MSA615R8C-RV(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.8、MSV415R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.26、MSV413L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.26、MSA753DR6S-3Y ソウコウクミタテ部品_No.22、MSV615R2L(13) ソウコウソウチ部品_No.26、MSA415R4C-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.8など
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
規格6.5A1
部品名称Vプーリー
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.81MB)
図解NoSSW-400CM 撹拌,テンション部品_No.18、SSW-400CM-3 撹拌,テンション部品_No.18、SSW-400C-2 撹拌,テンション部品_No.18、SSW-400C 撹拌,テンション部品_No.18、SSW-400CM-2 撹拌,テンション部品_No.18
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
部品名称Vプーリ
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.31MB)
図解NoMS753DR6S-2Y -A ポンプダイ部品_No.38、MSA513R3-2M-A ポンプダイクミタテ部品_No.40、MS753DR6S-Y ポンプダイ部品_No.36、BSA-650C -1シリーズ カウンタシャフト部品_No.13、BSA-651 951シリーズ カウンタシャフト部品_No.13、MSA753DR6S-3K ポンプダイ部品_No.39、MSA753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.39、MS753DR6S-3K ポンプダイ部品_No.39、MSA755DR6S-Y(13) ポンプダイ部品_No.39、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ カウンタシャフト部品_No.13、BSA-950-1 -2シリーズ カウンタシャフト部品_No.13、MS753DR6S-K -A ポンプダイ部品_No.36、BSA-950C -1シリーズ カウンタシャフト部品_No.13、MS755DR6SF-K(13) ポンプダイ部品_No.39、BSA-650シリーズ カウンタシャフト部品_No.19、MS513R3S-Kアワジ ポンプダイクミタテ部品_No.38、MSA655DR4S-K(11.5) ポンプダイ部品_No.39、BSA-650-1 -2シリーズ カウンタシャフト部品_No.13、MS753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.39、MSA413R3-2M-A(8.5) ポンプダイクミタテ部品_No.40、BSA-950シリーズ カウンタシャフト部品_No.19、MSA413R3-2M-A ポンプダイクミタテ部品_No.40、MSA755DR6S-K(13) ポンプダイ部品_No.39
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.8MB)
図解NoTSW12H エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品_No.3、BP5040A エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品 スタータプーリ_No.3、TSW41H エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品_No.3、BP8040A エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品 スタータプーリ_No.3、TSW12H-C エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品_No.3、MKW1210H(JP) フライホイール,イグニッションコイル,コントロール部品_No.3
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
規格50TB1
部品名称テンシヨンプーリー
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.81MB)
図解NoSSW-400C 撹拌,テンション部品_No.31、SSW-400CM-3 撹拌,テンション部品_No.31、SSW-400C-2 撹拌,テンション部品_No.31、SSW-400CM-2 撹拌,テンション部品_No.31、SSW-400CM 撹拌,テンション部品_No.31
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
部品名称テンシヨンプーリ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.41MB) 展開図6(1.25MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.21MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.75MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.28MB) 展開図50(0.91MB)
図解NoSSA-E500DX-120 エンジン エンジン取付・テンション部品_No.16、SSA-α603MA-1 動力噴霧機-2部品_No.47、SSA-F617MAT-1 動力噴霧機-2(テンション)部品_No.11、SSA-α604MA エンジン(ラジエータファン駆動装置)部品_No.48、SSA-G535 エンジン取付・テンション部品_No.31、SSA-α1004 ラジエータファン駆動装置部品_No.48、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機2部品_No.50、SSA-E500KP エンジン エンジン取付・テンション部品_No.16、SSA-α1004 動力噴霧機-2部品_No.48、SSA-V602C 動力噴霧機-3部品_No.21、SSA-α1003-1 動力噴霧機-2部品_No.48、SSA-α1004MA 動力噴霧機-2部品_No.48、SSA-α604MA 動力噴霧機-2部品_No.47、SSA-α603 エンジン(ファン駆動装置)部品_No.48、SSA-E500DX エンジン エンジン取付・テンション部品_No.16など
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
ドイツ純正部品メーカー シェフラー(Schaeffler)社製 INA - Schaeffler (シェフラー) テンショナープーリー
部品名称ミツシヨンプーリ
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(0.99MB)
図解NoSSW-303C 台車動力コントロール部品_No.77、SSW-400CM 動力コントロール(2)部品_No.43、SSW-400C 動力コントロール(2)部品_No.43、SSW-400CM-3 トランスミッション取付部品_No.11、SSW-400CM-2 トランスミッション取付部品_No.11、SSW-400C-2 トランスミッション取付部品_No.11
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
規格102A1X85A1
部品名称エンジンプーリー
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1MB)
図解NoSSW-400CM 動力コントロール(2)部品_No.10、SSW-400C-2 走行用エンジン取付部品_No.11、SSW-400C 動力コントロール(2)部品_No.10、SSW-400CM-2 走行用エンジン取付部品_No.11、SSW-400CM-3 走行用エンジン取付部品_No.11
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
各種Vプーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。各種Vベルトの形状を確認することができます。
トラスコ品番388-0089
材質プラスチック
形状適合Vプーリ溝:y、3V、5V、8V、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (各1枚)
枚数12枚
ゲージVベルト形状確認用:Y、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (1枚)、3V、5V、8V (1枚)
1式
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
部品名称スタータプーリアセンブリ
関連資料展開図1(0.56MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.65MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.64MB) 展開図13(0.58MB) 展開図14(0.66MB)
図解NoMB231EU エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MB261EL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MB231EL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC260DX エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MBS261E エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MS920W-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ)部品_No.59、MB2610EUT エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC230MN エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC230M エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MB261EU-DX エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MBS261ES-PL2 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MBS231E エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC230MN(Y13) エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MB261EU エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MB231EG エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC230ML エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC230M エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MS608C-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ)部品_No.54、BC230MG エンジン リコイルスタータ部品_No.3
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
1個
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ