1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250
種類Vプーリー
溝数1
リム幅w(mm)17
ハブl(mm)30
ハブs1(mm)13
溝の形M
1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー
加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ
ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)10~21
溝の形M
溝数1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。
高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形A
溝数1
下穴径(Φmm)-
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A
溝数1
下穴径(Φmm)-
溝の形A
溝数1
種類VPプーリ
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
溝はテーパー状になっています。
六角穴付ネジで固定してあります。
このプーリーはモーター形式YM-40・YM-43 YM-61R に使われております。
YM-61モーターにも取付はできます。
ベルトは MBベルト(幅5ミリ)やスターロープ(溶着ベルト)に使用可能。
軸径(Φmm)6.34
全長(mm)14
外径(Φmm)16
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです
溝の形A
溝数2
下穴径(Φmm)-
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形B
材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250
種類Vプーリー
溝の形A
溝数2
種類VPプーリ
ベルトA形
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。
高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形B
溝数2
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M
材質(ベルト)ゴム
種類Vベルト
使用温度範囲(℃)-40~70
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
最小プーリ径(mm)50
関連資料(0.75MB)
ベルト形M
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質鋼材
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)5
歯形S5M
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
部品名称Vプーリ
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(1.14MB)
図解NoBSA-950シリーズ 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.1、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 動力噴霧機2部品_No.1、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機2 標準仕様部品_No.1、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機2 キャビン仕様部品_No.1、BSA-950C -1シリーズ 動力噴霧機2部品_No.1、BSA-650-1 -2シリーズ 動力噴霧機2部品_No.1、BSA-650シリーズ 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.1、BSA-650C -1シリーズ 動力噴霧機2部品_No.1、BSA-950-1 -2シリーズ 動力噴霧機2部品_No.1
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
種類Vプーリー
溝の形B
溝数1
リム幅w(mm)25
下穴径d(Φmm)-
関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(0.78MB) 展開図33(0.76MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.76MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.74MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.74MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(0.75MB)
図解NoMSV413B-M-2-A フゾクヒン、オプション部品_No.18、MS410ENR-2M 希望付属品部品_No.1、MS410ESR-S 希望付属品部品_No.1、MS410ESR-2M-1 希望付属品1部品_No.1、MSV313-M 付属品、希望付属品部品_No.23、GSL205-H フゾクヒン、オプション部品 Vプーリ_No.17、MSV413R1T-M 付属品、希望付属品部品_No.23、MSV413B-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.23、MSV413B-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.23、MSV413R2-K-A(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.18、MSV413R2-M-A(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.18、MSV313B-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.23、MSL330-K -A 付属品、オプション部品_No.17、MSV413R1TB-K-1 ハリマーク、オプション部品_No.23、MS413DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.56、GS28MX-1 フゾクヒンなど
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.27MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.96MB)
図解NoGKSL3302 フレーム部品_No.32、MLSL3315R1 フレーム部品_No.35、MLSL3315 フレーム部品_No.39、GSLF204-M フレーム部品 Vプーリ_No.38、GKSL3303 フレーム部品_No.39、GKSL3304 フレーム部品_No.39、GKSL3302R1 フレーム部品_No.32、GKSL3315-1 フレーム部品_No.39、GKSL3315 フレーム部品_No.39、GKSL3315R1 フレーム部品_No.35、MLSL3304 フレーム部品_No.39
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
備考(強化型プーリ:鉄製)
部品名称Vプーリ
関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(1.34MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.36MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB)
図解NoMSV415L-1(10) フレーム部品_No.43、MSV415R2S(10) フレーム部品_No.51、MSV415L(10) フレーム部品_No.51、MSV415SL(10) オプション1部品_No.26、MSV415L(8.5) フレーム部品_No.51、MSV415SL(8.5) オプション1部品_No.26、MSV415R2L(8.5) フレーム部品_No.51、MSV415R2S(8.5) フレーム部品_No.51、MSV415L-1(8.5) フレーム部品_No.43、MSV415R2SL(10) オプション1部品_No.26、MSV415R2SL(8.5) オプション1部品_No.26
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
部品名称Vプーリ
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1MB)
図解NoMSA615R8C-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.2、MS615R8CF-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.2、MS615R4CF-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.2、MS615R4CF-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.2、MSA615R4C-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.2、MS613R4CF(11.5) エンジンクミタテ部品_No.2、MSA615R4C(13) エンジンクミタテ部品_No.2、MSA613R4C(13) エンジンクミタテ部品_No.2、MS615R4CF(13) エンジンクミタテ部品_No.2、MS615R8CF-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.2、MSA615R4C-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.2、MSA615R8C-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.2、MSA615R4C(11.5) エンジンクミタテ部品_No.2、MSA613R4C(11.5) エンジンクミタテ部品_No.2、MS615R4CF(11.5) エンジンクミタテ部品_No.2
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
規格149A1
部品名称Vプーリ
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.93MB)
図解NoGKSL3300R1-M デンジクラッチ部品_No.14、GKSL3315R1 デンジクラッチ部品_No.13、MSV413R2-K-A(8.5) デンジクラッチ部品_No.14、MSV413R2-M-2-A デンジクラッチ部品_No.14、MSV415R2L(8.5) デンジクラッチクミタテ部品_No.16、MSV413R2-K-2-A デンジクラッチ部品_No.14、MSV413R1T-K デンジクラッチ部品_No.14、MSV413R2L(8.5) デンジクラッチクミタテ部品_No.16、MSV613R2-K-A デンジクラッチ部品_No.14、MSV413R1T-M デンジクラッチ部品_No.14、GKSL3302R1 デンジクラッチ部品_No.14、MSV613R2L(11.5) デンジクラッチクミタテ部品_No.16、MSV615R2L(11.5) デンジクラッチクミタテ部品_No.16、MSV613R2-M-A(13X130M) デンジクラッチ部品_No.14、MSV613R2L(13) デンジクラッチクミタテ部品_No.16、MSV413R1TB-M-1 デンジクラッチ部品_No.14、MSV615R2L(13) デンジクラッチクミタテ部品_No.16、MSV613R2-K-A(13X130M) デンジクラッチ部品_No.14、MSV413R2L(10) デンジクラッチクミタテ部品_No.16、MSV613R2-M-A デンジクラッチ部品_No.14、MSV413R2-K デンジクラッチ部品_No.14、MSV413R2-M-A(8.5) デンジクラッチ部品_No.14、MLSL3315R1 デンジクラッチ部品_No.13、MSV413R1TB-K-1 デンジクラッチ部品_No.14、MSV413R2-M デンジクラッチ部品_No.14
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
部品名称Vプーリ
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.73MB)
図解NoSSA-S600DX 2001ネン メインミッション取付部品_No.5、SSA-S600 1997ネン メインミッション(1)部品_No.4、SSA-S600DX 1997ネン メインミッション(1)部品_No.4、SSA-S600 2001ネン メインミッション取付部品_No.5、SSA-S600 1996ネン メインミッション(1)部品_No.4
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
規格KKK20BX1
部品名称Vプーリー
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.31MB)
図解NoGB1001BG 巻車部品_No.38、GB1010ASR 巻車部品_No.41、GB1010ALN 巻車部品_No.41、GB1001AG 巻車部品_No.38、GB1001AD 巻車部品_No.38、GX-1500J ホース巻車部品_No.53、GB1010BSR 巻車部品_No.41
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
規格2A1
部品名称Vプーリー
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.01MB)
図解NoSSW-400C ファン駆動部品_No.30、SSW-400CM-3 作業用エンジン取付部品_No.7、SSW-400CM ファン駆動部品_No.30、SSW-400CM-2 作業用エンジン取付部品_No.7、SSW-400C-2 作業用エンジン取付部品_No.7
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
部品名称Vプーリ
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.99MB)
図解NoMSA515R4C-1(10) エンジンクミタテ部品_No.3、MS515R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.3、MSA513R4C 10 エンジンクミタテ部品_No.3、MSA515R4CS-1(10) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.3、MSA515R4C(10) エンジンクミタテ部品_No.3、MS513R4CF(10) エンジンクミタテ部品_No.3、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.3、MS515R4CF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.4、MS515R4CFS-1(10) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.3、MS515R4CF-1(10) エンジンクミタテ部品_No.3、MSA515R4C-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.4
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ