新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形D3GT
ベルト幅(mm)6
ピッチ(mm)3
材質(本体)クロロプレンゴム
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)3.04
タイプツインパワー
寸法PLD(mm)0.381
種類GTベルト
ベルト呼び幅6
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形3GT
ベルト幅(mm)6
ピッチ(mm)3
材質(本体)クロロプレンゴム
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)2.4
タイプ標準
寸法PLD(mm)0.381
種類GTベルト
ベルト呼び幅6
こんなお得な商品も!

ウレタンベルト オレンジ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
耐摩耗性、耐油性に優れています。
熱溶着によりジョイントが簡単です。
高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。
食品衛生法合格
タイプ丸ベルト
材質(ベルト)ポリウレタン
最大速度(m/sec)10以下
柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能
ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。
熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。
その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途
種類Vベルト
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。
ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。
コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです)
耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。
耐油性にすぐれています。
摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MB
ベルト上幅(mm)6
ベルト高さ(mm)4
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
種類ミシンベルト
タイプシングルコグ
最大速度(m/sec)10
角度θ(°)40
最小プーリ径(mm)18
低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。
屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン
種類丸ベルト
コンピュータ・OA機器等で、
高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。
丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3M
ベルト幅(mm)6
歯ピッチ(mm)3
材質(ベルト)ゴム
高さ(mm)1.94
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)13.37
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)6
材質(ベルト)クロロプレンゴム
呼び幅6mm
種類タイミングベルト
高さ(mm)1.36
タイプ標準
ピッチ(mm)2
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)8.91
ベルト形S2M
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)6
材質(ベルト)クロロプレンゴム
種類タイミングベルト
高さ(mm)1.94
タイプGタイプ、標準
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)13.37
歯ピッチ(mm)3
ベルト形S3M
熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に
材質ウレタンエラストマー
色オレンジ
ベルト長さ(m)10
硬度92
ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。
高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。
材質TPU
色グリーン
種類丸ベルト
表面粗目
許容温度(℃)-20/+50
こんなお得な商品も!

ウレタンベルト オレンジ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。
熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。
多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:2.5mm●ベルト幅に合わせる:4 mm, 6 mm●ボア:6mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2786
アズワン品番65-7868-35
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●歯の数:15●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:6mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5417
アズワン品番65-7863-82
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:2.5mm●ベルト幅に合わせる:4 mm, 6 mm●ボア:6mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2789
アズワン品番65-7870-22
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:6mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5385
アズワン品番65-7863-43
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:2.5mm●ベルト幅に合わせる:4 mm, 6 mm●ボア:6mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2794
アズワン品番65-7864-51
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:2.5mm●ベルト幅に合わせる:4 mm, 6 mm●ボア:6mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2783
アズワン品番65-7852-91
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:6mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5415
アズワン品番65-7861-20
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:6mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2765
アズワン品番65-7870-37
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:2.5mm●ベルト幅に合わせる:4 mm, 6 mm●ボア:6mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2798
アズワン品番65-7869-98
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:6mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2764
アズワン品番65-7870-64
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
歯の数 = 18。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 6mm。材料 = ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。. ポリカーボネート - ガラス繊維入り
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
歯の数 = 72。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6.4mm。ボア = 6mm。材料 = アルミニウム。。アルミ製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのアルミ製プーリー製品群です。. 亜鉛めっきスチール製フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
歯の数 = 60。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 6mm。材料 = 黄銅、ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー、インサート付き. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。. 黄銅又はアルミ製インサート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
メトリックピッチのタイミングベルトプーリー. すべてのポリウレタン製タイミングベルトに適合するアルミ製タイミングプーリー 48歯及び60歯を除き、すべてのプーリーはフランジ付き、及びすべて標準のパイロットボア付き
仕様歯の数 = 24ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 10mmボア = 6mm材料 = アルミニウム
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
メトリックピッチのタイミングベルトプーリー. すべてのポリウレタン製タイミングベルトに適合するアルミ製タイミングプーリー 48歯及び60歯を除き、すべてのプーリーはフランジ付き、及びすべて標準のパイロットボア付き
仕様歯の数 = 16ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 10mmボア = 6mm材料 = アルミニウム
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
パイロットボアタイプやテーパーロックブッシュタイプの広範囲にわたる高トルク駆動(HTD)タイミングプーリーに属する製品です。小型のプーリーに使用されている材質はアルミ、中型はスチール、大型は鋳鉄で、どれもスチール製のフランジを備えています。HTD、CXP、CXAの各ベルトはすべて、これらのプーリーで駆動するようになっています。
仕様歯の数 = 26ピッチ = 3mmベルト幅に合わせる = 9mmボア = 6mm材料 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
メトリックピッチのタイミングベルトプーリー. すべてのポリウレタン製タイミングベルトに適合するアルミ製タイミングプーリー 48歯及び60歯を除き、すべてのプーリーはフランジ付き、及びすべて標準のパイロットボア付き
仕様歯の数 = 15ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 16mmボア = 6mm材料 = アルミニウム
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
RS PRO V17
仕様歯の数 = 18ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 10mmボア = 6mm材料 = アルミニウム
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
RS PRO V17
仕様歯の数 = 15ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 10mmボア = 6mm材料 = アルミニウム
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
メトリックピッチのタイミングベルトプーリー. すべてのポリウレタン製タイミングベルトに適合するアルミ製タイミングプーリー 48歯及び60歯を除き、すべてのプーリーはフランジ付き、及びすべて標準のパイロットボア付き
仕様歯の数 = 32ピッチ = 2.5mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 6mm材料 = アルミニウム
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
5M-09 mm. 5 mmピッチ x 9 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅14.5 mm
仕様歯の数 = 30ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 9mmボア = 6mm材料 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
歯の数 = 72。ピッチ = 2mm。ベルト幅に合わせる = 6mm。ボア = 6mm。材料 = 黄銅、ガラス繊維入りPC。。プラスチック製プーリー、インサート付き. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。. 黄銅又はアルミ製インサート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
メトリックピッチのタイミングベルトプーリー. すべてのポリウレタン製タイミングベルトに適合するアルミ製タイミングプーリー 48歯及び60歯を除き、すべてのプーリーはフランジ付き、及びすべて標準のパイロットボア付き
仕様歯の数 = 24ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 16mmボア = 6mm材料 = アルミニウム
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ