117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に 質量(kg)約1.3 内径(Φmm)ハンドル:30 網サイズ(mm)500×320×300 材質(ハンドル)アルミ 材質(網)ポリエステル 有効長(m)ハンドル:1.4~3.5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット 柄長さ(mm)680~1250 材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン 網目約4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

360度にモップが付いているため、あらゆる角度で掃除可能です。ポリプロピレンの毛によりタイルや底表面をたわしのように掃除できます。柔らかい素材でキズなしで水垢を掃除できます。プールや水族館など水がある場所の掃除に最適です。
用途水がある場所の掃除に。 トラスコ品番257-4160 材質ポリプロピレン 全長(mm)1250 ブラシ幅(mm)280
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

水道の水圧のみを利用(ジェット噴流の原理)し、注水しながら清掃します。電気その他の動力源を使用しない安全に配慮した設計。プール使用中でも使用できます。
材質ベッド部:ABS、ポール:アルミ 寸法(cm)本体:幅17、ポール:直径30mm×長さ166.5~280無段階調節式 使用ホース(mm)使用可能:外径20以下、内径12~15
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

トーエイライトドライヤー90
ゴムスポンジ:耐油性、耐摩耗性に優れています。 ゴムスポンジ高さ:高さが約12cmのゴムを使用しています。 この高さが大量の水を処理する際に、水が手前にくるのを防ぎます。
用途水を逃がさない幅広形状で、プールや玄関などの広い場所や大量の水処理に 材質スチールパイプポリエチレン皮膜(26.1mm×151cm) 長さ(mm)1510 質量(kg)2.2 幅(cm)90 高さ(cm)(ゴムスポンジ)12 アズワン品番64-9507-60
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷

トーエイライトプールクリーナー5型
プールの底に溜まったゴミを短時間で取り除くコンパクトで吸引力が強力なプールクリーナー。ポンプの吸引力が強く伸縮式アルミハンドルでプールの外から清掃できます。フローティングホースは水に浮くためゴミを舞い上がらせることなく効率よく清掃できます。キャスター付ヘッド部は操作性がよく直角に可動するため、ゴミが溜まりやすいプールの隅まで清掃できます。
材質クリーナーハンドルは伸縮式アルミ製ポール(2.5~4.8m) 質量(kg)30 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)840 寸法(cm)幅64×奥行45×高さ80 リール長さ(m)コードリール:30 (漏電遮断器付)
1台
549,800 税込604,780
3日以内出荷

トーエイライトドライヤー150
ゴムスポンジ:耐油性、耐摩耗性に優れています。 ゴムスポンジ高さ:高さが約12cmのゴムを使用しています。 この高さが大量の水を処理する際に、水が手前にくるのを防ぎます。
用途水を逃がさない幅広形状で、プールや玄関などの広い場所や大量の水処理に 材質スチールパイプポリエチレン皮膜(26.1mm×151cm) 長さ(mm)1510 質量(kg)4.5 幅(cm)150 高さ(cm)(ゴムスポンジ)12 アズワン品番64-9507-62
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

10253 コードレス水中専用掃除機 プールクリーナー・ミニ ZPC-9015 蔵王産業 動画あり
業界初の水中専用の小型コードレス掃除機が新登場。水中/底面のゴミを吸い込み、専用のフィルターに回収。ネット/網のように取りこぼしもありません。(※水深40cm以上の水中のみ使用可能)。わずか2.4kgの軽量設計、ヘッド360°回転可能で、取り回しが簡単。6時間のフル充電で最大90分間使用可能。1台で砂/藻/落ち葉/小石など最大3.75L分のゴミを回収。フィルターは2種類(標準/マイクロ各1個)を付属。※直径50ミクロン未満のゴミは回収できません。プールやお風呂などでの嘔吐物 / 吐しゃ物の処理にも使えます。伸縮延長ポールも取付可能で、プールに入らず清掃が可能。
付属品延長ポール:1.4~3.6m 幅(mm)300 高さ(mm)750 奥行(mm)190 容量(L)フィルター容積:3.5 充電時間(時間)5~6 バッテリー容量(mAh)5000 関連資料(1.03MB) 運転時間(分)最長90
1台
92,980 税込102,278
3日以内出荷

トーエイライトメッシュクリーナー1
プールの表面のゴミ取りに!!
材質ネット:ポリエチレン、フレーム:ポリプロピレン、ポール:アルミ 質量(kg)約1.1 寸法(cm)ネット:30×32、ポール:直径3×長さ166.5~280(無段階調節式)
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷

大浴場特有のヌルツキ除去。大浴場、プールのヌルツキを落とす強力 洗浄剤です。アルカリタイプなので湯あか、黒ずみ、皮脂汚れをラクラク落とします。
用途浴場用強力洗浄剤 使用場所浴室
1箱(10L)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状三角 柄長30cm 寸法(cm)(網)幅28×深さ18 網目2mm、先端部カバー付
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ケニス水網
網には破れ防止のカバーが付いています。
1組(5本)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、強じん、耐食性
用途池の清掃・排水・循環、庭園・植木・庭・花壇への散水、農業用水の給水、農作業の散水、庭園・道路への打水、ハウス栽培の循環・散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、風呂の清掃、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車、農機具の洗浄、畜舎の洗浄、非常排水、浄化槽の放流、設備排水 仕様非自動形 寸法L1(mm)100 異物通過径(Φmm)15 異物通過長(mm)50 寸法DE(mm)96 運転可能最低水位(mm)100
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自の技術で、プール内の汚れのために配合した洗剤です。 ヌメリ、水垢、鉄サビをリン酸などの力で簡単に分解します。
用途プール内の蓄積した汚れに 液性酸性 希釈の目安原液~20倍
1個(4L)ほか
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)ハードスクラブパッド
エコ商品
厨房機器、床面、機器のすき間、セラミックタイル、スイミングプールなどの施設の清掃におすすめです。
材質ナイロン ブルー 厚さ(mm)25 寸法(縦×横)(mm)254×117 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

ジョイント式で自由な広さに敷け、取り外しも簡単な衝撃吸収材です。特殊樹脂を使用しているため、非常に柔らかく冬も硬くなりにくく、。床なじみが良くすべりにくいです。防炎認定取得済み。
用途プール底など 材質軟質特殊塩化ビニール ブルー 質量(g)660 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)250×250×15 防炎性能試験番号EO 970244
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷

全自動式プール清掃ロボット。プールロボットで定期的に底に溜まったゴミ処理を行うことで水の入れ替え回数がなくなり、水道代の削減に寄与します。
用途25mプール用 仕様ケーブルからみ防止装置付・漏電防止遮断装置付 質量(kg)7.5 電源AC100V(50/60Hz) ケーブル長(m)【フローティングケーブル】30 能力【ろ過(吸排水量)】17立方メートル/時 対応水深50cm~5m フィルターカートリッジ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×20 動作時間3時間
1台
519,800 税込571,780
3日以内出荷

全自動式プール清掃ロボット。プールロボットで定期的に底に溜まったゴミ処理を行うことで水の入れ替え回数がなくなり、水道代の削減に寄与します。
用途25mプール用 仕様ケーブルからみ防止装置付・漏電防止遮断装置付 質量(kg)7.5 電源AC100V(50/60Hz) ケーブル長(m)【フローティングケーブル】30 能力【ろ過(吸排水量)】17立方メートル/時 対応水深50cm~5m フィルター22Lポリエステルバック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×20 動作時間3時間
1台
549,800 税込604,780
3日以内出荷

プールクッション用スロープです。
用途プール底など 材質軟質特殊塩化ビニール ブルー 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)250×70×15 防炎性能試験番号EO 970244
1個
359 税込395
3日以内出荷

プールクッション用スロープです。
用途プール底など 材質軟質特殊塩化ビニール 長さ(mm)250 幅(mm)70 厚さ(mm)15 ブルー 防炎性能試験番号EO 970244
1個
359 税込395
3日以内出荷

すき間が狭く、お子様の指も入らず安全です。 上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。 底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。 清掃時、巻取り収納が可能です。 屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。 上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。 汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。 連結部分が壊れにくく耐久性に優れています。 耐薬品性に優れるオール樹脂製です。
用途プールの排水溝 長さ(mm)1000 材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)、(直線用スペーサー)ポリプロピレン(P.P) 高さ(mm)25
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

曲線対応。左右に曲がるため現場で自在に敷設が可能です。 屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。 上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。 底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。 上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。 清掃時、巻取り収納が可能です。 連結部分が壊れにくく、耐久性に優れています。 汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。 耐薬品性に優れるオール樹脂製です。
用途プールの排水溝 長さ(mm)1000 材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.) 高さ(mm)25
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

[アプリ搭載] スマホの画面に写し出されるリアル映像 写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる カメラ1080P、500万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる ボタン無し、ホールスイッチ機能で、カバーを外すと、自動的に電源がオーンになる ニキビを絞るスプーン搭載 [防水、防塵、防霧] IP67レベル レンズは水に洗っても問題なし 防霧:100度の水蒸気 [WiFiチップ搭載] 離れても操作可能 20fps画像転送速度 動作周波数2.4GHZ
材質アルミ合金 画素数500万画素 バッテリー容量(mAh)300 連続使用時間(分)85 防塵防水性能レンズ:IP67 付属品耳かきヘッド数:7(Sサイズ 金属製×1 ポリカーボネート製×1/Lサイズ ポリカーボネート製×1/丸形ヘッド ポリカーボネート製×1/綿棒 ポリカーボネート製×2/ニキビ取り器具×1)、充電ケーブル、収納ボックス 寸法(高さH×幅W)(mm)155×14 質量(g)25 充電方式Type-C 本体接続 (別途アダプタが必要です) 定格入力5V/0.5A 仕様ジャイロスコープ:6軸
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトアクアスイーパーWT2
水面・水中・水底のゴミ清掃に!!
用途アルミ・ステンレス材使用。軽くて、サビに強い。先端部パットでプールを傷つけにくい。ネットは耐久性のあるポリエチレン強力網。プール以外の温浴施設にもご利用いただけます。 仕様ネット部角度可変式 材質アルミ 質量(kg)約1.2 寸法(cm)ネット:26×90、パイプ(2段):105~190(無段階調節)×3
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷

トーエイライトメッシュクリーナー2
プール内の清掃に!!
材質ネット:ポリエチレン、フレーム:アルミ・PVC、ポール:アルミ 質量(kg)1.1 寸法(cm)ネット:22×48、深さ40、ポール:直径30mm×長さ166.5~280(無段階調節式)
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。異物が通過し易く、摩耗にも強いボルテックス構造です。接液部オールステンレス製です。
用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水 仕様自動形 付属品ホースニップルΦ25mm(ホースバンド付)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ 軸径(Φmm)(軸封部)12 質量(kg)4.7 極数2 形式乾式水中 軸受呼び番号負荷側/6200ZZ反負荷側/6000ZZ 芯数3(1.25mm2 ) 材質(フレーム)SUS304 異物通過径(Φmm)18 始動方式コンデンサ 材質(ケーブル)VCT 耐熱クラスF 残水位(mm)90 内蔵保護装置巻線埋込形オートカット ポンプ水没最大水深(m)4 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側) 材質(ケーシング)(外)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS303 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR 材質(軸封部封入液)流動パラフィン 仕上外径(Φmm)10.1 配管接続方式ねじ込み式
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
ブルー 材質PE 外寸(mm)(最大)310×310×25、(組付)300×300×25 耐荷重(kg)均等荷重で1枚当たり/200
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切り歩行マット!水で濡れやすい場所のすべり止めに使用。マット全体がメッシュ状の水抜け構造になっています。お好きなサイズにカットできます。
用途玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策 材質PVC 耐熱温度(℃)-20~80
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水はけ抜群です。広さに合わせて簡単組立ジョイントタイプです。
用途ベランダ、ガーデニング、プールサイド、押し入れスノコとして。 幅(mm)300 長さ(mm)300 厚さ(mm)13 質量(g)230 材質ポリエチレン100%
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途ジョイントスノコ、抗菌スノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど 質量(g)約495 寸法(mm)300×300 商品タイプ本体
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トーエイライトデッキブラシ
プールサイドやプールの底の清掃に!!
質量(g)約880 幅(cm)約17 毛丈(mm)45 材質(ブラシ部)ポリエステル(再生樹脂) 材質(柄部)直径22.2mmスチールパイプ(ポリエチレン被膜) 材質(頭)木製、金具:スチール 全長(cm)約132 商品タイプ本体
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

・耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。 ・表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。 ・敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。 ・水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。 ・お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。 ・ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。 ・カラーバリエーション:5色
用途・厨房キッチン、洗面所等の水回りマット ・廊下、通路、プールなどのすべり止めマット ・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット ・工場や立ち仕事の疲労軽減マット ・寒暖による地面からの断熱マット など 幅(cm)50 厚さ(mm)5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

充電式エアダスタ マキタ 動画あり
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮 質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時) タイプトリガー式 電圧(V)直流36(40Vmax) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時) 風速(m/s)200(最大)、163(平均) 最大風量(m3/min)1.1 真空度(kPa)10.3(最大) 風圧(kPa)29.7(最大) 1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)素足快適マット
ソフトで水切りが良く、素足でもべたつきません。
用途シャワールームやプールサイドに 材質ポリエチレン 質量(g)290 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×14.5×300
1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて持ち運びが容易です。 縦方向へのジョイントが可能、横ズレのない安定した設置が可能です。 表面がアーチ状になっており水はけが良好です。 床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。 カッターナイフなどで簡単に切断できます。
用途工場内の作業現場、プールサイド等。 ブルー 材質EPP20倍 幅×長さ(mm)600×890 トラスコ品番293-1761 種別780011BL00 厚さ(mm)33 質量(g)680 外寸(mm)905×595×34
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

トーエイライトアクアレーキ140
コート・プール等に残った雨水などを素早く取り除くワイドドライヤー。軽量でサビにくいアルミ・ステンレス材を採用
材質柄:アルミ、ボルト:ステンレス 幅(mm)1400 質量(kg)1.9 スポンジサイズ(mm)高さ100×長さ1480×厚さ15 柄径×長さ(mm)25.4×1350
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷

トーエイライトアクアスイーパーNT1
水面・水中・水底のゴミ清掃に!!
用途アルミ・ステンレス材使用。軽くて、サビに強い。先端部パットでプールを傷つけにくい。ネットは耐久性のあるポリエチレン強力網。プール以外の温浴施設にもご利用いただけます。 仕様ネット部角度固定式 材質アルミ 質量(g)約800 寸法(cm)ネット:28×50、パイプ:120×2.54
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷

トーエイライト取水マット5m
吸保水性が非常によく、脱水性も早い取水マット。プール、シャワールーム等に適しています。
用途ご使用に合わせて自由にカットしてご使用いただけます 仕様裏面すべり止め付 材質表:ポリエステル・PP混ニードルパンチカーペット、裏:TPE(ゴム系) 厚さ(mm)10 寸法(mm)910×5000 質量(kg)13
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傷がつきにくい、プールの喫水線の汚れ落とし、壁面のクリーニングに
材質ナイロン、ポリエステル不織布 適合EA928AS-40用 エスコ品番EA928AS-42 寸法(mm)88×127×25 質量(g)18
1個
350 税込385
当日出荷