37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテック水中ポンプ
小型船舶の排水・吸水用として! 青色ボディ・ケーブル10mにモデルチェンジ!
寸法(幅W×高さH)(mm)232×345 出力(W)440 吐出量(L/min)190 口径(Φmm)32/38 電流(A)18 電圧(V)24 全揚程(m)11 質量(kg)8 電源コード(m)10 タイプ極性なし
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷

3種類のノズル付き。 空気の出し入れが可能です。過熱防止装置が組み込まれています。 家庭用AC100Vの電源で使用することができます。
材質鉄:43%、ポリプロピレン:30%、ポリ塩化ビニル:20%、ポリエチレン:4%、ABS樹脂:3% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×124×143
1個
2,598 税込2,858
欠品中

「Bestwayグランドプール」専用浄化フィルターポンプ。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアミド、PET、POM樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリエチレン 質量(kg)2.3 構造完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.6×18×37 取扱説明書(0.76MB)
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

マリンテック水中ポンプ
小型船舶の排水・吸水用として! 青色ボディ・ケーブル10mにモデルチェンジ!
寸法(幅W×高さH)(mm)232×345 出力(W)440 吐出量(L/min)190 口径(Φmm)32/38 電流(A)18 電圧(V)24 全揚程(m)11 質量(kg)8 電源コード(m)10 タイプ極性あり
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

汚水用水中うず巻きポンプ SF型 鶴見製作所 動画あり
2極モータのため、小形・軽量で取り扱いが容易です。特にHタイプは、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
用途浄化槽・小規模処理場などの排水用。雨水・湧水の排水用。消泡用。一般的な汚水排水用。
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ゴムボート用12V電動ポンプ
用途ゴムボートやエアープールの充気に。 付属品ワニ口バッテリーケーブル、シガーライター用ケーブル、アダプタ接続用ホース(約5cm)、ノズル3種類、ホースアダプタ9種類(アキレス製ボート用アタッチメント含む) 電圧DC12 連続使用時間(分)最大30 消費電流(A)6.7(最大7.1) 最大圧力(MPa)40
1個
6,398 税込7,038
欠品中

用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。 質量(kg)3 電源コード(m)3.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275 残水位(mm)20 電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4 最高使用深さ(m)2.5 最低水位(mm)50
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアーベッドやボートや大型の空気ビニール商品に最適。ポンプを押すと引くのダブルアクションで快適に空気を入れられます。4種類のノズル付です。
質量(g)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×480
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約22 付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ 幅(mm)74 質量(kg)1.1(BL1015装着時) 高さ(mm)173 奥行(mm)235 吐出量(L/min)10.0(200kPa時) 作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回 ホース長さ(mm)650 最大圧力(kPa)830[121PSI]
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バスポンプ KP-104シリーズ 工進 動画あり
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 電圧(V)AC100 最大吐出量(L/min)14 最大揚程(m)2.5 電源コード(m)- フィルターKF-006 ポンプコード(m)4 ポンプKP-301S 接続口径(Φmm)15 使用条件定格時間30分以内
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
554 税込609
当日出荷

ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。 付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます 電源コード(m)3.5 相数単相 流体温度(℃)0~40 残水位(mm)20 運転可能最低水位(mm)40
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進 動画あり
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 全揚程(m)4.0 接続口径(Φmm)15
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道法で定められた殺菌剤(次亜塩素酸ナトリウム/次亜塩素酸ソーダ)専用の薬注ポンプです。 流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途浄水設備、プール、温泉、高架水槽等の殺菌設備で微量定量注入が求められる、次亜塩素酸ソーダ(次亜塩素酸ナトリウム)専用の定量ダイヤフラムポンプ。 付属品ネジ式ホース継手×1個、取付けネジ一式 材質接液部:アクリル、PCV、ダイヤフラム:PTFE パッキン:Viton 質量(kg)2.8 規格IP65(IEC) ストローク数(回/分)1~200 移送可能粘度(mPa・s)100以下 移送可能周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V)DC12 エアータンク容量(L)3.5 空気吐出量(L/min)30 消費電力(W)180 設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg)約4.8 定格電流(A)14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290 電源コード(m)2.8/電源クリップ付 充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

川本ポンプ(川本製作所)簡易海水用自吸式ポンプ
ポンプ内・外面共エポキシ樹脂を塗装しています。防食用アルミ合金により電食を防止します。自吸式のため、揚水が容易です。
用途魚介類の養殖場、魚介類の加工場、海水を使用する場所 極数4極 電動機全閉外扇屋内形 構造(軸封)グランドパッキン 材質(ケーシング)鋳鉄 材質(主軸)SUS316 材質(インペラ)鋳鉄
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押しても引いても空気が入れられるダブルアクション方式のハンディ空気を入れます。 浮き輪やビーチボールなどの空気入れにも便利です。
寸法(mm)55×55×275 ブラック
1個
789 税込868
当日出荷

AS001GZ 充電式エアダスタ マキタ 動画あり
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮 真空度(kPa)10.3(最大) 風速(m/s)200(最大)、163(平均) 風圧(kPa)29.7(最大) 最大風量(m3/min)1.1 電圧(V)直流36(40Vmax) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時) 質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時) 1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分 セット内容本体、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC タイプトリガー式
1台
20,980 税込23,078
欠品中

アーテック(学校教材・教育玩具)エアーポンプ(手動タイプ)
浮き輪、プールなどの空気入れに最適!
材質ポリプロピレン 寸法(mm)240×60×60
1個
300 税込330
当日出荷

Bastway社のエアマットに手動で空気を入れる空気入れです。3種類のノズルが付属しており、ビーチボールや簡易プールの空気入れにも。
質量(kg)0.72 構造完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×11×48
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷

楽々注入。電動エアポンプ。電動で素早く膨らませたり空気を抜くことができます。3種類のノズルが付属しており、ビーチボールや簡易プールの空気入れにも。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂、スチール 質量(kg)0.8 構造完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×12×12
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷

AS001GRD 充電式エアダスタ マキタ 動画あり
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮 真空度(kPa)10.3(最大) 風速(m/s)200(最大)、163(平均) 風圧(kPa)29.7(最大) 最大風量(m3/min)1.1 電圧(V)直流36(40Vmax) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時) 質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時) 1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリーリチウムイオン(BL4025) 充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28 セット内容本体、バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC タイプトリガー式
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

長さ・サイズを選べる接続用サクションホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。 過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 50Hz/60Hz共用です。
用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に! 付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個 質量(kg)水中ポンプ:約4 使用温度範囲(℃)ホース:-10~50 電源(V)単相・交流100 最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.6 コード長さ(m)約4 定格出力(W)120 最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1 使用流体清水 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3 運転水位(mm)開始:100 定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205 運転可能最低水位(mm)2 水温(℃)水中ポンプ許容:5~40 吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73 定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2 揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1 水深(m)使用可能:3.5
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

トーエイライトプールクリーナー5型
プールの底に溜まったゴミを短時間で取り除くコンパクトで吸引力が強力なプールクリーナー。ポンプの吸引力が強く伸縮式アルミハンドルでプールの外から清掃できます。フローティングホースは水に浮くためゴミを舞い上がらせることなく効率よく清掃できます。キャスター付ヘッド部は操作性がよく直角に可動するため、ゴミが溜まりやすいプールの隅まで清掃できます。
材質クリーナーハンドルは伸縮式アルミ製ポール(2.5~4.8m) 質量(kg)30 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)840 寸法(cm)幅64×奥行45×高さ80 リール長さ(m)コードリール:30 (漏電遮断器付)
1台
549,800 税込604,780
3日以内出荷

繰り返し使える充電式ミニ強力エアブロワー。噴射/吸引を一体化した多機能な設計で超強力&無段階に風量調整ができます。本体はどの向きでも使用可能で逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば連続噴射ができ、風力調整もできるので快適に使用できます。電源ONの状態で約5分程度、そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります。付属のUSBケーブル(Type-C)で充電でき約2時間の充電で約15分(強)使用できます
用途様々な場所で大活躍!!。オフィス:OA機器(デジカメ、キーボードの隙間)、PC周り、卓上のホコリの吹き飛ばし等。自宅:エアコンのフィルター、サーキュレーター、サッシの溝の泥や汚れ、家具の隙間、衣服についた花粉やホコリ。車:車内掃除や洗車後の水滴の吹き飛ばし。アウトドア:屋外テーブルの砂やゴミ、水分の吹き飛ばし。工場等:製造時や組立時にでるゴミ等の吹き飛ばし、鋸作業の木くずや穴あけドリル作業の切粉。6種類のノズルとカップをつけて幅広く使用できます。噴射モード:塵やホコリ等のたまりやすい場所の掃除に最適です。吸引モード:付属のダストカップを装着してOA機器や車内の掃除等、細かな塵やホコリの吸い取りに便利です。その他空気入れ/空気抜け:付属のエアーノズルやバキュームノズルを装着して浮き輪やビニールプール、布団圧縮袋の空気入れ/空気抜きが楽にできます。自動電源OFF機能:電源ONの状態で約5分程度そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります 材質ABS・PP 質量(g)約225 消費電力(W)最大モーターパワー 80 騒音値(dB)最大88 風速(m/s)最強風:40、最弱風:8(無段階) バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh 回転数最強風:110000rpm/最弱風:23000rpm(無段階) 充電時間約2時間(5V 2Aでフル充電時) 寿命充電サイクル寿命:約300~500サイクル 使用環境温度(℃)‐10~50 アダプター型式5V 2A(付属していません) サイズ(mm)高さ約140×幅約106×奥行約40 USBポート入力:TypeC、出力:USB A(80cmコード付属)
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

子供も大人も楽しめる縁日イベントの定番アイテム!各種地域のお祭りや、ファミリー向けの販促集客イベント、レクリエーション、おうち縁日としてもおすすめ!プールとポンプ、マグネット付きの釣り竿(2本)のセットです。 景品となるおもちゃはバラエティ豊富に揃えました(中身は一例ですので変わることが御座います)。釣り糸の先に磁石がついていますのでラベルの中心を狙って釣ってください。100名様用。
寸法(縦×横×高さ)(mm)600×1000×320(プール) 材質プール: PVC セット内容各種オモチャゲーム100個、釣り竿2本、プール&ポンプ1個
1セット
29,980 税込32,978
10日以内出荷

子供も大人も楽しめる縁日イベントの定番アイテム!各種地域のお祭りや、ファミリー向けの販促集客イベント、レクリエーション、おうち縁日としてもおすすめ! プールとポンプ、マグネット付きの釣り竿(2本)のセットです。景品となるお菓子は人気商品をバラエティ豊富に揃えました!(中身は一例ですので変わることが御座います)。 釣り糸の先に磁石がついていますのでラベルの中心を狙って釣ってください。100名様用。
寸法(縦×横×高さ)(mm)600×1000×320(プール) 材質プール: PVC セット内容駄菓子いろいろ100個、プール&ポンプ付1個、釣り竿(マグネット付)2本
1セット
39,980 税込43,978
10日以内出荷

充電式なので電源のない場所にも便利です。通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)。4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載
用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー 電圧(V)直流18 本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く) 保証期間本体のみ:1年間 対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪 ホース長さ(mm)エアホース:約700 最高圧力(kPa)1033
1台ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車のDC12V電源で作動するコンパクトサイズのコンプレッサー。指定空気圧の設定が可能・自動停止機能付き。空気圧をデジタル表示・各種空気圧単位への表示切り替えが可能。 ※空気圧表示単位:PSI、BAR、KPA、kg/cm²。自動車以外の空気入れとしても使用可能な各種アダプター付き。 プラスチックノズル(大)・・・ビニールプールなど。 プラスチックノズル(小)・・・うきわなど。 ボール用空気針。暗い場所でも安心、ホワイトLEDライト内蔵。保管に便利な収納袋付属。
仕様空気圧表示誤差:±5%、空気圧指定範囲:PSI→3.0~150(1PSI刻み)、BAR→0.3~10.3(0.1BAR刻み)、KPA→30~990(10KPA刻み)、kg/cm2→0.3~10.5(0.1kg/cm2刻み) ブラック 質量(g)350 使用温度範囲(℃)-20~60 電流(A)5 電圧(V)DC12 マイナスアース車 ケーブル長(m)約3 連続使用時間約10分(約10分で自動停止) ホース長さ(cm)約10 最大消費電流(A)8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×245×49
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

DOD(ディーオーディー)わがやのエアポンプ
プールやエアマットなど、たくさんのインフレータブル製品もへっちゃら。サッと膨らまして、遊べる、寝られる。キャンプや外遊びの時間を最大限に使いたい人のための、ハイパワー電動ポンプです。
セット内容製品本体、ノズル(太)、ノズル(中)、ノズル(細)、充電ケーブル、キャリーバッグ 材質製品本体:ABS、ナイロン ノズル各種:ポリエチレン キャリーバッグ:ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)98×91×100 連続使用時間10分 収納寸法(mm)(約)W180×D130×H100 特性入力:5V 2A(USB Type-C) 充電時間:4時間 圧力(排出/吸引):5kPa 総質量(kg)(約)0.36
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に 理化学、医療分野での薬液注入に 簡易水道、プールでの塩素滅菌用に ボイラー薬品の注入に 水耕栽培や畜産現場での 栄養剤や消毒剤注入に 高い吐出圧力にも対応 ポンプ最大吐出圧力は1.6MPaなので注入点圧力1.0MPa(背圧)でも連続的に薬液注入できます。 各種制御信号に対応 「接点信号(バルス)入力」「アナログ信号(0/4~20mA)入力」に対応し自動運転が可能です。 さらにリモートON/OFF機能、パッチ運転機能、特別運転機能も備わっているため、様々な運転設定ができます。 MP-L30P(標準タイプ) 高耐食樹脂(PVDF)ヘッド採用、手動エア抜き機構標準装備 MP-L30N(ノンガスロックタイプ) 信頼の気泡排出機構、 接液部内の液体の動きが見えるアクリルヘッド採用
付属品電源ケ-ブル2m、ホース3m、チャッキ弁、フート弁、M取付ボトル、ナット×2本、取扱説明書 質量(kg)約2.9 最大電流(A)3.6 保護等級IP65 機能マニュアル(手動)運転、各種制御運転 ストローク数(spm)0~180(ストロ-ク数/min) ストローク長調整範囲(%)0~100 動作温度範囲(℃)-10~45
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

60002 エアジェットスパ マイアミ Bestway 動画あり
本格スパで屋外レジャーをもっと楽しく。プール後の冷えた体を温浴効果で整えるバブルスパ。心地よいバブルと温浴効果で体リフレッシュ。40℃程度までの温水でじんわりぽかぽか。ジャグジー機能つきで体リフレッシュ。カバー付きだから保温もできて衛生的。付属の循環ポンプを使い、ワンタッチで空気が入れられます。コントロールパネルで簡単操作。様々な設定が可能です。ドリンクホルダー付きで、ゆっくりくつろげます。
用途【使用方法】本体に付属するエアポンプで本体に空気を入れます。⇒膨らんだ本体に水栓ホースから水を張ります。⇒塩素を入れます。※厚生労働省の指針で遊泳用プールの塩素濃度「0.4~1.0ppm」で維持すること。※目安としては、塩素濃度は0.7ppm程度で雑菌の繁殖を防止します。⇒温水ポンプで水を温めます。 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 質量(kg)30 ブラック 構造組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×180×66(ポンプ箇所除く) 取扱説明書(2.95MB)
1台(684L)
87,980 税込96,778
3日以内出荷

1個
199 税込219
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

60016 エアジェットスパ イビザ Bestway 動画あり
本格スパで屋外レジャーをもっと楽しく。プール後の冷えた体を温浴効果で整えるバブルスパ。心地よいバブルと温浴効果で体リフレッシュ。40℃程度までの温水でじんわりぽかぽか。ジャグジー機能つきで体リフレッシュ。カバー付きだから保温もできて衛生的。付属の循環ポンプを使い、ワンタッチで空気が入れられます。コントロールパネルで簡単操作。様々な設定が可能です。ドリンクホルダー付きで、ゆっくりくつろげます。
用途【使用方法】本体に付属するエアポンプで本体に空気を入れます。⇒膨らんだ本体に水栓ホースから水を張ります。⇒塩素を入れます。※厚生労働省の指針で遊泳用プールの塩素濃度「0.4~1.0ppm」で維持すること。※目安としては、塩素濃度は0.7ppm程度で雑菌の繁殖を防止します。⇒温水ポンプで水を温めます。【メンテナンス】フィルターカードリッジ交換の目安は約2週間毎が目安です。/水は定期的に入れ替える(目安5日)/短期で使用しない場合は、付属のカバーをかける。/長期使用しない場合は、水を抜き本体を良く乾かしてから折りたたみ保管する。【設置条件】凹凸のない平らな場所/接地面が濡れても良い場所/排水を考慮した場所 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 質量(kg)33.5 グリーン 構造組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)182×182×63(ポンプ箇所除く) 取扱説明書(2.95MB)
1台(827L)
99,980 税込109,978
3日以内出荷

逆浸透膜フィルターにより、ほとんどの水を安全に飲むことが可能です。手動と電動の両方で、容易に使用可能です。
仕様●仕様:手動・電動併用タイプ●対応規模:200人程度●最大浄水量:52L/h(0.5MPa加圧・水温25℃時)●タンク容量:12L●動力:手動(蓄圧タンク方式)・電動(AC100V 50/60Hz 150W)●フィルター:プレフィルター×1本、カーボンフィルター×1本、RO逆浸透膜フィルター×2本●フィルター寿命:5年目安(未使用時)●サイズ:本体/260×360×600mm、高圧ポンプ/160×280×198mm、水中ポンプ/145×136×218mm●重量:本体/約10.5kg、高圧ポンプ/6kg、水中ポンプ/3.8kg●付属品:蓄圧タンク方式手動ポンプ、高圧ポンプ・水中ポンプ●※河川、池、井戸、貯水槽、プール、雨水、風呂水などが浄水可能です(海水は不可)。●※河川など汚れのひどい水を浄水する場合は、フィルターの詰まりを軽減させるための前処理フィルターユニットの使用を推奨します。 アズワン品番7-6391-01
1個
249,800 税込274,780
10日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ケーブル結合キット ジェル充填
仕様材質:ジェル充填CENELEC EN 50393. RayGel Plus PowerGelケーブルジョイント. RayGel Plus PowerGelケーブルジョイントは、シングルコア及びマルチコアのポリマーケーブル(0.6/1 kV)用にデザインされており、素早く簡単にジョイントを覆ってシールします。. 取り付けが容易 防湿及び防水保護 屋外及び直接埋没用途に最適(IP68) 完全な分岐機能 内蔵のストレインリリーフでジョイントデザインを強化 ラッチ式のコネクタブロックで取り付け簡単 ハロゲンフリー及び耐紫外線性あり 保管寿命は無限 環境に配慮. 用途:. 庭、街路、プールの照明 屋外機器の接続 - ポンプ、フィルタ、ガレージ扉開閉器、ラウドスピーカー、ドアインターホンシステム 氷結防止システム ケーブルダクト及びケーブルトレイ 小型の電気ボード保護
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)