1,878件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすいヘアーラインベルトです。
用途ヘアーライン作業に
1箱(10枚)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。 建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。 仕様電動式 付属品研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ トラスコ品番138-8151 質量(kg)1.6 ベルト幅(mm)60 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)210 回転数(min-1[r.p.m])3500 ベルト長さ(mm)260 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×205×122 ローラー(W×Φmm)60×50 ベルト寸法(mm)60×260
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

ナイロンホイル モノタロウ 動画あり
不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 クリーニング用ホイル 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ 木材のケバ取り 適合ディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤 研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300
1個ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーニング用フラップ。不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング・バリ取り。アルミ製品のスリ傷のぼかし。塗装コートやラミネート前の粗面化。ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。ヘアーライン入れ。ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバ取り 直径(Φmm)100 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 適合材ステンレス、アルミ、木材など 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘアーライン。 ケバ取り・傷取り。
セット内容パワーコングジュニア、ユニロンフラップ(ストレート80)#120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ 直径(Φmm)100 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 種別研磨輪 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘアーライン加工用のお得なセットです。低回転でもトルクが落ちないハイパワーモーターを採用しています。防塵フィルターを標準装備。機械内部への粉塵の侵入を防ぎます。速度変更が簡単な調整ダイヤル。低速時にも回転を安定させるスピードジェネレーターを採用。手元の可変ダイヤルにて820~3,000min-1の間で6段階に可変速できます。両利きに対応した調節可能ハンドル。ユニロンフラップはヘアーライン仕上げ・仕上げ研磨・酸化被膜取りに最適です。
用途サテン仕上げ・細かいスクラッチ傷の除去・金属の中間研磨や、木材の塗面剥がし・表面仕上げ研磨に。 セット内容パワーコング×1台、ユニロンフラップ100巾#80×1個 質量(kg)3.11 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)1750 回転数(min-1[r.p.m])820~3000 コード長さ(m)2.3
1セット
269,800 税込296,780
5日以内出荷

サンドペーパー・研削砥石とも違う次世代の研磨材として、化学繊維を織らずに、繊維を接合した布(=不織布)に研磨砥粒を接着させた製品です。不織布を基材としているため弾力性があり、オープン構造のため目づまりしません。作業環境に厳しいニーズにも十分対応できます。
用途金属塗装の足つけ ステンレス、アルミなどのヘアーライン加工 木工関係のシーラー研磨及び仕上げ 銅製品の仕上げ サビ取り及びクリーニング 車両の下地処理 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約8 研磨材の構造不織布 適合材金属、ステンレス、アルミ、木工、銅など
1箱(20枚)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れステンレス製の手すりです。 ネジカバー付きでスッキリとした見た目により、美観を損ないません。
用途浴室、トイレ、廊下、玄関に 材質ステンレス(SUS304) 寸法C(mm)80 仕上ヘアーライン
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮。不織布仕上ベルトは粒度#150~#400を用意。付属のガイドでヘアラインのストレート加工が可能。ベルト交換も簡単。アース不要。二重絶縁タイプのモータを採用。
用途各種仕上用 仕様電動式、二重絶縁 付属品仕上ベルトAM:#200×2本(内本体装備:1本)六角棒スパナ:4mm×1本 トラスコ品番116-6425 質量(kg)3.1 ベルト幅(mm)60 電源(V)AC100 50/60Hz ベルト長さ(mm)265 定格電流(A)5.2 定格消費電力(W)510 定格時間(分)30 ベルト寸法(mm)60×265 キャブタイヤコード(m)2.5 無負荷ベルト周速(m/min)940
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷

静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。 平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。 研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。 研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨 質量(kg)1.25 付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差し ローラー(W×Φmm)60×50 ベルト寸法(mm)60×260 空気消費量(m3/min)0.30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115 ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000 仕様エアー式 トラスコ品番138-8142
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

クリーニング用フラップ。不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。Mタイプは、一方方向直線作業することによって得られるヘアーラインには高い評価があります。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング・バリ取り。アルミ製品のスリ傷のぼかし。塗装コートやラミネート前の粗面化。ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。ヘアーライン入れ。ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバ取り 直径(Φmm)100 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 適合材ステンレス、アルミ、木材など 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

方式ノック式 材質軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム) 全長(mm)141 質量(g)19.6 最大径(Φmm)14 インク色 替芯新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒 インク油性 色数単色 色(軸)ステン 商品タイプ本体 パッケージB7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小 入数(本)1
1本
399 税込439
当日出荷

研磨ローラー モノタロウ 動画あり
重研削や仕上げ研磨などに幅広く使用できます。 研磨ベルトは市販品をお使いください。
用途重研削や仕上げ研磨などに 回転数(min-1[r.p.m])7000 付属品1/4カプラー、オイル差し、六角棒レンチ(M5)、六角棒レンチ(M2.5)、エアーレギュレータ、研磨ベルト、研磨ガイド 寸法(mm)170×115×100 質量(kg)1.1 空気消費量(L/min)300 使用空気圧力(MPa)0.62 ローラーサイズ(mm)60×50Φ 空気接続口PT1/4 ベルト寸法(mm)60×260 使用ホース径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.0MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス取手 ヘアーライン
エコ商品
用途各種キャビネット汎用 材質ステンレス鋼 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下取手 ヘアーラインニッケル
用途各種キャビネット汎用 材質亜鉛ダイカスト 仕上HNC(ヘアーラインニッケル) ビスピッチ(mm)96
1個
499 税込549
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下アジャストゴンベ ヘアーライン
エコ商品
・調整ネジを回してローラーの出寸法を最大6mm調整できます。
用途木製扉 付属品皿木ネジ4本、受金具1個 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC) 仕上ヘアーライン+クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。(別売) 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,929 税込2,122
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高級感たっぷりの本革調のブラックコンパクトケース入。 爪ヤスリ付。超細目なのできれいに仕上がります。 深切りしないように少しずつ切ってネイルケアを楽しんでください。 サビに強いHIカーボンステンレス。ヘアライン仕上げ。 刃付けから全体仕上げまでこだわりの手仕上げです。 使いやすさを追求した究極の美フォルム。爪のラインに合わせやすい曲線の刃先。 使いやすいフォルムでスムーズにカットすることが出来ます。
材質HIカーボンステンレス 質量(g)80 本体寸法(mm)118 ヤスリ部寸法(mm)115
1式
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
2,081 税込2,289
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊加工のスポンジで最適な加圧が得られます。 黒・白の2種類をご用意。通常作業には黒のスポンジローラー、丸パイプなどのヘアーライン加工には白のスポンジローラーをお使い下さい。
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の笠木金物です。
長さ(m)4 材質ステンレスSUS304 寸法A(mm)40 寸法B(mm)20 仕上ヘアーライン
1本ほか
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス取手 ヘアーライン+鏡面研磨
エコ商品
用途各種キャビネット汎用 材質ステンレス鋼 仕上ヘアーライン+鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアライン 関連資料寸法図(0.08MB)
1個
139 税込153
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転蓋付きのステンレス製ダストボックス。官庁やホテル、オフィス、公共施設などに。
フタの種類スイング式 材質ボディ:ステンレスヘアーライン仕上げ、内容器:スチールメラミン焼付 形状角型 商品タイプ本体+フタ
1個
85,980 税込94,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般研削にはサンディングベルト。 ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。 鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
幅(mm)50 適合材ステンレス、アルミなど
1箱(25本)
9,698 税込10,668
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上ヘアーライン(HLST)
1セット(10個)
5,598 税込6,158
23日以内出荷

一般研削にはサンディングベルト。 ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。 鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
幅(mm)100 適合材ステンレス、アルミなど
1箱(10本)
6,598 税込7,258
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

床や巾木に戸当りがつけられない場合などに使用します。 左右勝手がなく、ストップ角度も自在に決定することが出来ます。
材質ステンレスSUS304 付属品ビス付
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製の靴摺金物です。
長さ(m)4 材質ステンレスSUS304 厚さ(mm)1.2 寸法A(mm)40 寸法B(mm)20 仕上ヘアーライン
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷

進入制限や誘導などが必要な施設に。ベルト内蔵式の省スペース型ガイドポール。省スペースを実現するスタッキング方式。
ベルト長さ(m)2 ベルト色レッド スタッキング対応
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

回転蓋付きのステンレス製ダストボックス。官庁やホテル、オフィス、公共施設などに。
材質ボディ:ステンレスヘアーライン仕上げ、内容器:スチールメラミン焼付 形状角型 容量(L)約31 商品タイプ本体+フタ
1個
109,800 税込120,780
16日以内出荷

カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。) 材質ステンレス(SUS304) 寸法d(mm)5
1袋
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高級感のあるステンレスヘアーライン仕上げのシャープなデザイン。灰皿ボトル容量:3L
トラスコ品番736-1165 材質ステンレス
1個
89,980 税込98,978
10日以内出荷

高級感のあるステンレスヘアーライン仕上げのシャープなデザイン。灰皿ボトル容量:約6L
トラスコ品番736-1149 材質ステンレス
1個
85,980 税込94,578
10日以内出荷

メタリック粘着フィルム
仕様●サイズ:920×10M●裏面白●ヘアーライン アズワン品番65-8894-07
1本
56,980 税込62,678
5日以内出荷

ステンレス製の厚口丁番です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉、勝手口、バス、洗面所などサイズにより幅広い用途に 付属品取付ビス付き 材質SUS304 表面処理HL(ヘアーライン研磨)
1箱(20枚)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

座繰りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-3393 質量(g)158 寸法L(mm)150 寸法d(mm)5 寸法A(mm)30 寸法B(mm)55 寸法C(mm)55 適合ねじ皿頭ねじ 寸法T(mm)5 寸法W(mm)16
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷