23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称ヘキサメタりん酸ナトリウム 等級EP 化学式mainly (NaPO3)6 濃度(%)67-70 化学組成mainly (NaPO3)6 アズワン品番89-0066-64 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量611.77 CAS登録番号10124-56-8
1本(500g)
2,098 税込2,308
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷

名称りん酸 等級一級 化学式H3PO4 濃度(%)85 化学組成H3PO4 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0065-79 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量98.00 CAS登録番号7664-38-2
1本(500mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

名称ペルオキソほう酸ナトリウム四水和物 等級EP 化学式NaBO3 4H2O 濃度(%)≧95.0 化学組成NaBO3 4H2O アズワン品番89-0066-75 危険物の類別非危険物 特性火災助長のおそれ:酸化性物質、重篤な眼の損傷、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期継続的影響によって水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量153.86 PRTR法第1種 CAS登録番号10486-00-7 別称過ほう酸ナトリウム四水和物
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

名称ピロりん酸 等級EP 化学式H4P2O7 濃度(%)75.3(P2O5として) 化学組成H4P2O7 アズワン品番89-0066-34 危険物の類別非危険物 特性重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量177.98 CAS登録番号2466-09-3 別称二りん酸
1本(500g)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

名称炭酸水素ナトリウム 特級 等級特級 化学式NaHCO3 濃度(%)99.5-100.3 化学組成NaHCO3 アズワン品番2-3127-25 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量84.01 CAS登録番号144-55-8 別称重炭酸ナトリウム
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。 成分リン酸、硫酸
1本(400g)
3,998 税込4,398
当日出荷

名称エタノール(99.5%) 化学組成C2H5OH 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称りん酸三ナトリウム(無水) 等級EP 化学式Na3PO4 濃度(%)≧97 化学組成Na3PO4 アズワン品番89-0067-01 危険物の類別非危険物 特性重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量163.94 CAS登録番号7601-54-9
1本(500g)
1,898 税込2,088
10日以内出荷

等級特級 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 化学組成C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

名称二りん酸ナトリウム十水和物 等級一級 化学式Na4P2O7 10H2O 濃度(%)≧98.0 化学組成Na4P2O7 10H2O アズワン品番89-0066-83 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量446.06 CAS登録番号13472-36-1 別称ピロりん酸ナトリウム十水和物
1本(500g)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

名称エチルアルコール、Ethanol(99.5) 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 比重d≒0.79 化学組成C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称ポリりん酸 等級EP 化学式Hn+2PnO3n+1 濃度(%)116 (H3PO4として) 化学組成Hn+2PnO3n+1 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0065-83 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号8017-16-1
1本(500g)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

耐久性に優れ、セットに含まれるヨウ素蒸気の発生を抑える安定化剤PVP(Polyvinylpyrrolidone)入ルゴール液 により、安全にご利用いただけるハッカー変法用グラム染色セットです。グラム陽性菌は紫色、グラム陰性菌は赤色に染色されます。
セット内容クリスタルバイオレット溶液500ml×1本ルゴール液500ml×1本液用脱色液500ml×2本サフラニン溶液500ml×1本 アズワン品番2-5965-11
1セット(500mL×5本)
20,980 税込23,078
当日出荷

等級特級 名称エタノール(99.5%) 化学組成C2H5OH 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに 成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 質量(kg)4.88 タイプ酸性 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
2,298 税込2,528
当日出荷

ジェルタイプの焼け取り剤です。 塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。 垂直面にも使用できます。 毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレス溶接焼け取り 材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤 仕様酸性高粘度ジェル、常温使用 液性水溶性
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分タンパク質8.0%以上、脂質10.0%以上、粗繊維2.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分10.0%以下 原材料穀類(小麦粉、コーンミール、フスマ)、でん粉類(コーンスターチ、でん粉)、油脂類、ショ糖、乳類(チーズパウダー、ミルクパウダー)、ビール酵母、大豆パウダー、チキンエキス、ミネラル類(カルシウム、銅、鉄、ヨウ素、マンガン、リン、セレン、亜鉛)、乳化剤、ヘキサメタリン酸ナトリウム、酸化防止剤(ミックストコフェロール)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸) 栄養成分【エネルギー】約400kcal/100g(約20kcal/本)
1袋(720g)
839 税込923
4日以内出荷

成分タンパク質8.0%以上、脂質10.0%以上、粗繊維2.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分10.0%以下 原材料穀類(小麦粉、コーンミール、フスマ)、でん粉類(コーンスターチ、でん粉)、油脂類、ショ糖、乳類(チーズパウダー、ミルクパウダー)、ビール酵母、大豆パウダー、チキンエキス、ミネラル類(カルシウム、銅、鉄、ヨウ素、マンガン、リン、セレン、亜鉛)、乳化剤、ヘキサメタリン酸ナトリウム、酸化防止剤(ミックストコフェロール)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸) 栄養成分【エネルギー】約400kcal/100g(約10kcal/本)
1袋(400g)
529 税込582
4日以内出荷

成分タンパク質8.0%以上、脂質10.0%以上、粗繊維2.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分10.0%以下 原材料穀類(小麦粉、コーンミール、フスマ)、でん粉類(コーンスターチ、でん粉)、油脂類、ショ糖、乳類(チーズパウダー、ミルクパウダー)、ビール酵母、大豆パウダー、チキンエキス、ミネラル類(カルシウム、銅、鉄、ヨウ素、マンガン、リン、セレン、亜鉛)、乳化剤、ヘキサメタリン酸ナトリウム、酸化防止剤(ミックストコフェロール)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸) 栄養成分【エネルギー】約400kcal/100g(約20kcal/本)
1袋(400g)
529 税込582
4日以内出荷