こんなお得な商品も!

ハロゲンバルブ H4u 12V
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
用途ヘッドランプ
主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00
色クリア
タイプH4U
種類ハロゲン
定格電力(W)60/55
定格電圧(V)12
口金P43t-38改
ガラス球形式T14.2
色温度(K)3000
使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
色クリア
定格電圧(V)12
純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
色クリア
タイプH4
種類ハロゲン
定格電力(W)60/55
定格電圧(V)12
口金P43t-38
ガラス球形式T14.2
色温度(K)3000
使用箇所ヘッドランプ
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
タイプμ84電球
色クリア
定格電圧(V)12
ガラス球形式T19L
タイプH4u
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55
適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)
色クリア
口金P43t-38改
ガラス球形式T16
色温度(K)3100
使用箇所ヘッドランプ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイプダブル球
定格電圧(V)24
用途ヘッドランプ、フォグランプ
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
注意
LEDは熱に弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。
ウインカーやストップ球としてはお薦め致しません。
マイナスアース車専用。
電圧(V)12
タイプ拡散
口金BA15S
用途ヘッドランプ・フォグランプ
色クリア
タイプダブル球
定格電圧(V)24
こんなお得な商品も!

ハロゲンバルブ H11 12V
モノタロウ
¥489
税込¥538
色クリア
定格電圧(V)12
タイプダブル球
定格電圧(V)12
こんなお得な商品も!

ハロゲンバルブ H4 24V
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
用途ヘッドランプ
タイプH4
適合ヘッドランプ
定格電力(W)75/70
定格電圧(V)24
口金P43t-38
ガラス球形式T14.2
色温度(K)3000
純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
電球形状ハロゲン
配光角度(°)40
電球の種類LED
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして
タイプH3
定格電圧(V)12
定格電力(W)55
適合フォグランプ・ヘッドランプ
色クリア
口金PK22s
ガラス球形式T10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
熱線を40%カットし、100Vで点灯できるためダウントランスが不要です。商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球で、器具の前面ガラスが不要なタイプのため、より安全に使用可能です。店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適です。
色クリア
定格電圧(V)110
口金E11
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)12
電球の種類ハロゲン
定格電力(W)150
定格電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球。配光角20°の中角タイプ。E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
電球形状ハロゲン
配光角度(°)20
電球の種類LED
用途スポット照明、全体照明
口金E11
定格寿命(時間)2000
電球の種類ハロゲン
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61
質量(g)55
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
平均演色評価数(Ra)80
配光角度(°)25
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)
縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。
従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
全長(mm)48
定格電圧(V)12
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)35
電球の種類ハロゲン
こんなお得な商品も!

ハロゲンランプ H3 24V
モノタロウ
¥639
税込¥703
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61
質量(g)55
口金E11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ハロゲンランプ形
配光角度(°)40
明るさ電球60W形相当
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

ハロゲンランプ H3 12V
モノタロウ
¥289
税込¥318
タイプH3
定格電圧(V)12
色クリア
口金PK22s
ガラス球形式T10
色温度(K)3000
スーパーライン(JRΦ50)
75W形(メーカー比)
理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。
質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金EZ10
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)50
定格電圧(V)12
全長(mm)60
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)50
アズワン品番65-0488-80
ビーム角度(°)(中角)20
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハロゲンバルブ H8 12V
モノタロウ
¥459
税込¥505
適合フォグランプ・AFS
タイプH8
定格電力(W)35
定格電圧(V)12
口金PGJ19
ガラス球形式T11
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーライン(JRΦ50)
75W形(メーカー比)
理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。
質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金EZ10
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)50
定格電圧(V)12
全長(mm)60
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)50
アズワン品番65-0488-81
ビーム角度(°)(広角)35
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
用途フォグランプ
タイプH16
種類ハロゲン
定格電力(W)19
定格電圧(V)12
口金その他
電球形状H16
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種類ハロゲン電球
電球の種類ハロゲン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ