オリジナル復刻版。国内仕様のZ2用を基本として製作されていますので、北米輸出仕様のZ1に装備されていなかったパッシング機能やポジションランプの点燈も可能となります。また無加工のカプラーONで純正品が廃盤となってしまった'76~'80までの各Z系モデルの代用品としてラインナップを充実させました。尚、純正でハザードスイッチが装備された車種でも本スイッチにはそれが装備されていませんのでハザード機能は失われます。
種類シーソースイッチ
定格電圧(V)24
スイッチON-OFF
スモール及び、ヘッドライトの点灯/消灯感度が独立で調整可能!。周囲の明るさに応じて、スモールライト・ヘッドライトの点灯・消灯を自動化。(例)トンネル内でのライト点灯など。エンジン停止と同時にライトが消灯するので、ライトの消し忘れ防止になります。ノーマル復帰機能搭載で、スイッチ操作一つでノーマルに戻ります。コントロールユニットにイルミネーションを搭載し、夜間の操作性をUP!。サイドブレーキ連動で消灯出来るヘッドライトキャンセラー機能を標準搭載!
関連資料ダイハツ ホンダ マツダ
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
Φ22.2 パイプハンドル及び、フラット面へ付属の両面テープで取り付けが可能です。
H4バルブ車両のほとんどに利用できます。
取付幅(mm)(スイッチ)22
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ハンドルへのクランプ固定式。ON/OFF切り替えスイッチ。
LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替
ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。
オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です!
カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。
LEDランプは常時点灯型、ONの時のみ点灯型の2パターン。配線の繋ぎ変えでパターン変更可能です。
スイッチON-OFF
寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17
LED色ブルー
適合車種汎用(12V専用)
使用可能電流(A)20A迄
使用可能電圧(V)12V専用
種類シーソースイッチ
定格電圧(V)24
スイッチON-OFF
自動的にヘッドライトのみを消灯させるので、面倒なスイッチ操作から解放されます。
用途ヘッドライトを自動で消灯
適合車種アルファード/年式R3/5~/型式AGH3#/GGH3#/AYH30 、ヴェルファイア/年式R3/5~/型式AGH3#/GGH3#/AYH30、ヴォクシー/年式R2/5~R3/12/型式ZRR8#/ZWR80、エスクァイア/年式R2/5~R3/12/型式ZRR8#/ZWR80、ノア/年式R2/5~R3/12/型式ZRR8#/ZWR80、C-HR/年式R2/8~/型式NGX10.50/ZYX10、プリウス/年式R2/7~/型式ZVW5#、プリウスPHV/年式/R2/7~/型式ZVW52、ハイエース/年式R2/5~/型式GDH2##/KDH2##/TRH2##、ランドクルーザープラド/年式R2/8~/型式GDJ15#/GRJ15#/TRJ150
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。
スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)
予備バッテリー付で効率的に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)
オービットダイヤ(mm)5
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190
質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14
連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。
バッテリー電圧(V)DC12
バッテリー容量(mAh)2000
AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)
ACアダプタ(定格出力)DC12V
充電時間(時間)最大約6
付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き
仕様ダブルアクション
関連資料CP80(分解図)(0.3MB)
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
周囲の明るさに応じて、スモール・ヘッドライトの点灯・消灯を自動的に行います。エンジンを停止させると自動で消灯しますので、消灯忘れ防止にも効果あります。信号待ちなど、サイドブレーキ操作に連動させてヘッドライトを一時的に消灯できます。スイッチひとつの簡単操作でいつでもノーマル状態へ戻せます。独立調整式なのでスモール / ヘッドライトの点灯・消灯タイミングをそれぞれで設定可能です。
用途ヘッドライト、スモールライトの点灯し忘れ、消し忘れ防止。
高強度・高品質な樹脂補修を実現する、窒素シールドガス樹脂溶接機。窒素シールドガスが溶接個所の酸化を防止。トーチハンドルのスイッチにより、手元操作で窒素ガスのON/OFFが可能。高出力で寒冷地でも安定した溶接を実現。高価なヘッドライトのステー修復で、工場利益および顧客満足度に貢献
付属品専用ワゴン、ガス流量計、樹脂溶接ロッド(5種)
周波数(Hz)50~60
最大出力(W)900
入力一次:100V
吐出量(L/min)窒素:22
最高使用温度(℃)800
危険物の類別非危険物
関連資料(0.43MB)
1台
¥599,800
税込¥659,780
10日以内出荷
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です
高トルクで研磨力の強いシングル回転です
スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)
予備バッテリー付で効率的に使用できます
仕様シングルアクション
付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック×2、サイドハンドル
質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):0.97、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14
回転数(min-1[r.p.m])Low:0~2500/High:0~7500
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×150×190
連続使用時間(分)約10/約5(Low/High) [使用状況によって変わります]
AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)
バッテリー電圧(V)DC12
パット寸法(mm)72
ACアダプタ(定格出力)DC12
充電時間(時間)最大約6
バッテリー容量(mAh)2000
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
関連キーワード