用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源
定格電力(W)150
定格電圧(V)21
口金GX5.3
外寸法(mm)50×44.5×44.5
アズワン品番0-8194-10
平均寿命(時間)200
1個
¥5,790
税込¥6,369
翌々日出荷
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ボンネットカバー
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
車のボンネットは一番汚れが目立ちます。
全カバーと違い取り外しがカンタン!ドアミラーにロープを固定してフロント部に被せるだけ!!
フリーサイズです。
適合車種普通自動車・RV車(ドアミラー車)
材質生地/ポリエステル
色シルバー
適合サイズ(cm)幅165~190
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ヘッドライト・ウインカーやテールランプなど透明樹脂パーツ専用のクリーナー。
黄ばみやくもりを除去する「ベースクリーナー」と、光沢を出し、汚れ・紫外線などによる劣化を防ぐ「ハードトップコート」の本格2液仕上げタイプ。
磨いて塗るだけのカンタン作業で、高い透明度を長期間持続できます。
用途自動車用ヘッドライトカバー、ウインカー、バイザーの下地処理&保護用
セット内容ベースクリーナー(50mL)×1本 、ハードトップコート(8mL)×1本、専用スポンジ×1個、クロス×1枚
付属品専用スポンジ・クロス
トラスコ品番799-7493
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量8mL
特性耐紫外線
危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消!
ライトの明るさと透明感を取り戻します。
曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用
特性傷消し
使用方法1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。
タイプ液体
危険物の類別非危険物
1本(236mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボンネットカバー
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
簡単だから、毎日使えて、効果大 !!
大切なところを簡単に!!
傷みの早いボンネットをガードします。
酸性雨、UV、黄砂ホコリ、鳥のふん、ネコの足跡キズから守ります!
材質ポリエステル100%・厚織り生地
加工カラー撥水コーティング
ヘッドライト用下地処理&コート剤
ヘッドライトの黄ばみやくすみを素早く除去するヘッドライト用ベース処理剤と、常温で硬化し耐候性・耐久性・密着性に優れたヘッドライト用コート剤のキットです。
ヘッドライト表面に施された「ハードコート」は紫外線や熱・塩害等の影響を受け、「黄ばみ」・「白色化」・「クラック」等の経年劣化しやすい為、簡単&短時間の作業でヘッドライトカバー表面にガラス状の硬質被膜を形成し、長期にわたりヘッドライトカバーを保護します。
特性耐紫外線
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥8,200
税込¥9,020
当日出荷
車のボンネット用のカバーです。
ガレージや屋根の長さが足りず、ボンネット部分がはみ出し、雨がかかる時などに使用するカバーです。
同時に紫外線、直射日光も避けれるため、ヘッドライトのくすみや劣化なども防止出来ます。
150D オックスフォード布を使用しているため、通常の商品よりも耐水性・耐候性に優れています。
用途ボンネット用の保護に
材質150D オックスフォード布(ポリウレタン加工)
色シルバー
適合サイズ(cm)全長451~495、幅165~185
主な適合車種セダン車
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)
縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。
従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
全長(mm)48
定格電圧(V)12
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)35
電球の種類ハロゲン
ペルシードのヘッドライトクリーナー&クリアガラスコーティングです。クリーナースティックで汚れのみを絡め取り、ヘッドライトの黄ばみ・くすみを除去します。高膜厚・高透明 最長2年のクリアガラスコーティング、高膜厚でキズを埋めます。クリーナースティックは擦るだけで除去、施工後洗車せず拭き取るだけで、クリアガラスコーティングは塗るだけ、拭き取りなしでコーティングできます。
成分【クリーナースティック(ネンドタイプ)】成分:合成樹脂、充填剤、【クリアガラスコーティング】成分:シラン化合物、アクリルレジン、石油系溶剤
セット内容コーティングボトル×1 / クリーナースティック(ネンドタイプ)×1 / コーティング専用スポンジ×1
形式【クリーナースティック(ネンドタイプ)】固形(内容量:30g)、【クリアガラスコーティング】液体(内容量:5mL)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×85×45
内容量(mL)5
危険物の類別非危険物
1個(5mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コンパクトフィラメントを採用した点光源と、鏡面ミラーを組み合わせることで集光性能を高めたハロゲンランプです。最適な光が得られるW.D.(ワーキング距離)が定められており、設計が容易です。
口金GZ6.35
全光束(Lm)-
ミラー径(Φmm)50
調光の可否○
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すため熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合わせて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
寸法(mm)外寸:Φ50×60、ミラー径:Φ50
電圧(V)12
消費電力(W)35
口金EZ10、GU5.3
全光束(Lm)650
色温度(K)3100
寿命4000h
光色電球色
周波数(GHz)50/60
演色指数(Ra)100
12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
定格電圧(V)12
Ra-
調光の可否○
サッと拭くだけで愛車の小キズが消える!日本製業務用キズ隠し。業者に頼むと何万円もかかる小キズ隠しをお手軽に!ボディの擦り傷や密着汚れにも効果的でどんな色の車でも使えて便利です。傷の周囲を研磨し目立ちにくく:微細成分「アルミナ」が表面を美しく滑らかに研磨して光の乱反射を抑えることで傷が目立ちにくくなります。1本で約300回使用可能。気になるキズに塗ってクルクル磨けば簡単キレイ!。諦めていた細かい擦り傷や汚れも納得の仕上がり!。黄ばんだヘッドライトに:変色して濁ったヘッドライトも表面を薄く削って磨き上げることで、透明感が復活!。汚れがたまったドアノブに:細かなキズに微細なホコリが蓄積し黒ずんでしまったドアノブにもツヤが蘇ります!。シリーズ累計販売数約18万本 ※2022年1月~2025年4月まで(メーカー調べ)。中古自動車販売店板金業者も愛用中。車以外のいろんな家財にも使えます!バイク・スーツケース・掃除機・自転車
成分飽和炭化水素溶剤、アルミナ、油剤、乳化剤
セット内容本体、専用スポンジ、マイクロファイバークロス
内容量(g)150
寸法(cm)専用スポンジ:8×8×2、マイクロファイバークロス:30×30
危険物の類別非危険物
100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。
区分Φ50(アドバンス)
定格電圧(V)110
口金E11
定格寿命(時間)3000
色温度(K)3000
Ra-
調光の可否○
PAR36サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ
定格電圧(V)100
口金SCREW
全光束(Lm)-
色温度(K)3200
調光の可否○
PAR56サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ
定格電圧(V)100
口金MEP
全光束(Lm)-
色温度(K)3200
調光の可否○
PAR64サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ
定格電圧(V)100
口金EMEP
全光束(Lm)-
色温度(K)3200
電球の種類ハロゲン
調光の可否○
100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
区分Φ50(超広角)
消費電力(W)40
定格電圧(V)110
口金E11
全光束(Lm)540
定格寿命(時間)3000
色温度(K)3000
最大光度(cd)400
Ra-
ビーム角度(°)60
調光の可否○
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
区分Φ35
消費電力(W)35
定格電圧(V)110
口金E11
全光束(Lm)390
定格寿命(時間)2000
色温度(K)2900
Ra-
調光の可否○
ヘッドライトに付いたキズ・黄ばみを消し、新車時のクリアな表面を復元!。多面体コンパウンド粒子の結合体が深いキズを消す。さらに、細かく砕けて浅いキズを消し、クリアに仕上げる!
用途ヘッドライト、プラスチックカバー等のキズ消しおよびつや出し
付属品ネルクロス
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
区分Φ70
消費電力(W)57
定格電圧(V)110
口金E11
全光束(Lm)900
定格寿命(時間)3000
色温度(K)3000
Ra-
調光の可否○
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
全長(mm)48
定格電圧(V)12
口金GZ4
全光束(Lm)610
定格寿命(時間)約4000
電球形状ハロゲン球
バルブ径(Φmm)35
入数1個
ビーム角度(°)中角20
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
全長(mm)48
消費電力(W)35
定格電圧(V)12
口金GZ4
全光束(Lm)610
定格寿命(時間)約4000
電球形状ハロゲン球
バルブ径(Φmm)35
最大光度(cd)1500
入数1個
ビーム角度(°)広角30
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ