20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
1本(800mL)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用 成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別顆粒状 標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観白色細粒状 アズワン品番64-1130-13 性状アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!
全長(mm)1200 材質18-8ステンレス
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。 強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。 pH値4.0~5.0(原液) 比重1.00~1.04 標準使用量系内の保有水量に対して10~50% 洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
1缶(20kg)
17,980 税込19,778
欠品中

パイプクリーナーL ニイタカ 動画あり
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。 塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。 使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292 使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
2,198 税込2,418
当日出荷

液状で使いやすく排管の汚れを分解。 目詰まり、悪臭を解消します。 ポリエチレン製、塩ビ製の排管の詰まりの改善及びカビ、ヌメリ、悪臭を除去します。
用途浴場・浴槽の排管、台所の排管、洗面台の排管などの汚れ落とし 使用場所浴室、台所、洗面所の排水口 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・増泡剤・キレート剤・精製水 液色淡黄色液体
1個(4kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

パイプクリーニングホース ケルヒャー 動画あり
排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。 内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。 先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。 角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
用途排水溝のつまり除去などに 仕様回転ハンドル付き 材質 ワイヤー径(Φmm)9 取扱説明書(1.1MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムラなく密着するスムースジェルが菌の出すヌメリに強力 に浸透し、つまりやニオイを強力に取り除きます。お掃除と同時に除菌ができます。
液性アルカリ性 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) トラスコ品番472-9935 材質界面活性剤 質量(kg)2.2 使用場所浴室、台所、洗面所の排水口 TKG品番9-1314-0601 TKG品番(2017)6-1165-2301 商品タイプ業務用
1本(2L)
669 税込736
当日出荷

微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
茶色 直径(mm)25
1セット(10個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤 トラスコ品番857-1509 チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

ピーピースカット 和協産業 動画あり
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去 液性アルカリ性 使用量125g/1回 種別液体
1本(1kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房、浴室パイプのつまり・ニオイを解消!高粘度ジェルがパイプに密着!!。排水パイプに付着した、油汚れ、ニオイから髪の毛、ヌメリまで溶かして落とす!
用途シンク排水口のつまり・ニオイに。洗面台・浴室の定期的清掃に。シャンプー台の髪の毛除去に。厨房・洗面所・浴室の排水パイプ及び排水口にご使用ください。 成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) シリーズハイター 液性アルカリ性 使用の目安つまりの予防、ニオイの消臭/約80gヌメリの除去/約160~240gつまりの解消/約320~400g※容器側面に目盛があります。(1目盛は約10gです。キャップ1杯は60gです。) 使用場所浴室、洗面所、キッチンの排水口
1本(2kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に入れた瞬間、強力に発泡!泡がパイプの隅々まで行き渡りパイプの奥のヌメリ・ニオイを撃退!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ 使用場所排水口まわり 商品タイプ本体 液性中性 成分界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)、スルファミン酸(15%)、アルカリ剤(炭酸塩)、安定化剤(硫酸ナトリウム)、固化防止剤 使用方法粉が飛び散らないように注意しながら排水口にふりかけます。コップ1-2杯の水(180ml-300ml程度)を少しずつ流し入れます。5分以上奉仕します。 種別分包タイプ シリーズパイプユニッシュ 内容量(g)20(1個) 本体サイズ(mm)96(W)×171(H)×51(D)
1個(20g×10包)
389 税込428
当日出荷

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書(1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー方式なので、電気部分・回転部分がなく、防爆エリアでも使用できます。お手持ちのペール缶も使用可能です。 重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
タンク容量(L)18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500 仕様粉塵対応 トラスコ品番518-9896 質量(kg)7.5 空気使用量(L/min)800 集塵容量(L)18 風量(m3/min)1.7 吸入圧(kPa)19.6 空気圧力(MPa)0.5 騒音値(dB)78 吸引能力2000mmAq 最大風量(m3/min)15 使用エアーホース径1/4インチ 吸込ホース径(Φmm)32 運転音(dB)78 吸水量(L)10 最大真空圧(kPa)15
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

水洗トイレの排水パイプの汚れ・浄化槽の活性化と悪臭の除去に。バイオテクノロジーの研究により開発された自然のバイオ(微生物)の力で、排水パイプや浄化槽の汚れ(排泄物など)を分解し、浄化槽の働きを正常にする環境にやさしい製品です。
成分微生物・界面活性剤(アルキル硫酸エステル塩) 質量(g)約550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×230 液性中性 使用の目安1回に約15ml
1個(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷