42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HEXARMOR(ヘックスアーマー)ヘラクレス400R6E
耐切創性、耐摩耗性の非常に高いSuperFabric[[(R)]]素材を表面全体に使用し、手全体から腕にかけて最高の防護力を確保しています。 手のひら部分には特殊シリコンの滑り止め加工を施しています。 操作性と快適さを追求したデザインとフォルムです。
用途ワイヤー・ケーブル・有刺鉄線・金属・木材・ガラス・廃棄物・動物の取扱いに 仕様(ISEA CUT)5 質量(g)540
1双
63,980 税込70,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

120年の歴史を持つドイツ最大の糸ノコメーカー「NIQUA」より、最高水準の クオリティを誇る彫金用糸ノコ刃『SUPER Q』が新発売。 ヘラクレス糸ノコ刃の後継品です。 ドイツ製高級鋼材を使用しており、切削性、耐久性に優れ 硬めの焼きと抜群の切れ味が特長です。 SUPERQ 5つのS SUPER 高品質 SUPER 精 密 SUPER 弾力性 SUPER 切れ味 SUPER 合金性能
用途金属専用
1袋(144本)
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ製台車6輪
単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能) コーナー部に保護用パッド付き。 6輪の内四隅の4輪はロック付き。またロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用 キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。 段重ねが可能です。 大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無あり 材質(荷台)アルミ スタッキング可否
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に取付け。積載物の落下を防ぐ。
高さ(mm)718
1セットほか
52,980 税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
87,400 税込96,140
翌日出荷

【NAC6-1275a・NTK6-1275】。 軽くて強いアルミ製台車 シンプル構造で修理も簡単にできます。 跡が付きにくいウレタンゴムキャスター(Φ152mm)。 単管パイプを四隅に差し込める設計で、資材の運搬も簡単にできます。 1m(Φ48.6mm)の単管パイプをご使用ください。※別売り。 キャスターがはまる構造で、スタッキングが可能です。 。 【FC4-0775・FC4-1275・FC6-1275】。 天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。
用途資材などの運搬作業
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパーパイク(シース・ミニチュア社)スーパーパイク糸鋸刃
スイスバローベの唯一の糸鋸刃メーカー「シース・ミニチュア社」はこれまでスイスの有名ブランドの糸鋸刃をOEM生産して参りました。同社が満を持して放つ本製品は、世界最高品質を目指し新開発されました。独自表面処理を施した本製品はこれまでにない切れ味、直進性、耐久性をお約束いたします。
全長(mm)130
1グロス(144本)
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷

HEXARMOR(ヘックスアーマー)ヘラクレスNSR 3041
手のひら、手の甲部を3層構造のSuperFabric[[(R)]]を使用し、最大限に耐針性を高め、指の側面(マチ)部分を2層構造にする事により柔軟性を持たせています。
用途廃棄物の取り扱いや、薔薇、栗等棘のある物の取り扱い、小動物の牙、爪対策など 仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.5N 質量(g)370
1双
52,980 税込58,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JS-6191 ソーラーダイナソー エレキット 動画あり
太陽電池で動くメカ工作キットです。組みかえ自由で、キッズに人気の4タイプのデザインが楽しめます。 ソーラーダイナソー T-REXのようなデザイン。2足歩行で前進します。 ジェットドリル 前方のドリルを回転させながら走行します。 ソーラーヘラクレス 角を上下に動かしながら歩きます。 ソーラーロボT4 2足歩行で前進するロボットです。
質量(g)ソーラーダイナソー/45ジェットドリル/44ソーラーヘラクレス/56ソーラーロボT4/59 電源太陽電池(付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソーラーダイナソー 53×78×136ジェットドリル 58×55×110ソーラーヘラクレス 76×70×132ソーラーロボT4 95×105×55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能) コーナー部に保護用パッド付き。 ロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用。 キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。 段重ねが可能です。 大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無あり 材質(荷台)アルミ スタッキング可否
1台
95,980 税込105,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリを取りやすくする為、返し刃を設けています。
用途木工用
1袋(12本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


海域を問わず爆釣実績の高い「WGヘラクレスカーリー」をミドルサイズに進化させた【ビッグWGヘラクレス】。単なる等比拡大ではなく、新しいデザインと専用の1mm厚シリコンラバーを採用した釣れる強波動ミドルベイト。ヤル気のある高活性なマダイを探すサーチベイトとして最適です!
入数2本
1個
659 税込725
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級金工用糸鋸セット(1010020)に取り付ける為の替刃になります。
用途金・銀などの貴金属、銅・真鍮などの軟鋼材、堅木・貝などの切断に使用
1セット(6本)
369 税込406
当日出荷

タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電) 全長(mm)53.0(フレーム) 質量(g)200 抵抗(Ω)107 プランジャー径(Φmm)10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×53
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電) 全長(mm)60.0(フレーム) 質量(g)235 抵抗(Ω)103 プランジャー径(Φmm)12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×60
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電) 全長(mm)65.0(フレーム) 質量(g)190 抵抗(Ω)115 プランジャー径(Φmm)10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×65
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電) 全長(mm)40.0(フレーム) 質量(g)130 抵抗(Ω)137 プランジャー径(Φmm)10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電) 全長(mm)37.0(フレーム) 質量(g)90 抵抗(Ω)144 プランジャー径(Φmm)8 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電) 全長(mm)53.0(フレーム) 質量(g)210 抵抗(Ω)96 プランジャー径(Φmm)12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×53
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電) 全長(mm)57.8(フレーム) 質量(g)250 抵抗(Ω)88 プランジャー径(Φmm)12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28×34×57.8
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電) 全長(mm)40.0(フレーム) 質量(g)140 抵抗(Ω)128 プランジャー径(Φmm)12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電) 全長(mm)47.0(フレーム) 質量(g)95 抵抗(Ω)144 プランジャー径(Φmm)8 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×23×47
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

1セット
1,800 税込1,980
5日以内出荷

タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電) 全長(mm)50.0(フレーム) 質量(g)310 抵抗(Ω)77 プランジャー径(Φmm)12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×40×50
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電) 全長(mm)29.3(フレーム) 質量(g)105 抵抗(Ω)164 プランジャー径(Φmm)10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×29.3
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電) 全長(mm)30.4(フレーム) 質量(g)55 抵抗(Ω)190 プランジャー径(Φmm)8 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

波動の強いシングルカーリーである「WGヘラクレスカーリー」。揺れや風が気になる船上でもネクタイやワームを簡単に交換できる「チェンジストッパー」に加え、ネクタイが干渉しにくいよう、ネクタイを左右に広げる効果があるビーズを搭載しました。こだわりのフックサイズとハリス間隔は理想のアクションを実現します!。また、ユニットのみに採用される限定カラーも魅了的!
入数2本
1個
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)130 山数13/cm 番手6 断面寸法(mm)0.95×0.44 入数12本
1個
495 税込545
当日出荷

強波動によるアピールが釣果を呼ぶ!。直近4年で1,600枚以上のマダイをキャッチされている、WGショートカーリーの考案者が生み出したWGシリーズ第2弾!。ヘラクレスオオカブトの角に似た、特徴的な形状のWGヘラクレスカーリ(実用新案取得済み)。実釣テストで500枚以上のマダイをキャッチした実力はホンモノ!。1つのカーブに設けられた大小2つの水掻き部分が、アピール力の強い波動を生み出します。
入数3本
1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルなし。
材質スチール 材質(車輪)ノーカーボングレーゴム キャスター径(Φmm)130 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 特性軽量 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
25,980 税込28,578
欠品中

鉄の約1/2の重量で軽い初動で操作できます。スタッキング可能です。
用途鋼材など、重量物の運搬に最適 車輪径(Φmm)150 荷台寸法(幅)(mm)745 特性スタッキング可 材質(荷台)アルミ
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群のフッキング性能を誇るビッグベイト用の3本針。ビッグWGシングルやビッグWGヘラクレスなどに最適な、ビッグベイト(大型ネクタイ)用の3本針。カルティバ社製ジガーライトマダイ(向う合わせ)を使用しているので、強度と刺さりは抜群です!
入数2セット
1個
759 税込835
7日以内出荷

ソーラーダイナソーは太陽電池で作りだしたエネルギーで動くとってもエコなメカ工作キットです。T-REXタイプの『ソーラーダイナソー』。ドリルが回りながら進む『ジェットドリル』。ツノを動かしながら進む『ソーラーヘラクレス』。2本足で進む『ソーラーロボT4』。パーツを組みかえることで4つのメカに変身します!色々組みかえてソーラーパワーを体験しましょう!
判型定型外 初版年月2022/05/10
1冊
2,300 税込2,530
4日以内出荷

1冊まるまる昆虫で、「めいろ」「えさがし」「まちがいさがし」「ぬりえ」が遊びまくれる本の登場です。・ヘラクレスオオカブトやミヤマクワガタなどの大人気昆虫が遊びになって大集合!。・遊びは「めいろ」「えさがし」「まちがいさがし」「ぬりえ」の4つ!。・カブトムシ、クワガタ、バッタ、チョウ、ハチなど、ぜんぶで60種以上が登場!。・リアルなタッチからゆるいタッチまで、様々な昆虫が登場!。・遊びのページは「ひらがな」と「カタカナ」のみ!3才から挑戦できる!。・本の大きさは「タテ28cm×ヨコ21cm」。大きいから遊びやすい!
判型A4変 ページ数96 著者名永岡書店編集部(編) 初版年月2025/05/10
1冊
1,100 税込1,210
4日以内出荷