UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。
軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。
軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。
形状SB
荷重種別軽荷重用
軸穴種別止めねじ付円筒穴形
タイプ標準品
RoHS指令(10物質対応)対応
レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C
材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(レース)SUS410
型式PB型
材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金
表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし)
RoHS指令(10物質対応)対応
SB形軸受をさらに軽量化した小型の軸受です。
球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。
軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによっておこないます。
SU-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。
直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。
軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形
材質高炭素クロム軸受鋼
軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。
直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。
軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形
材質高炭素クロム軸受鋼
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。
形状ピロー形
カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。
形状テークアップ形
カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。
形状ピロー形
カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。
形状テークアップ形
カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。
形状角フランジ形
カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。
形状角フランジ形
カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。
形状ひしフランジ形
カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。
形状ひしフランジ形
カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。
形状ひしフランジ形
カバーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。
形状狭幅ピロー形
カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。
形状ピロー形
カバーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。
形状狭幅ピロー形
カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。
形状角フランジ形
カバーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。
形状テークアップ形
カバーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。
形状狭幅ピロー形
カバーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
写真はカバーなしの写真です。
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。
直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。
軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
写真はカバーなしの写真です。
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。
直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。
軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形
RoHS指令(10物質対応)対応
水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C
シールニトリルゴム
外径D(Φmm)0
内径d(Φmm)0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.82MB)
潤滑剤固形グリース
関連キーワード