内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
タイプ円筒穴
RoHS指令(10物質対応)対応
外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。
軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。
軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ円筒穴
寸法r(mm)(最小)0.3
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
タイプ円筒穴
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般産機用
材質高炭素クロム軸受鋼
シールなし
使用温度範囲-25~120℃
精度等級JIS B 1514 0級
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。
軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
内径d(Φmm)9
外径D(Φmm)26
幅B(mm)8
シールド形状開放形
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心玉軸受
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)21
備考帯板鉄1枚打抜き保持器
タイプ円筒穴
寸法r(mm)(最小)0.6
呼び番号129
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑26000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑30000
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)895
基本定格荷重Cr(N)4150
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
軸受の取り付けなどによって生じる軸心の狂いを自動的に調整できます。
アキシアル荷重の大きな用途には適しません。
用途一般産機用。
軌道輪形状自動調心玉軸受
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)35
幅B(mm)11
番号【NSK】1202
寸法r(mm)【最小】0.6
内径d(Φmm)15
取付関係寸法(最小da)(mm)19
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)31
呼び番号1202
取付関係寸法 (mm)【ra】最小0.6
基本定格荷重Cr(N)7600
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)47
幅B(mm)14
番号【NSK】1204
寸法r(mm)【最小】1
内径d(Φmm)20
取付関係寸法(最小da)(mm)25
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)42
呼び番号1204
取付関係寸法 (mm)【ra】最小1
基本定格荷重Cr(N)10000
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
番号【NSK】2211
寸法r(mm)【最小】1.5
内径d(Φmm)55
取付関係寸法(最小da)(mm)63
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)92
呼び番号2211
取付関係寸法 (mm)【ra】最小1.5
基本定格荷重Cr(N)26700
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)80
幅B(mm)23
番号【NSK】2208
寸法r(mm)【最小】1.1
内径d(Φmm)40
取付関係寸法(最小da)(mm)46.5
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)73.5
呼び番号2208
取付関係寸法 (mm)【ra】最小1
基本定格荷重Cr(N)22400
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)72
幅B(mm)23
番号【NSK】2207
寸法r(mm)【最小】1.1
内径d(Φmm)35
取付関係寸法(最小da)(mm)41.5
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)65.5
呼び番号2207
取付関係寸法 (mm)【ra】最小1
基本定格荷重Cr(N)21700
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)40
幅B(mm)12
番号【NSK】1203
寸法r(mm)【最小】0.6
内径d(Φmm)17
取付関係寸法(最小da)(mm)21
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)36
呼び番号1203
取付関係寸法 (mm)【ra】最小0.6
基本定格荷重Cr(N)8000
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)180
幅B(mm)60
番号【NSK】2317
寸法r(mm)【最小】3
内径d(Φmm)85
取付関係寸法(最小da)(mm)98
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)167
呼び番号2317
取付関係寸法 (mm)【ra】最小2.5
基本定格荷重Cr(N)142000
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
¥65,980
税込¥72,578
8日以内出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)90
幅B(mm)33
番号【NSK】2308
寸法r(mm)【最小】1.5
内径d(Φmm)40
取付関係寸法(最小da)(mm)48
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)82
呼び番号2308
取付関係寸法 (mm)【ra】最小1.5
基本定格荷重Cr(N)45500
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)47
幅B(mm)19
番号【NSK】2303
寸法r(mm)【最小】1
内径d(Φmm)17
取付関係寸法(最小da)(mm)22
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)42
呼び番号2303
取付関係寸法 (mm)【ra】最小1
基本定格荷重Cr(N)14700
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)62
幅B(mm)24
番号【NSK】2305
寸法r(mm)【最小】1.1
内径d(Φmm)25
取付関係寸法(最小da)(mm)31.5
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)55.5
呼び番号2305
取付関係寸法 (mm)【ra】最小1
基本定格荷重Cr(N)24900
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)160
幅B(mm)55
番号【NSK】2315
寸法r(mm)【最小】2.1
内径d(Φmm)75
取付関係寸法(最小da)(mm)86
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)149
呼び番号2315
取付関係寸法 (mm)【ra】最小2
基本定格荷重Cr(N)125000
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)170
幅B(mm)58
番号【NSK】2316
寸法r(mm)【最小】2.1
内径d(Φmm)80
取付関係寸法(最小da)(mm)91
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)159
呼び番号2316
取付関係寸法 (mm)【ra】最小2
基本定格荷重Cr(N)130000
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)140
幅B(mm)26
番号【NSK】1216
寸法r(mm)【最小】2
内径d(Φmm)80
取付関係寸法(最小da)(mm)89
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)131
呼び番号1216
取付関係寸法 (mm)【ra】最小2
基本定格荷重Cr(N)40000
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)62
幅B(mm)16
番号【NSK】1206
寸法r(mm)【最小】1
内径d(Φmm)30
取付関係寸法(最小da)(mm)35
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)57
呼び番号1206
取付関係寸法 (mm)【ra】最小1
基本定格荷重Cr(N)15800
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)37
幅B(mm)12
番号【NSK】1301
寸法r(mm)【最小】1
内径d(Φmm)12
取付関係寸法(最小da)(mm)17
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)32
呼び番号1301
取付関係寸法 (mm)【ra】最小1
基本定格荷重Cr(N)9650
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)200
幅B(mm)45
番号【NSK】1319
寸法r(mm)【最小】3
内径d(Φmm)95
取付関係寸法(最小da)(mm)108
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)187
呼び番号1319
取付関係寸法 (mm)【ra】最小2.5
基本定格荷重Cr(N)129000
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)215
幅B(mm)47
番号【NSK】1320
寸法r(mm)【最小】3
内径d(Φmm)100
取付関係寸法(最小da)(mm)113
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)202
呼び番号1320
取付関係寸法 (mm)【ra】最小2.5
基本定格荷重Cr(N)140000
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ