20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリング ベッセル 動画あり
ベッセルポリング
金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
外径(Φmm)30 適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR 内径(Φmm)12
1箱(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。 専用ラバーパット(5391)付。
用途研削・研磨用 仕様ラバーパット1個入 取付寸法M7×P0.75
1ケース(150枚)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラプリング ベッセル 動画あり
ベッセルラプリング
金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR
1セット(30個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミナ系砥粒を使用しており、主に鉄鋼や焼入鋼などの鉄系材質を削るのに適しています。
用途金属バリ取り、面取り、研削、研磨。 適合機種M-109、M-111
1箱(100枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RH-30(10コイリ) ラバーホルダー ベッセル 動画あり
金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
トラスコ品番371-4969 適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR ねじ径(mm)M7×P0.75 外径(Φmm)30
1箱(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷

HC80 ヘッドカップ ベッセル 動画あり
金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
トラスコ品番371-4080 適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR 粒度80 ねじ径(mm)M7×P0.75 外径(Φmm)30
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷

布テープ トラ柄 モノタロウ 動画あり
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として 黄×黒 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.3 粘着力(N/25mm)8.0 基材 伸度(%)7 粘着剤合成ゴム系 トラ 引張強度(N/25mm)136.5 保持力(mm/15分)0.2 巻戻し力(N/25mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.4MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。マイクロエアグラインダーに使用可能です。
用途各種金属のバリ取り、研磨に。 適合材各種金属 外径(Φmm)30 内径(Φmm)12 厚さ(mm)1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500 砥粒WA
1セット(10枚)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の研削力を発揮します。「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。狭いところもラクラク研磨できます。30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。
用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。 溶接ビードの除去に。 金属のバリ取りに。 サビ落としに。 金型の研磨にも最適です。 サイズ30Φ 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 速度67m/s 取付部M7×P0.75
1箱(5枚)
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途研削・研磨用 直径(Φmm)30 トラスコ品番143-4870 質量(g)81 取付寸法M7×P0.75
1ケース(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷

日東工器研磨ペーパ
用途マイトン用 外径(inch[mm])1.5[38.1] 適合機種MAS-20B 外径(Φインチ)1.5
1箱(25枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。 適合砥石サイズ30mm(M7×0.75) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番818-8187 質量(g)8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500 ねじ径(mm)M7×0.75 寸法(外径×厚さ)(mm)30×1
1個
679 税込747
当日出荷

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。 外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 付属品3mm軸アダプター(1箱に1個) 羽枚数28 使用工具エアーグラインダー 適合材一般金属 適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
1箱(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1ケース(25枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウシオ(UHT)ポリパー(122用)
用途研削・研磨用 仕様ラバーパット1個入 直径(Φmm)20 質量(g)60 内径(Φmm)10 取付寸法M6×P0.75
1ケース(150枚)
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人間工学に基づいた角度120度と90度を用意 アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減 豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用 シャンク軸- 切替方式コントロールグリップバルブ 供給空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(NL/min)120 排気方式後方 ホース接続径PT 1/4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(24個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装 シノの有無
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

XEBECブラシ 表面用 カップ型 ジーベックテクノロジー 動画あり
タイプカップ型 適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)