23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガドラ普通ドライバー ベッセル 動画あり
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メガドラ貫通ドライバー ベッセル 動画あり
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メガドラ貫通ドライバー ベッセル 動画あり
グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カム回転構造。貫通ナットにカム回転構造を取り入れた独自の設計により、ハンマーで叩くと刃先が瞬間的に12°逆回転します。刃先には衝撃加速度が加わるので完全に丸くなったネジも簡単に緩めることができます。 オイルに強い!3面に本格ノンスリップ加工。オイルがついた手に威力を発揮します。 マグネット入り。軽量タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。 刃先は高精度ブラックポイント加工。
用途つぶれたネジ、錆びたネジ、固着ネジなどの取り外しに。 種類インパクトドライバー 商品構成単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガドラ普通ドライバー ベッセル 動画あり
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メガドラ細軸ドライバー ベッセル 動画あり
クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途精密ネジ締め作業に。 材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メガドラ細軸ドライバー ベッセル 動画あり
クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途精密ネジ締め作業に。 材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)4 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

900+2×400 メガドラ普通ドライバー エクストラロングタイプ ベッセル 動画あり
三重成形のグリップ。手に当たる六角対角部にエラストマー樹脂を使用、滑りにくく手のひらにフィットします。 ジャンクグリップ(回転部材)が長い軸の振れを抑えるので安定した締めつけができます。 プラスの刃先はジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コーティングし、十字ねじ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先形状になっています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。ブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途奥深い箇所の作業に。自動車整備等でのヘッドライト調整やホースバンド取り外しに便利。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 トラスコ品番124-2997 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)510 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

メガドラタガネドライバー 970 ベッセル 動画あり
高級タガネ鋼材使用です。耐摩耗性と刃先の切れ味を追求しました。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
材質(グリップ)エラストマー樹脂 仕様大型ナット付、浸炭焼入、硬度HRC58 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガドラスタビードライバー ベッセル 動画あり
クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途狭い箇所での作業に最適。 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)75 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)36 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径が4mm以下の細軸タイプです。刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント加工です。
材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 適合規格IEC 60900 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガドラ ポジドライバー ベッセル 動画あり
ポジドライブねじ専用ドライバーです。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボードの穴を広げるのに便利です。エラストマー成形をしているので、すべりにくいです。ポジドライブネジ専用ドライバーです。正規スペックに基づく刃先設計でポジネジにぴったりフィットします。高精度ブラックポイント加工。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボード等の穴を広げるのに便利です。グリップは3 色成形で、すべり止めにエラストマー成形しています。
用途輸入組立家具、スノーボードのビンディング、PC、自動車内装等に。 材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)クロームバナジューム鋼/ブラックポイント 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

930-6-38 メガドラ貫通ドライバー(ショートタイプ) ベッセル 動画あり
マイナスの刃先はブラックポイント仕上。・グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。
材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番124-3268 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)151 質量(g)145 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)34 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
799 税込879
当日出荷

六角断面の対角部にクッション性を持たせたフラットサーフェスグリップ。 貫通型、大型ナット付。 スパナがかけられる六角ボルスター付き。
商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メガドラ クリップリムーバー ベッセル 動画あり
刃先は大小2種類兼用タイプです。 自動車で使われている多くのクリップに対応しています。 グリップを回してこじることも可能です。 板金塗装部に傷を付けないようすべりをよくしたクロムメッキ仕上げです。 ドアトリム部や配線止めクリップなど、狭い場所でも作業がしやすい最適な角度です。
刃先12mm、7mm 仕様全身焼入
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)ソフト樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

適合規格IEC 60900 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 商品構成単品
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合規格IEC 60900 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 商品構成単品
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。 二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。 グリップ表面3面にノンスリップ(滑り止め)加工をしています。 力の伝達に優れ、段差やひずみのないなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップのフラットサーフェスグリップデザインです。 (+)1×75、(+)2×100、(+)3×150、(-)5×75、(-)6×100、(-)8×150の6本組です。
用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの感電・短絡防止に 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 仕様1000V絶縁仕様 トラスコ品番143-8901 セット内容(+)1×75、 (+)2×100、(+)3×150、(-)5×75、(-)6×100 、(-)8×150 規格IEC60900規格適合品、VDE規格適合品 表面処理(先端)黒染仕上 商品構成セット品 アズワン品番64-4654-13
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷

VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。ノンスリップグリップ、表面3面に滑り止め加工です。力の伝達に優れたサーフェースグリップデザインです。(+)2×100と(-)6×100の2本組です。
用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの感電・短絡防止に。 軸径(Φmm)7.8 全長(mm)212 質量(g)182 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー セット商品数2本 商品構成セット品
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

220USB-P1 電ドラボールプラス ベッセル 動画あり
1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど 充電時間(分)約60 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高) 質量(g)170 環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時) 充電可能回数約500回 付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書 電圧(V)DC3.6 最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高) バッテリー容量(Ah)0.8 適合バッテリーリチウムイオン 関連資料(1.3MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

スーパークッションドライバー ベッセル 動画あり
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)