商品豆知識
苛酷な使用を要求される産業機械用として強度を充分に考慮した強力な設計です。
軽量でかつ小形化された設計です。
用途農業機械(特にトラクター作業機用として多く使用されます)。
産業機械(軸方向変換及び動力分岐用として使用されます)。
軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)
取付姿勢水平取付
軸の形状中実軸
材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄
減速比1
枠番10
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。
全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。
スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。
高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
軸端キーフラットキー
塗装アルミ地肌
取付姿勢自由
軸の形状中実軸
材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼
減速比1
枠番10
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。
全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。
スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。
高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
塗装アルミ地肌
取付姿勢自由
軸の形状中実軸
材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼
コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。
低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。
取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。
メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。
歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)
取付姿勢水平取付
軸の形状中実軸
材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄
減速比2
枠番20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)
塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)
軸の形状中実軸
材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄
互いに直角になった2本のシャフトで動きにあふれた工作が楽しめるギヤボックス。ギヤ比は3段階に変えられ、さらにシャフトの1本は縦、横それぞれ2カ所ずつの取り付け位置が選べ、動きを工夫する楽しみが広がります。プラスチック製ギヤを使用して動きはスムーズ、組み立ても簡単。FA-130モーター付属。
1個
¥629
税込¥692
欠品中
減速比1
枠番20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)
取付姿勢水平取付
軸の形状中実軸
材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄
仕様ギア比:1 1●ギアボックスのタイプ:L形●軸径:5mm●全長:57.3mm●全体の幅:30mm●全体的な深さ:57.3mm●最大スピード:500rpm●ベベルギアボックス - 1 1比. この装置には、スチール製ベベルギアとシャフトがボールレースと焼結青銅ベアリングに挿入されています。シャフト1本あたりボールレースと焼結青銅ベアリングが1つずつあります。 ボールレースはスラストレースとしても機能し、ベベルギアの軸にかかる負荷から保護。 成形ハウジングは30 %ガラス繊維強化ナイロン製で、4つの取り付け穴が開けられています。 出力シャフトは平キー付きのO5 mm。 本体のヒール部からシャフト端までの長さは約57.5 mm。. 長期の潤滑作用 堅牢なサービス向けに設計 重量 42 g バックラッシュ 約1 ° ギア BS970 part 3、1991、230MO7準拠の軟鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,000
税込¥6,600
当日出荷
減速比1
枠番40
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比1
枠番15
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
減速比1
枠番15
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
減速比2
枠番10
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
減速比1
枠番20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
減速比1
枠番40
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比2
枠番32
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比1
枠番32
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比2
枠番25
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比2
枠番20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
減速比2
枠番15
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
減速比1
枠番25
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比2
枠番40
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比1
枠番32
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比2
枠番19
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比1
枠番19
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比1
枠番25
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比2
枠番19
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比1
枠番19
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比2
枠番32
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比2
枠番25
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比2
枠番40
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比2
枠番10
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ