こんなお得な商品も!

転倒防止プレート ベルトタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。
様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
種別転倒防止ベルト
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
用途平バンド用金具
材質鉄ニッケルメッキ
寸法(mm)33.3×28.7
質量(g)15.2
線径(Φmm)3.5
内形寸法(mm)22×21
板厚(mm)3.5
適合バンド幅(mm)20
アズワン品番64-7903-55
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
用途平バンド用金具
エスコ品番EA628RR-525
寸法(mm)40.2×21.2
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
質量(g)7.5
線径(Φmm)3
適合バンド幅(mm)25
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
用途平バンド用金具
エスコ品番EA628RR-430
寸法(mm)39.1×29.1
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
質量(g)11
板厚(mm)2
適合バンド幅(mm)30
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
平ベルトを自由自在に加工できます。10個入りのお得用タイプです。
用途ベルト同士の連結用。
材質ポリアセタール(POM)
色ブラック
2018年トラスコ掲載ページ6 1731
ボルトと座が一体化したローコストタイプの六角アジャスターです。本体が六角形なので、スパナでレベル調整が可能です。
用途機械など
材質シャフト:スチール(SWCH),カバー:ポリプロピレン(PP)
仕上シャフト:有色クロメート,カバー:生地(ライトグレー)
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])20(200)
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA628RK-25
材質プラスチック
寸法(mm)32×25×6
適合バンド幅(mm)25
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。首振り機構により床の傾きにも対応。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
平ベルト加工用の金具です。バックルの着脱が容易にできます。ベルトの長さ調整も可能です。
用途カバンやベルトなど。
仕様サイドリリースバックル 流線型
材質ポリアセタール
色ブラック
耐荷重約100kg/1セット。対象物を固定することで、転倒・走り出しを防止。壁面は強力粘着で簡単に取付。受け金具にバックル付ベルトを通し、転倒を防止。支柱に強力粘着で受け金具を取り付けることで、片手で取付・取外可能
用途ホワイトボードの転倒防止
セット内容受け金具:2個/アジャスター付ベルト:2本/アルコールパッド:2枚/粘着パッド:2枚
材質金具:スチール/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤/アジャスター:樹脂
取付壁から350mm離れた場合まで
1セット
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様トライグライド
材質ポリアセタール
色ブラック
用途平バンド用金具
材質鉄ニッケルメッキ
寸法(mm)38.4×32.9
質量(g)18.2
線径(Φmm)3.5
内形寸法(mm)26×25
板厚(mm)3.5
適合バンド幅(mm)25
アズワン品番64-7903-56
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
テレビ背面に壁掛け用穴が無い場合は強力粘着バックル固定+テレビ台にビス止め固定金具タイプ。
用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に!
セット内容バックルx2個 ベルトx2本 固定金具x2個 アジャスターx2個 ビスx4本
材質バックル:PPO(難燃性) 金具:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB
アズワン品番64-3976-44
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質鋼
表面処理クロメート
仕上光沢クロメート処理
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途平バンド用金具
材質鉄ニッケルメッキ
寸法(mm)55.1×35
質量(g)33.3
線径(Φmm)4
内形寸法(mm)40×27
板厚(mm)4
適合バンド幅(mm)38
アズワン品番64-7903-58
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
こんなお得な商品も!

転倒防止プレート ベルトタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
ロングタイプ、壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。
様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
種別転倒防止ベルト
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。
震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
幅(mm)90
ベルト幅(mm)25
ボルト径M5~M12のレベルアジャスターで卓上や床面に設置された精密測定機器や各種加工機器などの各種機器の転倒・移動を防止する製品です。
床固定円盤(接着テープ付き)に連結された2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
厚みが薄い2枚の挟み板でレベルアジャスターのボルトを挟み込み、機器底面と卓上の隙間が狭い場所にも取り付け可能な上、挟み板は高さ調節可能です。
製品の高さが32mmと低いため、機器の下への隠れるように取り付けることもできます。
用途卓上の精密機器、一般電機設備の移動防止用に。
トラスコ品番208-3411
セット内容接着パッド付き円盤×1、ハサミ連結板×2、高さ調整板×1、ボルト・ナット等、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
材質/仕上処理鋼板、処理鋼板、めっき処理ねじ類、アクリル系接着材
質量(kg)【対象物】200以下/個
質量(g)530
本体厚さ(mm)32
本体長さ(mm)155
アズワン品番64-8613-38
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80
1セット
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
既設の設備のレベルアジャスターを動かさずに取付け・取外しが容易にできます。
M20ボルト径以下の各種のレベルアジャスターに対応できます。
設備の下、床面積内で固定ができます。
アンカーボルト不使用で、接着材を使用しています。床を傷めません。
耐震度6強で、確実に安定した固定ができます。
2枚重ねて使用することで1200kg以上の設備に対応。
適合1200kg/4個使用時
セット内容接着材付Φ100円盤、ハサミ連結板×2枚、M8・M16ボルト各1本、プライマーB
種別転倒防止ストッパー
使用環境温度(℃)0~40
適合ボルト径M20以下
ねじ類を含めステンレス製なので、酸化を嫌う環境の地震対策に最適です。ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。クリーンクラス1000以上の使用に。
付属品プライマーB(5g)×1
材質SUS 304、SUSネジ/類、アクリル系接着剤
長さ(mm)205
幅(mm)100
適合ボルトM12~M20
用途平バンド用金具
エスコ品番EA628RR-530
寸法(mm)45.3×22.8
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
質量(g)8.4
線径(Φmm)3
適合バンド幅(mm)30
1個
¥235
税込¥259
当日出荷
ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。
円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。
トラスコ品番207-7422
セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個
本体厚さ(mm)67
本体長さ(mm)205
アズワン品番64-8613-37
高さ調整範囲(mm)22~63
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
適合ボルト径M12~M20
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ズレ易い環境でもアンカー不要!接着固定で緩和!
繰り返し衝撃を受ける各種機器装置の移動緩和に!
強力接着パッドによる固定!穴あけ工事不要!
固定対象物の重量を接着材に乗せて衝撃緩和!
固定対象物からのはみ出し量が少!設置時邪魔になりません!
本製品はボルト径M16~28のレベルアジャスターで設置された繰り返し衝撃を受ける各種機器
装置に取り付け、装置の移動を緩和させる目的で使う製品です。
一般的に繰り返し衝撃を受ける環境では、接着材に保持力が掛かり、接着材が剥がれ易くなりますが、本製品は接着されたΦ100接着パッド付きプレートに固定対象物の重量が絶えず掛かる加圧状態になる構造の為、接着材を剥がそうとする力を緩和する事ができます。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量600kg未満の各種機器装置の移動緩和が可能です。
固定対象物アジャスターの下に置くΦ100接着パッド付きプレートを床に接着し、上に乗せたアジャスターボルトを連結された2枚のハサミプレートで挟み込んで固定します。(図1、2)設置時、はみだし量が少ないので邪魔になりません。
接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。レイアウト変更などで頻繁に動かす機器、装置の固定の際は床面が穴だらけになってお困りではありませんか?本製品は接着固定の為、比較的容易に剥がす事ができるので安心です。
用途各種機器、装置の移動防止
種別転倒防止ストッパー
材質処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
寸法(mm)147 × 100 × 高さ65
質量(kg)対象物:150以下/個
質量(g)約800(1個当り)
適合範囲適合ボルト径:Φ16~28/取付高さ範囲:31~41mm
対応交換接着パッド:LQ-23
構成本体×1、プライマーB(5g入りチューブ)×1、取説×1
使用環境温度(℃)0~40
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ボルト径M18~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。
円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。
材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
適合ボルト径M18~M32
本体長さ(mm)260
ボルト径M12~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。
円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。
トラスコ品番207-7421
セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1
材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
質量(kg)1/【対象物】300以下/個
本体厚さ(mm)42
本体長さ(mm)205
アズワン品番64-8613-36
高さ調整範囲(mm)22~38
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
適合ボルト径M12~M20
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
対象物荷重約360kg/1セット(1個あたり約180kg)。メタルラックや様々な形状の支柱へ対応。壁面又は床面との狭い隙間も取付が可能。巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止
用途メタルラック・スチールラックの転倒を防止
セット内容プレート:2個/アジャスター付ベルト:2本/アルコールパッド:2枚
材質プレート:スチール/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤/アジャスター:樹脂
取付壁又は床から最大300mm離れた場合まで対応
強力粘着パッド使用で壁に穴を空けずに設置できます。窓・障害物など様々なシチュエーションに対応可能です。
用途家具・キャビネット等の転倒を防止する製品です。
セット内容プレート:4個、ベルト:2本、アジャスター:4個、アルコールパッド:2枚
材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:アクリル系粘着剤
幅(mm)90
質量(kg)対象物:170/2本
色グレー
高さ(mm)10
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) 壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質プレート:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB
色ホワイト
アズワン品番64-3976-24
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)ロングタイプ、壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質プレート:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB
色ホワイト
アズワン品番64-3976-26
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)ハイロングタイプ、壁から最大1200mm離れた場合まで固定可能。様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質プレート:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB
平ベルト用のパーツです。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に
材質鉄
平ベルトを自由自在に加工できます。
ベルトの長さ調節用です。
最大使用荷重(kg)30
材質スチール
質量(g/個)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトを引いて長さ調節。丈夫な樹脂製、25mm幅のベルト用片引きアジャスターです。薄くフラットで操作しやすい形。ベルトの端を引いてベルトの長さを調節し、好みのサイズにできます。リュックの肩ベルトの長さ調節などに便利です。
材質ポリアセタール
色黒
1袋(2個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
ショルダー(斜めがけ) / ネック(首掛け) 2WAYストラップ。視聴者の声から生まれたYouTuber「ぬふぬふ」氏との共同開発モデル(素材違い)。約2cmの太めストラップで肩への負担軽減。伸縮性のあるゴム素材で快適フィット。洗濯や水濡れにも強く、色移りしにくい。独自構造のクイックアジャスター機能で1秒で長さ調整可能。アウターの上からも使用できる。カジュアルにもビジネスシーンでも使用できるデザイン。約74cm~約135cmの長さ調整が可能(ストラップ本体のみ)。取り外し可能な「紐状ストラップパーツ2個」付属。ストラップホールがついた好みのケースと組み合わせて使える。2点留めが可能でスマホが回転しにくい。1点留めにも対応。金具部分にイヤホンケースなどの小物の取り付けが可能。耐荷重500g
色ピンク
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1350×20×11
製品質量(g)51
耐荷重(g)500
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ショルダー(斜めがけ) / ネック(首掛け) 2WAYストラップ。視聴者の声から生まれたYouTuber「ぬふぬふ」氏との共同開発モデル(素材違い)。約2cmの太めストラップで肩への負担軽減。伸縮性のあるゴム素材で快適フィット。洗濯や水濡れにも強く、色移りしにくい。独自構造のクイックアジャスター機能で1秒で長さ調整可能。アウターの上からも使用できる。カジュアルにもビジネスシーンでも使用できるデザイン。約74cm~約135cmの長さ調整が可能(ストラップ本体のみ)。取り外し可能な「紐状ストラップパーツ2個」付属。ストラップホールがついた好みのケースと組み合わせて使える。2点留めが可能でスマホが回転しにくい。1点留めにも対応。金具部分にイヤホンケースなどの小物の取り付けが可能。耐荷重500g
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1350×20×11
製品質量(g)51
耐荷重(g)500
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ショルダー(斜めがけ) / ネック(首掛け) 2WAYストラップ。視聴者の声から生まれたYouTuber「ぬふぬふ」氏との共同開発モデル(素材違い)。約2cmの太めストラップで肩への負担軽減。伸縮性のあるゴム素材で快適フィット。洗濯や水濡れにも強く、色移りしにくい。独自構造のクイックアジャスター機能で1秒で長さ調整可能。アウターの上からも使用できる。カジュアルにもビジネスシーンでも使用できるデザイン。約74cm~約135cmの長さ調整が可能(ストラップ本体のみ)。取り外し可能な「紐状ストラップパーツ2個」付属。ストラップホールがついた好みのケースと組み合わせて使える。2点留めが可能でスマホが回転しにくい。1点留めにも対応。金具部分にイヤホンケースなどの小物の取り付けが可能。耐荷重500g
色グレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1350×20×11
製品質量(g)51
耐荷重(g)500
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ショルダー(斜めがけ) / ネック(首掛け) 2WAYストラップ。視聴者の声から生まれたYouTuber「ぬふぬふ」氏との共同開発モデル(素材違い)。約2cmの太めストラップで肩への負担軽減。伸縮性のあるゴム素材で快適フィット。洗濯や水濡れにも強く、色移りしにくい。独自構造のクイックアジャスター機能で1秒で長さ調整可能。アウターの上からも使用できる。カジュアルにもビジネスシーンでも使用できるデザイン。約74cm~約135cmの長さ調整が可能(ストラップ本体のみ)。取り外し可能な「紐状ストラップパーツ2個」付属。ストラップホールがついた好みのケースと組み合わせて使える。2点留めが可能でスマホが回転しにくい。1点留めにも対応。金具部分にイヤホンケースなどの小物の取り付けが可能。耐荷重500g
色ネイビー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1350×20×11
製品質量(g)51
耐荷重(g)500
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
段積みされた不均一な装置をベルトの弛みなく確実に固定します。
付属品アルコールパッド×12
トラスコ品番257-2249
材質ベルト、リング:ポリプロピレン、プレート:処理鋼板、フック、アジャスター:ポリカーボネート、接着パッド:アクリル系接着剤
幅(mm)55
高さ(mm)25
奥行(mm)118
ベルト長さ(mm)2000
フック取付:10個
アズワン品番65-2035-65
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ