97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。 ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm) ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに 全長(mm)約225 仕様皮革厚さ2mmまで使用可能 材質スチール、ABS、真鍮 質量(g)約336 穴あけ寸法(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

簡単でお手軽、特大カシメの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にカシメを取付けることができます。
用途ベルト、バッグ、腰袋などの補修や補強。 材質特大カシメ:鉄・ニッケルメッキ 材質(本体) 付属品特大カシメ玉10組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付 長さ(mm)足:10 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約13 材質(グリップ)PP 取付厚(mm)約4~6.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに。ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm)。オープンスプリングとロックレバー付き。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製
全長(mm)220 トラスコ品番446-9526 質量(g)251 穴あけサイズ(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。 全長(mm)112 質量(g)118 刃先形状U型 刃のサイズ(mm)W37×H17.5 アズワン品番64-3240-90
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

抜群の切れ味! 各種レザー・厚紙・ビニール・布・ゴム等、業務用に!
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼 仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンチ セット モノタロウ 動画あり
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。 セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm 材質S45C 硬度HRC42~48 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
999 税込1,099
当日出荷

ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。 全長(mm)112 質量(g)169 刃先形状V型 刃のサイズ(mm)W40×H35 アズワン品番64-3240-88
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。 セット内容3、4、5、6、7、8、9、10mm 材質S45C材
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途革やプラスチック素材へのパンチ穴用に 全長(mm)220 仕様穴サイズ(2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0)mm エスコ品番EA576KC
1個
3,760 税込4,136
当日出荷

使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC46~48
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイルカーペットの穴あけ時、樹脂製や木製の板などを下敷きに使っていただきますとポンチの切れ味が保てます。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皮抜きポンチ SK(新潟精機) 動画あり
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC50以上
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)カシメパンチ
釘袋・腰袋・カバンの補修、補強に。 ベルト・レザー類の金具の取付にも最適。
質量(g)249
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

315P用替えパンチです
用途レザー、厚紙、布、ゴム等の穴あけに 適合本体315P 材質炭素鋼
1個
189 税込208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

帽子などのアクセントに。オリジナルTシャツ作りに。ベルト穴の補強に。補修・補強・制作に。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。 仕様●ハトメサイズ(mm):8(#22)●ハトメ穴サイズ(mm):8●使用可能な厚み:厚さ2.5mmまで 付属品両面ハトメ20組入 材質アルミ製 質量(g)188 使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

皮ポンチの研磨が簡単にできます。
用途切れ味の悪くなった皮ポンチの研磨に 適合【適合サイズ】直径3~16mm トラスコ品番389-1181
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アークランドサカモトGREENCROSS 回転式穴あけパンチ
ベルトやバッグ、レザー類などの穴あけに。革製品、布製品、書類、ビニールシート、ゴム板などに使用できます。穴サイズは直径2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5mmの6種類のサイズに対応します。正確な穴あけが簡単にできます。
用途ベルトやバッグ、レザー類などの穴あけに 穴径(Φmm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5 硬度【穴あけブレード】HRC45±7 適合材革製品・布製品・書類・ビニールシート・ゴム板など アズワン品番64-3675-14
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

POLARIS(ポラリス)差替式パンチキット
各種レザーや布、厚紙や書類などの穴あけに。数サイズの刃がセットになった穴あけキットです。切れ味抜群。安心の日本製。抜きカスが内部にたまるよう設計してあるので散らかりません。使用する際は、ある程度硬い目の木材か、硬質プラスチックなどの上に垂直にして乗せ、頭部をハンマーで軽くたたいてください。組み立て&解体がしやすいよう、専用レンチを2本付属しています。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種レザーや布、厚紙や書類などの穴あけに。数サイズの刃がセットになった穴あけキットです。切れ味抜群。安心の日本製。抜きカスが内部にたまるよう設計してあるので散らかりません。使用する際は、ある程度硬い目の木材か、硬質プラスチックなどの上に垂直にして乗せ、頭部をハンマーで軽くたたいてください。組み立て&解体がしやすいよう、専用レンチを2本付属しています。
セット内容Φ1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/8.0mmの14サイズ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

POLARIS(ポラリス)だ円&円パンチ
各種レザーや布、厚紙や書類などの穴あけに。数サイズの刃がセットになった穴あけキットです。切れ味抜群。安心の日本製。抜きカスが内部にたまるよう設計してあるので散らかりません。使用する際は、ある程度硬い目の木材か、硬質プラスチックなどの上に垂直にして乗せ、頭部をハンマーで軽くたたいてください。組み立て&解体がしやすいよう、専用レンチを2本付属しています。
セット内容2.5/3.5/4.5/Φ5.0/7.0/8.0mmの6サイズ(※2.5/3.5/4.5mmは、だ円形)
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

315P用替えパンチです
用途レザー、厚紙、布、ゴム等の穴あけに 適合本体315P 材質炭素鋼
1個
189 税込208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。 全長(mm)112 質量(g)106 刃先形状L型 刃のサイズ(mm)W40×H20 アズワン品番64-3240-92
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。 全長(mm)112 質量(g)132 刃先形状V型 刃のサイズ(mm)W35×H30 アズワン品番64-3240-87
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。 全長(mm)112 質量(g)106 刃先形状L型 刃のサイズ(mm)W40×H15 アズワン品番64-3240-93
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

Clover(クロバー)Nパンチ
ボタンホールの端にある丸みのある穴あけ、ハトメやベルトの穴あけに使います。
1セット(5個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。 全長(mm)112 質量(g)12 刃先形状L型 刃のサイズ(mm)W50×H15 アズワン品番64-3240-94
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。 全長(mm)112 質量(g)106 刃先形状U型 刃のサイズ(mm)W32×H15 アズワン品番64-3240-89
1個
4,198 税込4,618
13日以内出荷

ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。 全長(mm)112 質量(g)116 刃先形状V型 刃のサイズ(mm)W30×H25 アズワン品番64-3240-86
1個
4,298 税込4,728
13日以内出荷

サンワサプライパンチダウン工具
110ブロック規格に対応した簡易タイプのパンチダウン工具です。 フェイスプレート用RJ-45モジュラージャックの結線時に使用するパンチダウン工具です。 配線工事の際に便利な、ベルト固定できる収納ケースを付属しています。
規格110ブロック対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×171×29 アズワン品番64-0861-23
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
用途革製品の加工に。 全長(mm)112 質量(g)150 刃先形状U型 刃のサイズ(mm)W42×H20 アズワン品番64-3240-91
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

替刃の交換が簡単に行える穴あけパンチです
用途レザー、厚紙、布、ゴム等の穴あけに 材質本体/スチール・パンチ部/炭素鋼 質量(g)272 穴径(Φmm)2.0/2.4/3.2/3.6/4.0/4.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×105×20
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ディスクブレーキ/ドラムブレーキの鳴き止めと、ブレーキの片効きを解消させる為のグリースとなります 当商品の塗布は通常のパッド裏面(キャリパー側)に加え、パッド表面(摩擦材)にも塗布が可能です 表面側への塗布が可能なことにより、鳴き止め効果の他、各輪の制動力のバラつきを抑制する効果が生まれます(通常の鳴き止めグリースでは表面への塗布が厳禁) パッドやシューのスリッド(溝)に当商品を詰め込めば、摩擦材が減るとともに自動的に極薄でディスク/ドラムに塗布される状態となり、鳴き止め・片効き解消効果を長期間持続させることが可能となります。
用途ブレーキの鳴き止め/ファンベルトのキシミ音(これらの異音の場合はベルト側に塗布することによって異音はなくなります。)/キャリパ(アウタ)/キャリパ(インナ)/ピストン/ダストシール/リテーニング/オイルシール/アンカーピン/プッシュロット/ピストンカップ/ホイルシリンダー/クラッチスプライン/錆付きする所/プラグネジ/ドアヒンジのキシミ/ハブボルト 危険物の類別非危険物
1セット(5g×5本)
7,998 税込8,798
欠品中

EM-382 緊急脱出用ハンマー パンチショット EMERSON(エマーソン) 動画あり
小型携帯型脱出ハンマー。水没や車両事故での車内閉じ込めからの脱出をサポートします。水没や車両事故での車内閉じ込めからの脱出をサポートします。ハンマーはスプリングを利用した"パンチショット"構造ですので押し当てるだけで、力の弱い方でも強化ガラスを簡単に割る事が出来ます。"パンチショット"は腕を振れない狭い空間や水没時に特に有効です。コンパクトボディでもシートベルトカッターを内蔵しておりシートベルトが外れない状況にも対応可能
材質●本体:ABS●キャップ:PC●ハンマー:タングステン●プレート:アルミ●カッター:ステンレス●リング:スチール 質量(g)30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×36×22.5(リング部含まず) リング径(Φmm)25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

猫好き集まれ! 猫パンチのシルエットが愛くるしい防水シートカバー キズや汚れに強い!防水素材使用 丸洗いOK 取り付けがとっても簡単にできます 固定ベルト付きで乗降時にカバーがズレない 軽自動車から普通車までほとんどのシート形状に対応します
材質(本体)ポリエステル(裏面PVCコーティング) サイズ前席1席分 質量(g)340
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンチ穴の「補強」「補修]に
仕様●型番:ML-251●シリーズ:マイタック●商品名:パンチラベル●重量(g):12●材質:ポリエステルフィルム●表示内容:35片×8シート(280片)●カラー:透明●外径:14.5mm●内径:6mm アズワン品番65-3900-40
1パック(8枚)
250 税込275
翌日出荷

アシスト骨盤ベルト
店頭販売に適した化粧箱入りです。弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。面ファスナーの両端の一部を丸型にテーパーカットしたすっきりタイプ。角のめくれあがりがなく体型にピッタリとスマートにご使用していただけます。特殊プレス機により開けたパンチ穴により通気性があります。
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)