27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU 寸法(mm)98×50×102 質量(g)253 出力USB 5V/2.1A(最大) 入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 風量調整ファン:3段階 充電時間(時間)約4 連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

G20 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 動画あり
パワフルな送風で暑い日の作業も快適に! ベルトに引っ掛けられます!
付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル 寸法(mm)77×36×101 質量(g)170 USBケーブル(m)1 風量調整3段階(強/中/弱) モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600 充電時間(時間)約3~4 入力電源DC/5V 1.5A バッテリー容量(mAh)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
欠品中

ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
用途夏の暑さ対策に 寸法(mm)90×87×70 質量(g)214 風量調整3段階 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)4500 連続動作時間強:約5
1個
4,990 税込5,489
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトに本体ベルトフックをかけて装着!
質量(g)127 電源USB給電にてバッテリー充電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×80 連続使用時間(時間)弱:約4、中:約2.5、強:約2 風量調整3段階 充電時間(時間)約4
1個
1,290 税込1,419
欠品中

サンコー(電子機器)腰ベルトファンダブル
2つのファンで広範囲に風が吹く、ハンズフリーで使えるベルト型扇風機
セット内容本体・ベルト・USBケーブル・日本語取扱説明書 サイズ(cm)対応腰まわり:60~100 消費電力(W)約4.3(充電時) 電源内蔵バッテリー バッテリーリチウムバッテリー3.7V 2500mAh、充電:USB 5V 1.0A以上推奨 充電時間約4時間 モード風量4段階(04/03/02/01) ケーブル長(mm)約600 サイズ(mm)本体:幅210×奥行42.5×高さ53本体ゴムベルト長さ:それぞれ約130(バックル含む)付属ベルト長さ:最大約500(ベルト部分のみ) 稼働時間(時間)04:約2/03:約2時間半/02:約3時間半/01:約4時間半
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

4つのモードでしっかり送風するクリップファンです。上下クリップは取り付ける場所を選ばず、服を挟み込むことで空気の通り道を確保し、まるで空調服のように使用できます。
用途扇風機、クリップファンとして。屋外、屋内作業などに。 付属品充電用USBケーブル、ストラップ 材質ABS ブラック 質量(g)126 寸法(cm)11.1×Φ5 連続使用時間(時間)1.5~3 風量調整4段階 充電時間(時間)3 充電端子USB Type-C
1台
3,298 税込3,628
欠品中

CFT-01 ツインカーファン DC12V Meltec(大自工業) 動画あり
ヘッドレストに取付けできるので後部座席も快適!
電源コード(m)3 付属品ベルト×2本、クッションテープ×2個 材質羽根/ガード:ポリプロピレン、本体:ABS 質量(g)600 消費電力(W)弱:約5.6、強:約7 定格電圧(V)DC12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×270×115
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。 安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。 卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。
用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に ホワイト 付属品マイクロUSBケーブル1m 質量(g)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×51×165 連続使用時間(時間)【弱】7【中】4【強】2 保証期間お買い上げ日より1年 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)1800 アズワン品番64-3286-08 タイマー【自動オフ】4時間
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

傘や日傘に取り付け可能/クリップつきでベルトファンとしても使用可能/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/3段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書 材質ABS+PP+電子部品 質量(g)130 電源充電式リチウムイオン電池 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×114×56 連続使用時間(時間)風量弱:約10、風量中:約4、風量強:約2※いずれも使用環境により異なります 充電時間(時間)約3※使用環境により異なります バッテリー容量(mAh)2000 定格入力DC5.0V/1.0A
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。
用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど 適合ファンユニット:BR-283 セット内容ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1 材質(ポシェット)ポリエステル 質量(g)約1000 種類冷却機器 ウエスト(cm)80~100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×13×15 風量調整強/中/弱
1セット
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIMI・インターナショナル空調ツインファン
熱中症対策商品 衣服を選ばずパワフル空調 ベルトに簡単装着・簡単移動
付属品PSE充電器 8.5V/1.5A 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)本体:125、バッテリー:240 長さ(cm)配線:26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:57×75×75(本体×2個)、バッテリー:77×95×40 使用環境温度(℃)-5~40 端子丸ピン35Φx1.35Φ
1台
9,790 税込10,769
4日以内出荷

熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ 材質(本体)ポリエステル100% 質量(g)約45(本体のみ) 消費電力(W)強:約1、弱:約0.2 連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間 連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時) 使用電池単三電池×4本 材質(ベルト)取付:塩化ビニール 送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒 寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32 ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応) 本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
1セット
6,890 税込7,579
当日出荷

QB-FANB01SKA バッテリー機能つきベルトファン カーキ 腰掛扇風機 モバイルバッテリー 風量3段階 バッテリー容量6000mAh 連続使用最大23時間 ネックストラップ付属 QoLBE 動画あり
ベルトに取り付けて服の中に送風可能/非常時にバッテリーとして活躍/3段階の風量調整/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)付属服の中から涼しく。 ベルトファンを装着すれば、いつもの服が簡易的な空調服に。 中の空気を循環して肌に張り付くのを軽減するので、快適に過ごせます。
用途こんなシーンにおすすめ。 両手がふさがらないので、屋内外の作業をはじめ、通勤・通学、毎日のお買い物やアウトドアなど様々なシーンで大活躍。 ・屋外作業 ・倉庫内での作業 ・冷房が効かない場所での作業 ・通勤・通学 ・買い物・散歩 ・キャンプ。アウトドア ・スポーツ観戦 ・屋外イベント 付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付取扱説明書(英語/中国語版)※パッケージに記載のQRコードから日本語版の説明書をご覧いただけます(保証書付き)、ネックストラップ(全長32cm~52cm) 材質ABS+シリカ+電子部品 カーキ 質量(g)(本体)276 風量調整3段階 充電時間(時間)約4(使用環境により異なります) バッテリー容量(mAh)6000 連続動作時間風量弱:約23時間・風量中:約7.5時間・風量強:約4.5時間※いずれも使用環境により異なります 定格入力DC5V/2A 取扱説明書取扱説明書(0.83MB) 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-A
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。 トラスコ品番449-3672 材質(チューブ)ナイロン 質量(g)650 温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5 風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148 チューブ長さ(m)1.4 適合ホース径(Φmm)8
1個
48,900 税込53,790
当日出荷

エスケイジャパンウエストファン
腰に巻くだけ!前後のファンとひんやり素材で汗ばむ夏も涼しく爽やかに。風量3段階調節。前後独立運転可能。バッテリー容量5000mAhで最大5.5H。ウエストサイズ:最長100cm。PCM素材で涼感アップ(冷却材が着脱可能で冷蔵・冷凍庫で冷やせます)
用途熱中症対策 質量(kg)0.577 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×40×55 充電時間(満充電まで)3.5時間 保証期間6ヶ月 風量調整3段階 ケーブルUSBケーブル(TYPE-C) バッテリー容量(mAh)5000 ベルト長さ(cm)約100
1台
7,598 税込8,358
6日以内出荷

油煙の浮遊する場所、高周波の発生する場所では必ずアルミ羽根をご使用下さい。(樹脂羽根を使用すると割れる恐れがあります)
ハネ径(cm)45 羽根枚数3 材質(羽根)アルミ
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍! トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。 約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。 ボタン操作で3段階の風量調整が可能。 LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても! クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。 ■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様 ■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様
用途商品サイズ:幅152×奥行68×高さ176mm(※ベルトを除く) 質量(g)270 電源AC100V 連続使用時間2.5~10時間 風量3段階 角度調整範囲【手動】上下左右360° バッテリー容量(mAh)2500
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量10,000mAhバッテリーを搭載した、パワフルなハンディファン。風量は5段階調整が可能で、使用シーンに応じた快適な風を届けます。連続使用時間は最長約50時間と長時間稼働が可能で、アウトドアや通勤・通学にも最適。コンパクトながら約213gの安定感ある設計で、手にフィットしやすく使いやすさは抜群。USB Type-C対応、約5時間でフル充電完了で、いつでもどこでも持ち運べます!
用途屋内/外作業、アウトドア、スポーツ観戦、イベント ブラック 質量(g)約213 消費電力(W)最大約8 入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 保証期間6カ月 風量調整1~5段階調整 充電時間(時間)本体:約5 バッテリー容量(mAh)10,000(リチウムイオンバッテリー) サイズ(mm)約76×47×91 素材ABS/PC/スチール 連続動作時間約8~50時間
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1枚
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たくさん干せる!!ドーンと15kgまでOK!!洗濯機2回分でも余裕です。 そしてベルトの長さはなんと最長4m。物干し竿よりも長いんです。 本体は180度回転式。 専用フックを2個付属しているため、2通りの使い方ができます。 お部屋の大きさ、形に合わせて、上手に2WAYを使い分け。 部屋のコーナーを利用して、コートやジャケット掛けとして利用するのもおススメです。 最大の特徴はベルトに開けた「穴加工」。(全29か所) この穴を利用すれば、吊るしたハンガーがズレません。 たくさん干してベルトがたがんでも大丈夫。 意外と面倒な洗濯バサミも必要ありません。 エアコンや扇風機の風を当てて素早く乾かしたい時にも便利です。 マグネットにて設置収納機能付。
仕様ロック機構付・穴加工付 付属品フック2個付き 材質(本体)ABS樹脂・塗装仕上げ 質量(g)650 ベルト長さ(m)最大4 耐荷重(kg)15 ベルト防カビ・防菌仕様 回転角度(°)180
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

首元にファンで風を送る画期的な熱中症対策用品! ヘルメットに直接取り付けるタイプで、シリコンゴムでしっかりと取付可能です。 フルセットタイプは、ウェア本体のほか、ファン1個、リチウムイオンバッテリー1個、ケーブル1本、充電器1個がセットになっています。 穴径は約90mmで他社のファンにも対応しています。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 材質ポリエステル 寸法(mm)ウェア:215×310 ファン外径(Φmm)102
1個ほか
2,498 税込2,748
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍! トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。 約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。 ボタン操作で3段階の風量調整が可能。 LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても! クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。 ■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様 ■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様
用途商品サイズ:幅159×奥行74×高さ190mm 質量(g)370 電源AC100V 連続使用時間2.5~10時間 風量3段階 角度調整範囲【手動】上下左右360° バッテリー容量(mAh)2500
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)スタンド付きスリムファン
持ち運びに便利なカラビナと、立てて使えるスタンドを備えた、薄型フォルムと軽量設計のスリムファン。薄型フォルム!胸ポケットやバッグに入れてもかさばりません。 ボタン長押しで電源をON/OFFできる仕様なのでバッグへそのまま入れても誤作動を防ぎ、安全に持ち運べます。カラビナ付き!大きなカラビナが付いているからリュック、バッグ、ベルトストラップなどにさっと取り付け可能。持ち歩く姿もスタイリッシュです。デスクにも置けるスタンド一体型!スタンドが本体と一体になっているため、置き型としてもご使用いただけます。
質量(kg)約0.08 電源リチウムイオン電池3.7V 1200mAh 連続使用時間(時間)約1時間50分~4時間 風量3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×2.5×14.7 入力端子Type-C 充電時間(時間)約2時間15分 定格入力DC5V 800mA(USB充電式)
1台
2,598 税込2,858
6日以内出荷

8インチ扇風機にレトロタイプ新登場!!。雰囲気ある車内のアクセントに!!
用途内装パーツ 材質羽根/アルミ ガード・支柱/スチールクロームメッキ クリップ/ABS 寸法(mm)305×225×145 質量(kg)1.1 シルバー 定格電圧(V)24 コード長さ(m)3 消費電流(A)強:0.7/弱:0.6 ヒューズ3A(シガーライタープラグ内)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)になります。クーラーボックス内を急速に冷やすことができます。角をおとしたデザインで、落としても割れにくく丈夫です。持ちやすいハンドル付き。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質外装/PE(抗菌剤入)、内容物/CMC化合物
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘度のある瞬間接着剤で、あらゆるものをより早くより強力に接着します。 粘度を持たせ、特殊容器を使用することでより安全に利用できるようになりました。 また、従来の接着剤では接着しにくいと云われる木や皮などにも使用できます。
用途電気部品・自動車部品-扇風機のハネ、冷蔵庫・洗濯機のゴム、プラスチック、金属部接着、戸当たり、バンパーワイパーのゴム補修、内装・モールの接着、ハンマー・ノコ・各種機械のガタ止め その他-クツ・ベルトの補修、飾皿や陶器の修理、タンス・鏡台・机の補修、ハンガーフックの固定、木工製品組立て、毛バリ・釣竿・ハリスの制作、ラケット・グラブのゴムや皮の接着、子供用塩ビプールの補修 主な用途ゴム、プラスチック、金属、陶器、木材、塩ビ 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
959 税込1,055
当日出荷

テンパール工業再通電保護プラグ
電気機器のスイッチがONの状態でプラグをコンセントに差した場合、赤ランプが点灯し電気機器が動作することを防止します。 停電後の復電時に電気機器のスイッチがONのままの場合、赤ランプが点灯し電気機器が動作することを防止します。
質量(g)約150 極数3極(アース極を含む) 使用温度範囲(℃)0~40 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)15 定格周波数(Hz)50/60 使用可能機種電源スイッチが機械式のボタン式やシーソー式の機器(電気式スイッチではない機器)電動工具/ディスクグラインダー、ジグソー、電動丸ノコ、バンドソー、ベルトサンダー、電気かんな、電気ドリル、電動ドライバー、ポリッシャー、園芸用バリカン、電動草刈り機など家庭用電化製品/電気ストーブ、電気ヒーター、電気こたつ、扇風機、電気コンロ、ホットプレート、トースター、ドライヤー、乾燥機など コード長さ(mm)(電源コード)約135 表示LED電源ランプ(緑)、保護ランプ(赤) 寸法(縦×横×高さ)(mm)81×47×37(本体部分のみ、電源コード部含まず) アズワン品番65-0289-09
1個
8,998 税込9,898
当日出荷