カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
    • 試薬(2)
  • 塗料(12)
    • ニス/ツヤだし/ステイン(7)
    • 壁用(3)
    • 床/コンクリート/道路用(1)
    • 多用途(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • シール材(2)
  • 縫製用品(2)
    • 染料(2)
  • 接着剤・補修材(3)
    • 液状ガスケット(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
    • シリコン スポンジゴム(4)
  • 店舗什器・備品(41)
  • 測定用品(6)
  • オフィス家具(4)
  • 理美容(3)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ベンガラ」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸化鉄(Ⅲ), 赤色(研究実験用) 林純薬工業酸化鉄(Ⅲ), 赤色(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(500g)
当日出荷
名称酸化鉄(III)赤色等級EP化学式Fe2O3濃度(%)≧96.0化学組成Fe2O3労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0064-94危険物の類別非危険物特性臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量159.69CAS登録番号1309-37-1別称酸化第二鉄, 赤色
建築用ベンガラ 紅柄 紅梅印 ホームテイスト建築用ベンガラ 紅柄 紅梅印ホームテイスト
5,398税込5,938
1袋
3日以内出荷
紅柄(弁柄)ベニガラは、江戸時代頃より赤色顔料として古くから様々な物に使われてきました。一説にはインドベンガル地方産のものを輸入したことから「べんがら」と名付けられたと言われています。紅柄は酸化鉄(赤色)で顔料として工業用に合成されたもので、漆喰に混ぜると紅柄漆喰が作れます。地方によっては木に塗ることにより、虫よけとして利用していた地域もあります
容量(kg)1成分酸化鉄仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
無臭柿渋 ターナー色彩無臭柿渋ターナー色彩(34件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(0.5L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
柿渋の大きな欠点だった独特の強い臭いを解消。3年熟成させた柿渋を充填しています。
用途柿渋染めの染料や建築材の塗料に成分天然素材(無臭柿渋)使用方法塗る前に必ずサンドペーパーをしっかりかけて素地の調整をする。ペーパーは180番くらいの粗いものを使用するとよい。木に汚れがついている場合、ペーパーでよく落としておかないと、柿渋を塗った後にはっきり目立ってしまう。木目にそって、一定方向に刷毛を動かして塗っていく。柿渋は、水のようにさらりとしているので塗りやすい。刷毛は、普通のペンキ用のものでよい。使った刷毛は、よく水洗いする。濃くなりすぎると薄くすることができないので最初は2倍ぐらいに水で希釈して使用するとよい。 塗り終わると表面に細かい気泡や、ムラがあったりするのでウェス(布)で均一になるようにふき取る。その後は自然乾燥。(約24時間)主な用途布、建築材標準使用量100mL/m2(1回あたり)希釈剤乾燥時間(時間)24以上
ガスケットフルード TB1218B(ベンガラ色) PITWORK(日産)ガスケットフルード TB1218B(ベンガラ色)PITWORK(日産)(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個(150g)
当日出荷
接合面に塗付する事により、弾性被膜を形成し、接合部の油密・水密・気密を完全にし、液洩れを防止します。
用途体エンジンオイル性、耐LLC性良好、オイル・水に対し共用可。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
酸化鉄(Ⅱ)(研究実験用) 林純薬工業酸化鉄(Ⅱ)(研究実験用)林純薬工業
2,098税込2,308
1本(500g)
当日出荷
名称酸化鉄(II)等級化学用 CP化学式FeO濃度(%)50粒径(μm)約75化学組成FeO労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0064-93危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量71.84CAS登録番号1345-25-1別称酸化第一鉄
弁慶なごみ アールジェイ弁慶なごみアールジェイ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
ベンガラ塗料。 ベンガラ塗りを誰でも簡単に美しく仕上げることが可能になりました。 長雨や強い直射日光に対して抜群の耐久性で木部を守ります。 日本各地の民家や町屋の新築・増改築の際におすすめです。 さらりと伸びのよい塗り感で、ムラなく美しく仕上がります。 べんがらの持つ強力な保護効果で、長期にわたって雨や紫外線から木部を保護します。 水性で臭いも少なく、健康面に対しても安全な製品です。 日本の伝統的塗装ベンガラ塗りが簡単にできます。 速乾性で作業時間の短縮でき塗装コストが削減できます。 浸透タイプで木材本来の暖かみと美しさを生かします。 有害VOCの原因物質を含まず、人に優しい環境対応型塗料です。
用途木部全般 屋内屋外、柱、垂木、梁、外壁、破風等使用方法使用前に缶を振り中身をしっかりと混ぜてください。木材表面の汚れや油脂分を取り除き、サンドペーパーで素地調整をしてください。「弁慶なごみ」を水性用刷毛または専用スポンジ、ウエス等で塗布してください。内部は1度塗り 外部は2度塗りをおすすめします。塗布後の刷毛やスポンジは乾く前に水洗いしてください。使用の目安1Lで約15m2(1m2あたり約60~70g使用します)主な用途木、外壁使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性耐久、速乾乾燥時間約60分
セメント・石灰着色顔料 パーフェクチン 富士印セメント・石灰着色顔料 パーフェクチン富士印(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(375g)ほか
7日以内出荷
太陽光線・紫外線等による退色や変色が極めて少ない セメント・石灰・プラスター等のアルカリ性に侵されない 親水性、分散性が良いため、セメントやプラスターと非常に混ざり易い 高濃度の顔料にて、着色力が強く、少量にて着色出来る 2色以上の顔料の混合が容易に行え、微妙な色彩調整が可能
用途内外部モルタル・石灰・石膏・プラスター・リシン仕上げ・人造大理石・砥出し製品・各種コンクリート2次製品・ブロック・スレート・セメント瓦・アスファルト合材・法面拭き付け・左官仕上げ用壁材・塗料・その他危険物の類別非危険物
液状ガスケット1215 スリーボンド液状ガスケット1215スリーボンド(128件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(250g)ほか
当日出荷
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
上柿渋 シマモト上柿渋シマモト(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(100mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
天然しぶ柿の塗料・染料です。 塗布することで防虫防腐効果が得られ耐水性や光沢を出すことができます。 近年ではシックハウス対策として見直され、重要文化財などにも使用されております。
用途無垢の木材への着色、害虫からの保護、耐水性撥水効果の向上、和紙や繊維などの補強染色などあらゆる分野に使用できます。 無垢の木材、和紙、布、塗装の下地などにご使用できます。特性耐水使用方法(1)塗装準備上柿渋と刷毛(ステイン刷毛又はニス刷毛)・研磨紙・マスキングテープ・水道水・ポリ容器(ポリバケツなど)を用意します。(2)木地の調整空研ぎ研磨紙#400番程度で木地表面を平滑にします。毛羽立ちや凹凸がひどい場合は#240番ぐらいで荒削りし細かく研磨します。(3)マスキング作業塗装しない箇所にマスキング(養生)します。(4)配合上柿渋を同量程度の水道水で希釈します。(例 上柿渋1:1水道水)※原液で塗布した場合、塗りムラや皮膜が厚くなり過ぎて、はく離する場合がございますので、希釈(薄めて)することをお勧めします。(5)塗布配合した上柿渋を毛の柔らかい刷毛でのばしながら塗布します。(6)乾燥十分乾燥させます。また、塗り重ねる場合は、十分乾燥させるか半日ほど乾燥させた後に塗布してください。 ※上柿渋は乾燥後、日にちが経過するごとに色が濃くなります。主な用途布、木材、紙希釈剤指触乾燥時間(時間)2~4
VATON 大谷塗料VATON大谷塗料(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(0.6kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
浸透性の良い塗料で、木の呼吸を妨げません。塗面のフクレ、ハガレは起こしません。メンテナンスは非常に簡単です。 塗りムラ、色ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群の作業性です。集成材、針葉樹など多種多様な木材を、感じの良い高級材に変身させることができます。低臭タイプで人にも環境にも優しく、そして塗装作業者にも優しい。 塗装は、刷毛塗り、ローラー、吹き付け、ディッピング全て可能です。 低臭タイプで速乾性のため、作業効率が良く、外部内部とも手早く塗装ができます。まる一日後には、臭いは殆ど感じなくなります。
用途建築・建材・ガーデニング・木部用着色剤。主な用途建築・建材・ガーデニング・木部使用場所屋内外兼用特性速乾塗布方法刷毛→拭き取り危険等級乾燥時間(時間)8以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗回数1回標準塗布量(g/m2)50
キシラデコール 大阪ガスケミカルキシラデコール大阪ガスケミカル(64件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。 日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。 木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。 塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。 刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。 一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。使用場所屋外成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤種別非水溶性主な用途屋外木部標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L)有効成分木材防虫剤/0.05%、木材防腐・防カビ剤/1.0%危険等級労働安全衛生法の表示危険物(引火性の物)、有機則(第三種有機溶剤)乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候塗り重ね可能時間(時間)約12以上(気温20度、湿度65%)危険物の性状非水溶性
液状ガスケット1207C スリーボンド液状ガスケット1207Cスリーボンド(15件のレビュー)
4,598税込5,058
1本(150g)
当日出荷
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色赤褐色ペースト状トラスコ品番374-8677種類無溶剤タイプ(シリコーン系)主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)170(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後)硬度(JIS A)60(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.21(2.1)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.05(0.5)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kg
三角フラスコ DURAN三角フラスコDURAN
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラス目盛あり
Jカラー Japanese Traditional Series ターナー色彩Jカラー Japanese Traditional Seriesターナー色彩
2,498税込2,748
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 シリーズ1は自然の色合いをたいせつに、暮らしのなかに息づく日本の色。伝統的な色調は心をなごませるとともに、モダンでクールな雰囲気をプラスします。 シリーズ2は衣装や調度など、古くから暮らしに取り入れられてきた伝統の色。ぬくもりのある自然の色を生かした微妙な色調が現代の暮らしにはとても新鮮です。
特性速乾主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
塗り壁着色用顔料 壁カラーオリジナル色 ホームテイスト塗り壁着色用顔料 壁カラーオリジナル色ホームテイスト
4,598税込5,058
1袋
3日以内出荷
壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。 淡いパステル調の色彩になるオリジナル色はメーカーにしかない、オリジナルカラーです。
用途(1)下地のビニールクロスの確認(2)ビニールクロスの補強(3)タッカー打ち(止め)でより完璧に!(4)島かべプライマーでアク止め処理(5)島かべプライマーを塗った後に確認!(6)漆喰専用下地材!ボードベースLight塗り(7)島かべカラー漆喰塗り容量(g)500成分無機顔料ピンク仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
いろはカラー アールジェイいろはカラーアールジェイ(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1缶(0.8L)ほか
翌々日出荷
人にも環境にも優しい自然塗料。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 ホルムアルデヒドはもちろん他のVOCについても各省庁の基準に適合。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。 外部、内部どちらも使用可能です。
用途木部全般 屋内・屋外、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他。屋外…下見板 破風板 濡れ縁 軒天 化粧垂木 ウッドデッキ ログハウス 他成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤、顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン)使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途木床危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
ガスケットフルード TB1215(グレー) PITWORK(日産)ガスケットフルード TB1215(グレー)PITWORK(日産)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(250g)
当日出荷
接合面に塗付する事により、弾性被膜を形成し、接合部の油密・水密・気密を完全にし、液洩れを防止します。
用途汎用、耐ギヤオイル性良好。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
ケロデックス クリーム 佐鳴(さなる)ケロデックス クリーム佐鳴(さなる)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(100g)ほか
当日出荷
水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からもお肌を保護できる薬用保護クリームです。塗布後、約3~4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。 ※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3~4時間で自然に抜け落ちます。いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。
成分酸化亜鉛、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分医薬品医療機器等法医薬部外品
シリコーンスポンジ 角紐 TRUSCOシリコーンスポンジ 角紐TRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
長さ(m)5材質シリコーンゴムスポンジ赤(ベンガラ)硬度20±5°
VATONプラス 大谷塗料VATONプラス大谷塗料
32,980税込36,278
1缶(16kg)
3日以内出荷
人と環境に優しく、耐候性のよい水性自然系木材保護塗料です。 主原料は亜麻仁油等の植物油、顔料はベンガラ等の無機顔料、薬剤は植物由来のヒバ油等を使用した高い安全性と溶剤系塗料に劣らない耐候性を有した塗料です。 水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。 今までの水性着色剤にない耐候性を有し、木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。また浸透タイプのため、メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。 亜麻仁油と浸透効果と塗り伸び性により、油性やその他の塗料と変わらない塗りやすさを実現しました。大きな面積や複雑な塗り継ぎムラなく美しく仕上がります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。主な用途屋外木部全般使用場所屋外用特性耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シリコーン スポンジゴム テープ付 アキツシリコーン スポンジゴム テープ付アキツ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から6日以内出荷
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様テープ付材質【本体】シリコン、【粘着剤】片面シリコン系、片面アクリル系ベンガラ色
フェライト磁石 穴アキ ツチノフェライト磁石 穴アキツチノ
329税込362
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウム着磁力異方性RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーン スポンジゴム アキツシリコーン スポンジゴムアキツ(10件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から6日以内出荷
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様テープ無材質シリコンゴムベンガラ色
フェライト磁石 リング ツチノフェライト磁石 リングツチノ(1件のレビュー)
219税込241
1パック(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウムRoHS指令(10物質対応)対応
シリコーン1液型RTVゴム コクゴシリコーン1液型RTVゴムコクゴ
1,398税込1,538
1本(100g)
当日出荷
硬化方式:オキシムタイプ外観:ペースト状すぐれた電気特性を発揮する。電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。半透明の他に黒、白、グレー、ベンガラ色等の色があります。・シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。電気絶縁用
透明危険物の類別非危険物
フェライト磁石 マル ツチノフェライト磁石 マルツチノ
189税込208
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウムRoHS指令(10物質対応)対応
防食・防湿・絶縁用ゲルコーティング材料 3M(スリーエム)防食・防湿・絶縁用ゲルコーティング材料3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(80g×25個)
当日出荷
ヨーク(カバー)付マグネット マル ツチノヨーク(カバー)付マグネット マルツチノ
219税込241
1パック(3個)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
材質ベンガラ、炭酸バリウム、鉄(ヨーク部)RoHS指令(10物質対応)対応
フェライト磁石 カク ツチノフェライト磁石 カクツチノ
229税込252
1パック(2個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウム
ヨーク(カバー)付マグネット カク ツチノヨーク(カバー)付マグネット カクツチノ
329税込362
1パック(2個)ほか
4日以内出荷
材質ベンガラ、炭酸バリウム、鉄(ヨーク部)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンスポンジ 丸紐 TRUSCOシリコーンスポンジ 丸紐TRUSCO
5,498税込6,048
1巻
当日出荷
長さ(m)10材質シリコーンゴムスポンジ赤(ベンガラ)硬度20±5°
壁カラー基本色500g ホームテイスト壁カラー基本色500gホームテイスト
4,298税込4,728
1袋
3日以内出荷
壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。
用途(1)下地のビニールクロスの確認(2)ビニールクロスの補強(3)タッカー打ち(止め)でより完璧に!(4)島かべプライマーでアク止め処理(5)島かべプライマーを塗った後に確認!(6)漆喰専用下地材!ボードベースLight塗り(7)島かべカラー漆喰塗り容量(g)500成分無機顔料仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
いろはカラー内装用 アールジェイいろはカラー内装用アールジェイ
8,998税込9,898
1缶(0.8L)ほか
翌々日出荷
人にも環境にも優しい国産の自然塗料。 無垢フローリング材やオリジナル内装建具家具に最適な色を用意しました。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。
用途木部全般 屋内専用、無垢フローリング 建具 家具 カウンター 柱 梁 など、使用材種例:パイン 楢 オーク 杉 檜 松 桐 栗 タモ など、その他様々な材種に塗装可能です。成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤・顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン)使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途屋内木部危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
トランシーノ薬用UVコンシーラー 2.5G 第一三共ヘルスケアトランシーノ薬用UVコンシーラー 2.5G第一三共ヘルスケア
2,698税込2,968
1個(2.5g)
4日以内出荷
しみを”隠すだけ”じゃない。美白できるUVコンシーラーしみを隠しながら美白ケアが叶うUVコンシーラーSPF50+、PA++++の最強UVカット。UV耐水性☆☆。美白有効成分「トラネキサム酸」、うるおい成分「角質層リファイン成分」配合。さらに「日中ダメージ着目成分」配合で、紫外線やPM2.5による肌ダメージに着目しています。「滞留じみ着目成分」配合、しみ部分にぴったりフィットする「しみラップ処方」、しみの境目を目立たなくする「境目ぼかしパウダー」など、しみ部分を考えたコンシーラーです。なじみやすいマルチベージュで、しみ・色ムラを自然にカバー。使いやすいスティックタイプ。汗・水に強い処方で、ヨレにくいカバー力。スーパーウォータープルーフ。
用途しみ・そばかすを隠したい方/日中も美白ケアしたい方/しみ・そばかすをこれ以上濃くしたくない方/肌悩みを隠しながら、厚塗り感のないナチュラルなメイクをしたい方成分トレハロース、ポリメタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン液、黄杞エキス-2、ボタンエキス、オウゴンエキス、桃葉エキス、α-オレフィンオリゴマー、酸化チタン、トリオクタン酸グリセリル、エチルヘキサン酸セチル、微粒子酸化チタン、マイクロクリスタリンワックス、ポリエチレンワックス、N-ラウロイル-L-グルタミン酸ジ(フィトステリル・ベヘニル・2-オクチルドデシル)、無水ケイ酸、パラフィン、黄酸化鉄、カオリン、架橋ポリスチレン、セスキイソステアリン酸ソルビタン、水酸化Al、グリセリン脂肪酸エステル、ステアリン酸、スクワラン、BG、ジメチコン、ビタミンE、水、エタノール、ベンガラ、黒酸化鉄、パラメトキシケイ皮酸オクチル有効成分トラネキサム酸医薬品医療機器等法医薬部外品
トランシーノCCクリームピンクベージュ 30G 第一三共ヘルスケアトランシーノCCクリームピンクベージュ 30G第一三共ヘルスケア
2,698税込2,968
1個(30g)
4日以内出荷
美白&最強UVカットのCCクリーム。ほんのり血色アップのピンクベージュ「美白」+「乳液」+「日焼け止め」+「化粧下地」+「色ムラ補正」+「トーンアップ」+「毛穴カバー」の1本7役の多機能時短CCクリーム最強UVカット(SPF50+ PA++++)、UV耐水性☆☆。美白有効成分「トラネキサム酸」配合。さらに、近赤外線カットパウダーを配合。美白ケアしながらマルチカットが叶う。独自の3層サンドイッチ構造採用で、透明美肌に。のびがよく、肌にスッとなじみ、くすみ感を抑えながらほんのり血色アップするピンクベージュ。汗・水に強い処方で、つけたての透明感が続きます。スーパーウォータープルーフ。
用途肌をワントーン明るく見せたい方/美白しながら肌悩み(くすみ感・血色)を自然にカバーしたい方/毛穴の目立ちが気になる方/紫外線を徹底的に防ぎたい時に/近赤外線など、紫外線以外もマルチで日焼けを防御したい時に/朝の準備をすばやく済ませたい時に成分トレハロース、ポリメタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン液、ボタンエキス、黄杞エキス-2、オウゴンエキス、微粒子酸化チタン、無水ケイ酸、シクロペンタシロキサン、グリセリン、BG、水、メチルハイドロジェンポリシロキサン、PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、メチルフェニルポリシロキサン、ジメチコン、酸化チタン、ジメチルジステアリルアンモニウムヘクトライト、セスキイソステアリン酸ソルビタン、ステアリン酸、架橋型ポリエーテル変性シリコーン混合物、架橋型ジメチコン、ショ糖脂肪酸エステル、(エイコサン二酸/テトラデカン二酸)デカグリセリル液、濃グリセリン、アクリル酸アルキル共重合体ジメチコンエステル、エタノール、ミリスチン酸、ビタミンE、タルク、水酸化Al、パラメトキシケイ皮酸オクチル、ベンガラ、黒酸化鉄、雲母チタン、ガラス末、酸化亜鉛、フェノキシエタノール、メチルパラベン有効成分トラネキサム酸医薬品医療機器等法医薬部外品
トランシーノCCクリームマルチベージュ 30G 第一三共ヘルスケアトランシーノCCクリームマルチベージュ 30G第一三共ヘルスケア
2,698税込2,968
1個(30g)
4日以内出荷
美白&最強UVカットのCCクリーム。しみ・色ムラを自然にカバーするマルチベージュ「美白」+「乳液」+「日焼け止め」+「化粧下地」+「色ムラ補正」+「トーンアップ」+「毛穴カバー」の1本7役の多機能時短CCクリーム最強UVカット(SPF50+ PA++++)、UV耐水性☆☆。美白有効成分「トラネキサム酸」配合。さらに、近赤外線カットパウダーを配合。美白ケアしながらマルチカットが叶う。独自の3層サンドイッチ構造採用で、透明美肌に。のびがよく、肌にスッとなじみ、しみ・色ムラを自然にカバーするマルチベージュ。汗・水に強い処方で、つけたての透明感が続きます。スーパーウォータープルーフ。
用途肌をワントーン明るく見せたい方/美白しながら肌悩み(くすみ感・血色)を自然にカバーしたい方/毛穴の目立ちが気になる方/紫外線を徹底的に防ぎたい時に/近赤外線など、紫外線以外もマルチで日焼けを防御したい時に/朝の準備をすばやく済ませたい時に成分トレハロース、ポリメタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン液、ボタンエキス、黄杞エキス-2、オウゴンエキス、微粒子酸化チタン、無水ケイ酸、シクロペンタシロキサン、グリセリン、BG、水、メチルハイドロジェンポリシロキサン、PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、メチルフェニルポリシロキサン、ジメチコン、酸化チタン、ジメチルジステアリルアンモニウムヘクトライト、セスキイソステアリン酸ソルビタン、ステアリン酸、架橋型ポリエーテル変性シリコーン混合物、架橋型ジメチコン、ショ糖脂肪酸エステル、(エイコサン二酸/テトラデカン二酸)デカグリセリル液、濃グリセリン、アクリル酸アルキル共重合体ジメチコンエステル、エタノール、ミリスチン酸、ビタミンE、タルク、水酸化Al、黄酸化鉄、パラメトキシケイ皮酸オクチル、ベンガラ、黒酸化鉄、雲母チタン、ガラス末、酸化亜鉛、フェノキシエタノール、メチルパラベン有効成分トラネキサム酸医薬品医療機器等法医薬部外品
マルチプル 1220mm×30m 東京シンコーレザーマルチプル 1220mm×30m東京シンコーレザー
75,980税込83,578
1本
3日以内出荷
椅子張りや自動車の内装、手芸・クラフトに適したフェイクレザ-です。薄手で伸びにくいPVC製で、表面は一般的なシボで汎用性の高いデザインとなっています。
用途椅子の座面張り、自動車の内装、グッズ・小物製作など手芸クラフトに。幅(mm)1220長さ(m)30布厚さ(mm)【裏】約0.7
青墨 南都青松煙 呉竹青墨 南都青松煙呉竹
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
いろはカラー アールジェイいろはカラーアールジェイ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1缶(3.5L)ほか
翌々日出荷
人にも環境にも優しい国産の自然塗料。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 ホルムアルデヒドはもちろん他のVOCについても各省庁の基準に適合。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。 外部、内部どちらも使用可能です。
用途木部全般 屋内・屋外、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他。屋外…下見板 破風板 濡れ縁 軒天 化粧垂木 ウッドデッキ ログハウス 他成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤、顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン)使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途木床危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
リペアパテHPシリーズ 旭エンジニアリングリペアパテHPシリーズ旭エンジニアリング
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
リペアテープを貼る前の下地にリペアパテを貼り、その上からリペアテープを巻きつけて使用します。部品成型用の型取りとしても使用できます。
用途エアー漏れ/水漏れ/蒸気漏れ/絶縁/漏れ防止/腐食防止/結束など幅広い用途に。トラスコ品番243-7835材質シリコン長さ(mm)165幅(mm)36厚さ(mm)14ベンガラ使用温度範囲(℃)-70~315耐熱温度(℃)315RoHS指令(10物質対応)対応