名称Benzyl benzoate
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式C6H5COOCH2C6H5
比重d≒1.12
化学組成C6H5COOCH2C6H5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
特性飲み込むと有害、水生生物に毒性
平均分子量212.25
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号120-51-4
名称Benzylalcohol
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式C7H8O
比重d≒1.046
化学組成C7H8O
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
特性可燃性液体、飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合は有害、強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ、臓器の障害 (腎臓、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系)、水生生物に毒性
平均分子量108.14
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号100-51-6
別称フェニルメタノール
合成のサイトカイニン様物質で、細胞分裂を促進し、細胞数を増加させる作用がある。
うり類の着果促進や、ぶどう、キウイフルーツ等の果実肥大の効果がある。
適合作物ぶどう、キウイフルーツ、なし、西洋なし、びわ、メロン、すいか、かぼちゃ、チューリップ(促成栽培)
有効成分ホルクロルフェニュロン0.1%
希釈の目安400~4000倍
性状無色透明水溶性液体
農林水産省登録第(号)17247
毒劇区分普通物
1本(10mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合作物ぶどう、かんきつ、不知火・はるみ、ぽんかん、長門ユズキチ、すだち、平兵衛酢、かぼす、ワシントンネーブル、日向夏、温州みかん、きんかん、みかん、びわ、かき、野菜類、みつば、トマト、なす、さやいんげん、しそ、セルリー、いちご、うど、ふき、畑わさび、たらのき、アセロラ、メロン、種いも用ばれいしょ、シクラメン、プリムラ、みやこわすれ、きく、しらん、りんどう、チューリップ、さつき、さくら、カラー、スパティフィラム、トルコギキョウ、アザレア、アイリス、花卉類(りんどうを除く)
毒劇区分普通物
名称安息香酸ナトリウム
規格食品添加物 FD
化学式C7H6NaO2
濃度(%)≧99.0(乾燥後)
化学組成C7H6NaO2
アズワン品番3-4763-08
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量144.10
CAS登録番号532-32-1
1本(500g)
¥3,398
税込¥3,670
3日以内出荷
フィルター容器を外して、47mmメンブレンを回収できます。
ガスケットはシリコンが含まれていないためサンプルが汚染される可能性が少ないです。
10.2μmのメンブレンは白色、0.45μmメンブレンは白地にグレーのグリッド付。
用途微生物分析、滅菌、水質検査、環境検査などに最適。
材質本体上部/PP(ポリプロピレン)、本体下部/PS(ポリスチレン)
容量(mL)150
材質(メンブラン)CN(ニトロセルロース)
名称Petroleum benzine
等級一級
種別一般用試薬(研究実験用)
濃度(%)留分(50-90℃) : 90 vol
比重d≒0.68
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番89-0065-74
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
PRTR法第1種
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号8030-30-6
1本(500mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
一般的に使われている吸引用のろ過びんです。
材質ほうけい酸ガラス
等級特級
化学式C2H5OH
濃度(%)≧99.5
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量46.07
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-17-5
別称エチルアルコール
ろ過滅菌してありますのですぐにご使用いただけます。
仕様濃度:1mg/mL
構成2.4-D、NAA、IAA、KI、6-BA、GA 各2本
保管環境冷蔵
1組(12本×10mL)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。
各種製品の最終工程における拭き取り作業に。
商品タイプ詰替え用
エタノール濃度(w/w%)86
成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール
区分雑貨品
RoHS指令(10物質対応)対応
エタノール濃度(v/v%)90.24
効果機械器具の洗浄
超速効性だから、カメムシがニオイを出す前に退治します。
殺虫成分を使用していません。
【新開発の2WAYノズル採用】
高い壁まで届く大砲ノズル。
洗濯物やお布団にもドライミストで退治。濡れてもすぐ乾きます。
【適用害虫】カメムシ
【不快害虫用】
適合害虫カメムシ
トラスコ品番818-5024
種別置き型
容量300mL
シリーズカメムシコロリ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×183×60
使用の目安【布団、洗濯物に付着した場合】ノズルを倒したまま約20cmの距離から、2秒から3秒間噴射し、落下したカメムシにはノズルを起こして噴射する。【外壁に付着した場合】ノズルを起こして20cmから70cmの距離から、約2秒間噴射する。
有効成分ベンジルアルコール
アズワン品番64-1215-30
利用場所屋外
1個(300mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
名称エタノール(99.5%)
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
適合作物かんきつ、不知火・はるみ、ぽんかん、長門ユズキチ、すだち、平兵衛酢、かぼす、ワシントンネーブル、日向夏、温州みかん、きんかん、みかん、びわ、かき、野菜類、みつば、トマト、なす、さやいんげん、しそ、セルリー、いちご、うど、ふき、畑わさび、たらのき、アセロラ、メロン、種いも用ばれいしょ、シクラメン、プリムラ、みやこわすれ、きく、しらん、りんどう、チューリップ、さつき、さくら、カラー、スパティフィラム、トルコギキョウ、アザレア、アイリス、花卉類(りんどうを除く)
農林水産省登録第(号)6005
毒劇区分普通物
1本(40mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
名称石油ベンジン 特級
等級特級
濃度(%)留分(50-80℃) : 90 vol
比重d≒0.68
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番2-3127-22
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
PRTR法第1種
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号8030-30-6
1本(500mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
有効期限(年)5
有効成分ジベレリン・・・3.1%
性状類白色細粒
農林水産省登録第(号)6007
毒劇区分普通物
用途食肉のベンジルペニシリン試験用
厚さ(mm)1.5
寸法(Φmm)10
アズワン品番64-1026-98
吸収量(mL)0.2/枚
1箱(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ぶどう(デラウェアなど)の無種子化、草花の生育促進に。
用途ぶどう(デラウェアなど)の無種子化、草花の生育促進に。
成分ジベレリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×18×84
農林水産省登録第(号)21319
毒劇区分普通物
1箱(5錠)
¥869
税込¥956
当日出荷
カメムシの嫌がるにおいで寄せ付けません。
忌避成分をマイクロカプセル特殊コーティングしているので効果が長持ちします。
用途カメムシ専用忌避剤
仕様粒剤系忌避剤
有効期間約2か月
等級EP
化学式C6H5COONa
名称安息香酸ナトリウム
濃度(%)≧99
化学組成C6H5COONa
アズワン品番89-0066-44
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量144.11
CAS登録番号532-32-1
1本(500g)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
本剤は刺激性の少ない3-(α-アセトニルベンジル) - 4-ヒドロキシクマリンを有効成分として、 ネズミの 好むヒマワリの種、大豆油を配合しており、喫食が 非常に良い殺鼠剤です。ヒマワリの種、大豆油を配合しており、ネズミが好んでヒマワリの種を食べるとき、種に付着 している薬剤がネズミの体内に取り込まれます。種以外の粉部分も喫食性の高い食品を使用しており、相乗効果を発揮します。ネズミは忌避することなく食べ続け、薬剤の摂取量の増加に伴い、徐々に内出血を起こし死に 至ります。加えて眼底より出血することで視力が弱まり、明るいところに出て死ぬ傾向があります。人間に対しての毒性は、致死量約500g/成人であり、 防除用医薬部外品の殺鼠剤です。
用途天井裏、冷蔵庫の裏、冷蔵庫の下、流し下がおすすめ
使用方法ネズミの出入りする場所の物陰に、本品を 1ヵ所あたり5~20g配置してください。翌朝残った薬餌は回収し、就寝前に再び 配置してください。これをネズミが食べに 来なくなるまで繰り返し行ってください。
種別殺鼠剤
有効成分3-(α-アセトニルベンジル)-4-ヒドロキシクマリン0.1% (ワルファリン)
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1袋(1kg)
¥2,890
税込¥3,179
4日以内出荷
新規系統ベンジルカーバメート系の有効成分ピリベンカルブを含有しています。
広範囲の病害に対して高い防除効果を示す総合殺菌剤です。
予防効果に加えて病斑進展阻止効果を有します。
各種作物への汚れや薬害発生リスクが少ない剤です。
葉の内部への浸達性、茎部から上位葉への浸透移行性を有します。
有効期限(年)5
有効成分ピリベンカルブ・・・40.0%
性状淡褐色水和性細粒
農林水産省登録第(号)23103
毒劇区分普通物
殺虫剤を使用していないので、キッチン周りでも安心して使用できるコバエよけスプレーです。
生ゴミ臭をおさえるやわらかジェルと天然由来成分のWの効果でコバエを寄せつけません。
流れ落ちにくいやわらかジェル処方で、忌避効果が約3日間続きます。
生ゴミ上のコバエに直接噴射して殺虫できます。
天然消臭成分と発酵アルコール配合。気になるニオイを消臭、除菌します。
用途ご使用前にボトルをよく振ってください。
スプレー先端口をまわして「ON」にしてご使用ください。使用後は必ず「OFF」にしてください。
10cmから20cmの距離から噴射してください。※ご使用中に中身が出にくくなった場合は、もう一度よく振って使用してください。
【忌避・予防する場合】台所の三角コーナー、ゴミ箱など、コバエを寄せつけたくない場所に噴射してください。三角コーナーは3吹き程度、ゴミ箱(45L)は9吹き程度がスプレーの目安です。忌避効果は約3日持続します(使用環境により異なります)。※コバエ発生予防には、本品の使用に加え、コバエの発生源となる生ゴミをこまめに片付けることが効果的です。
【直接駆除する場合】成虫・幼虫・卵に、全体がじゅうぶん濡れるように直接噴射してください。※飛んでいるコバエには噴射しないでください。※使用状況によっては、噴射したジェルが白くなることがありますが、効果に問題ありません。
【適用害虫】ショウジョウバエなどのコバエ
成分安息香酸ベンジル、オレンジオイル、発酵アルコール、孟宗竹抽出物、緑茶乾留物
種別エアゾール
容量300g
シリーズナチュラス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×221×54
使用の目安10cmから20cmの距離から噴射してください。
適合害虫コバエ
使用場所キッチン
アズワン品番64-1139-32
使用期間200日
利用場所屋内
1個(300g)
¥579
税込¥637
当日出荷
パワフル処方で活力あふれる毎日をサポート。
生命力あふれるマカの濃縮エキスを1日あたり405mg(ベンジルグルコシノレートとして9.72mg)と高配合(メーカー従来比)。さらに冬虫夏草、ガラナ、亜鉛、セレンをプラスした、パワフル処方のサプリメントです。
マカは標高4000mにもおよぶアンデス高地の厳しい気候のもとで自生するアブラナ科の植物。マカ特有の成分が、男性・女性それぞれのお悩みにアプローチし、活力あふれる毎日をサポートします。
成分1日3粒/総重量1065mg(内容量834mg)あたりマカ濃縮エキス末405mg(ベンジルグルコシノレートとして9.72mg)、ガラナエキス末120mg、冬虫夏草菌糸体末60mg、亜鉛10mg、セレン60μg
原材料マカ濃縮エキス末(マカ抽出物、デキストリン)、ガラナエキス末、亜鉛酵母、冬虫夏草菌糸体末、セレン酵母
一日あたりの目安量3粒
1個(60粒)
¥1,498
税込¥1,618
5日以内出荷
撥水・保湿・マスキングのトリプル効果で皮膚のうるおいを保ちます。
成分ワセリン・ベンジルアルコール・チョウジ油・オルトフェニルフェノール・酢酸トコフェロール・コーン油・パルミチン酸レチノール・コレカルシフェロール・緑色202号
【疲れの回復に】7つの有効成分、スイート系の香りで、ほどよい甘さの飲みやすい100mLドリンク剤。
仕様ホット販売:不可
容量(mL)100
シリーズアリナミン
保存方法常温
本数60
賞味期限1080日
原材料1ビン(100mL)中:フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)2.5mg、リボフラビン(ビタミンB2)2mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、ニコチン酸アミド25mg、L-アスパラギン酸ナトリウム水和物125mg、タウリン(アミノエチルスルホン酸)1000mg、無水カフェイン50mg、添加物:果糖ブドウ糖液糖、白糖、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、安息香酸Na、パラベン、香料、安息香酸ベンジル、エタノール、エチルバニリン、大豆油、バニリン、プロピレングリコール、l-メントール、グリセリン
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1ケース(100mL×50本)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ベンジルアルコール非含有。ジクロロメタン非含有。NMP(N-メチル-2-ピロリドン)非含有。有機則対象物質非含有:有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる54種類の有機溶剤非含有。塗膜に浸透した液の乾燥が遅く、夏・冬場においても剥離性能が低下しにくく、効率よく剥離できます。特に夏場の乾燥に強く、安定した剥離性能を発揮します。アスベスト含有塗材も飛散防止しながら剥離できます生分解性の高い溶剤を配合しているため、環境負荷が少ない剥離剤です。はけ、ローラー、リシンガンまたはエアレスで施工が可能です。
用途一般建築用塗膜及び建築用仕上塗料(アスベスト含有塗材を含む)の剥離・除去
色黄褐色粘稠液体
主成分エステル系溶剤、グリコール系溶剤、植物由来脂肪酸エステル系溶剤、増粘剤
危険物の類別非危険物
関連資料(0.31MB)
1缶(16kg)
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:132L トリクロロエチレン●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30(要冷蔵)●測定範囲:0.8~90ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準.排水試験●測定範囲:1.6~20ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガストリクロロエチレン/塩化ベンジル
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
幅広い抗菌スペクトラムを有します。特にダラースポット病に卓効を示し、病斑進展を阻止しながら優れた治療効果を示します。
芝に対する安全性が高く、防除適期も長く、さらに耐雨性に優れ、いつでも安心して使用できます。
芝に速やかに吸収された後、浸透移行します。
作用機構からQol剤に分類されますが、従来のQol剤(ストロビルリン系に分類されメトキシアクリレート骨格を有する剤)と異なるベンジルカーバメート系の基本骨格を有するため、病原菌の生体内の異なる部分を阻害します。
従来剤が効きにくくなった場所において、優れた防除効果を発揮します。
作用性の異なる他剤とのローテーション防除により、薬剤耐性の発現を防止します。
種類ピリベンカルブ水和剤
性状淡褐色水和性細粒
有効成分ピリベンカルブ40.0%、メチル={2-クロロ-5-[(E)-1-(6-メチル-2-ピリジルメトキシイミノ)エチル]ベンジル}カルバマート
有効期限(年)4
農林水産省登録第(号)23128
毒劇区分普通物
1個(250g)
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
ワイヤレス送信機と専用電池を組み合わせた、電池駆動式の対向型赤外線センサ送信機です。メーカー独自の二重変調方式を赤外線ビームに採用することで、外乱光(太陽光や車のヘッドライトなど)との識別性を高め、信頼性の高い屋外警戒を実現します。ビームの天地方向の寸法を拡大し、落ち葉などによる誤動作を低減します。電池駆動式と送信機内蔵により、外部配線が不要になり配線材費用並びに配線工事を大幅に削減できます。環境に配慮したRoHS指令に対応しています。(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル、フタル酸ビス、フタル酸ブチルベンジル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジイソブチルを排除しています)。※(RoHS:電気電子機器に特定有害物質の使用を制限したEU加盟国で定められた指令)。止水構造により、IP55相当の防塵・防滴・防虫対策を実現しています。降雨・降雪時に、雨水や雪がカバーの前面に流れて赤外線が減衰するのを防ぎます。特に冬期の雪融け水がカバー前面で再凍結するのを避けられるので誤動作を低減します。照準器に二重リングを採用し、光軸調整時の視認性を向上させています。目を近づけた時と離した時で、それぞれ適切な見え方になります。内部に視認性の高い色を採用し、カバーをはずした際に、遠くからでも確認しやすくして、光軸調整時の作業性を向上させています。また、投光器と受光器でそれぞれ異なる色を採用して、施工・点検時にも確認しやすくなりました。水平方向±95°に加えて、ロック機構を装備。振動による光軸ずれを軽減できます。受光量が少ない際は断続音が鳴動し、良判定のしきい値を超えると連続音に変化します。断続音と連続音を組み合わせた鳴動を採用しており、テスターが無くても良判定を確認することが出来ます。
質量(g)投光器:約690(電池含む)、受光器:約710(電池含む)
構造IP55相当
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)[二重変調方式]
対応検知応答時間:0.05秒、0.1秒、0.25秒0.5秒(4段階切替式)、距離余裕(最大到達距離):10倍(200m)
電源電圧(V)DC3.6(専用電池(2連パック))
機能(付帯)変調周波数切替機能、検知応答時間調整機能、警報遅延機能、サウンドチェック機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム送信/1回送信切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、定期送信機能、タンパー異常送信機能、電池切れ報知機能、モニター出力機能
使用周囲温度(℃)-20~+60(結露・氷結なきこと)(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)
電池寿命投光器側=約3年(常温、2連電池パック使用時)、受光器側=約3年(1日100回送信、常温、専用電池(2連パック)使用時)
外観カバー:樹脂(ワインレッド)、ベース:樹脂(黒)
電源表示灯通電時:赤色点灯(カバー開時のみ動作)、電池切れ時:赤色点滅(カバー開閉かかわらず動作)
設置場所屋内・屋外
表示灯(アラーム)検知時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作)、受光感度:受光感度減衰時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作)
光軸調整範囲水平方向:±95°、垂直方向:±10°
警戒距離屋外20m以内
使用周波数(MHz)(送信部仕様)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)、出力:10mW以下、空中線:内蔵型、電波到達距離:約100m(見通し距離)
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
「彩り野菜の豚丼」と「具だくさん豚汁」の詰め合わせです。
用途1歳4か月頃から
幅(mm)87
高さ(mm)85
奥行(mm)84
内容量(g)13080
1個
¥369
税込¥399
4日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
関連キーワード