87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質ベントナイト使用の固まる猫砂。 優れた消臭力と強力な固まりでイヤなニオイを消臭します。 固まりにこだわった鉱物の猫砂。
用途猫用トイレ砂 成分ベントナイト(天然鉱物)、抗菌剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×400×70
1袋(7L)
569 税込626
当日出荷

クニミネ工業クニシール C-31
ベントナイトを配合した水膨潤性加塑性止水材。 簡単施工で工期短縮。 特別な下地処理が不要。 粘土鉱物ベントナイトによる高い止水性。
用途コンクリート打継部止水材 長さ(mm)1000 幅(mm)28 厚さ(mm)12
1箱(1m×20本)
24,980 税込27,478
当日出荷

名称カオリン 等級EP 化学式Al2O3・2SlO2・2H2O 濃度(%)98以上 化学組成なし アズワン品番89-0064-98 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ワイン用濁度&ベントナイト測定器
エコ商品
セット内容測定用ガラスセル6組、バリデーター1セット、ベントチェック液、シリコンオイル、1000μL自動ピペット、25mLガラス瓶4組、1mLシリンジ、漏斗、濾紙25枚、セル面清浄用布、タグ5個、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース 測定範囲0.00~9.99、10.0~99.9、100~1200NTU 質量(g)512 電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター 測定項目濁度/ベントナイト 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77 精度測定値の±2%+0.05NTU 分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上) 光源発光源:タングステンランプ、受光部:シリコンフォトセル 電源自動OFF15分間の未使用後 校正2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて 測定原理90°散乱光方式 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 繰返し再現性測定値の±1%+0.05NTU PC接続RS232、またはUSB ロギング200データ
1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷

多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」 ネクストリー 動画あり
工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。 その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。 【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能です。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。
用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水 形状粉末 主成分ゼオライト 使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整 主な用途鉄、銅、ガラス 危険物の類別非危険物 作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。 関連資料製品パンフレット(0.73MB) 使用説明書(0.67MB)
1本(1kg)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

改質精製したベントナイトの吸水ゲル化による遮水性を活用した、止水材です。
規格19Φ×3m
1箱(10本)
37,980 税込41,778
翌々日出荷

アイリスオーヤマガッチリ固まる猫砂Ag+
固まる+脱臭の効果に銀イオン粒を配合したベントナイト製の猫砂です。銀イオン粒を配合したことで雑菌の繁殖を抑え抗菌します。素早くしっかりと固まります。
材質ベントナイト
1セット(7L×2個)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スメクタイトはサポナイトという膨潤性の高い粘土で、マグネシウム分を多く含む鉱物性の粘土です。スメクタイトを水に入れるとゲル状になりますが、振動を与えると水のようにサラサラなゾル状に変化します。しかし、静置しておくとまたすぐにゲル状に固まる不思議な素材です。水中では微細なコロイド粒子(1μm以下)に分散します。スメクタイトの水分散液は特徴的な流動特性(チクソトロピー性)を示します。振るとゾル状、静置するとゲル状に可逆的に変化します。
質量(g)50
1個
1,200 税込1,320
欠品中

床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に 主な用途 危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス02(低濃度用)」 ネクストリー 動画あり
工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。 その中でも、濁りの薄い排水に対して高い効果を発揮します。 【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能です。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。 ・低濃度排水にも対応出来るようカスタマイズした製品です。
用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水 主成分ゼオライト 形状粉末 使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は、アクアネイチャープラス(型番:PLS-ST01)をお試しください。 作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。 危険物の類別非危険物 関連資料製品パンフレット(0.73MB) 使用説明書(0.67MB)
1本(1kg)ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。 材質タルク 危険物の類別非危険物
1個(500g)
539 税込582
当日出荷

天然鉱物のベントナイト製の猫砂です。トイレと猫砂の力でニオイのもとをしっかり脱臭します。抗菌剤としてAg粒を配合しています。粉だちしにくいペレットタイプです。
材質ベントナイト
1セット(5L×4個)ほか
3,098 税込3,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原料は天然の粘土鉱物由来!金属腐食防止に必要な、40%RH以下の低湿度域の吸湿に高い効果を発揮する、防湿包装用の強力乾燥材! 「CLAY DRY」は、天然粘土鉱物のモンモリロナイトを原料としている環境に優しい乾燥材です。 FDA(アメリカ食品医薬局)が安全と認めた原料を使用しています。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等 材質天然粘土(モンモリロナイト)、不織布 吸湿量(mL)0.37 RoHS指令(10物質対応)対応 吸湿度27℃
1箱(300g×30個)ほか
5,898 税込6,488
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

固まる・消臭・トイレに流せる、3つの効果に特化した猫砂です。木材を原料とした再生品で環境に優しい商品です。オシッコがかかった部分だけがっちり固まり、ムダなく経済的です。水に入れると素早く分解されるので安心してトイレに流せます。また、燃えるゴミとしても処理できます。(自治体によって処理の方法が異なる場合があります。詳しくは各自治体にお問い合わせください。)木砂と抗菌剤のダブルパワーで強力に消臭し、菌の繁殖も抑えます。飛び散りにくいペレットタイプです。
材質木、ベントナイト、でんぷん、抗菌剤
1セット(7L×4個)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート打継部の止水に最適です。生コン接着と水膨潤によるダブル止水で止水性良好です。
用途住宅の基礎打継部に。地下構造物のコンクリート打継部に。鋼材、貫通管コンクリートの打継部に。 材質ブチルゴム 幅(mm)30 長さ(m)10 NETIS番号CG-100011-A
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットプロジャパンペットプロ固まる猫砂
良質な国産ベントナイトを使用! 国内最高級品質の国産ベントナイトを使用。『ピンクの消臭粒』と『ブルーの抗菌粒』をブレンドした清潔感のある猫砂です。
材質国産ベントナイト、抗菌剤、消臭剤 質量(g)7250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×70×450
1個(8L)
869 税込956
4日以内出荷

シール性と膨潤性を持ち合わせた、ブチルゴム水膨潤性止水板です。
1缶ほか
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

改質精製したベントナイトの吸収ゲル化による遮水性を活用した、止水材です。
用途止水材に。 トラスコ品番489-7226 材質ベントナイト系 幅(mm)19 長さ(m)3
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

主成分のベントナイトがすばやくオシッコなどの水分・汚れを吸着して取り込み、硬質ゼオライトが臭い成分を吸収して消臭し、ベントナイトのヌルヌル感を軽減します。濡れた部分がすばやく固まり、水分の吸収性はもちろん吸臭性にも優れ、後始末が簡単で使いやすい、便利なトイレ砂です。
材質天然鉱物(ベントナイト・ゼオライト) 内容量(g)800 対象ハムスター・リス
1袋(800g)
299 税込329
4日以内出荷

天然に産出する粘土鉱物ベントナイトクレ(NaturaSorb®)を用いたコンパクトかつ経済性に優れた業務用乾燥剤です。食品、電子部品、精密機械などの防湿に優れた吸湿能力を発揮します。ベントナイトクレイは、無味、無臭、かつ、水溶性、腐蝕性、潮解性がありません。包装材料には、食品衛生法その他安全基準をクリアした ET イルムを使用しています。優れたコストパフォーマンス。使用する乾燥剤ベントナイトクレイは、化学的に安定していて、腐蝕性・潮解性・毒性がありません。天然鉱物で環境にやさしい乾燥剤です。
1パック(500個)ほか
7,998 税込8,798
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クニミネ工業クニセパ
非加硫ブチルゴム配合で後付施工が可能に。 ベントナイトによる高い止水性能。
用途セパレート用ベントナイト止水材 寸法t(mm)10 寸法r2(mm)20
1箱(500個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クニミネ工業クニシール AB-2025Y
アスファルトの不透水性とベントナイトの自己シール性のW効果!!セパレーターまわりに後付け施工が可能。
用途セパレーター廻り 階上一般壁立ち上がりコンクリート打継部 窓枠取付部 鉄板などの合わせ面 耐震スリット部 コンクリート二次制品ジョイント部 長さ(mm)5000 幅(mm)20 厚さ(mm)2.5
1箱(5m×4本)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ウォラストナイトとベントナイトを使用した安全な金網です。1000℃を超えると、セラミックが形成されます。
線径(Φmm)細(0.28×14メッシュ)
1枚
1,188 税込1,307
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東京スクリーンテストスクリーン
ウォラストナイトとベントナイトを使用した安全な金網です。1000℃を超えると、セラミックが形成されます。
仕様平物クレイ付き
1包(5枚)
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウォラストナイトとベントナイトを使用した安全な金網です。1000℃を超えると、セラミックが形成されます。
用途加熱用テストスクリーン 線径(Φmm)太(0.4×12メッシュ) 八角形
1枚
1,663 税込1,829
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォラストナイトとベントナイトを使用した安全な金網です。1000℃を超えると、セラミックが形成されます。
用途加熱用テストスクリーン
1包
1,590 税込1,749
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウォラストナイトとベントナイトを使用した安全な金網です。1000℃を超えると、セラミックが形成されます。
仕様フラスコ用 線径(Φmm)細(0.28×14メッシュ) ※網の線径の太いものもあります。
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウォラストナイトとベントナイトを使用した安全な金網です。1000℃を超えると、セラミックが形成されます。
用途加熱用テストスクリーン サイズ(mm)120×120 有効径(Φmm)80
1包
1,590 税込1,749
3日以内出荷

アイリスオーヤマクリーン&フレッシュ Ag+
固まる+脱臭の効果に銀イオン粒を配合したベントナイト製の猫砂です。銀イオン粒を配合したことで雑菌の繁殖を抑え抗菌します。素早くしっかりと固まります。
材質ベントナイト
1セット(7L×2個)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クニミネ工業クニスリーブTP
非加硫ブチルゴムにベントナイトの効果をプラスした今までにない止水材。 止水性能 膨潤によりコンパウンドが微細な空隙を充填しゲル化して不透水層を形成。 閉塞速度 空隙を速やかに閉塞する。(2倍に達する日数約3日)。 高耐久性 主成分のベントナイトは天然無機鉱物であるため、劣化がなく半永久的に優れた止水効果を発揮。
用途配管・角ダクト貫通部の止水など 長さ(mm)5000 幅(mm)30 厚さ(mm)3
1箱(5m×4本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

クニミネ工業クニシールパテXL
ベントナイト止水材の簡単ガン打ちタイプ。 止水効果抜群の定形タイプ打継部用止水材クニシールABに流動性を持たせた、不定形タイプのベントナイト止水材です。 粘着緑で設置面に貼り付き、溶剤の揮発後は定形型クニシールに近い柔軟性になります。 水との接触により体積比で3倍程度に膨潤して、止水性を発揮します。
用途補修・クニシールABとの併用・貫通孔の止水など 容量(mL)330
1箱(330cc×30本)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

マグナアロイアンドリサーチ熱放散性断熱ペーストマグナ 904 450GM jAR
熱放散性断熱ペーストMAGNA 904 450gm jar
容器仕様ポリ容器 形態ペースト状 危険物の類別非危険物 材質規格ベンナイト
1缶(0.45kg)
7,898 税込8,688
欠品中

クニミネ工業クニシール外付
止水効果抜群のベントナイトと特殊改質アスファルトとのハイブリッド化及び強度補強芯材の採用により外付けタイプの高性能止水を実現。 アルカリ可溶フィルムを保護層として採用。 そのため、生コン打設側のフィルムを剥がす工程がなくなりました。
用途コンクリート打継部止水材 長さ(mm)5000 厚さ(mm)2.5
1箱(5m×4本)
33,980 税込37,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。※本商品は、発がん性物資が含まれていないため、リスクアセスメント非該当品です。。【特徴】。 ・幅広いpH域で凝集処理が可能です。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。 ・低濃度排水にも対応出来るようカスタマイズした製品です。 ・リスクアセスメント非該当製品のため使用記録を残す必要がありません。
用途土木工事濁水・ベントナイト泥水・バレル研磨排水・ガラス研磨排水・油含有排水・セメント・モルタル排水・界面活性剤含有排水・水性塗料含有排水・電着塗装排水・セラミックス含有排水 主成分炭酸カルシウム 使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g)※高濃度の場合は要調整 保管環境直射日光を避け湿度の低い暗所にて保管下さい。 危険物の類別非危険物 作業手順1.排水に対して規定量を粉末のまま添加する。2.3分程度撹拌する。3.清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。 性状粉末凝集剤 関連資料使用説明書(0.67MB)
1個(1kg)ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クニミネ工業クニシール AB-2505
アスファルトの粘着性・不透水性とベントナイトの自己シール性を併せ持っています。 膨潤スピートが抑制されていますので、施工後コンクリート打設までの冠水も問題ありません。 半永久的に優れた止水効果を発揮します。 管周りやH鋼廻り等の止水にも効果的です。 補強芯材により施工時などの伸び、ダレを防止。
用途コンクリート打継部(水平面、垂直面)、H鋼廻り、スリーブ管廻り、スラブ部分等 長さ(mm)5000 幅(mm)25 厚さ(mm)5
1箱(5m×4本)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

24時間ニオイ菌をパワフル抗菌、1日中ず~っと消臭! ガッチリ固まる鉱物製の猫砂。消臭・抗菌力がパワーアップ。 オシッコやウンチのニオイを瞬間強力消臭。 さらに時間とともに発生するアンモニア臭も長時間抑制。 オシッコやウンチのイヤなニオイをさわやかな香りに変える独自のハーモナイズド技術採用。 猫が大好きなハーブの香りをブレンド、嫌がらずに落ち着いて排泄できます。 粉が舞いにくいので、お部屋が清潔に保てます。
質量(g)3930 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×380×50 表示成分ベントナイト、消臭・抗菌剤、香料
1箱(5L)
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PELICAN(ペリカン)薬用石けんForBack 135g
めざせ、ビーナスのうしろ姿。にきびの原因となる、古い角質や余分な皮脂を取り除き、毛穴づまりを防ぎます。毛穴づまりをOFFした後は、二つの有効成分で殺菌し、ニキビを防ぎます。ベントナイトはベールのような皮膜形成効果を持つといわれ、お肌のうるおいを守って洗いあげます。バーバル・シトラスの香り。デコルテやフェイスラインなどのニキビを防ぐ時にもお使いいただけます
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×130 内容量(g)135 アズワン品番64-1223-77
1個
479 税込527
13日以内出荷

ペリカン石鹸アトフリーナ
アトピー肌のペリカン石鹸の女性が「 本当に自分に合う石鹸を開発しよう!」と思い立ち作った石鹸。ベースの石鹸素地や成分も自ら選定し、低刺激で洗い上がりしっとり、「毎日使いたいと思える石鹸」にこだわって作りました。 グリチルリチン酸ジカリウム、コンフリーエキス、シソエキスでかゆみ、赤みの原因である炎症にアプローチ。 お肌の上にうるおいヴェールを作るベントナイトとセラミドでお肌を潤します。 アレルギーテスト済み、スティンギングテスト済み。 きめの細かい、もっちりとした優しい泡を作り、手を使ってこすらずに優しく洗います。 ぬるめのお湯で、石鹸が残らないようにしっかり流します。
1個(100g)
659 税込725
11日以内出荷

洗濯洗剤 柔軟剤配合 粉末タイプ モノタロウ 動画あり
柔軟剤入りのため、やわらかく洗いあがります。 計量スプーン付(約30g) 無リン
用途綿、麻、合成繊維 <使用量の目安> 30L…25g 40L…33g 45L…38g 55L…46g 商品タイプ本体 成分硫酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、珪酸ナトリウム、ベントナイト、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、藍粒子、赤粒子、サチライシン、蛍光増白剤、香料 形状粉末 タイプ業務用 液性弱アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(1kg)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
耐熱温度(℃)1100 成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(100g)
1,398 税込1,538
当日出荷