589件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
23,200 税込25,520
当日出荷

ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。 ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。 さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。 STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。 仮設工業会認定品
質量(kg)0.77(1個) 規格(社)仮設工業会認定品
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.75 規格仮設工業会認定品 表面処理(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキ ベース寸法(mm)120角 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプベース
ワンタッチで設置完了アルミ製万力ベース BMOフィッシングギア「極み」シリーズのアタッチメント対応 万力タイプのベースなので工具を使わずボートのブルワークなどに取付け、取り外しができます。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメントを装着してフィッシングスペースを自由にカスタムすることができます
材質【万力部】アルミ 取付板厚(mm)~75
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SCM440 表面処理黒染め 熱処理(本体)焼入HRC30±3、(可動体)焼入HRC50±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。 設置面の小さな凹凸にも対応。 S曲げ加工が不要。
材質/仕上ステンレス製 付属品取付ビス(M4SUS)・AYプラグ(M5SUS) 穴径(Φmm)8.5(コンクリート)
1箱(10個)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプベース
取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースです。取付対応板厚が「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。
取付可能板厚(mm)~75 取付方向縦付け/横付け 材質アルミ/ステンレス/樹脂
1個
7,088 税込7,797
8日以内出荷


1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1個
849 税込934
10日以内出荷

1組
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質鉄(ユニクロームメッキ仕上げ) トラスコ品番740-4999 寸法(mm)90×90×3厚 質量(kg)1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
37,980 税込41,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。マグネット付きのロッドスタンドベースと、このスタンドベースを固定する省スペース型のクランプからなります。
1個
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンクランプベース
頑丈・シンプルで使いやすい。ステンレス製万力ベース。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズアタッチメント対応。 錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースです。 L型のネジを回して万力を締め込み船縁へ取り付けます。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアテッチメントを装着してフィッシングスペースを自由にカスタムすることができます。
取付板厚(mm)~85
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大88mmの厚さの作業台の端に取付け可能です。傷をつけずすべらないネオプレン製ベースパッドで、きわめて高い安全性。 300型標準型ベースまたは305型低背型ベース用、ネジ切り付き。ベース取付け用に3組のネジ付き。
TGK品番0990-55-01-04 型式311型 質量(kg)1
1台
15,900 税込17,490
6日以内出荷

GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。スクエアクランプベースはフォークリフトの角柱部分などに取り付けが可能なベースパーツです。取り付け箇所の幅に併せてサイズを選ぶことができます。
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ2.25インチボール
1個
24,980 税込27,478
92日以内出荷


種類ベンチバイス 最大口開き(mm)54 口幅(mm)65 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525WK-65
1個
32,400 税込35,640
翌日出荷


GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。スクエアクランプベースはフォークリフトの角柱部分などに取り付けが可能なベースパーツです。取り付け箇所の幅に併せてサイズを選ぶことができます。
仕様その他 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1.5インチボール タイプセット
1個
12,980 税込14,278
92日以内出荷

GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。スクエアクランプベースはフォークリフトの角柱部分などに取り付けが可能なベースパーツです。取り付け箇所の幅に併せてサイズを選ぶことができます。
仕様その他 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1.5インチボール タイプセット
1個
9,898 税込10,888
92日以内出荷

GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。スクエアクランプベースはフォークリフトの角柱部分などに取り付けが可能なベースパーツです。取り付け箇所の幅に併せてサイズを選ぶことができます。
仕様その他 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1.5インチボール タイプセット
1個
13,980 税込15,378
92日以内出荷

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。高さを調整できるラチェットクランプです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1袋
9,598 税込10,558
欠品中
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプベース用ソケット(SSベース)
BMOフィッシングギア「極み」アタッチメント対応。 コンパクト取付ベースとして使える。 クランプベース・ステップレールベースにセット可能な樹脂製のソケットベースです。 クランプベース用のパーツとしてだけでなく、本製品のみでBMOフィッシングギアの取り付けベースとしてもご使用いただけます。
材質樹脂 ベース寸法(mm)62×44 ねじ穴間隔(mm)45 ねじ穴(Φmm)6.2
1個
929 税込1,022
10日以内出荷

GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。U字クランプベースは主にオートバイのハンドルなど、丸パイプへの取り付けに使われるベースパーツです。U字ボルトをナイロンナットで締め付けるだけのシンプルな構造ながら確実に固定することができます。
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1.5インチボール
1個
9,998 税込10,998
92日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプベース(800レールセット)
取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースが付属したレールシステムです。ワカサギリール台や魚探マウントなどの各種アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することで、釣り座周りを自分好みに整える事が可能です。一概にレンタルボートといっても船縁の形は様々です。本レールシステムはレンタルボートの縁に合わせて横付けでき、取付対応板厚も「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。
材質(レール)アルミ レール長さ(mm)800 ベースクランプベース 取付可能板厚(mm)~75 取付方向横付け 材質アルミ/ステンレス/樹脂
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。高さを調整できるラチェットクランプです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
1袋
24,980 税込27,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,077 税込1,185
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラウンドベースとU字クランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。U字クランプベースは直径 8~22mmのパイプ径をU字ボルトを使用して固定するクランプ式となります。ラウンドベース側には壁やテーブルに取り付ける為のネジ穴となっており、固定も可能。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定 付属品U字ボルト、スパナ、滑り止めシール×2、タッピングネジ(黒)×3、石膏ボードアンカー(クリア)×3 材質ナイロン、グラスファイバー、ステンレス 質量(g)214 / 【総質量】251 サイズ(inch)【ボールヘッド】1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×62.5×200 構成ラウンドベース1個、U字クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個 適合パイプ径(Φmm)8~22
1セット
4,098 税込4,508
4日以内出荷

クランプベース(800レールセット)を基幹としたボートワカサギ用のスペシャルパッケージです。リール台が2台付属した、シンプルでありながら、必要なものが揃ったセットです。ボートワカサギでの利用に適しています。ワカサギライブウェルホルダーの金具に取付可能なアッパータイプの魚探マウントを採用しているので、レール中央の目線の高さに魚探を設置できる。ステンレス製の浅型の広いトレイは磁石が付くため、小物と磁石を組み合わせれば滑落も防げます。リール台は好みに合わせて、上下、左右、前後の角度位置調節が可能です。
セット内容クランプベース(800レールセット)×1、ワカサギリール台(縦スライダーセット)×2、ワカサギライブウェルホルダー×1、ワカサギライブウェルネット×1、PS魚探マウント(アッパータイプ)×1、ワカサギレール用トレイ×1 材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム 取付【対応方向】水平(横方向)のみ 対応機種HE-68WB/PS-610C・II//PS-611CN・II/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など レール長さ(mm)800 取付可能板厚(mm)~75
1セット
53,980 税込59,378
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギクランプベース(960レールセット)
取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きのアルミ製万力ベースが付属したレールシステムです。ワカサギリール台や魚探マウントなどの各種アタッチメント(カスタムパーツ)を装着することで、釣り座周りを自分好みに整える事が可能です。一概にレンタルボートといっても船縁の形は様々です。本レールシステムはレンタルボートの縁に合わせて横付けでき、取付対応板厚も「75mm」までOKなので、船縁が外巻きのボート、ローボートより船縁の幅が広めな和船、内巻きの一般的な形状など、様々なレンタルボートに設置することが可能です。各種アタッチメント(カスタムパーツ)をゆったり装着できる960mmレールタイプです。
仕様●付属ベース:クランプベース●付属レール:アルミレール960mm●取付対応板厚:~75mm 材質アルミ/ステンレス/樹脂 取付方向横付け
1セット
20,980 税込23,078
8日以内出荷

U字クランプベース用のリペアスペーサーです。
仕様オプション/リペア 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック タイプベース
1個
659 税込725
92日以内出荷

万力で簡単に対象物へ固定可能なワカサギ釣り用のリール台(たたき台)です。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。85mmまでの板厚に対応しており、高さ調節調節用にアームを可動させることができるので、ワカサギ桟橋にピッタリです。リール台の前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単に前後の位置を変更することが可能になりました。また、本体シャフト部分のノブネジを緩めることで、首振り角度を調節することが出来ます。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。
ベースステンクランプベース 材質リール台:アルミ/樹脂/スポンジ、万力:ステンレス 寸法(mm)リール台:208×112 有効寸法(mm)リール台:200×99 可動範囲(mm)リール台:200(中心から前69/後ろ69) 取付可能板厚(mm)万力:~85 アームエクステンドアーム(ギア/ギア)150mmタイプ
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。マグネット付きのロッドスタンドベースと、このスタンドベースを固定する省スペース型のクランプからなります。
1個
1,798 税込1,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)