24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース配管のとき、壁面への押さえとして使用
長さ(mm)83 幅(mm)15 材質ステンレス 高さ(mm)25 釘穴(mm)Φ4
1個
119 税込131
欠品中


1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159 税込175
翌日出荷


10Aペアホース用サドルバンド
材質ステンレス 穴サイズ(mm)ビス:4 適合ホースSPH10W、BRK10W
1個
78 税込86
当日出荷

1個
84 税込92
当日出荷

ホースバンド クリップ式 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
72 税込79
当日出荷

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途ホース配管のとき、壁面への押さえとして使用 材質ステンレス 高さ(mm)16 穴径(Φmm)(釘穴径)4 アズワン品番64-6509-22
1個
119 税込131
4日以内出荷

柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用 材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層 ベージュ 圧力0.3Mpa以下 最小曲げ半径(mm)120 使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースクランプ モノタロウ 動画あり
破壊トルク(Nm)4-4.6 材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ) バンド厚さ(mm)0.6 ボルト2面幅(mm)7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
159 税込175
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウ 動画あり
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。 材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C 表面処理亜鉛メッキ
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ三価クロメートメッキ 材質(バンド)炭素工具鋼
1個ほか
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

プラスチック樹脂製のホースクリップ。 樹脂製の為、錆が生じず、耐アルカリ性・耐油性・耐塩水性に優れています。 再使用可能。
材質プラスチック樹脂
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TACエコダクト 東拓工業 動画あり
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。 材質特殊配合エラストマー 半透明 使用温度範囲(℃)-20~50 使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む) 特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー 表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
179 税込197
翌日出荷

タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。 接続には4134-13×20、413-411-13、413-421-13、413-426-13、413-427-13巻ペアホースと4135-13ペアホース用部品セットをご使用ください。 取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 無極性 一人施工用フック棒付き バンド付き
材質PPS、ステンレス タイプS・L兼用 取付穴径(Φmm)32 取付厚(mm)15以下の浴槽用 アズワン品番64-6509-17
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。 接続には413-421-10巻ペアホースをご使用ください。 取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 無極性 一人施工用フック棒付き バンド付き
材質PPS、ステンレス 適合10A タイプペアホース・S・L兼用 取付穴径(Φmm)32 取付厚(mm)15以下の浴槽用 アズワン品番64-6509-18
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷