Milex ペッサリーは、毒性のない医療用シリコーン製です。化学的に安定で、生体に無害であり、長期間安全に安心して使用できます。また、オートクレーブ滅菌ができますので、清潔にすることができます。通常、リング、サポートリング、ノブ付きリングは軽度(ステージ I 及び II)の骨盤臓器脱に適しています。ノブ付きリングは腹圧性尿失禁の予防にも使用されます。ステージ II 及び III の骨盤臓器脱でリングタイプがフィットしない場合は、ドーナツやゲルホーンが次の候補となります。ステージ III 及び IV の骨盤臓器脱や他のペッサリーがうまくフィットしない場合は、キューブが次の候補となります。穴なしが基本ですが穴ありタイプもあります。そして、キューブが保持できない場合はタンデムキューブが次の手段となります。ペッサリーの選択は、トライ&エラーが原則です。フィッティングにより患者様に合った最適なものをお選びください。
仕様●外径:57mm(キューブ面直径)
アズワン品番65-8734-60
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
Milex ペッサリーは、毒性のない医療用シリコーン製です。化学的に安定で、生体に無害であり、長期間安全に安心して使用できます。また、オートクレーブ滅菌ができますので、清潔にすることができます。通常、リング、サポートリング、ノブ付きリングは軽度(ステージ I 及び II)の骨盤臓器脱に適しています。ノブ付きリングは腹圧性尿失禁の予防にも使用されます。ステージ II 及び III の骨盤臓器脱でリングタイプがフィットしない場合は、ドーナツやゲルホーンが次の候補となります。ステージ III 及び IV の骨盤臓器脱や他のペッサリーがうまくフィットしない場合は、キューブが次の候補となります。穴なしが基本ですが穴ありタイプもあります。そして、キューブが保持できない場合はタンデムキューブが次の手段となります。ペッサリーの選択は、トライ&エラーが原則です。フィッティングにより患者様に合った最適なものをお選びください。
親水性ポリマーを使用した子宮頸管拡張器です。
頸管の軟化にも使用できます。
γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00074000009
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法一般医療機器
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
Milex ペッサリーは、毒性のない医療用シリコーン製です。化学的に安定で、生体に無害であり、長期間安全に安心して使用できます。また、オートクレーブ滅菌ができますので、清潔にすることができます。通常、リング、サポートリング、ノブ付きリングは軽度(ステージ I 及び II)の骨盤臓器脱に適しています。ノブ付きリングは腹圧性尿失禁の予防にも使用されます。ステージ II 及び III の骨盤臓器脱でリングタイプがフィットしない場合は、ドーナツやゲルホーンが次の候補となります。ステージ III 及び IV の骨盤臓器脱や他のペッサリーがうまくフィットしない場合は、キューブが次の候補となります。穴なしが基本ですが穴ありタイプもあります。そして、キューブが保持できない場合はタンデムキューブが次の手段となります。ペッサリーの選択は、トライ&エラーが原則です。フィッティングにより患者様に合った最適なものをお選びください。
仕様●外径:38mm(キューブ面直径)
アズワン品番65-8734-56
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
Milex ペッサリーは、毒性のない医療用シリコーン製です。化学的に安定で、生体に無害であり、長期間安全に安心して使用できます。また、オートクレーブ滅菌ができますので、清潔にすることができます。通常、リング、サポートリング、ノブ付きリングは軽度(ステージ I 及び II)の骨盤臓器脱に適しています。ノブ付きリングは腹圧性尿失禁の予防にも使用されます。ステージ II 及び III の骨盤臓器脱でリングタイプがフィットしない場合は、ドーナツやゲルホーンが次の候補となります。ステージ III 及び IV の骨盤臓器脱や他のペッサリーがうまくフィットしない場合は、キューブが次の候補となります。穴なしが基本ですが穴ありタイプもあります。そして、キューブが保持できない場合はタンデムキューブが次の手段となります。ペッサリーの選択は、トライ&エラーが原則です。フィッティングにより患者様に合った最適なものをお選びください。
Milex ペッサリーは、毒性のない医療用シリコーン製です。化学的に安定で、生体に無害であり、長期間安全に安心して使用できます。また、オートクレーブ滅菌ができますので、清潔にすることができます。通常、リング、サポートリング、ノブ付きリングは軽度(ステージ I 及び II)の骨盤臓器脱に適しています。ノブ付きリングは腹圧性尿失禁の予防にも使用されます。ステージ II 及び III の骨盤臓器脱でリングタイプがフィットしない場合は、ドーナツやゲルホーンが次の候補となります。ステージ III 及び IV の骨盤臓器脱や他のペッサリーがうまくフィットしない場合は、キューブが次の候補となります。穴なしが基本ですが穴ありタイプもあります。そして、キューブが保持できない場合はタンデムキューブが次の手段となります。ペッサリーの選択は、トライ&エラーが原則です。フィッティングにより患者様に合った最適なものをお選びください。
仕様●外径:44mm(キューブ面直径)
アズワン品番65-8734-58
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
軸部にコシがあるため挿入が容易です。
電子線滅菌済。
材質シリコーンゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00051000005
松吉医科器械コード20-2730-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(6本)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
履き心地の良い不織布製のショーツとパンツです。
色ホワイト
材質不織布
サイズフリー
松吉医科器械コード23-7443-00
1式(100袋)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
シリコーンゴム製の子宮頸管拡張器。
EOG滅菌済。
容量(mL)100
タイプディスク型
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X00007000005
松吉医科器械コード20-2731-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。
煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016
医薬品医療機器等法一般医療機器
自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)
材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム
適合塩ビ管VP20・VP25用DV30(継手VP20・VP25用DV30)
静圧(Pa)機内:-850
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮
ブレーキオイルの節約
清掃時間の短縮
セット内容ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口)
危険物の類別非危険物
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード