102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,750 税込1,925
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ19mm×66m 厚さ(μm)70 アズワン品番1-2678-02
1個
3,030 税込3,333
当日出荷

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用 伸び(%)93 引張強度(N/25mm)212.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。 使用温度範囲(℃)-30~120 基材厚さ(mm)0.025 引張強度(N/25mm)151 引張強度(N/19mm:参考値)115
1巻ほか
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 破壊電圧(kV)6
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

NO.31C#25 【オーダー】 ポリエステル粘着テープ NO.31C#25 日東電工 カスタマイズ可
電気絶縁性に優れています。 寸法安定性に優れています。 耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用 引張強度89N/19mm 伸び(%)118 主な用途電気絶縁用 電食係数1 巻芯径(Φmm)75 引きはがし粘着力(N/19mm)5.2 破壊電圧(kV)8 サービス分類オーダー・加工
1巻
350 税込385
欠品中

PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。 食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。 ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
1巻ほか
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

No.631S #25 【オーダー】 ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所 カスタマイズ可
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 粘着力(N/25mm)12.26 破壊電圧(kV)6 サービス分類オーダー・加工
1巻
133 税込146
3日以内出荷

耐薬品性・耐溶剤性に優れています。再剥離しても糊残りがほとんどありません。
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止、電気絶縁用、マスキング用、シリコーン部材の固定。 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基材に再生PET繊維(40%)を使用した資源の再利用タイプの半透明タイプのクロステープです。 基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。 クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。 もちろん耐水性に優れ、スチロールケースなどの梱包にも最適です。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包 伸度(%)29 タック(ボールNo.)15 保持力(mm)0.2 引張強度(N/25mm)99 引張強度(N/10mm)39.6 展開力(N/10mm)18 展開力(N/25mm)4.5 グリーン購入法適合
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)TSパラペットテープ
塗膜防水のパラペットの水切り施工に パラペットのアゴに貼って簡便に水切りが施工できる! 半透明で出し幅の見切りが付けやすい
材質PET樹脂 幅(mm)50、接着(穴あき部):約26 半透明 長さ(m)50
1巻
8,998 税込9,898
翌々日出荷

耐熱性、絶縁性に優れています。端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。UL規格認定品です。File No. E56086。UL温度定格130℃
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定等。 基材ポリエステルフィルム テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.03 粘着剤アクリル系 伸び(%)80 引張強度(N/25mm)39.2 粘着力(N/25mm)8.58 取得規格UL温度定格130℃ RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、絶縁性
1巻
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。 伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 破壊電圧(kV)6
1巻
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

結束や梱包に最適な耐候性に優れた平状テープです。
用途一般荷造りの結束、苗木・材木などの結束、装飾・応援用のポンポンの製作に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

非常に薄い絶縁テープです。熱硬化することで強固に接着が可能です。
用途狭いスペースの絶縁に。 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/10mm)21 定格温度(℃)130
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ホコリもペットの抜け毛もしっかりとれる、洋服専用のエキスパート。テープも段差ミシン目入りで、カットしやすく便利。 テープの端は粘着加工をしていないので、めくりやすくなっています。
用途洋服用 テープ幅(mm)100 トラスコ品番382-7712 質量(g)130 巻数50周 巻芯径(Φmm)45 アズワン品番1-9877-11 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプスペアテープ 適合用途衣類用
1袋(2巻)
399 税込439
当日出荷

極薄タイプのフッ素樹脂フィルム粘着テープです。電気絶縁性に優れています。スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です。粘着剤を着色しています。
用途ワイヤー、ケーブルの結束に。絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に。 厚さ(mm)0.04 長さ(m)5 特性電気絶縁性
1個
438 税込482
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用 伸び(%)80 引張強度(N/25mm)218.2 破壊電圧(kV)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
249 税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用 種別厚手両面テープ 厚さ超厚手 タック(ボールNo.)32以上 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])34.3[3.5] 主なワークパーツ
1巻ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粗面に使用できる厚手タイプ。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用 伸び(%)92 主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用 引張強度(N/25mm)201.62 破壊電圧(kV)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

凹凸のある表面でもしっかり取れるすじ塗り粘着テープです。ペットの抜け毛もしっかり取れる強粘着タイプです。クッキリテープ採用です。
用途粘着クリーナー。 テープ幅(mm)80 巻芯径(Φmm)38 トラスコ品番382-7658 材質(テープ)特殊粘着加工紙・紙管(オレンジライン)ポリプロピレン(PP) 質量(g)184 巻数70周 本体サイズ(mm)幅110×長さ200 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプスペアテープ 適合用途リビング・寝室用
1パック(2巻)
549 税込604
当日出荷

ホコリもペットの抜け毛もしっかりとれる、洋服専用のエキスパート。テープも段差ミシン目入りで、カットしやすく便利。 テープの端は粘着加工をしていないのでめくりやすくなっています。
用途洋服用 全長(mm)246 アズワン品番1-9877-01 仕様特殊スジ塗工・両サイドドライエッジ加工・ケース付 トラスコ品番382-7704 材質テープ:特殊粘着加工紙・紙管 テープ幅(mm)100 巻数50周 巻芯径(Φmm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 適合用途衣類用
1個
399 税込439
当日出荷

粗面に使用できる厚手タイプ。 No.711より少し薄手になります。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 厚さ厚手 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

凹凸のある表面でもしっかり取れるすじ塗り粘着テープです。ペットの抜け毛もしっかり取れる強粘着タイプです。クッキリテープ採用です。
用途粘着クリーナー。 付属品テープ1本 材質(シャフト)防錆処理鉄線(クロムメッキ)(グリップ・テープ受け・ケース)ポリプロピレン(PP)(テープ)特殊粘着加工紙・紙管(オレンジライン)ポリプロピレン(PP) テープ幅(mm)80 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×110×70 巻芯径(Φmm)38 巻数90周 トラスコ品番382-7615 質量(g)210 商品タイプ本体 適合用途リビング・寝室用
1本
799 税込879
当日出荷

めくり口がくっきり見えスパッと切れるオレンジライン。強弱のダブル粘着加工でフローリングはスイスイ、カーペットはグイグイゴミを取ります。 フローリング、カーペット、タタミ、ビニール床の髪の毛・ペットの毛・食べこぼし・ホコリとりに。転がす方向がわかる矢印印刷入り。 テープの端は粘着加工していないので、めくりやすく手が汚れません。
トラスコ品番836-4623 材質紙、合成ゴム系粘着剤、ポリプロピレン 幅(cm)約16
1袋(3巻)
1,198 税込1,318
当日出荷


メイワパーツめくるんmini
クリアペット裏には両面テープ付。引っかけ穴を使用する場合は、後ろから立ち上げてご使用ください。
用途イベント日付表示、時間表示、金額表示、誕生日表示や誕生日会の装飾 文字内容0~9の数字 質量(g)約14(クリアペット含む・マグネットシート未使用の場合) 寸法(高さH×幅W)(mm)115×74(PET含む)、フック穴を出した状態:130×74
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホコリ、ペットの毛、タバコの煙等で汚れた室内の空気からエアコンを守るエアコン用フィルターです。 光触媒セラミックス使用で、抗菌より優れた制菌(菌が減少)効果を発揮。 消臭効果で臭いを吸着分解し、抗菌効果で菌の繁殖を抑えます。 取り付けも取り替えも簡単なフィルターです。 花粉タバコヤニペットの毛ダニ等のハウスダストを効率的に捕集します。 自由にカットして使えますので便利です。 取付テープ8片付き。 <取付け方法> ※取付け前にエアコンの吸気口まわり(格子部分)の汚れをふき取り、内部フィルターの掃除をしてください。 1. 取付テープを貼る エアコンの吸気口の周囲に取付テープを貼り付けてください(8ヶ所)。 取付け用テープは1cmごとにカットしてあります。 2. フィルターをカットする エアコンの吸気口のサイズに合わせてフィルターを切ってください。 3. フィルターを取付ける 取付テープの上にフィルターを重ねて、手で押さえながらフィルターを取り付けてください。 ※吹き出し口にフィルターが掛からないよう、ご注意ください。 ※吹き出し口がエアコン上面についてる場合も同様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
209 税込230
欠品中

自立ケース付きです。スパイクドット粘着なので細かいホコリ・ペットの抜け毛などしっかりキャッチします。めくり口がすぐわかる、スパッと切れるオレンジライン入りです。イライラ解消、ハイグレードタイプのコロコロです。テープ交換楽々仕様です。
用途カーペットのホコリ・抜毛とりに。カーペット用、布製ソファーなど テープ幅(mm)160 巻数40周 商品タイプ本体 適合用途カーペット用 トラスコ品番836-4717 材質シャフト:クロムメッキ/グリップ・ケース:ポリプロピレン(PP)、テープ:スパイクドット粘着加工紙、オレンジライン:ポリプロピレン(PP) 質量(g)315 2018年トラスコ掲載ページ9 0327
1本
989 税込1,088
当日出荷

ワゴンモールがカーペットへ簡単に固定できます。 カーペットにくい込み易い形状ですから、強力に固定できます。 粘着テープ部分は基材レスタイプですからワゴンモールの浮き上がりがほとんどありません。 長尺タイプは好きな長さに切って使用できます。
仕様貼付け数(ワゴンモール)全長2m:5ヶ所、全長1m:3ヶ所 寸法(mm)幅20×長さ100×厚さ2
1セット(30枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

寸法H(mm)12 寸法B(mm)54 寸法b1(mm)18 寸法b2(mm)4.5 寸法h(mm)8 適合ケーブル【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル 耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自立ケース付きです。スパイクドット粘着なので細かいホコリ・ペットの抜け毛などしっかりキャッチします。めくり口がすぐわかる、スパッと切れるオレンジライン入りです。イライラ解消、ハイグレードタイプのコロコロです。テープ交換楽々仕様です。
用途カーペットのホコリ・抜毛とりに。カーペット用、布製ソファーなど テープ幅(mm)160 巻数40周 商品タイプ本体 適合用途カーペット用 トラスコ品番836-4718 材質シャフト:クロムメッキ/グリップ・ケース:ポリプロピレン(PP)、テープ:スパイクドット粘着加工紙、オレンジライン:ポリプロピレン(PP) 質量(g)395 2018年トラスコ掲載ページ9 0327
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

フローリング、カーペット、タタミ、ビニール床の髪の毛、ペットの毛、食べこぼし、ホコリが取れる強弱のダブル粘着加工でフローリングではスイスイ、カーペットではグイグイグイお掃除できる転がす方向がわかる矢印印刷テープの端は粘着加工していないので、めくりやすく、手がよごれない
材質基材:紙、合成ゴム系粘着剤 外形寸法(cm)約幅16×30周巻
1袋(3巻)
699 税込769
当日出荷

より細かくなったスジ塗りで、粘着力が大幅UP(メーカー比)の超強粘着タイプです。花粉、髪の毛、ペットの毛、ほこり、ダニ、糸くずをしっかりキャッチします。各社共通サイズです。本体テープには、「めくり口」や「回転方向」が分かるよう印字されているので、なかなかめくれずにイライラすることがありません。70周巻きの4本セットです。
用途カーペット用 仕様70周×4P 材質テープ:粘着加工紙 寸法(mm)160×50×50H 質量(g)530 商品タイプ超強粘スペア 適合用途カーペット
1個(4巻)
649 税込714
当日出荷

毛布、ペット用毛布、こたつ敷き、カバー、はんてんなどのふちどりや補修にお使いいただける補修テープ
用途毛布、ボア、フリース、ネル、コールテンなどの起毛素材 寸法(幅Wmm×長さLm)約38×2 材質ポリエステル 100%
1パック
特価
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リンテックコマース強さ10倍障子紙
強さ最上級、衝撃強度が10倍強い障子紙です。人が乗っても破れない強さ!。ペットのいたずらにも安心です!
用途破れにくいので、ペットのいたずら対策に!糊・両面テープどちらでもお貼りいただけます。 材質パルプ(15%)、ポリプロピレン(80%)、バインダー(5%)、蛍光材配合 縦(cm)94 横(cm)360 タイプ1枚貼り 使用の目安障子2枚分
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)