ペットが自由に出入りできる軟質材のフラップドアです。引戸にも取り付けが出来ます。遮蔽パネルでふさぐことができます。※注意: ペットにえさなどを使い、通れることを覚えさせて下さい。お子様がくぐらないようにして下さい。
材質ABS樹脂
開口寸法(mm)H260×W210
寸法(横×縦)(mm)250×345
適合扉厚(mm)28~40
4方向ロック機能(フリー、インオンリー、アウトオンリー、ロック)が付いた猫専用ペットドア。
用途猫対応(サイズガイドのC)
材質フレーム:プラスチック、フラップ:プラスチック
寸法(mm)(扉加工)W191×H184
外形寸法(mm)W209×H202
フレーム色アイボリー
開口寸法(mm)(有効)W158×160
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。
取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。
付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途中型犬対応(サイズガイドのM)
材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート
寸法(mm)(扉加工)W204×H331
外形寸法(mm)W228×H378
フレーム色ホワイト
開口寸法(mm)(有効)W178×H285
適合扉厚(mm)31~44
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
フレームの肉厚が薄いため、開き戸だけではなく引戸にも使用できます。2つに折れるフラップが、押し開ける際の衝撃を吸収し、尾尻の挟まり防止にもなります。フラップはマグネットで戻ります。
用途小型犬~中型犬向けペット用ドアです。
付属品なべ小ねじ M4×20 4本、なべ小ねじ M4×25 4本
材質フレーム/フラップ/目隠しパネル:ABS、ねじ隠し用キャップ:PP
サイズ中
適合扉厚(mm)28~36
網戸に取付けられる超軽量のペットドアです。マジック磁石がついているので、出入りのたびに確実に閉まります。
用途小型犬対応(サイズガイドのS)
材質プラスチック
寸法(mm)(扉加工)ヒンジの周りのみ
外形寸法(mm)W230×FW340×H420
フレーム色ライトグレー
開口寸法(mm)(有効)W185×FW280×H370
1セット
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。
取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。
付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途特大型犬対応(サイズガイドのL)
材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート
寸法(mm)(扉加工)W295×H428
外形寸法(mm)W316×H472
フレーム色ホワイト
開口寸法(mm)(有効)W266×H381
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
幅せま網戸でちょこっと換気。
高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。
コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。
網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。
工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340
材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。
取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。
付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途超大型犬対応(サイズガイドのXL)
材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート
寸法(mm)(扉加工)W411×H558
外形寸法(mm)W456×H605
フレーム色ホワイト
開口寸法(mm)(有効)W381×H508
1セット
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
制御盤等の点検、操作に便利です。
材質ポリカーポネート
丈夫なプロ仕様。2面ドア付きで、縦置き横置きOK。
足元が網すのこになっているので、清潔です。
サビが出にくいカチオン塗装です。
アジャスターで高さを微調整できます。
2面ドア付き
ドアは長面と短面にあるので、
置き場所を選ばず設置できます。
お掃除ラクラク
トレーとすのこは、長面と短面
どちらからも引き出せるので、簡単にお手入れできます。
2段積み重ねOK
積み重ねができるので、多頭飼いにも最適です。
コンパクトに収納
使わない時はコンパクトに折りたたむことができます。
アジャスターに別売の「キャスター4個セット」の取り付けもできます。
材質本体:スチール、トレー:ABS樹脂、アジャスター 軸部:スチール、アジャスター 台部:ナイロン
色ブラック
小型犬用の網戸ドア。網戸を開閉しなくてもこれがあればベランダやお外に出られます!。取付簡単、枠で網戸を挟み、ネジで止めるだけ!。磁石を内蔵していて磁力で自然に閉まります。
用途小型犬用
原材料AES樹脂、ネオジウム磁石、メタクリル樹脂、ネジ、ステンレスポリプロピレン
寸法(縦×横)(cm)開口部:24×22
1個
¥3,200
税込¥3,520
9日以内出荷
水をオシャレに備蓄できるドアストッパーバッグです。
2Lのペットボトルが2本入ります。合計4Kgでドアをストップ!
滑り止め加工でドアをしっかりストップし、砂や砂利で重量UPも。
使わないときは邪魔にならない場所で、インテリアの一部として置いていただき、
また、避難の際に重要な水などを玄関からすばやくそのまま持ち出せます。
ポケット付きで、いろいろ入って便利です!
モコモコ感を出すと麻袋の雰囲気UPでオススメです!
レジ袋などを詰めると、災害時にも役に立ちます。
材質麻
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×11×50
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属
材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
場所に合わせて、幅調節ラクラク。中型犬まで対応のハイタイプ登場!
使いやすい床に置くだけのタイプなので、どこでも手軽に間仕切りができます。
ドア付きなので、またがず通れます。側面パネルが動き幅調節できるので、しっかりと間仕切りできます。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
仕様オートクローズ、オートロック、横からのすりぬけ防止
適合小型犬・中型犬
材質天然木、スチール、ポリプロピレン、他
色ブラウン
使用の目安3~20kg
電気ペットウォーマー PWシリーズペットボトル350mlサイズが全段で加温できます。
蛍光灯:無し・温度制御:各段独立自動方式・安全装置:過熱防止機能。
材質HIPS樹脂・ポリカーボ樹脂・ボンデ鋼板・アルミ・ガラス
電源(V)単相100
インテリア性の高いペット用ゲートです。つっぱりタイプでペットに出入りさせたくない場所に設置できます。扉を開いた時のロック機能付きで、開ききると戻らず、その場所で止まります。拡張パーツで最大90cmまで対応できます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、ナイロン、ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)4600
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
PET樹脂の衝撃強度はアクリルの約4倍で、倒れても割れにくい透明プラスチックです自己消火性で燃えにくい、燃焼しても有毒ガスが発生しない、安心安全な素材ですアルコール除菌も可能です頭上までカバーする高さ(650mm)と安定する厚み(5mm)で設計自立用の脚は相欠きでのはめ込みで1人でも簡単に組み立てができます
寸法(奥行D×高さH)(mm)【自立用脚パーツ】300×150(2個付属)
公差(mm)±1(寸法)
材質PET樹脂(透明)
高さ(mm)650
板厚(mm)5
明かりとり用の部材です。
材質強化スチロール
タイプ挟み込み
外径(Φmm)104×104
開口寸法(mm)92×92
ドア厚(mm)30~36
用途物入れ、ペット小屋のドアや戸の内締まり、防犯金具や締まり金具として、また道具箱等のふたの留め金具として使用して下さい。
材質/仕上鉄/焼付塗装
色黒
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
ドアの上や横に挟むだけの簡単設置!。換気やペットの行き来など、ドアを少し開けておきたいときドアに挟むだけで簡単に設置できます。ドアの開き具合も調整できます。両手がふさがっている状態で、頻繁に出入りするドアに便利です。
用途ドアを少しだけ開けたままにしたいときに。
材質熱可塑性エラストマー樹脂
寸法(mm)75×75×20
使用範囲ドア厚 約15~45mm以内
アズワン品番64-5076-61
1パック(2個)
¥859
税込¥945
当日出荷
メーカー製品である『MYWET 除菌シート350枚本体』の詰め替え用製品です。シートも加工も日本製(高知産)です。アルコールのみならず、新型コロナウイルスに対して有効と判断された塩化ベンザルコニウム0.05%が配合されています。ウエットシートなので、消毒剤の吸入毒性の危険がありません。しっかり保水の厚手シートを採用しているので、よれずに拭ききることができます。感染症対策や防災対策に最適な商品となっています。本体の使用後にご使用ください。
用途感染症対策や防災対策に。衛生レベル向上に。ドアノブ、スイッチ、手すり、テーブル、イス、カート、買い物かごの除菌に。店舗、公共施設の衛生管理に。ペットのお世話のときに。介護の時に。スプレータイプの使えないところに。飲食店、幼稚園、公共施設など、あらゆる場所でのご使用に。
仕様塩化ベンザルコニウム濃度(%):0.05
成分アルコール、塩化ベンザルコニウム
シートサイズ(mm)160×170
本体サイズ(mm)150×150×160
入数350枚
商品タイプ詰替
効果除菌
繰り返し・詰め替え対応
1袋(350枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
いたずら防止、ドアレバーのロックに!。お子さまによるドアの開閉を防止します。ドアに指をはさむ事故を防止します。ペットがドアを開けて脱走するのを防止します。裏面が両面テープのため、簡単に取り付けができます。両面テープ貼り付け済み。3ボタン式ロックで、お子さまの誤施錠を防ぎます。保護者の方には簡単にロック解除ができます。"
用途ドアレバーをロックしてお子様のいたずらや事故、ケガなどを予防します。
材質本体/ABS、両面テープ/アクリル系粘着剤
長さ(mm)125
幅(mm)40
奥行(mm)75
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に
付属品充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル
質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない)
タンク容量(L)8
圧力低圧
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271
ホース長さ(m)1.8
機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)2.25
使用ホース低圧フレキシブルホース
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間最大15
最大吐出水量(L/min)2
1台
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
フタがフラットなので簡易テーブルとして使用できます。行楽やアウトドアに最適。フタが外せてお手入れ簡単。ショルダーベルト付。500mlペットボトルボトル(縦置き)11本。もしくは350mlペットボトル(横置き)22本収納。
仕様【体積(フタ含む)】13.5L
材質本体・蓋・ハンドル・バックル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
サイズ14
質量(g)1400
容量(L)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×270×280
保冷効力(℃)13以下(JIS)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
丸かんが90°毎にストップして確実に掛け外しできます。
美しくさびにくい高級ステンレス(SUS-304)製です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/研磨仕上げ
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
フタがフラットなので簡易テーブルとして使用できます。行楽やアウトドアに最適。フタが外せてお手入れ簡単。ショルダーベルト付。500mlペットボトル(縦置き)17本収納。もしくは350mlペットボトル(横置き)36本収納。
仕様【体積(フタ含む)】24.5L
材質本体・蓋・ハンドル・バックル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
色マットブルー
サイズ25
質量(g)2200
容量(L)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×300×320
保冷効力(℃)11.5以下(JIS)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
クイック除菌。細菌だけでなくウィルスも除去。金属、プラスチック、布製品にも使用可能
用途子ども用品(おもちゃ・マット・おまる・おむつ用ゴミ箱・ベビーカー・チャイルドシート)、ペット用品(おもちゃ・皿・トイレ・キャリー・ゲージ)のプラスチック素材やステンレスなどの金属素材の除菌。電気製品・ファックスなどのプラスチック素材やステンレスなどの金属素材の除菌。ドアノブ・手すり・ガラス・畳・机の除菌。ベッドや枕などの寝具、ソファ、クッション、カーテン、布製ぬいぐるみ、スリッパの内側・スニーカーの内側、カーペットの除菌
成分発酵エタノール、クエン酸ナトリウム、乳酸、精製水
使用方法ティッシュペーパーや乾いた布などにスプレーして拭く。その後二度拭きは不要。約20cm離して、対象物が濡れる程度にスプレーし、そのまま乾かす。
種別除菌剤
シリーズファミリーガード
本体サイズ(mm)102(W)×204(H)×57(D)
香りフレッシュフローラル
使用場所リビング・寝室
商品タイプ本体
効果除菌
繰り返し・詰め替え対応
1個(400mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
極細HDMIケーブルです。
4K(30Hz)に対応しています。
ケーブル直径は3.2mmです。
プラグは金メッキ加工です。
アルミ2重シールドを採用しました。
ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。
端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。
旅行やアウトドア使用に最適です。
部屋から部屋にケーブルを這わす際に通しやすいです。
カーペット下や部屋隅にケーブルを這わす際に出っ張りがありません。
プラグ金メッキ
シールドアルミ2重シールド
ケーブル長(cm)約100
ケーブル径(Φmm)3.2
ケーブル種類スリムケーブル、L型
変換タイプオス-オス
水道水に混ぜるだけで簡単に微酸性の次亜塩素酸水が作れる生成パウダーです。生成された微酸性の次亜塩素酸水はウイルスや菌や強力除菌する効果と強力な消臭効果があります。人にやさしい微酸性ですので肌への負担や刺激も少なく、お子様やペットのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。使い方は簡単!水道水500mlにジアジロー1包混ぜることで濃度100ppmの微酸性次亜塩素水が作れます。水道水の量で濃度を調整することで、あらゆる場面にご使用いただけます。ウイルスや菌を強力除菌!。瞬間消臭・強力消臭!。長期保存ができる!。人にやさしい微酸性!。コンパクトなので保管場所に困らない!
用途ウイルスや菌のなどの除菌。お子様のおもちゃ、ペット用品、キッチン、テーブル、ドアノブなど身の回り品の除菌・消臭。トイレやゴミ箱、タバコ臭など、ニオイが強い場所の除菌・消臭。
成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(有効塩素濃度60%)
pH値6.5前後
液性微酸性
濃度(ppm)100(500mLの水で生成時)
使用期限未開封時は3年、希釈後は1ヶ月
1セット(0.09g×8包)
¥800
税込¥880
当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質鉄(SPCC)
色マットブラック
塗装焼付け塗装
フタがフラットなので簡易テーブルとして使用できます。行楽やアウトドアに最適。フタが外せてお手入れ簡単。ショルダーベルト付。500mlペットボトルボトル(縦置き)6本。もしくは350mlペットボトル(縦・横置き)9本収納。
仕様【体積(フタ含む)】7.7L
材質本体・蓋・ハンドル・バックル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
サイズ8
質量(g)900
容量(L)6.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×195×275
保冷効力(℃)19以下(JIS)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
傷や汚れに強い!防水ラゲージカバー。防水。荷室のフロア、側面、シートの背面など荷室全体をカバー!車内に傷や汚れが付きにくい。アウトドア用品の収納やベビーカーの収納に威力を発揮。普通車・ミニバン・SUVなど幅広い車種に対応。レジャー・アウトドア、スポーツ、作業、ペットなど、さまざまなシーンで活躍します。防水素材を使用!サッと拭くだけお手入れ簡単!
形状荷室用 防水素材 125×160cm
色ブラック
材質(本体)ポリエステル100% ※裏面PVCコーティング
質量(g)約1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約125×0.1×160
使用上の注意※内装が本革や合成皮革の車両は、使用状況、使用環境により車両内装を傷める可能性があります。注意してご使用ください。※必ずご購入前の注意事項、製品寸法をご確認の上ご使用ください。※取付け用に縫製されているベルト等を取付け時に無理に引っ張らないでください。※汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。車両機能(レバー、ボタン、ラゲージランプ等)の妨げになる場合があります。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大容量の除菌シートです。シートも加工も日本製(高知産)です。アルコールのみならず、新型コロナウイルスに対して有効と判断された塩化ベンザルコニウム0.05%が配合されています。ウエットシートなので、消毒剤の吸入毒性の危険がありません。しっかり保水の厚手シートを採用しているので、よれずに拭ききることができます。感染症対策や防災対策に最適な商品となっています。本体の使用後はお得な詰替をご使用ください。
用途感染症対策や防災対策に。衛生レベル向上に。ドアノブ、スイッチ、手すり、テーブル、イス、カート、買い物かごの除菌に。店舗、公共施設の衛生管理に。ペットのお世話のときに。介護の時に。スプレータイプの使えないところに。飲食店、幼稚園、公共施設など、あらゆる場所でのご使用に。
仕様塩化ベンザルコニウム濃度(%):0.05
成分アルコール、塩化ベンザルコニウム
シートサイズ(mm)160×170
本体サイズ(mm)190×190×195
入数350枚
商品タイプ本体
効果除菌
繰り返し・詰め替え対応
1箱(350枚)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
極薄銅使用、細工がしやすい。
誰にでも、どんなハサミでも切れます。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途調理台、食器棚、戸棚の汚れ防止
浴室、ドア、腰板、雨戸、物干台の腐蝕防止
ネズミ穴、雨もり個所の補修
整理箱、下駄箱、ペット用工作
その他手芸、園芸、学校教材等、沢山あります。
タイプ巻物
粘着剤なし
比重約8.89
溶融点(℃)約1083
極細HDMIケーブルです。
4K(30Hz)に対応しています。
ケーブル直径は3.2mmです。
プラグは金メッキ加工です。
アルミ2重シールドを採用しました。
ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。
旅行やアウトドア使用に最適です。
部屋から部屋にケーブルを這わす際に通しやすいです。
カーペット下や部屋隅にケーブルを這わす際に出っ張りがありません。
コネクタ形状HDMI A(オス) - HDMI A(オス)
プラグ金メッキ
シールドアルミ2重シールド
ケーブル径(Φmm)3.2
ケーブル種類スリムケーブル
変換タイプオス-オス
南京錠で施錠もでき、軸芯のストロークの長い丈夫で便利なラッチです。
用途出入口、窓などの開きドアの戸じまりに最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質/仕上鉄製/カラー塗装
ふたがサイドオープンのピクニックバスケット
アウトドアレジャーだけでなく、ペットやお買い物、スポーツなどにも使えるおしゃれに運べるかご。
サイドオープンなので向きを気にせず出し入れラクラク。
移動時に安心のロック付き。
持ち手を持ったままふたが開閉できます。
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×30×24
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
付属品取付ねじ付
仕上研磨仕上げ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ