20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIXフィーリングペルシードクリーナー
クリーナー効果+ペルシード加工 洗車では落とし切れない水垢等を除去し、バランス良くボディ本来の輝きを甦らせるコーティング前のクリーナー。 これ1本でもキレイな仕上がり。ペルシードナチュラルガラスエッセンスが配合されているので、水垢や汚れを落としながらコーティング効果が得られる。 ペルシード加工がさらに増す。クリーナー効果にペルシード加工がプラスされるので、ペルシードを使用する前に最適な下地処理ができ、さらにペルシード加工の効果が増す。 ボディの他にホイール、未塗装樹脂パーツ、メッキ塗装パーツ、ヘッドライト等ボディ以外にも使用可能。 マスキングなどの手間も不要で施工が簡単。
質量(g)250 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

白くなってしまった樹脂パーツ(未塗装)の色とツヤが復活。樹脂との密着性が高い変性シリコンを採用。シラン系コーティングにより色とツヤが6ヶ月以上持続します。
用途未塗装樹脂部分のツヤ出し、キズ補修 特性傷消し 仕様【効果持続期間】6ケ月 付属品施工用スポンジ、仕上げ用クロス 種類液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.008L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(8mL)
969 税込1,066
当日出荷

S151 魁磨き塾 未塗装樹脂ブラックコート PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
付属品ペフ付きスポンジ×1、マイクロファイバークロス×1、取扱説明書 質量(g)183 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×43 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。術後早期のストーマケアにストレスなくお使いいただけます。面板のセーフティプレートがやさしく密着し、便漏れのリスクを低減。
仕様面板/セーフティプレート、ストーマ袋/下部開放型、交換目安/2~5日、カット方法/フリーカット 寸法(縦×横)(mm)300×150
1パック(5枚)
非課税商品
4,798 税込4,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消化管ストーマ用単品系(ワンピース)、凸型嵌込具内蔵装具。 面板には、しなやかで耐久性のある薄型皮膚保護剤を使用。 においや便モレを防ぎ、スムーズにガスが抜ける高機能脱臭フィルター付。 クリップレスタイプで操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。
仕様面板/凸型、ストーマ袋/下部開放型、カット方法/プレカット 交換目安2日 寸法(縦×横)(mm)275×150
1箱(10枚)
非課税商品
7,198 税込7,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワックスがけの要領で作業をするだけで、シルクは下地処理作業と同時にボディーに均一なポリマー被膜を形成します。 ボディーはもちろん、ホイールやガラス、樹脂製レンズ/スクリーンなどにも使用することが可能です。
適合ボディー・ホイール・ガラス・ライトレンズ・ウインドウバイザ 使用方法(1)施工面を水洗いし砂や泥を除去します。水洗い後は軽く水分を拭き取ってください。車両が濡れた状態でも作業は可能ですが、特に屋外作業で風のある日は、濡れたボディーに砂やホコリが再付着すると磨き傷の原因となりますのでご注意ください。(2)本剤は使用前によく振ってください。半乾き程度の清潔なクロスに本剤を適量とり、円を描くように塗りこみます。特に水滴跡や雨シミなどが気になる箇所は念入りに磨きます。また本剤は良く伸びますので、厚塗りにならない様、十分に伸ばしてください。(3)施工作業はパネル毎に行い、本剤を塗りこんだ後は乾燥を待たず、乾いた柔らかいマイクロファイバークロスで拭き取りを行います。 種別ポリマーコート 危険物の類別非危険物
1本(473mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。 排出口はクリップレスタイプで操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。 全面にセラミド配合皮膚保護剤を使用。 においや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する「通気回復フィルター」を採用。 面板とストーマ袋が一体なので装着時の違和感も軽減します。
交換目安2~5日 寸法(縦×横)(mm)300×150
1箱(10枚)
非課税商品
5,898 税込5,898
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。 今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.126L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

バンパーの一部やワイパー周りに使用されている未塗装樹脂パーツ専用のクリーナー&コート剤。 「リキッドバインダー」で樹脂表面の汚れを除去し、「ハードクリアコート」で厚く硬質なケイ素系コーティング被膜を形成します。 ケイ素系コーティング被膜は温度上昇による軟化が少なく、汚れを抱き込まないため美しい状態を長期間持続します。 クロス・スポンジ付で、すぐにご使用いただけます。
トラスコ品番799-7507 セット内容40(クリーナー)、8(コート剤) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量40mL 危険物の性状非水溶性
1セット
1,398 税込1,538
10日以内出荷

デリケートなバイクの外観ケア商品です。
耐熱温度(℃)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状水溶性
1本(50mL)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装がはがれやすいPP樹脂に直接塗れるツヤなしブラック。「シボ」の質感を損なわずに白く色あせた樹脂を黒々と復活させることができます。内容量:118ml。標準塗り面積(2回塗り):0.8~1.2m2。乾燥時間:20分~30分(気温20℃ 湿度65%)。※塗り面積乾燥時間は、色素材塗り方気象条件の違いにより多少異なります。。用途:プラスチック用PP、ABSなど。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。 面板には、しなやかで耐久性のある薄型皮膚保護剤を使用。 排出口はクリップレスタイプで操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。
交換目安2日 寸法(縦×横)(mm)275×150
1箱(10枚)
非課税商品
3,598 税込3,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久6ヶ月 OVER!(自社耐候テスト)反応性シランがタフな被膜を形成し、色あせたバンパーや、ミラーカバーの樹脂パーツの黒が復活します。ワイパーアームにも使用出来ます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)
1,298 税込1,428
欠品中

白化・色アセした樹脂表面に塗り込むだけで透明なガラス状の<ナノハード クリスタルコーティング>を形成し、ワックスやつや出し剤とは次元の違う光沢が6ヶ月以上も持続。 高温にさらされる自動車やバイクのエンジンカバー、サイレンサーなどにも安心して使用できます。 自動車やバイクはもちろん、パソコンやテレビ等の家電製品や事務用チェア等の未塗装樹脂部分まで、幅広くご利用いただけます。
用途未塗装樹脂の艶出し用 トラスコ品番799-7485 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量8mL 危険物の性状非水溶性
1個(8mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

消化管ストーマ用単品系(ワンピース)、凸型嵌込具内蔵装具。 排出口はクリップレスタイプで操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。 全面にセラミド配合皮膚保護剤を使用。 においや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する「通気回復フィルター」を採用。 面板とストーマ袋が一体なので装着時の違和感も軽減します。
仕様面板/フラット型、ストーマ袋/下部開放型、カット方法/プレカット 交換目安2~5日 寸法(縦×横)(mm)300×150
1箱(5枚)
非課税商品
4,698 税込4,698
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

S143 グラシアス PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
「塗装表面をガラス化する」次世代のガラス系コーティング剤です。 塗装面に浸透してガラス化することにより、半永久的に劣化することがなく、表面を削ったりしなければ効果が持続し続けます。塗り込むだけで見違える輝きを引き出し、さらには何度も繰り返して使用することでガラス化した層がいつまでもクリアに保たれ、汚れが付きにくいボディーになっていきます。 また、キズ消し効果もプラスし、キズ消し成分(ケイ素高分子化合物)が小キズ・洗車キズを埋めながらより平滑な被膜を作り出します。また、紫外線による劣化を防ぐ、UV吸収剤を配合し塗装を徹底ガード。汎用性も高く車全体に使えるからとても便利です。輝きに満ちあふれた反射するミラーボディーがあなたを魅了し続けます。
用途家庭にも最適:家具・シンク・窓・鏡・スマートフォンの画面・家電製品等にもご使用いただけます。 対応ボディー色全色 特性傷消し、防汚、耐紫外線 付属品専用マイクロファイバークロス2枚 種別ガラス系コーティング 作業量(目安)普通車3台分 危険物の類別非危険物
1本(180mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

未塗装プラスティックの劣化による白化・色あせをコーティングにより黒さを復活させます。 ケイ素樹脂が湿気硬化し、優れたコーティング効果を発揮! 高い耐熱性からエンジン周りの樹脂パーツにもご使用いただけます。 持続期間は約6ヶ月~1年
用途車の外装などの樹脂パーツ、エンジン周りの樹脂カバー、バイクなどの樹脂パーツ 付属品専用スポンジ2個 成分ケイ素化合物、アルコール類 使用方法1下地処理→2薄く塗り広げる→3乾拭き・仕上げ→4乾燥・硬化1、汚れ・油分・ワックスなど洗剤等でよく落とし充分に乾燥させる2、付属のスポンジを適当な長さに切り液を少量つけて薄く塗り広げる3、5分程乾燥後、乾いたきれいな布などで軽く拭きあげる4、その後約24時間で指触硬化、100時間程度で完全硬化、完成! 液色クリア 硬化速度100時間で完全硬化(20℃の場合)24時間後には指触可能 耐熱温度(℃)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)
999 税込1,099
当日出荷

09066 プラスチッククリーナー SOFT99 動画あり
自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用 特性傷消し 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.05kg
1個(50g)
699 税込769
当日出荷

装具を濡らさずに入浴できる特殊ポリ塩化ビニール製フィルムです。パウチが透けない厚さ80ミクロンのシートを使用。
付属品クリップ 寸法(cm)22×20 松吉医科器械コード24-6137-00
1パック(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

B-500 99工房モドシ隊ゴム&未塗装樹脂復活剤 SOFT99 動画あり
白化したゴム素材や未塗装樹脂に塗るだけで、黒々とした艶に蘇らせる光沢復活剤。大気反応型のFlex硬化被膜で、黒艶・質感が復活、約6か月※にわたり再白化を防止します。 硬質の未塗装樹脂だけでなく、ゴムパーツやルーフモール、ウェザーストリップなどの柔軟素材・軟質樹脂パーツにもコーティング膜が割れることなく使えます。
成分ケイ素化合物、プロピルアルコール セット内容コート剤(15ml)×1個、硬質樹脂用スポンジ×2個、軟質樹脂用スポンジ×2個、シリコンオフシート3枚入り×1個、使い捨て手袋×2枚 タイプ液体 液性非水溶性液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,998 税込2,198
当日出荷