人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質ポリプロピレン
容量(kg)1
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
安定した火力で、クリンカーが少ないのが特徴。
用途トヨトミペレットストーブ用純正木質ペレット燃料
仕様【高位発熱量】4600kcal/kg、【低位発熱量】4300kcal/kg
質量(kg)約10/袋
種類ホワイトペレット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×660(袋)
直径×長さL(Φmm×mm)約6×10~20(燃料)
原材料スギ/ヒノキ
1袋(10kg)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ポリエチレン製の充填用ペレットです。チャック付き袋で使いかけの保管も可能です
用途充填用に
材質ポリエチレン
パッケージチャック付き袋
開店前から高温で熱し鉄板に乗せることで、より温かいお肉料理を提供することができます。
材質FC10
種別1KG
アズワン品番61-0298-50
1個
¥19,980
税込¥21,978
17日以内出荷
色白色半透明
仕様EA305HF-1用
耐熱温度(℃)50℃
内容量(kg)1.0
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
種別250G
アズワン品番61-0298-49
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
材質鉄製品
直径×高さ(mm)65×22
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
適合806
材質EVA系
耐熱温度(℃)50
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量1kg
主なワークパーツ
1パック(1kg)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様ランニングコストを抑制できるペレットタイプ
サイズ219×178mm
電源AC100V・40W
ノズル径1.0mm
設定温度(℃)180℃
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥51,500
税込¥56,650
翌日出荷
熱したペレットを入れるケースです。
収納時スタッキングできます。
トキワペレット小用です。
外径×高さH(Φmm×mm)70×28、内径68×25
TKG品番9-1864-0301
TKG品番(2017)6-1659-2401
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
動物質や植物質の有機物とクロレラ、さらにカニガラ、パーム灰を配合して、じっくり醸成された高醗酵調熟肥料(ぼかし肥料)です。
自然の生態系循環利用に沿って土と作物との調和を考慮し、天然の有機材料によって最適な配分で校正していますから、安全で高品質な農作物づくりに、また生産技術の向上に大きな役割をはたす生きた肥料です。
クロレラは、たんぱく質をはじめ、高等植物同様の成分組成を有するため、有用菌群の基質となり、耕土のミクロフローラを整えます。
クロレラの内在生産物およびキチンは、放射菌を特異的に増殖させ、根域の環境を整えます。
原料はすべて天然物を使用していますので、フラットで安定した肥効が長期間持続し運用することにより、土を育て、地力を増進します。
中間生成物のアミノ酸、核酸、有機酸が多様な根圏微生物を育て、健全生育、品質向上に役立ちます。
微生物の代謝物がミネラルや微量要素を作物の吸収しやすいキレート化合物に変えて吸収を助け、バランスのとれた生育を促します。
土壌に多様な微生物相が形成され、連作障害や土壌障害を抑制する効果を生み出します。
主原料魚粕、フェザーミール、コーヒー粕、米糖、骨リン、パーム灰、蒸製皮革粉、肉骨粉、油粕、カニガラ、クロレラなど
使用量(10aあたり)(果菜類)10~30袋、(葉菜類)10~20袋、(根菜類)10~15袋、(果樹類)5~15袋、(花卉類)20~25袋、(芝草)20~50g/m2
1袋(20kg)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ぬいぐるみの手足やおしりなどに手芸綿と共に部分使いすると、座りがよくなります。
流行の推しぬいでも「ぬい」の足底に入れることで、重量感が出て安定します!
材質ポリプロピレン
低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。
メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り
硬度2(新モース硬度)
RoHS指令(10物質対応)対応
入れる片面はペレット、片面はチーズやソースを入れて熱々のメニューが提供が出来ます。
容量(mL)36
質量(g)約360
内寸(mm)Φ48×H21
寸法(縦×横×高さ)(mm)60×60×30
アズワン品番64-4203-38
TKG品番9-1864-0501
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
温度上昇からの電流回路の保護に
コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
質量(g)9
定格電圧(V)250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
定格電流(A)10
リード線有
食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。
形状αDP
容量(mL)20kg×1
対応中型稚・成魚用
フィトンチッドと銀イオンで消臭・抗菌。木製だから軽量。固まる、流せる、燃やせる 。
材質木粉、おから、コーンスターチ
機能消臭、抗菌
良質の牛フン堆肥を圧縮した粒状タイプの完熟堆肥です。水を吸うと充填時から復元時に約3倍膨らみます。野菜畑やバラの土づくりに最適です。5Lタイプはプランター使用に適しています。
適合作物野菜、バラ
名称アイリスペレット牛ふん堆肥
配合牛フン堆肥
材質18-0ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)70×27
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
17.トキワペレット用です。
1個
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
高回転コードレスモーターにペッスルを取付け、マイクロチューブ内の細胞や組織をホモジナイズします。
種別コードレスモーター
電源単3形乾電池2個
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
TGK品番61-0298-51
種別1KG
アズワン品番61-0298-51
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
クロレラに動植物質をバランスよく配合し、発酵させた有機資材です。
クロレラは、各種アミノ酸をはじめとし核酸、ビタミン、ミネラルを豊富に含むため、有用菌群の栄養となり多様な微生物相を形成し、特に放線菌を特異的に増殖させ、根圏の環境を整えます。
クロレラは、さまざまな生理活性作用があり、特に発根促進作用があります。
木炭は、肥料ガス障害を抑え、有用微生物を増やします。
主成分窒素2.5%、りん酸5.0%、カリウム1.0%、カルシウム10.0%
主原料動物質有機:魚粉、骨粉、内臓物、植物質有機:ダイズ粕、木炭、クロレラ
登録保証農晋第1086号
1袋(16kg)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
木製ペレット 猫砂ドラペレ 7L / 5kg 日本製 日本木質ベレット協会認定
1個(5kg)
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
窒素成分を高め、即効性と緩効性を兼ね備えたぼかし肥料です。
作物だけでなく微生物の餌となり土を若返らせ、土に活力を与えます。
主原料動物質有機:魚粕、食品肉粕、内臓物、植物質有機:大豆粕、米糠、コーヒー粕、炭、クロレラ、その他:菌体肥料
登録保証佐賀県園第319号
使用量(10aあたり)(常緑樹)5~8袋、(落葉樹)5~10袋、(果菜類)15~20袋、(根菜類)10~15袋、(葉菜類)10~15袋、(花卉類)15~20袋、(追肥)3~5袋
1袋(20kg)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
小鳥が好む穀物を厳選し、嗜好性・栄養科学的にあらゆる角度から研究し、開発されたベストフード。粉砕した穀物に栄養剤を添加し、小型インコやフィンチ類が食べやすいサイズのペレットに仕上げました。さらに、腸内環境を整え健康をサポートする乳酸菌(フェカリス菌)をプラス!★「エクセル プロバード 小鳥の主食 250g」の後継品です。配合変更により、さらにおいしくなって栄養価もアップ!
成分水分10.0%以下、粗蛋白質13.0%以上、粗脂肪5.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分6.5%以下、カルシウム0.6%以上、リン0.4%以上、エネルギー359kcal/100g※乳酸菌(フェカリス菌)30億個相当含有/100g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×220×60
内容量(g)200
原材料キビ、ヒエ、カナリアシード、アワ、大豆、ピーナッツパウダー、ブドウ糖、脱脂大豆、卵黄粉末、パン酵母、乳酸菌(フェカリス菌)、ミネラル類(第二リン酸カルシウム、炭酸カルシウム、食塩、塩化カリウム、硫酸亜鉛、硫酸マンガン、硫酸銅、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(塩酸L-リジン、DL-メチオニン)、ビタミン類(コリン、ナイアシン、E、C、パントテン酸、イノシトール、A、B6、B2、B1、葉酸、K、ビオチン、B12、D3)
1袋(200g)
¥599
税込¥659
8日以内出荷
小鳥が好む穀物を厳選し、嗜好性・栄養科学的にあらゆる角度から研究し、開発されたベストフード。粉砕した穀物に栄養剤を添加し、中型インコが食べやすいサイズのペレットに仕上げました。さらに、腸内環境を整え健康をサポートする乳酸菌(フェカリス菌)をプラス!★「エクセル プロバード 中型インコの主食 200g」の後継品です。配合変更により、さらにおいしくなって栄養価もアップ!
成分水分10.0%以下、粗蛋白質16.0%以上、粗脂肪6.0%以上、粗繊維3.5%以下、粗灰分7.0%以下、カルシウム0.7%以上、リン0.5%以上、エネルギー362kcal/100g※乳酸菌(フェカリス菌)30億個相当含有/100g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×220×30
内容量(g)200
原材料キビ、カナリアシード、ヒエ、アワ、小麦粉、大豆、ピーナッツパウダー、コーングルテンミール、脱脂大豆、ブドウ糖、リンゴ、バナナ、グレープ、パン酵母、乳酸菌(フェカリス菌)、ミネラル類(第二リン酸カルシウム、炭酸カルシウム、食塩、塩化カリウム、硫酸亜鉛、硫酸マンガン、硫酸銅、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(塩酸L-リジン、DL-メチオニン)、ビタミン類(コリン、ナイアシン、E、C、パントテン酸、イノシトール、A、B6、B2、B1、葉酸、K、ビオチン、B12、D3)
1袋(200g)
¥599
税込¥659
8日以内出荷
うずらボカシ肥料のペレットタイプです。窒素・りん酸・加里をバランスよく含み、作物の栄養源として優れた肥効が得られます。土壌の微生物にとって良質なエサとなり、土壌を豊かに育てます。ー。有機質を発酵熟成させた独自の”有機発酵”ボカシ肥料を開発製造する。有機肥料ブランド「川合肥料」の商品です。
形状ペレット
1袋(15kg)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
花付き・実付きをアップするリン酸肥料である骨粉を油かすにブレンド。
使いやすいペレット状にしました。
適合作物果樹・花木・野菜・庭木・草花
名称園芸有機入り46号
有効成分チッソ4%・リン酸6%
登録保証埼玉県 第692号
保熱性に優れ、火を使わずに長時間石焼料理が楽しめます。<保熱性テスト>本体を15分間加熱後、火気を取り除き30分間100℃以上を保持
材質天然石(角閃石)
質量(g)2300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×50
TKG品番9-1864-0701
木台寸法(mm)227×175
TKG品番(2017)6-1657-1901
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
サンプルの混合にご使用ください。チューブの形状に合わせてあります。
種類1.5ml用
材質ポリプロピレン(PP)
1袋
¥13,300
税込¥14,630
3日以内出荷
天然マイナスイオン鉱石が配合されたバイオマスプラスチック製の土壌改良剤。バイオマスプラスチック樹脂の中に配合されたマイナスイオン鉱石がマイナスイオンを放出し続けるペレットです。効果は一度撒くだけで続きます。栄養不足になった土壌にマイナスイオンを補給することで、バランスの良い土壌へと生まれ変わります。マイナスイオンが土壌内の養分や肥料(プラスイオン)を引き寄せ、植物の発育を手助けします。バイオマスペレットの有効期間は、土壌の質や散布する時期にもよりますが、マイナスイオン鉱石が活性化した微生物により分解されるため、2~5年で再度散布されることを推奨します。※農薬、肥料ではなく土壌改良剤です。<使用方法>植物の根元の土にまいてご使用ください。
成分ポリプロピレン、トウモロコシ、マイナスイオン鉱石
高さ(mm)195
縦(mm)140
横(mm)45
使用の目安【小鉢】小さじ2杯(約3g)程度【大鉢】大さじ1~2杯(約5~10g)程度【標準的なプランター】大さじ3~4杯(約15~20g)程度 (※畑の場合は1平米あたり70~80g程度を目安にご使用ください)
関連資料(8.28MB)
1袋(200g)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
新鮮な桑の葉を食べやすいペレットタイプに!消化・毛玉に配慮して小麦を使わずグルテンフリーに仕上げました。大麦若葉はビタミン・ミネラルの宝庫!食物繊維や酵素も豊富で栄養バランスが良く、ウサギやチンチラなど草食小動物の健康維持をサポートします。さらに、おなかの健康をサポートする乳酸菌”フェカリス菌”をプラス!
成分水分10.0%以下、粗蛋白質12.8%以上、粗脂肪1.8%以上、粗繊維9.5%以下、粗灰分22.6%以下、エネルギー291kcal/100g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×200×55
内容量(kg)80
原材料大麦若葉、オーツ麦、乳酸菌(フェカリス菌)
1袋(80g)
¥449
税込¥494
8日以内出荷
研摩仕上げにより真球です。
焼却時に有毒ガスの発生がありません。
非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
比重0.91
耐熱温度(℃)約120
荷重4.6kg/cm3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ