722件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低~中粘度の液の塗布が可能です。充填液を補充することで繰り返し使用できます。
材質PP・PE
1袋(10セット)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!。先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁 材質容器:PP/PE、芯:ポリエステル
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お気に入りのカラーインクでペンが作れる空容器 からっぽペンは、インクの入っていない「からっぽ」のペン。 自分でインクを入れて、簡単にペンを作ることができます。 毎日の「書く」を、あなたのお気に入りのカラーで彩ります。
用途筆記具 線の太さ細字 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×11×134 材質(ボディ・キャップ・尾栓)PP/(ペン先)POM 繰り返し・詰め替え対応
1本ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狙ったポイントに適量塗布しやすいペンタイプのフラックス。
トラスコ品番753-5139 タイプ筆(容器のみ) 危険物の類別非危険物
1箱(4mL×5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

マルエム[理化学・容器]セントチューブペンタイプST-2
容量(mL)1.5 材質本体(硼珪酸ガラス)+ポリ栓 タイプペンタイプ A×B(mm)10×40 アズワン品番61-0148-29
1ケース(400本)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。
用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。 全長(mm)129 質量(g/セット)40
1セット(5本)
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無洗浄タイプのフラックスです。 はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。 低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。
用途基板製作装置 ハンダ作業時の作業効率のUPに 補修部分のハンダ付け性の改良に 自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に 種別半田付け 容量(mL)15 主成分ロジン 絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上 危険等級 塩素含有量(%)0.032 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.015L マイグレーション試験(hrs)異常なし 危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
629 税込692
当日出荷

使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!。先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁 材質容器:PP/PE、芯:ポリエステル 替芯2本
1パック(2本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンに内蔵されている中綿(インクタンク)に液を浸み込ませて使用します。 低粘度の液の塗布が可能です。
材質キャップ・本体・尾栓/PP、芯・中綿/ポリエステル 容器寸法Φ11×139mm アズワン品番4-1312-02 充填量(mL)(液充)1~2mL
1袋(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷

ペンに内蔵されている中綿(インクタンク)に液を浸み込ませて使用します。 低粘度の液の塗布が可能です。
材質キャップ・本体・尾栓/PP、芯・中綿/ポリエステル 充填量(mL)(液)1~2 容器寸法(Φ×mm)11×139
1袋(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性液体やアルコールの充填が可能です。 ペン本体へ直接液を充填し、ペン本体側面をプッシュし穂先へ液を供給して塗布します。 低~中粘度の液の塗布が可能です。 部品は分解可能なため、充填する液によっては繰り返し使用することもできます。
材質PP、PE 寸法(mm)(穂先出)13 容器寸法Φ13×180mm アズワン品番4-1313-04 充填量(mL)5~6
1袋(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷

1袋(100本)
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適 タイプ低粘度用 主な用途塗装用 材質(毛)化繊100% 毛色白色 種類刷毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100cc)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ トラスコ品番161-2259 セット内容容器の内蓋 質量(g)48 種類刷毛 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(毛)PET100 主な用途タッチアップ、補修用 刷毛幅(mm)5 材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1セット(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユーザーサービス用の20ccのPE製筆付き共色びん。 筆をフタに差し込んで有るので他社品の様に筆を取り付ける手間が省けます。 びんの中にガラス製のビー玉が入っていますので、使用前にびんを振ると塗料がよく混ざります。 調色した年月日及びペイントコードの記入シールも付属しています。
危険物の類別非危険物
1袋(18個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筆の後始末不要。(硬化しない) 使用中、容器を倒してもペイントは流出しない。
用途土木・建築・測量・鉄道・その他の工事現場のマーキングに、アスファルト舗装・コンクリート・石材・木部・鉄部(下塗り必要) 材質合成樹脂エマルションペイント1種(JIS5663) 幅(mm)28 全長(mm)155 質量(g)375
1箱(5本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールメッシュ製のペンスタンド。裏面にすべり止め付き。
用途ペン立てとして 本体寸法(mm)Φ82×93.1 材質スチール シルバー タイプ
1個
139 税込153
当日出荷

材質本体・パーティション/ポリプロピレン、中容器/スチロール樹脂 仕様ミニボックス(クリップ)1個、仕切板3枚付 質量(g)395 幅(cm)18.5 長さ(cm)14.5 高さ(cm)18.2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

インダストリーコーワ容器付ハケ タッチアップ補修用
RoHS
・容器から直接塗布出来ます・化繊100%先付加工毛材
用途ピンポイントでの塗布に最適。 タイプタッチアップ補修用 種類 材質(毛)化繊100% 主な用途補修塗装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100cc)
759 税込835
当日出荷

黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に 軸径(Φmm)最大12.4 全長(mm)141 質量(g)12.4 タイプツイン 線幅(mm)細/1.2、極細/0.7 インク油性不透明インク(アルコール系) 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に 軸径(Φmm)最大23.6 全長(mm)145 質量(g)23.5 タイプツイン 線幅(mm)太/8、中/2 インク油性不透明インク(アルコール系) 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水性液体やアルコールの充填が可能です。 ペン本体へ直接液を充填し、ペン本体側面をプッシュし穂先へ液を供給して塗布します。 低~中粘度の液の塗布が可能です。 部品は分解可能なため、充填する液によっては繰り返し使用することもできます。
材質PP、PE 寸法(Φ×mm)13×180 充填量(mL)(液)5~6 繰り返し・詰め替え対応
1袋(10本)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛り線が凹形に刻印されており、使用する目もりにだけ、くっきり色付けできるマーカー投薬瓶(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
材質(本体)PP 材質(キャップ)PE 色(フタ) 色(本体)透明
1袋(30mL×20本)ほか
459 税込505
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ツインマーカー 細・太の専用補充用インク。ヘビーユーザーにこそ使用いただきたいエコな商品です。
用途MFN-15FB-B,MFN15FBM-B用補充インク 商品タイプ補充用インク 適合本体油性ツインマーカー(MFN-15FB、MFN-15FBM) 付属品スポイド付 タイプツイン 容器ガラス インク油性染料 寸法(mm)52×38×43
1個(30mL)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

商品タイプ補充用インク インク油性アルコール系染料 材質容器:ガラス、キャップ:ユリヤ、スポイド:PE、ケース:紙 全長(mm)58(キャップ付) 質量(g)80 繰り返し・詰め替え対応
1本
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペン先プッシュでワンタッチ修正。(先端芯直径1.00mm) 容器の押し加減で、液の吐出量も自在に調整でき、細かい所から 広い面までスピーディーに修正できます。水性・油性インク両用
用途各種OA出力紙の修正、印刷物の修正。 グリーン購入法適合 成分油性・水性両用(インキ) 材質キャップ:再生POM、ボディ:再生PA、ペン先:POM、前軸:再生PBT 質量(g)45 外形寸法(mm)62×22×140 芯径(mm)1.00 繰り返し・詰め替え対応
1本(18mL)
399 税込439
当日出荷

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)5~65 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できます。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 使用温度範囲(℃)5~65
1袋(20個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスシートを貼るときの必需品
用途ストッパーつきの霧吹き 容量(mL)150 クリヤ 材質ボトル:ポリエステル トリガー:ポリプロピレン チューブ:ポリエチレン 使用流体水、中性洗剤の水溶液 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

液体を量るのに便利なスポイト付きの投薬瓶(スポイト本体には0.25cc刻みの目盛りがあります)。投薬瓶本体には目盛り線が凹形に刻印されており、使用する目もりにだけくっきり色付けできます(水薬用、調剤用)。スポイトは先端がカーブした形状の為、乳幼児やペットにもご使用頂きやすいです(小児科様・動物病院様向け)。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。
材質(本体)PP 材質(キャップ)PE 色(フタ) 色(本体)透明
1箱(60mL×160本)ほか
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誤飲防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。目盛り線が凹形に刻印されており、使用する目盛りにだけ、くっきり色付けできます(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。
材質(本体)PP 材質(キャップ)中:PP、外:HDPE 色(フタ)ベージュ 色(本体)透明
1箱(200mL×60本)ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コイピタインキ使用のツインマーカーに適合した、補充用インキです。
用途一般的な紙などへの筆記。クラフトテープ、ガラス、樹脂、ポリ袋への筆記 トラスコ品番369-9809 適合機種MFB-15FB、MFN15FBM 材質容器:ガラス レッド 容量(mL)30 タイプ補充用インキ インク色レッド 繰り返し・詰め替え対応
1個
339 税込373
当日出荷

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップ付き投薬瓶(水薬用、調剤用)。目盛り線が凹形に刻印されており、使用する目盛りにだけ、くっきり色付けできます。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。
材質(本体)PP 材質(キャップ)PP 色(フタ) 色(本体)透明
1箱(200mL×60本)ほか
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。 家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。 太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。 油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。 VOCは使用していません。(※厚生労働省認定のシックハウス13物質)
用途1本で太中両用 インク色 全長(mm)145 質量(g)23.5 タイプツイン 最大径(Φmm)23.6 線幅(mm)(太)8、(中)2 インク油性不透明インク(アルコール系) 入数1本 商品タイプ使い切り本体 線の太さ極細字
1本
249 税込274
当日出荷

用途・保存内容に応じて使い分けができます。
材質(本体)高密度ポリエチレン タイプ広口 材質(キャップ)高密度ポリエチレン 耐熱温度(℃)0~70 材質(中栓)低密度ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップを開けたままでも24時間ペン先が乾かず、筆記後は5秒以内でインキが乾くマーカー「ドライエース」は、実際にお客様の声をもとに開発した製品です! フィルム、ガラス、金属、プラスチックなど、非吸収面に筆記してすぐに乾く、速乾性のアルコール系油性マーカーです。 ガラス板では3-5秒で乾きます。 (条件:温度20℃、湿度65%の恒温室内で測定) フィルムの不良箇所の高速自動連続チェックなどに適します。 一般の油性マーカーとは性能が異なる特殊なマーカーです。 RoHS規制(6物質)に適合しています。
用途筆跡がすぐに乾く特長を生かし、製造工程の不良チェックのスピード化に。 さらに、筆跡はすぐに乾いて欲しいが、キャップは長時間開放していたい。そんな作業にも適します。 (使用シーン例) 雨にさらされる屋外で車のフロントガラスに筆記したい 機械に取り付け、連続打点するとペン先がへたれてしまうところへ 硬質塩ビのパイプに筆記してすぐ重ねると剥離や転写がおこるところへ クラフトテープへのインキののりが悪いところへ 材質軸容器(アルミ)、ホルダー・キャップ(再生PP)、ペン先・吸収体(ポリエステル) 全長(mm)141 質量(g)9 タイプシングル 外径(Φmm)最大15、アルミ軸11 線幅(mm)0.8~1.5 インク油性アルコール系インキ グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インクの補充や芯の交換ができる為、長く使えて環境にも優しい仕様です。容器が透明なのでインクの残量が見える。繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。墨つけインクや墨液などを入れて使用できます。 仕様本体後部にキャップ取り付け 付属品替芯(1本) 材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂 対応インク墨付けインク50mlブラック(78088)ホワイト(79222)蛍光ブルー(79223)蛍光パープル(79224)蛍光イエロー(79225)蛍光グリーン(79226)蛍光ピンク(79227)蛍光オレンジ(79228)・墨液(77475)・朱液(77476)・白液(77477)・青液(77478)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザーマーカー・バックライト機能、オートパワーオフ機能付です。最大、最小、偏差(最大と最小の温度差)、平均値表示機能付です。放射率可変機能(0.10~1.00)、最大/最小アラーム機能、連続測定機能(LOCK)付き
用途水周りでの温度測定作業モーター等の回転体の表面温度測定離れた場所の温度測定 放射率0.10~1.00(0.01ずつ可変) トラスコ品番421-2924 材質ABS樹脂 質量(g)195 電源単4乾電池×2個(別売) 測定範囲(℃)-60~+550 測定精度±2%rdg又は±3℃の大きい方 温度表示(最小)0.1/1℃ 分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)1℃(左記以外) 電池寿命250時間 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117×43×144 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測点、境界、穴あけ位置のマーキングに使用できる水性・油性両用ペイントです。油性ですが硬化するまでは水で拭き取れます。使用中に容器を倒してもペイントは流出しません。
用途土木、建築、測量、鉄道、その他の工事現場のマーキングに。アスファルト舗装、コンクリート、石材、木部、鉄部(下塗り必要)。 長さ(mm)133 直径(mm)15
1箱(5本)
1,698 税込1,868
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)