35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ 動画あり
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプロールタイプ 幅(mm)8 長さ(m)5 使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。 測定範囲(pH)2.0~12.0 材質指示計/ABS樹脂センサ/ガラス製 質量(g)約65 (電池含む) 電源アルカリ電池 LR44 4個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150 付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH)0~14 付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 質量(g)87(電池含む) 外形寸法(mm)37.5Φ×170H 電源CR2032 リチウム電池×2個 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。 土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。 土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。 トラスコ品番405-5870 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)100 本体寸法(mm)106×47×47 測定範囲(pH)3~7 1目盛pH0.2 精度(pH)±0.5
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ モノタロウ 動画あり
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など 測定範囲(pH)0.00~14.00 付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm)Φ37.5×H170 質量(g)約87(電池含む) 電源CR2032リチウム電池×2個 サンプリング3回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
用途学校教材、排水検査、工程管理 幅(mm)9 タイプロールタイプ
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水pH計 pHep4
エコ商品
画面にはpHと温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 校正は自動で1点または2点。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0.0~14.0(検出単位:0.1pH)【※本体表示は-2.0~16.0】 仕様使用外部環境:-5~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後 セット内容電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 質量(g)100 電源LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能) 温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 精度(pH)±0.1(@25℃) 温度補償自動 温度精度±0.5℃(@25℃) 校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか) サイズ(mm)163×40×26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pH試験紙(ロールタイプ) アズワン 動画あり
ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
幅(mm)7 タイプロールタイプ 長さ(m)5 材質(ケース)プラスチック
1巻
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH/℃テスター(pHep)
画面にはpHと温度を同時に表示。日常防水型。 pH電極にはクロス製液絡部を採用。 汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
測定範囲(pH)0.0~14.0 検出単位0.1pH、0.1℃ 分解能0.1pH 付属品CR2032リチウムイオン電池1個×1個、電極保護キャップ、pH7.01標準液×2袋、pH4.01標準液×1袋、電極洗浄液×1袋、日本語取扱説明書他 寸法(mm)160×40×17 質量(g)75 使用温度範囲(℃)0~50 精度(pH)±0.1pH(25℃) 精度(℃)±0.5(25℃) 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 電池CR2032リチウムイオン電池×1個 電池寿命1000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読みとりやすい大表示画面(27×21mm)です。 センサー部の交換が可能です。 USA・NIST校正液規格に対応しています。 自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
測定範囲(pH)-1.0~15.0 付属品校正用錠剤(pH4・7各10錠)、ストラップ 質量(g)90 電源LR44ボタン電池×4個(付属) 測定精度±0.1pH 温度補償自動温度補償 寸法(Φ×mm)38×165 校正3点(USA:pH4.0、7.0、10.0またはNIST:pH4.01、6.86、9.18) 測定温度(℃)なし 防水仕様IP67 アズワン品番1-4094-21
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

花や野菜の生育管理に適した土壌酸度の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度の測定。 仕様電池不要 材質プラスチック 測定範囲酸度:pH3~pH10まで
1個
999 税込1,099
当日出荷

わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲pH0~14 質量(g)約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く) 電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目pH 表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時) 測定原理ガラス電極法 試料容量(mL)0.1以上 主材質ABS樹脂
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pHテスター Checker
試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。 pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル! シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。 HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。 細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。 電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
測定範囲(pH)0~14 検出単位0.01pH 質量(g)50 電源CR2032ボタン電池×1 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21 精度(pH)±0.2 連続使用時間(時間)約1000 機能自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 使用環境0~50℃、相対湿度95%以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省電力・防水設計でフィールド測定に最適! 省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。
仕様【データメモリー】1000データ【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。 セット内容本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個 測定範囲pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃ 質量(g)約280(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本 測定方式ガラス電極法 消費電力約0.003W 表示範囲pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃ 外寸法(mm)68(W)×35(H)×173(D)
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
当日出荷

pH試験紙(スティックタイプ) アズワン 動画あり
1箱(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水pH計 pHep5
画面にはpHと温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 校正は自動で3点校正まで。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】 仕様使用外部環境:-5~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後 セット内容電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他 質量(g)100 電源LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能) 温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 精度(pH)±0.05(@25℃) 温度補償自動 温度精度±0.5℃(@25℃) 校正自動で3点校正まで(1.pH7.01、4.01、pH10.01にて、2.pH6.86、pH4.01、pH9.18にて) サイズ(mm)163×40×26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電極交換可能なペンタイプpH計。 濡れた手でも操作可能(防水規格JIS C 0920 IPX4)。 3点キャリブレーション。(pH4.01、pH6.86、pH10.01 いずれも25℃のpH値) オートパワーOFF機能、表示値ホールド機能付き。
質量(g)約77(電池含む) 付属品取り扱い説明書×1部、電池CR2032×2個、レザーケース×1個 材質本体:ABS樹脂 電極:ガラス製 電源リチウムコイン電池CR2032 (3V)×2 分解能pH:0.01、温度:0.1℃ 測定範囲pH:2.00~12.00、温度:0~50℃ 測定範囲(pH)2.00~12.00 精度(pH)±0.2 トラスコ品番300-0010 測定範囲(℃)0~50 測定精度pH:±0.2pH、温度:±0.6℃(at20~30℃)/±0.8℃(それ以外の温度) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×150×42 センサー温度サーミスタ、pHガラス電極 機能1.3点キャリブレーション(PH4.01、PH6.86、ph10.01:いずれも25℃のPH値)2.オートパワーOFF機能3.表示値ホールド機能 使用温湿度範囲0~50℃ 電池寿命(連続時間)約20 使用環境温度(℃)0~50 測定要素水素イオン濃度(pH)、温度(液晶) 検出単位(pH)0.01、(温度)0.1℃
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

工場敷地内や公園の落ち葉の取集時に便利なちり取り型タイプのバッグです。 厚手の生地を使用しており丈夫で耐久性に優れています 開口部は常に開いた状態で、使用しないときはコンパクトに折りたためます。 3か所に取っ手がついており、収集時はもちろん持ち運びの際にも便利です。
用途落ち葉や剪定後の枝葉の清掃 公園や庭の清掃作業 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×56×59 奥行(mm)560 幅(mm)590 高さ(mm)590 材質ポリプロピレン、グラスファイバー 容量(L)約200
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。 ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。 0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 pH測定有効範囲1.0~14.0 幅(mm)6 長さ(mm)80 変色切片数4 タイプスティック 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
749 税込824
当日出荷

薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。 #0113後継モデル。
適合本体B-211、B-212、B-213B-711、B-712、B-713pH-11B、pH-22B、pH-33B 使用温度範囲5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 必要サンプル量(mL)0.1(最小)
1本ほか
10,880 税込11,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲pH/0~14pH、酸化還元電位(ORP)/-1999~1999mV 検出単位(pH)0.01、(ORP)1mV 表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mV 付属品SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度pH/±(0.02pH+2dgt)、酸化還元電位(ORP)/±(0.5%+2dgt) センサーPH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH アズワン品番1-1944-01 商品タイプレンタル品はこちら
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

pH測定の必要性を追求。pH電極モジュールは交換可能。基本分解能と精度でpH測定。自動温度補償機能(ATC機能)。高精度測定のために3点までpH値の校正が可能。標準液でpH値の簡単校正。コンパクトでも見やすい液晶、大きな数字表示 ケースに入れて持ち運びに便利。防水設計、IP67に準拠
用途薬品のHP確認、プール等のPH測定等 付属品pH電極モジュールAX-APA20-31×1個(本体に装着)LR44形アルカリボタン電池(1.5V)×4個(モニタ用)ケース、取扱説明書 種別コンパクト型 質量(g)約90(電極キャップ、電池含まず) 電源LR44形アルカリボタン電池(1.5V)×4個 測定範囲(pH)1.0~12.0 測定方式ガラス電極法 分解能0.1pH 直径×長さL(Φmm×mm)38×170(電極キャップ含まず) 精度(pH)±0.1 電池寿命(時間)約500(ただし、使用条件により変動) 校正1~3点校正 動作温度0~50℃ オートパワーオフ約8分 校正範囲NIST(JIS) 標準液 ±1.0pH(pH4.0、9.2) ±1.2pH(pH6.9)USA 標準液 ±1.0pH(pH4.0、10.0) ±1.5pH(pH7.0) 検出単位(pH)0.1 標準液セットの選択NIST(JIS) 標準液 pH4.0、6.9、9.2USA 標準液 pH4.0、7.0、10.0
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 ●校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 ●耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
測定範囲(pH)-1~15 分解能0.1/0.01pH 検出単位(pH)0.01 TGK品番600-80-78-11 質量(g)320 外形寸法(mm)77×172×40 電源(V)DC3(単3アルカリ電池2個) 測定範囲(℃)0~100 付属電極PCE90W アズワン品番64-4047-24
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

TOKO(東興化学研究所)ハンディpHメーター
一定時間間隔で自動測定するインターバル測定機能を備え、測定時間やデータ処理時間を有効に利用できます。 多くの測定データをメモリーでき、データをパソコンへ一括送信できます。 操作内容が画面表示され、測定条件の設定が容易です。
アズワン品番1-817-22 付属品標準付属電極(PCE108CW-SR) フリーアームスタンド pH標準液pH7・pH4(各100ml)洗浄液純水(100ml) データ収集ソフト 通信ケーブル(RS232C) アナログ出力ケーブル 単3アルカリ電池×2本 ACアダプター 寸法(mm)77×172×40 測定範囲-1~15pH、±2000mV、0~100℃ 質量(g)320 電源単3アルカリ乾電池(3V)×2本またはACアダプター 最小表示pH/ 0.1/0.01/0.001pH、ORP/ 1/0.1mV、温度/ 0.1℃ 測定項目pH・mV・℃ アナログ出力出力信号/ 4~20・0~20mA、スケーリング可 温度補償ATC(自動)/MTC(手動) インターフェースRS232C データ容量校正データ/ 5個、随時保存・インターバル保存/ 1~1000個(合計値)、インターバル時間/ 1~999分 オートパワーオフ時計機能付き
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷


用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、SK-620PH、SK-640PH用 適合本体ハンディ型pH計SK-640、卓上型pH計SK-650 質量(g)460 コード長さ(m)約3 測定範囲(pH)2.00~13.00(0~50℃) 測定精度±0.03pH(±0.5℃) 寸法(Φ×Lmm)34×144
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土壌pH・土壌硝酸・水質硝酸・土壌Eh機能が1台で行えます。 最大100地点までメモリー可能です。 RS232C外部出力に対応しています。
仕様ガラス電極法pH:測定範囲・分解能/0~14・0.01、表示範囲/0.01~14.00、ガラス電極法分解能/1mV、土壌用(V):ウルシ膜硝酸イオン電極法表示範囲/-1999~1999m、ガラス電極法分解能Eh(mV)(V):白金電極比較電極法測定範囲・分解能/-793~999・1m、白金電極比較電極法表示範囲/-1999~1999m、ウルシ膜硝酸イオン電極法/NO3-N:測定範囲・分解能/50~5000mg/L・1mg/L、表示範囲/0~9999mg/L、ウルシ膜硝酸イオン電極法温度:測定範囲・分解能/0~50℃・0.1℃、表示範囲/0.0~99.9℃ 表示ガラス電極法/pH・温度・時刻、土壌用(ウルシ膜硝酸イオン電極法)/硝酸濃度・温度・時刻、白金電極比較電極法/Eh・時刻
1個
129,000 税込141,900
33日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。
付属品クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバー セット内容本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S) 測定範囲【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L) 高さ(mm)(スタンド)338 質量(g)700 電源AC100~240V・50/60Hz 測定項目pH/ORP/イオン 本体寸法(mm)170×73×14 測定方式ガラス電極法、イオン電極法 チャンネル数2ch 分解能【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁 機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、2チャンネル測定、USBメモリ対応 メモリー2000
1個
399,000 税込438,900
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。
測定項目pH・ORP・イオン・温度 測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法 表示形式カラー液晶タッチパネル、2画面表示、多言語表示(日・英・中・韓) 測定範囲(pH)0.000~14.000、(mV)±1999.9mV、(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)、(温度)0.0~100.0 計量法・型式SS111 JIS規格0型 データメモリ最大2000件 付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、AC アダプタセット、本体カバー セット内容本体 + スタンダードToupH 電極(9615S-10D) + pH 標準液(101-S) 質量(kg)約0.7(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~45 電源ACアダプタ 100~240V(50/60Hz) 消費電力9.8VA 再現性(pH)±0.001pH±1digit、(mV)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5%F.S.±1digit、(温度)±0.1℃±1digit 分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1 アーム寸法(mm)339(垂直時高さ) 入力CH2 検出単位(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
1セット
319,800 税込351,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PHメータ デジタル HM-20J
GシリーズはGMP/GLP対応(校正属歴作成/電極交換警告機能)。G用pHセンサーにメモリー内蔵(校正データを電極自身がメモリー)。RS232C標準装備(HM-20Jを除く)。ワンボタン標準液自動校正。※WM-50EGの価格は電極・標準液を含みません。また測定範囲は使用する電極によります。
型式HM-20J 仕様(Gシリーズ)・pH測定範囲:0~14pH・分解能:0.01pH(0.001pH:HM-60G)・温度測定範囲:0~100℃・pH・温度同時表示・ORP測定範囲:0~±2000mV(HM-60G:0~±2000.0mV) TGK品番606-66-01-02 摘要DC電源対応、マニュアルpH計
1個
139,000 税込152,900
7日以内出荷

機動性を追求 キャリングケースに入れて持ち運びに便利
付属品pH標準電極AX-APA30-31×1本温度補償プローブAX-APA30-21×1本単4形アルカリ電池×4本(モニタ用)pH標準液USA 4.01、7.00、10.01 各1本(モニタ用)試料用空ボトルゴムカバーケース取扱説明書 種別ポータブル型 質量(g)約170(カバー、電池含まず) 電源単4形アルカリ電池×4本 測定範囲(℃)0.0~80.0 測定範囲(pH)1.00~13.00 測定方式pH:ガラス電極法温度:サーミスタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×150×35(カバー含まず) 分解能0.01pH、0.1℃ 精度(pH)±0.01 精度(℃)±0.5 電池寿命(時間)約500(ただし、使用条件により変動) 温度補償(℃)自動または手動(0~80) 校正1~3点校正 動作温度0~50℃ オートパワーオフ約17分 分解能(℃)0.1 検出単位(pH)0.01、(温度)0.1℃
1台
72,980 税込80,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で、PH、ORP、温度の測定が可能。 RS-232インターフェース出力端子付。( 専用ソフト及びケーブルをご使用ください) データロガー機能付き(4000件)。 メモリ機能付き(単独記録99件)。 オートパワーオフ機能付き(20分設定、解除可)。 バックライト付き。
アズワン品番1-5678-21 付属品取扱説明書、ソフトウエアCD、RS-232ケーブル、PH標準液(PH4,PH7,PH10) 寸法(mm)70×40×183 質量(g)335 電源単4電池1.5V×4個もしくはACアダプター(別売) 精度pH/ ±0.05、 ORP/ ±(0.5%+2digit)、 温度/ ±1℃ 表示4.5桁LCD表示 分解能pH/ 0.01、 ORP/ 0.1mV、 温度/ 0.1℃ 校正一部校正可(PHのみ) 測定レンジpH/ 0~14、 ORP/ ー999.9~999.9mV、 温度/ ー5~80℃ サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~50℃、80% RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、70% RH以下(但し、結露のないこと) 検出単位pH/ 0.01、 ORP/ 0.1mV、 温度/ 0.1℃ 電池寿命約150時間(アルカリ電池使用時) オーバー表示E表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

1台の測定器でpHと残留塩素の2項目の測定が可能です。 残留塩素は0.05~2.0mg/lまで、pHは6.0~7.6の測定が可能です。
アズワン品番1-6651-01 セット内容比色測定器 DPD比色盤×1枚pH比色盤×1枚角型比色管(蓋付)×2本DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分BTB指示薬18ml携帯ケース 種別本体(DPD法) 測定範囲残留塩素/0.05・0.1・0.2・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/lpH/6.0・6.2・6.4・6.6・6.8・7.0・7.2・7.4・7.6
1個
19,980 税込21,978
当日出荷