30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接面用遮光プレート。 耐熱性に優れ、キズがつきにくいガラスタイプ 遮光度番号:3~12(全10種)
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 材質ガラス 質量(g)34 規格JIS T8141 寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)150 高さ(mm)31 タイプLED一体型 ランプの種類高演色LED LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100Wクラス 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.6 直径(Φmm)120 高さ(mm)30 タイプLED一体型 消費電力(W)6.4 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)7(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯600Wクラス 調光方式連続100-1%・位相制御 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 取付面位置壁・天井・傾斜(90°) 再生紙使用マーク適合
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート カバー樹脂(乳白) 明るさ白熱灯600Wクラス 高さ(mm)31 質量(kg)0.4 LED寿命(時間)40000 直径(Φmm)120
1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.7 直径(Φmm)150 高さ(mm)30 タイプLED一体型 消費電力(W)11.6 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)12(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100Wクラス 調光方式連続100-1%・位相制御 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 取付面位置壁・天井・傾斜(90°) 再生紙使用マーク適合
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
長さ(mm)300 幅(mm)300 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)1.9 高さ(mm)43 タイプLED一体型 消費電力(W)15.2 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)26(100V) LED寿命(時間)40000 明るさFCL30Wクラス 調光方式連続100-1%・位相制御 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 傾斜天井取付角度(°)~45 再生紙使用マーク適合
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライトΦ300
エコ商品
玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)1.9 直径(Φmm)300 高さ(mm)43 タイプLED一体型 ランプの種類高演色LED LED寿命(時間)40000 明るさFCL30Wクラス 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
用途トイレ用 仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)120 高さ(mm)31 タイプLED一体型 消費電力(W)6.4 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)8(100V) 色(本体)オフホワイト LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯600Wクラス 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 調光の可否 人感センサーON・OFF型(連動不可) 再生紙使用マーク適合
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル。端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート カバー樹脂(乳白) 幅(mm)500 高さ(mm)45 質量(kg)5.4 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 仕様常夜灯あり、調光器不可 長さ(mm)500 取付方式簡易取付型 再生紙使用マーク適合
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。工具もネジも不要のらくらく施工。取付機構上天井から約10mm浮く構造です
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート カバー樹脂(乳白) 高さ(mm)55 質量(kg)3.5 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 仕様常夜灯あり、調光器不可 直径(Φmm)500 取付方式クイック取付型 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート カバー樹脂(乳白) 高さ(mm)45 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 仕様常夜灯あり、調光器不可 取付方式簡易取付型 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。 旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。 車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。 車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。 旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。 全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。
用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など 材質(車輪)エラストマー ストッパーなし 材質(カバー)ABS 材質(枠)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 車輪タイプ単輪 再生紙使用マーク適合
1個
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

めがねやゴーグルのくもり対策に最適。 視界の「くもり」をシャットアウト!シーンを選ばないスプレータイプのくもり止め液。(マルチコート対応)
用途マルチコート、ハードコートなど様々なコーティング面に塗布可能。 ポリカーボネート、アクリル、ガラス素材に塗布可能。 一般の度付き眼鏡にも使用可能(あらかじめ視界に影響の無い箇所でお試しください。) タイプスプレー 主成分水、界面活性剤、アルコール系溶剤 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本(18mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

まつうら工業強力両面テープ 薄手 #5713
エコ商品
薄手(0.33ミリ)ポリオレフィンフォーム基材で柔軟性に優れる。ネームプレートや自動車エンブレムの固定や電子機器のシール・パッキン材の固定に。長期の耐久性に優れる。
長さ(m)10 厚さ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ 再生紙使用マーク適合
1巻
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーを持たなくてすむ簡単な番号錠。 付属のプレートの4桁の数字を覚えて下さい。 暗い場所でもポンポンと押すだけで開く。
用途使用方法(開け方) 1:全てのボタンが全部あがっているか確認して下さい。 2:カギになる4桁の番号のボタンを押して下さい。 3:本体下部のスライドボタンを右方向に押して下さい。 使用方法(締め方) 1:ツルを押し込んで下さい。 2:ボタンを本体の裏側から押し上げてください。 材質(ボタン)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上 材質(本体)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上 ロックプッシュボタン式 材質(ツル)真鍮製クロームメッキ仕上
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本性能を高めたカルシウム配合極板採用で、優れた減液抑制と長寿命を両立。特殊電解液還元構造のトッププレート設計で電解液の蒸発を徹底抑制しました。中央配置電極により振動による片寄り、脱落を防止。両極パワーエキスパンダ格子で高い機械的強度を保持します。ハイドロメーター装備で充電状態を3色でお知らせします。
保証期間2年または3万km
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊クリアマット素材を使用した加工を施しているため、高硬度でキズがつ きにくく耐久性に優れています。 特殊クリアマット素材を裏面にコーティング しているため文字が消えにくくなっています。 【ゼロスタート目盛】定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので深さや奥行きも測れます。 【読み取り機能付き】辞書や細かい資料などの読み取りがし易いように編み目と編み目の目盛の間が抜けいています。 【U型みぞ付】ガラス棒等を使って筆で直線をひけます。 【ステンレスプレート付(カッティング機能)】ステンレスプレートを貼付けているため安全でカッティングし易くなっています。
材質(本体)メタクリル樹脂製 材質(プレート)ステンレス 再生紙使用マーク適合
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防犯用ミラーです。着脱ワンタッチタイプの安全確認用ミラーです。 取付用スチールプレート付、裏面粘着シートで貼付けて下さい。
仕様取付用スチールプレート付、裏面粘着シート付 材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、角度固定用レバー:POM、取外し用レバー:POM、取付け部:ABS 全長(mm)140 ブラック 曲面R(mm)120 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

プラス極板に「鋳造式シルバーカルシウム鉛合金極板」を、マイナス極板に「パワーエキスパンダカルシウム鉛合金極板」を採用し、長寿命とハイパワーを両立。特殊電解液還元構造トッププレート採用で、バッテリー液補充不要の完全メンテナンスフリーを実現。中央配置電極の採用で、バッテリーの寿命を左右する振動対策を徹底。テスクチャード(凹凸)表面加工極板でバッテリー性能を最大限発揮します。防爆フィルターで外部スパークによる引火爆発事故を最大限に防止。
タイプシールドタイプ 定格電圧(V)12 再生紙使用マーク適合
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

APJ(アートプリントジャパン)ハイパーフレーム 吊金具+紐セット
エコ商品
ハイパーフレーム用の吊り下げ金具(三角カン+ネジ+プレートセット)です。1個単位での販売となります。
用途フレームの部品 再生紙使用マーク適合
1セット
159 税込175
8日以内出荷

基本性能を高めたカルシウム配合極板採用で、優れた減液抑制と長寿命を両立。特殊電解液還元構造のトッププレート設計で電解液の蒸発を徹底抑制しました。中央配置電極により振動による片寄り、脱落を防止。両極パワーエキスパンダ格子で高い機械的強度を保持します。ハイドロメーター装備で充電状態を3色でお知らせします。
タイプシールドタイプ 定格電圧(V)12 保証期間2年または3万km
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

磁石で簡単に取付け・取り外しが可能なので、雨の日には家の外、傘が乾けば家の中に手軽に移動できます。 付属プレート(鉄製)を使えば、木製の扉やアルミ製の扉にも付ける事ができます。 雨が降らない日には、玄関収納の中に取り付けられて、スマートに収納できます。 もちろん、折りたたみ傘もひっかける事が出来ます。 保持荷重は1.5kgです。一般的な傘が3~4本かけられます。
用途玄関収納の扉、玄関収納の中、メーターボックス等の鉄の扉などに。 材質本体/ABS樹脂、付属プレート/鉄 付属品プレート、ネジ×2(ナベ頭4mm×10mm)、両面テープ×2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハッキリ大きく見えるワイドミラー、見たい方向にワンタッチ操作で死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。 ガレージの出口等に設置してお使い下さい。店舗内の防犯、倉庫通路の安全確認にも効果的です。
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、マグネットカバー:ABS、マグネットレバー:POM 全長(mm)112 ブラック 材質(プレート)スチール 寸法(横×縦)(mm)ミラー:160×130 曲面R(mm)300 再生紙使用マーク適合
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

低座位置での作業を快適に行うことを考えて製造されたローキャスターボンは脚部キャスター基部にハネつきキャップ方式を採用し、末永くご使用していただけるようよう設計されております。
材質塩ビ・スチールパイプ・スチールプレート 幅(mm)320 質量(kg)2 高さ(mm)255 種類作業用イス 奥行(mm)320 耐荷重(kg)100 キャスターあり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 スタッキング 再生紙使用マーク適合
1脚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アート解錠ボタン
エコ商品
1個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様【解除ボタン】照光式スイッチ:緑色(モーメンタリ動作) 材質樹脂、【プレート】Panasonic コスモシリーズ ワイド21ラウンドプレート WTF7001W ホワイト(マンセル 10Y9/0.5 近似色)、【ブランクチップ】Panasonic WN3020SW、【取付枠】Panasonic WTF3710K 質量(kg)約0.07 電源電気錠制御盤より供給 使用環境温度(℃)0~40(結露不可) 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

ルネセイコウスタンティングサポート
エコ商品
立ち姿勢作業をサポート。 立ち姿勢の続くライン作業等に従事している作業者の悩みは、腰痛や足の疲れです。 その蓄積された疲労は、生産作業に多大の影響を与えています。 作業者の疲労増加は、効率の低下やミスの発生を招くことは明白です。 作業者のための疲労軽減器具「スタンディングサポート」は、腰部を支持し、ワークから ワークへの流れの中に「休息の瞬間」をつくり、作業効率の安定と向上をもたらします。
材質ビニルレザー、スチールパイプ・プレート 幅(mm)425 高さ(mm)770~1200、折りたたみ時:425 奥行(mm)510 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共栄プラスチックワイドミラー角型 ベースタイプ
エコ商品
ハッキリ大きく見えるワイドミラー、見たい方向にワンタッチ操作で死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。 ガレージの出口等に設置してお使い下さい。店舗内の防犯、倉庫通路の安全確認にも効果的です。
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、ベース:ABS 全長(mm)142 ブラック 材質(プレート)スチール 寸法(横×縦)(mm)ミラー:160×130 曲面R(mm)300 再生紙使用マーク適合
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

ルネセイコウタワーシェルフ シャトー
エコ商品
耐荷重(kg)30(棚板各5×6段) 材質スチールプレート、スチールパイプ 質量(kg)9.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×330×1300 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンスポットライト本体
エコ商品
質量(kg)0.7 材質(本体)アルミダイカスト 取付穴(mm)100 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)95 取付必要高(mm)210 取付可能天井厚(mm)5~25(リニューアルプレート使用時5~21) 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンスポットライト本体
エコ商品
質量(kg)0.7 材質(本体)アルミダイカスト 取付穴(mm)100 LED寿命(時間)40000 取付必要高(mm)210 取付可能天井厚(mm)5~25(リニューアルプレート使用時5~21) 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)