モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。
強力に密閉することが出来ます。
一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ
材質PP
色乳白色
タイプフタのみ
外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5
耐熱温度(℃)80
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
こんなお得な商品も!
ペール缶 フタ・バンド セット
モノタロウ
¥899
税込¥989
材質ティンフリースチール(金属)
直径(Φmm)303.0±1.0
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プラスチック製の容器の蓋です。
用途乾燥抑止に
材質ポリプロピレン
適合プロ用多用途ペールTB-7
色ホワイト
外径×高さH(Φmm×mm)305×30
材質低密度ポリエチレン
適合本体140H
外径(Φmm)310
1枚
¥489
税込¥538
欠品中
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。
材質ブリキ(サテン材)
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!
オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)2
内径(Φmm)286
セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
板厚(mm)0.8
大塚刷毛製造 20リットルペール缶用の各種交換付属品です。
タイプフタのみ
色白
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ペール缶に使用できるフタです。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア
適合(JANコード)4957549350478/4957549352403/4957549350461/4957549352410/4957549352427/4957549352434
色無地
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
材質PP
トラスコ品番330-6313
適合本体400606-00BK
種別700355-00BK
色ブラック
質量(g)60
容量(L)5.5
外径×高さH(Φmm×mm)229×19
有効内寸(mm)197×170×ポリカーボネイト
外寸(mm)229×190×208
内寸(mm)208×188×197
圧縮荷重(kN[kgf])2.45(250)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
こんなお得な商品も!
ドラム缶キャップ クローズタイプ用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。
ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。
JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質ポリエチレン(PE)
こんなお得な商品も!
オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。
灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg)2
付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付
トラスコ品番474-7399
適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO
厚さ(mm)板厚0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
こんなお得な商品も!
下げ缶 スチール製 2.5L
モノタロウ
¥449
税込¥494
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)対応
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
耐熱温度(℃)-20~+60
材質ティンフリースチール(金属)
全長(mm)360.5±2.0
上部内径(mm)300.0±1.0
上部外径(Φmm)303.0±1.0
下部外径(Φmm)276.0±1.0
1缶(20L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ステンレスホッパー専用のフタです。
持ちやすいハンドルが付いています。
衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
厚さ(mm)1.0
仕上つや消し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード