20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座る部分に硬めのスポンジクッションを付けているので、座り心地抜群です。収納ケース兼イスとして使用できます。フタとクッションは分離できます。フタ部分が強化PPのため、耐久性とクッション性を併せ持ちます。ペール缶が、イス、工具入れ、パーツ入れ、ゴミ箱、その他の収納スペースに早変わりします。
用途作業現場向けの収納ケースやイスとして使用 適合Φ300ペール缶 寸法(mm)Φ300×H27 質量(g)600 耐荷重(kg)150
1台
2,198 税込2,418
翌日出荷

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個(1個)
2,350 税込2,585
翌日出荷


1枚
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質PP 容量(L)18 乳白色 タイプ本体のみ 外径×高さH(Φmm×mm)330×345 目盛(mL) 耐熱温度(℃)80 材質(取手)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
709 税込780
当日出荷

RG(レーシングギア)RG ペール缶クッション
DIYで、レジャーで、仕事で、マルチに使える高弾力マット。厚み20mmの高弾力クッションマットが、体の負担を軽減します
用途自動車整備時、スポーツ観戦時、BBQ、キャンプ、アウトドア、船舶、屋外イベント時等、お尻や腰などの負担軽減にお役立てください。 材質発砲合成ゴム(ニトリルゴム、PVC、その他) ケース入数30
1個
999 税込1,099
翌日出荷

材質PP トラスコ品番330-6313 適合本体400606-00BK 種別700355-00BK ブラック 質量(g)60 容量(L)5.5 外径×高さH(Φmm×mm)229×19 有効内寸(mm)197×170×ポリカーボネイト 外寸(mm)229×190×208 内寸(mm)208×188×197 圧縮荷重(kN[kgf])2.45(250)
1個
499 税込549
当日出荷

ペール缶 フタのみ 多用途 18L モノタロウ 動画あり
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。 強力に密閉することが出来ます。 一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ 材質PP 乳白色 タイプフタのみ 外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5 耐熱温度(℃)80
1個
279 税込307
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20Lのペール缶にフタ・バンド・取り外し可能なクッションがセットになった商品です。スツールとしても使用できます。 ペール缶本体に内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくくなっています。
用途作業現場、アウトドア、オフィス、液体の保管など セット内容ペール缶本体、フタ、バンド、クッション 質量(kg)1.6
1セット
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製の容器の蓋です。
用途乾燥抑止に 材質ポリプロピレン 適合プロ用多用途ペールTB-7 ホワイト 外径×高さH(Φmm×mm)305×30
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ペール缶に使用できるフタです。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア 適合(JANコード)4957549350478/4957549352403/4957549350461/4957549352410/4957549352427/4957549352434 無地 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
499 税込549
当日出荷

トラスコ品番437-1984 アズワン品番1-3832-12 危険物の類別非危険物
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
1個ほか
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

塗料・セメントなどの攪拌作業に。 水まきや清掃・洗車作業などに。 農作業時などの薬液の調合に。 野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)