こんなお得な商品も!
台車 一斗缶・ペール缶用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。
適合内径(Φmm)275
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
本体寸法(縦×横×高さHmm)260×260×135
内寸法(縦×横×高さ)(mm)240×240×105
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
キャスター部(スチール製)を除き、ステンレス(SUS304)を使用しています。
付属品キャスターストッパー(2個)
材質[本体]ステンレス(SUS304)、[キャスター]スチール、[キャスター車輪]ゴム
業務用スチール缶を乗せて移動、保管ができる金属製キャリーです。底缶径27.5cm~28cmまで対応できます。最大積載重量80kg。
用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー
寸法(mm)Φ370×100
質量(kg)1.4
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
トスロン密閉タンク(SN-13・SN-20)の運搬が簡単に行えます。
積載面が低く、低重心の設計です。
トスロン密閉タンクが滑り落ちないよう止まり棒が付いています。
ハンドル付きで操作が容易に行えます。
積載面はPVC製で耐薬品性に優れています。
寸法(mm)300×300×700
アズワン品番4-1032-01
材質積載面/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンドル/スチールパイプ耐薬塗装
ハンドル高さ(mm)620
キャスター径(Φmm)50
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
キャスター付きの受皿です。キャスターが付いているので、大きな鉢の移動が楽に出来ます。
耐荷重(kg)50未満
材質ポリプロピレン
トーホーエイド台車 一斗缶・ペール缶用に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。
用途取扱の台車 一斗缶・ペール缶用のハンドルとして
付属品M5六角スリムヘッドネジ×2・M5袋ナット×2(ハンドル取付用)・M4トラス小ネジ×2 (台車固定用)
幅(mm)175
色シルバー
高さ(mm)690
奥行(mm)285
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
一斗缶・ペール缶用の台車です。ナイロン自在キャスターで2個はストッパー付きです。
用途一斗缶・ペール缶用の台車として
色グリーン
キャスター自在車×2個、自在車ストッパー×2個
内寸法(mm)243.6×243.6
荷台寸法(幅)(mm)281
荷台寸法(奥行)(mm)281
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
持ち運びが簡単でスタッキングもできる万能な一斗缶・ペール缶専用台車が新登場。
車輪径(Φmm)50
高さ(mm)136
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無あり
キャスターナイロン車(4輪自在ストッパー付2個)
均等荷重(kg)30
床面高さ(mm)108
荷台寸法(高さ)(mm)108
荷台寸法(幅)(mm)262
ブレーキ種類ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
取扱説明書(0.18MB)
荷台寸法(奥行)(mm)262
荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)245×245(290Φ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
1台
¥9,098
税込¥10,008
翌日出荷
組み合わせ自在のドーリー台車。屋外使用可能です。
材質(本体)PP、(キャスター)ナイロン、(取付ピン)スチール
寸法(mm)(本体)約300Φ・(キャスター)約40Φ
質量(g)490
耐荷重(kg)約30(1台あたり)
日本緑十字社品番351010
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。
材質キャスター金具:スチール、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
寸法(mm)260(240)×275(240)×785・Φ275(内寸)
適合内径(Φmm)275
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
内寸法(mm)Φ275
本体寸法(縦×横×高さHmm)260×275×785
内寸法(縦×横×高さ)(mm)Φ275
特性丸缶・角缶どちらにも使用可能
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能となり安定性が増しました。底部を凸状成型することにより、タンク取外し時の、水分付着に伴う表面張力による外れにくさを解消しました。
キャスター(mm)65Φ
仕様キャスター:2個ストッパー付き・キャスター金属部:クロームメッキ仕上げ・本体:SUS304ミラー仕上げ
万能桶・ポリタルの運搬に便利な小型の台車です。
容器の外径に合わせて、サイズが調節できます。
適合万能桶34L、万能桶40L、ポリタル50L
1台
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷
アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
高さ内寸(mm)40
特性軽量
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
OCドーリーやルートバンを引っ張って運べます
用途OCドーリー・ルートバンのけん引。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。
トラスコ品番246-4122
アズワン品番65-2064-16
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
油(液体)の残量が少なくなったら缶を傾斜させ底の残りを給油できます。
車輪付のホルダーに載せたままで缶の取り外しが可能なので移動や交換が簡単です。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
幅(mm)420
一度に多量のごみを投入できる開口部が大きい移動式ダストボックス(ゴミ箱)。5輪キャスターで、あらゆる方向に移動可能です。
用途工場、倉庫の屋内・外でのゴミの運搬に
容量(L)145
材質ボディ/ポリウレタン、車輪/スチール+ラクトプレン
形状丸型
質量(kg)8
高さ(mm)(組立時)820、(ボディ)695、(台車のみ)165
幅(Φmm)(組立時)559
商品タイプ本体+フタ
寸胴やキッチンポットなどの運搬用台車です。
タイプ全周ガイドタイプ
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付
ブレーキ/ストッパーあり
NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション部品。
用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・ペール缶用台車
適合機種JAC-3
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
ドラム缶、ペール缶等の運搬台車です。
最小Φ420~最大Φ620までフリーサイズでご使用いただけます!
用途工場、倉庫にて。
色オレンジ
キャスターストッパー付
荷台寸法(mm)420Φ~620Φ
配管工事に欠かせない塩ビパイプ用接着剤の缶や、一般的なスプレー缶などに取り付ける事が可能なホルダーです。各種スプレー缶と小サイズの塩ビパイプ接着剤用の65mmタイプ、塩ビパイプ接着剤、一般配管用接着剤、塗料缶などの100mm、110mmタイプの3種類。缶を装着した状態で、脚立や台車、腰回りやカラビナなどへ取り付けられます。スプレー缶や接着剤を使用する際は、ホルダーを装着したまま使用できます。
用途スプレー缶ホルダー
質量(g)160
対応110mm缶
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
配管工事に欠かせない塩ビパイプ用接着剤の缶や、一般的なスプレー缶などに取り付ける事が可能なホルダーです。各種スプレー缶と小サイズの塩ビパイプ接着剤用の65mmタイプ、塩ビパイプ接着剤、一般配管用接着剤、塗料缶などの100mm、110mmタイプの3種類。缶を装着した状態で、脚立や台車、腰回りやカラビナなどへ取り付けられます。スプレー缶や接着剤を使用する際は、ホルダーを装着したまま使用できます。
用途スプレー缶ホルダー
質量(g)120
対応65mm缶
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
配管工事に欠かせない塩ビパイプ用接着剤の缶や、一般的なスプレー缶などに取り付ける事が可能なホルダーです。各種スプレー缶と小サイズの塩ビパイプ接着剤用の65mmタイプ、塩ビパイプ接着剤、一般配管用接着剤、塗料缶などの100mm、110mmタイプの3種類。缶を装着した状態で、脚立や台車、腰回りやカラビナなどへ取り付けられます。スプレー缶や接着剤を使用する際は、ホルダーを装着したまま使用できます。
用途スプレー缶ホルダー
質量(g)145
対応100mm缶
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
少量散布に最適な小型エンジンスプレイヤー。
キャスター付き台車には、一斗缶、ペール缶どちらも搭載可能です。
質量(kg)34
危険物の類別非危険物
散布量(L/min)10~15
馬力3
1台
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
キャスター付一斗缶台車付保管庫です。一斗缶とペール缶どちらも保管することができます。上段はスライド棚になっておりますので取り出しやすい構造です。
用途一斗缶での給油・保管。
トラスコ品番160-7755
幅(mm)900
高さ(mm)1000
奥行(mm)600
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
台座、キャスター金具、キャスター取付金具、すべてステンレス304製を使用している、オールステンレスの運搬台車です。三角形で丸形容器の底面を支えるので安定感があります。水洗いがしやすいシンプルな構造になっています。ゆるみがないステンレス304製のロックナットを使用しています。
用途丸型容器(ペール、タル、寸胴、ザル、パイスケット、ラバケット、丸缶、スチール缶、ドラム缶、広口瓶等)用の運搬台車
材質SUS304
キャスターステンレスΦ50、ナイロン、自在車3ヶ(ストッパー2ヶ付)
取付金具キャスター:SUS304製ロックナット
関連キーワード