「内径(Φmm)」から絞り込む
6.3(35)
9.5(35)
12.7(43)
15.9(3)
19(43)
25.4(43)
31.8(26)
34.9(2)
38.1(23)
50.8(21)
内径(Φmm)をもっと見る
従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
用途エアー専用
最高使用圧力(MPa)3.5
輸送物温度範囲(℃)-40~60
使用可能雰囲気温度(℃)-40~60
材質内管・外被:合成ゴム
色外被:黒
外被構造平滑
補強層合成繊維
低・中圧用
流体一般作動油
材質内面層:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面層:耐油性・耐候性合成ゴム
最高使用圧力(MPa)3.5
流体温度範囲(℃)-40~+100
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
最小破壊圧力(MPa)14.0
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
長さ(mm)500~3000(ただし、呼び径により異なります)
内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4)
最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0)
材質(カバー)硬質PVC螺旋芯+軟質PVC層
流体温度(℃)油:-40~+100 、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60 (流体が凍結した状態では使用不可)
外装サクションホースカバー
材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35
適合流体鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ
カバー寸法(mm)[ホース呼びサイズ=カバーサイズ(内径)] 04=19 、 06=25 、 08=25 、 12=38 、 16=50.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.32MB) (0.43MB) (0.41MB)
推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70 、 水:0~+70 、 水-グリコール:-40~+70
材質(内管)耐油性合成ゴム
サービス分類オーダー・加工
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
長さ(mm)500~3000(ただし、呼び径により異なります)
内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4)
最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0)
流体温度(℃)油:-40~+100 、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60 (流体が凍結した状態では使用不可)
外装透明ホースカバー
材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35
適合流体鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ
カバー寸法(mm)[ホース呼びサイズ=カバーサイズ(内径)] 04=18×21 、 06=22×26 、 08=25×29 、 12=38×43 、 16=45×52
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.32MB) (0.43MB) (0.41MB)
推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70 、 水:0~+70 、 水-グリコール:-40~+70
材質(内管)耐油性合成ゴム
サービス分類オーダー・加工
AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。
AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。
用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体
軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。
ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
最高使用圧力(MPa)3.5
材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~+100
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
内径(mm)6.3
金具両端金具1005
外径(mm)12.7
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1.1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)230
ホース内径(Φmm)38.1
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)46.3
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)1000
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1.1/4
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)190
ホース内径(Φmm)31.8
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)40
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)820
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
内径(mm)25.4
金具両端金具1005
外径(mm)34.9
ねじ径G(PF)1
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1Y/B
内径(mm)12.7
金具両端金具1004
外径(mm)19.8
ねじ径G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】2"
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)300
ホース内径(Φmm)50.8
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)61.1
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)2060
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
内径(mm)9.5
金具両端金具1005
外径(mm)15.9
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1"
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)120
ホース内径(Φmm)25.4
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)32.3
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)600
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】3/4
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)100
ホース内径(Φmm)19
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)25.7
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1"
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)120
ホース内径(Φmm)25.4
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)32.3
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)600
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)60
ホース内径(Φmm)12.7
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)19.1
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)340
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】2"
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)300
ホース内径(Φmm)50.8
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)61.1
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)2060
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)60
ホース内径(Φmm)12.7
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)19.1
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)340
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1.1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)230
ホース内径(Φmm)38.1
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)46.3
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)1000
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1.1/4
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)190
ホース内径(Φmm)31.8
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)40
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)820
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】3/4
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)100
ホース内径(Φmm)19
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)25.7
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
長さ(mm)200~20000(ただし、呼び径により異なります)
内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4)、20(31.8)、24(38.1)、32(50.8)
最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0)
流体温度(℃)油:-40~+100 、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60 (流体が凍結した状態では使用不可)
外装全面鉄ワイヤーブレードカバー
材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35
適合流体鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.32MB) (0.43MB) (0.41MB)
推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70 、 水:0~+70 、 水-グリコール:-40~+70
材質(内管)耐油性合成ゴム
サービス分類オーダー・加工
内径(mm)19
金具両端金具1004
外径(mm)27
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1Y/B
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
長さ(mm)200~100000(ただし、呼び径により異なります)
内径(Φmm)、04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、10(15.9)、12(19.0)、16(25.4)、20(31.8)、24(38.1)、32(50.8)
最高使用圧力(MPa)、PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0)
流体温度(℃)油:-40~+100、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60※流体が凍結した状態では使用不可
材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35
適合流体鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.32MB)
推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70 、 水:0~+70、 水-グリコール:-40~+70
材質(内管)耐油性合成ゴム
サービス分類オーダー・加工
内径(mm)19
金具両端金具1005
外径(mm)27
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1Y/B
内径(mm)12.7
金具両端金具1005
外径(mm)19.8
ねじ径G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
内径(mm)9.5
金具両端金具1004
外径(mm)15.9
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
内径(mm)25.4
金具両端金具1004
外径(mm)34.9
ねじ径G(PF)1
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1Y/B
内径(mm)6.3
金具両端金具1004
外径(mm)12.7
ねじ径G(PF)1/4
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
長さ(mm)500~5000(ただし、呼び径により異なります)
内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4)、20(31.8)、24(38.1)、32(50.8)
最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0)
流体温度(℃)油:-40~+100 、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60 (流体が凍結した状態では使用不可)
外装全面鉄スプリングカバー
材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35
適合流体鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.32MB) (0.43MB) (0.41MB)
推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70 、 水:0~+70 、 水-グリコール:-40~+70
材質(内管)耐油性合成ゴム
サービス分類オーダー・加工
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】3/4、【アダプタ(G×R)】3/4×3/4
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)100
ホース内径(Φmm)19
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)25.7
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)60
ホース内径(Φmm)12.7
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)19.1
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)340
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
長さ(mm)300~3000(ただし、呼び径により異なります)
内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4)
最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0)
材質(カバー)ナイロン
流体温度(℃)油:-40~+100 、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60 (流体が凍結した状態では使用不可)
外装耐摩耗防止カバー
材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35
適合流体鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.32MB) (0.43MB) (0.41MB)
推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70 、 水:0~+70 、 水-グリコール:-40~+70
材質(内管)耐油性合成ゴム
サービス分類オーダー・加工
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1.1/4、【アダプタ(G×R)】1.1/4×1.1/4
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)190
ホース内径(Φmm)31.8
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)40
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)820
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)120
ホース内径(Φmm)25.4
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)32.3
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)600
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)230
ホース内径(Φmm)38.1
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)46.3
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)1000
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1.1/2、【アダプタ(G×R)】1.1/2×1.1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)230
ホース内径(Φmm)38.1
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)46.3
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)1000
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1004
ねじ径【G(PF)】2"、【アダプタ(G×R)】2"×2"
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)300
ホース内径(Φmm)50.8
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)61.1
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)2060
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
内径(mm)9.5
金具両端金具1005+アダプタ付
外径(mm)15.9
ねじ径G(PF)3/8
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ