29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱アルミ製のアルミホイルです。17μmと厚く、丈夫です。
幅(cm)30 長さ(m)25 厚さ(μm)17 タイプ業務用タフ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1巻ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。 また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。 飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。 材質アルミニウムはく
1巻
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

幅・巻きのサイズが豊富な業務用アルミホイルです。 切刃を燃えるゴミとして捨てらます。
材質(刃) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ベーシックな銀のアルミホイルでホイル焼き等料理や食品の包装など多用途に使えます。 12μと厚みがあるためキャンプでも重宝できます。 多くの外食産業様へもご使用いただいております。 取り出しやすいガイドリール付き。
1巻
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



三菱アルミニウムニッパクホイル 厚手 30cm×50m
RoHS
丈夫で使いやすさがアップしたBOX型カートン ノコ刃の位置を改良し、カット性もアップ ガイドリール付きで引き出しやすさもアップ
材質アルミニウムはく RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個(7m)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エムエーパッケージング厚手クックホイル
破れにくく調理に強い厚手アルミホイル。
用途破れにくく調理に強い。分別不要の紙刃。 材質アルミニウムはく 厚さ(mm)0.017 長さ(m)15 幅(cm)25
1巻
399 税込439
当日出荷


エムエーパッケージングクックホイル
冷凍・冷蔵保存に最適なアルミホイル。
用途くり出しスムーズできれいにカット。分別不要の紙刃。 材質アルミニウムはく 厚さ(mm)0.011 幅(cm)25
1巻
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お徳用の業務用ホイルです。パッケージは再生バルブ、紙刃の為、そのまま古紙回収へ。飛出し防止ストッパー採用。
材質(刃)紙刃
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飛び出し防止ストッパー付です。紙刃を使用しておりますので古紙回収に出せます。
用途ホイル焼き、食品保存用に。 材質アルミニウム箔 材質(刃)紙刃 トラスコ品番834-5584 質量(g)180 2018年トラスコ掲載ページ9 0689
1本
329 税込362
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷

アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。 仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40 付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書 質量(g)約75 (レシーバー、電池含まず) 接続方式無線 分解能(dpi)800/1200/1600切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×38 使用電池単3電池1本 ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン) ホイール数1個 無線通信方式無線2.4GHz 読取方式光学式(BlueLED光源)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のペアリングボタンで切り替えられます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。 仕様●対応OS:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:5.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約200時間、電池交換の目安 約284日●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40 付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、取扱説明書 質量(g)約75 (電池含まず) 接続方式無線 分解能(dpi)800/1200/1600切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×38 使用電池単3電池1本 ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン) ホイール数1個 無線通信方式Bluetooth 読取方式光学式(BlueLED光源)
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

走行にあわせて光る車輪、気分を盛り上げるLEDイルミネーションを搭載した6.5インチ電動バランスボードです。Bluetoothスピーカー搭載で好きな音楽をかけて走行することができるゴキゲンな1台。ノーパンクタイヤ搭載でタフな走りを体感、2-3時間の充電で最大約10kmの走行が可能はハイパワーモーターを搭載しています。
質量(kg)約6.5 電流(A)0.85 耐荷重(kg)20~80(衣類含む質量) バッテリーリチウム電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×190×180 タイヤサイズ6.5インチ 充電電圧(V)42 充電時間(時間)満充電約2~3 適応身長(cm)120~180 バッテリー容量(mAh)4400 RoHS指令(10物質対応)対応 最高速度(km/h)約12 走行距離(km)(最大)10 適合年齢(歳)12以上65以下
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PLETSCHERデュアル
バッグやバスケットをワンタッチ装着(Easy Fix / KLICKfix) スポーツ自転車にマッチするスイス製高品質キャリア KLICKfix・Easy Fixの両方に対応し、アクセサリーを簡単に装着可能 パニアバッグ取り付け用パイプ装備 サイズ調節エンドプレート付(車輪径26~28インチに対応) もちろん、スタンドとしての基本性能も充実しており、耐荷重25kgのタフ仕様。本体はアルミ合金製で、車体取付用ステーやエンドプレートはステンレス製。いずれも錆びにくい素材です。エンドプレートやステーは装着位置を調整できるので、幅広いサイズ、車種に適合します。パニア(サイド)バッグ装着用パイプも装備しているので、長期ツーリングにも最適。オプションのディスクブレーキ用エンドプレートを使用すれば、ディスクブレーキ搭載車にも装着可能です。 小物を簡単に固定できるスプリングクリップや、Easy Fix / KLICKfixアクセサリーの盗難を防止するロック機構、リフレクター等を装着できるバックプレート(着脱式)も付属しています。
仕様[装着可能EasyFix商品]ショッピングバスケット、ラックパックスタンダード、アスコナ[装着可能KLICKfix商品]KLICKfixリアキャリア用のアクセサリー(バッグ、バスケット等) 質量(g)1050 耐荷重(kg)25 適合車種車輪径26~28インチリアエンド及びシートステイ基部付近にキャリア装着用ダボ(ネジ穴)があることリアサスペンションや障害物がないこと
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

バッグやバスケットをワンタッチ装着 スポーツ自転車にマッチするスイス製高品質キャリア Easy Fix対応でバッグやバスケットを簡単着脱 サイズ調節エンドプレート付(車輪径26~28インチに対応) スタンドとしての基本性能も充実しており、830gの軽量キャリアでありながら耐荷重25kgのタフ仕様。本体はアルミ合金製で、車体取付用ステーやエンドプレートはステンレス製。いずれも錆びにくい素材です。エンドプレートやステーは装着位置を調整できるので、幅広いサイズ、車種に適合します。オプションのディスクブレーキ用エンドプレートを使用すれば、ディスクブレーキ搭載車にも装着可能です。 小物を簡単に固定できるスプリングクリップや、自転車を押す時や持ちあげる時に便利な手持ちハンドル、リフレクター等を装着できるバックプレートも付属しています。
仕様[装着可能EasyFix商品]ショッピングバスケット、ラックパックスタンダード、アスコナ 質量(g)830 耐荷重(kg)25 適合車種車輪径26~28インチリアエンド及びシートステイ基部付近にキャリア装着用ダボ(ネジ穴)があることリアサスペンションや障害物がないこと
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。
用途大型・中型の機器 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック) 許容荷重(kN)3.92 製品質量(g)590 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31307
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。
用途大型・中型の機器 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック) 表面仕上げ電解研磨
1個
3,369 税込3,706
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。 旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(ー40~~+120℃)に優れたMCナイロン使用
用途大型・中型の機器 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)