71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーや錆落とし作業等に、溶接継目の処理に
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 内径(Φmm)10 厚さ(mm)12 線径(mm)0.3 材質鋼線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 穴径(mm)10
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径(mm)152 内径(Φmm)50.8 厚さ(mm)25.4 毛丈(mm)25 線径(mm)1.02 粒度80 トラスコ品番805-1645
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

ホイル・細部洗い用、最適サイズ。 使いやすい先割毛のホイルブラシ。
適合用途ホイール洗浄 材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン 寸法(mm)約35×250×60 質量(g)約56 種類柄付きタイプ 危険物の類別非危険物
1個
469 税込516
当日出荷

ブラシがソフトな繊維で出来ているのでアルミホイールの洗浄に適しています。コンパクトで持ちやすいサイズです。
用途タイヤホイール交換時のホイール洗浄などに 材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン 寸法(mm)約28×250×60 質量(g)約50 毛丈(mm)約40 危険物の類別非危険物 適合用途ホイール洗浄
1個
299 税込329
当日出荷

ブラシ 2wayタイプ モノタロウ 動画あり
硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。 狭い場所での清掃作業に最適です。
用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。 車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。 材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)240 質量(g)約40 種類2WAYタイプ 毛丈(mm)30 ブラシソフトブラシ (白色)ハードブラシ (灰色) ブラシ寸法(mm)幅55×厚さ18
1個
169 税込186
欠品中

外径(Φmm)250 内径(Φmm)25 厚さ(mm)20 線径(mm)0.35 トラスコ品番805-1554 材質(ブラシ部)スチールワイヤー アズワン品番64-5183-14
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生! 柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。 ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。 柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。 これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。 約2ミクロンの超極細繊維を使用
適合用途ホイール洗浄 材質マイクロファイバー 質量(g)39 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×100×40 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

ホイルやボディの隙間を優しく洗います。
用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。 適合用途ホイール洗浄 材質(毛)ナイロン、(柄)PP タイプかため 種類柄付きタイプ 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×50×18 危険物の類別非危険物
1個
329 税込362
当日出荷

高島産業ワイヤーホイールブラシ
エコ商品
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 内径(Φmm)10 厚さ(mm)12 線径(mm)0.15 材質真鍮 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 穴径(mm)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキシブルなワイヤーですき間もOK
用途毛の入りにくいすき間に。 材質柄部/PP、毛部/PP ふつう 毛丈(mm)約40~60
1個
699 税込769
当日出荷

タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ モノタロウ 動画あり
前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。 特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。 ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。
用途タイヤホイールの洗浄に 適合用途タイヤ洗浄 厚さ(mm)19 全長(mm)320 種類柄付きタイプ 毛丈(mm)(白部分)14、(青部分)13~27 材質(毛)PP ハンドル色白/青 (※ハンドル色の指定はできません) 危険物の類別非危険物
1本
169 税込186
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。円盤状のブラシの中心に穴が開いていて工具、機械などに同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。 2018年トラスコ掲載ページ5 1367
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

GSC-4はカセットスプロケットやフリーホイール、タイヤの清掃に最適なブラシです。 人間工学に基づいた丈夫なハンドルと硬いナイロン毛で頑固な泥汚れもしっかりと落とします。
アズワン品番64-9603-47
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。 線径(Φmm)0.3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属製品のバリ取り、錆落とし 軸径(Φmm)6 仕様ワイヤー0.3mm 材質/仕上スチール(亜鉛メッキ鉄材) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 毛材ワイヤ鋼線 適合材金属 金具幅(mm)12
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離 軸径(Φmm)6 仕様ゴールドメッキ0.25m/m×4本ヨリ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 線径(Φmm)0.25 材質(軸)スチール亜鉛メッキ 毛材真鍮メッキ鋼線 適合材金属面 金具幅(mm)12
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途ステンレス、アルミ製品の研磨 軸径(Φmm)6 仕様ステンレス0.3mm 材質/仕上ステンレス 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 適合材ステンレス、アルミ 金具幅(mm)12
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし。カラーや錆落とし作業等に。溶接継目の処理に。 軸径(Φmm)6 材質軸:スチール 軸長(mm)30 適合材各種金属
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 内径(Φmm)10 厚さ(mm)12 線径(mm)0.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 穴径(mm)10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨 軸径(Φmm)6 仕様真鍮0.15m/m 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 適合材真鍮、銅、合金 金具幅(mm)12
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途ステンレス、アルミ製品の研磨 軸径(Φmm)6 仕様ステンレス0.3mm 材質/仕上ステンレス 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 適合材ステンレス、アルミ 金具幅(mm)12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください) 軸径(Φmm)6 仕様研摩粒入グリッド 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 毛材研磨粒入グリッド 適合材金属 金具幅(mm)12 線径(mm)1.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.2 毛材真鍮線
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

線材の隙間を特殊な樹脂素材で固めており、使用にともなう線材の広がりを防ぐことで、ブラシのさらなる長寿命化を実現しました。 万一の線材破断による、怪我のリスクを最小化しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーや錆落とし作業等に、溶接継目の処理に 軸径(Φmm)6 全長(mm)45 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.3 材質(軸)スチール 毛材鋼線 金具幅(mm)15
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に 軸径(Φmm)6.0 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.25 材質(軸)スチール 毛材真鍮メッキ鋼線
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KWB-100S 建工快速 ホイルブラシ ステンレス 100mm 錦 動画あり
平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。ステンレスのバリ取り・焼け取り。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに
用途ステンレスのバリ取り、焼け取り、表面処理など 材質ステンレス線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10 P=1.5 外径(Φmm)100 取り付け工具100mmディスクグラインダー
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

外径(mm)152 内径(Φmm)50.8 厚さ(mm)25.4 毛丈(mm)25 線径(mm)0.55 粒度120 トラスコ品番805-1644
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

外径(mm)152 内径(Φmm)50.8 厚さ(mm)25.4 毛丈(mm)25 線径(mm)1.02 粒度320 トラスコ品番805-1642
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

外径(mm)152 内径(Φmm)50.8 厚さ(mm)25.4 毛丈(mm)25 線径(mm)0.89 粒度180 トラスコ品番805-1643
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5本)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品位の高張度鋼線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。下塗り、錆、スラグ等の除去に。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)75 厚さ(mm)12 材質軸:スチール 全長(mm)43 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)15
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KWB-100K 建工快速 ホイルブラシ 鋼線 100mm 錦 動画あり
平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。金属のサビ取り・バリ取り。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに
用途1金属のバリ取り、サビ取り、塗装剥がし、焼け取り、表面処理など。2ステンレス材のバリ取り、焼け取り、表面処理など 材質鋼線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10 P=1.5 外径(Φmm)100 取り付け工具100mmディスクグラインダー
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

外径(Φmm)150 内径(Φmm)16 厚さ(mm)17 線径(mm)0.3 トラスコ品番805-1552 材質(ブラシ部)スチールワイヤー アズワン品番64-5183-12
1個
2,998 税込3,298
欠品中

外径(Φmm)300 内径(Φmm)25 厚さ(mm)22 線径(mm)0.35 トラスコ品番805-1555 材質(ブラシ部)スチールワイヤー アズワン品番64-5183-15
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷

外径(Φmm)125 内径(Φmm)13 厚さ(mm)16 線径(mm)0.3 トラスコ品番805-1551 材質(ブラシ部)スチールワイヤー アズワン品番64-5183-11
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷