27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキダストをぶっとばす!。ホイール用に開発した、植物系アルカリ性界面活性剤が、強力な洗浄力を実現。ブレーキダスト・ドロ・油汚れをスプレーして水洗いだけで取り去ります。さらに防錆剤も配合しました。
用途バイク用 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイールのブレーキダストや鉄粉等のガンコな汚れを強力に落とす、トリガータイプの専用クリーナーです。 安心して使えるノーコンパウンドで、ホイールの劣化を防止するサビ止め剤配合です。
質量(g)470 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×94×49 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
619 税込681
当日出荷

バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ モノタロウ 定期注文
ボディの洗浄に最適なバケツ入り固形シャンプーです。 洗浄剤、起泡剤配合で、低温時でもブラシにしっかり絡み、クリーミーな泡で洗い心地が良く伸びが良いです。 バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。 従来商品より軽くて割れにくい5kgのバケツ入り。 専用ダンボール梱包でお届け! 日本国内製造。
用途自動車のボディ・タイヤの洗浄に 仕様固形 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、ホウ酸ナトリウム 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 適合塗装色全色対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個(5kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学反応でアルミホイールのブレーキダストを溶かして落とす! 頑固な油汚れも強力洗浄! ノーコンパウンド
用途ドロ汚れ、しつこい油汚れ、頑固なブレーキダストなどに。 成分チオグリコール酸アンモニウム・非イオン系界面活性剤・両性界面活性剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
649 税込714
当日出荷

ホイールに付着した汚れや錆をすっきり落とします。適量を専用スプレーで塗布し2~3分放置した後、スポンジ・ブラシなどで洗浄してください。 洗浄後は、水でよく洗い流し、クロスで綺麗に拭き上げてください。
用途プロ仕様の業務用ホイールクリーナー(錆を解かず還元水)です。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
3,398 税込3,738
当日出荷

ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。 鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。 シャンプー効果があります。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去 液性中性、ノーコンパウンド 成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水 密度1.09(20℃) 外観ほとんど無色透明の液体
1本(1kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊かな泡立ちと抜群の洗浄力でボディに付着した頑固な汚れをきれいに落とす固形タイプのカーシャンプー。
用途自動車ボディ、タイヤ、マット、その他外装洗浄用に 種別車洗浄用固形シャンプー(コンパウンドなし) 液性中性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色ホワイト、メタリック車、カラー車 適合塗装色ホワイト、メタリック車、カラー車
1個(6kg)
5,398 税込5,938
当日出荷

吹付けて水を勢いよくかけるだけで頑固なブレーキダスト汚れが瞬時に落ちる。作業性抜群。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生! 柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。 ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。 柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。 これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。 約2ミクロンの超極細繊維を使用
適合用途ホイール洗浄 材質マイクロファイバー 質量(g)39 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×100×40 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

化学反応でガンコ汚れを溶かして落とす。ボディのザラついた鉄粉からアルミホイールにこびりついたブレーキダストまで、これ1本でまとめて強力洗浄。ボディシャンプー感覚で洗うだけのラクらく作業。冬期の融雪剤対策にもおすすめです。
用途自動車用ボディ・アルミホイール鉄粉除去洗浄剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 対応ボディー色全塗装色対応(イエロー色は除く) 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
969 税込1,066
当日出荷

豊かな泡立ちと洗浄力で、自動車ボディからタイヤ、ホイールまできれいに洗い上げます。
用途洗車に。 タイプバケツ入り固形カーシャンープー 質量(kg)5.0 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸塩、硫酸塩 トラスコ品番100-5350 液性中性 危険物の類別非危険物
1セット(5kg×2個)
7,998 税込8,798
当日出荷

業務用で実績のある高性能な住居用多目的洗剤。天然植物原料の手肌と環境を考えた万能洗剤で、高い安全性とプロ用の強力な洗浄力を持っています。汚れ具合に合わせて水で希釈して使えるので経済的で優れた除菌効果もあります。天然植物原に、サトウキビ抽出液を強化配合し消臭効果をプラスしました。
用途換気扇などのガンコな汚れ、レンジ廻りの汚れ、カーペットのシミ、車のホイールの汚れ、油汚れやキッチン、トイレ、お風呂、車、床、壁、ガラス、しみ取りなどにも威力を発揮します。 形状液体
1個(500mL)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリ性で頑固なホイール汚れをしっかり浮かせることで、確実に汚れを落とします。アルミホイール、スチールホイール全般に使用出来ます。(注意:マグネシウムホイール、その他材質のホイールへの使用は避けてください)豊かな泡立ちで泡切れもよく、柑橘系の爽やかな香り成分が含まれています。希釈せず、原液のままご使用ください。
用途ホイール洗浄 成分界面活性剤他 タイプ原液使用タイプ 液性アルカリ性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色マグネシウム以外
1個(3L)ほか
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材に優しい成分でホイールを傷めず、ブレーキダストや油汚れを協力分解!。鉄粉除去成分配合で焼き付いたブレーキダストなどの頑固な汚れを素早く除去します。アルミ・メッキ・鉄素材のホイールに使えます。
液性弱アルカリ性 質量(g)609 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92.5×233×56.8 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

ヤシマ化学バケツ石鹸
エコ商品
バケツ石けん タイヤ、マットの洗浄、作業服、靴下などの部分洗いにご使用いただけます。
成分脂肪酸ナトリウム、珪酸塩等 使用方法水で濡らしたブラシなどにこすりつけてご使用ください。 pH10.0~11.0 臭気弱い特異性あり 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6.5kg×2個)
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水や洗剤を含ませてワーク材を洗うスポンジ! スポンジの水平及び垂直に入れられたスリットが平面・凸凹面にもなじむ効果を生むボール型のスポンジポリシャー
用途流し台・タイル・浴槽・車のアルミホイール等の汚れ落とし、ワックスがけ 六角対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)1000 最大許容回転数(s-1[r.p.m])2500
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンモニア臭を大幅カットした低臭タイプ。すぐに紫色に着色し、優れた洗浄効果を実感。
用途タイヤホイール等の錆落とし 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

高圧洗浄機 モノタロウ 動画あり
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7 水量(L/min)5 付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1400 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格電流(A)14 定格使用時間約30分 始動電流(A)55 水温(℃)40以下 防水性IPX5
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤを傷めず強力洗浄。溶剤不使用で素材に優しく頑固な汚れもスッキリ落とします。
用途車の洗車 成分両性界面活性剤/非イオン界面活性剤 容量(mL)750 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

節水。水道使用量の約1/4。 収納・移動が楽。付属品を本体に収納できる。洗剤ボトルも本体収入可。移動に楽なホイール付き。
付属品圧力調整付バリアブルノズル 仕様ガン高圧ホース10m 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)5 本体質量(kg)11.5 モーター単相直巻整流子モーター 最大吐出圧力(MPa)7.5(バリアブルノズル使用時)、5.0(ターボノズル使用時) 給水方式水道接続式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)905×425×345 水温(℃)40以下 最大吐出水量(L/min)5.0(バリアブルノズル使用時)、5.5(ターボノズル使用時)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pH中性 : ほぼすべてのホイールに使用可能です。安全で完璧な洗浄をご提供します。汚れの可視化 : 付着した鉄粉反応が見えます。最高の仕上がり : 洗浄成分が長く留まり、理想的な仕上がりを実現。完璧な外観のホイールを実現します。泡立ちの良い中性洗剤がホイールに長く留まり、汚れを浮かせて効率良く除去します。有効成分がブレーキダストや鉄粉に反応して紫色になるため、汚れが一目で分かります。塗装部・ダイヤモンドカット・アルマイト加工・プラスチックリムのホイールに使用出来ます。
用途高性能中性ホイールクリーナー(非酸性)ホイール用 成分界面活性剤、アルコールなど 危険物の類別非危険物
1個(1000mL)
5,198 税込5,718
8日以内出荷

90MM ツヤ出しアフロ君スポンジ SK11 動画あり
スポンジのカット面が汚れをかき落とします。 曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。 深い傷を付けずに汚れを除去します。 液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。 水含みが十分なので、車や自転車の洗車にも最適です。
用途液体研磨剤を付けての磨き、洗剤をつけてのシンク周りや車のホイールの掃除、仕上げ研磨、クリーニング。 シャンク径(Φmm)6.35 直径(mm)約90 材質(軸部)鋼材、(研磨部)スポンジ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

アドバンスド・オール・ホイール・クリーナー。pH中性 : ほぼすべてのホイールに使用可能です。安全で完璧な洗浄をご提供します。汚れの可視化 : 付着した鉄粉反応が見えます。最高の仕上がり : 洗浄成分が長く留まり、理想的な仕上がりを実現。完璧な外観のホイールを実現します。・泡立ちの良い中性洗剤がホイールに長く留まり、汚れを浮かせて効率良く除去します。・有効成分がブレーキダストや鉄粉に反応して紫色になるため、汚れが一目で分かります。・塗装部・ダイヤモンドカット・アルマイト加工・プラスチックリムのホイールに使用出来ます。・その他のクロームホイールなどにはカスタム・ホイール・クリーナーをお使い下さい。インスタント・タイヤ・ドレッシング。インスタント・タイヤ・ドレッシングは、”クリーニング効果”と”保護効果”を併せ持った、スプレータイプの保護ツヤ出し剤です。耐久性のある特殊配合のポリマーと保護成分により、しっとりとした自然なツヤと輝きを与え、新品のように引き締まったきれいな足元を演出します。水溶性ですので、表面が濡れた状態でも塗布できます。ボトルをよく振り、タイヤの表面にムラなくスプレーします。そのまま乾燥させると、透明感をもったツヤのある仕上がりになります。ツヤのない、光沢を抑えた仕上がりをご希望の場合は、液剤が乾燥する前に乾拭きをしてください。若干べたつくことがあるため、内装にお使いいただくことはおすすめしません。内装には、「ビニール&ラバー・ケア」をおすすめします。ウレタン、バンパー等、汚れやすくメンテナンス用のケミカルを塗布しやすい部分には、耐久性のある「バンパー&トリム・ジェル」が効果的です。
用途鉄粉除去、タイヤドレッシング 成分界面活性剤、ポリマー・シリコン セット内容アドバンスド・オール・ホイール・クリーナー 容量:1000ml×1、インスタントタイヤドレッシング 容量:500ml×1、マイクロファイバークロス×1枚(限定品) 液性中性 危険物の類別非危険物
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

車やご家庭、アウトドアなど、様々なところで使用できる高性能マルチスポンジです。洗車時のボディ、ガラスなどをソフトに洗い、汚れをシッカリ吸着し綺麗にします。用途に応じてホイールや下回りなども洗えます。車だけでなくアウトドア、マリンスポーツ用品などを洗う際にも使用可能です。使用後は中性洗剤で手洗いし、乾燥させて繰り返し使えるので経済的です。汚れなど吸着しながらボディーをやさしく洗うマイクロファイバー、作業時に握る際スベリを軽減し水分が出易く、作業後の乾燥を早めるメッシュの2面構造となっています。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊、ご家庭用などの様々なシーンに。 グレイブルー サイズ(cm)約23×12×4 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

SPASHAN(スパシャン)JET CANNON
最大12MPaという業務用クラスの最大圧力を持ちながら従来の家庭用クラスのサイズ、重量になります。 噴射圧力の調整が可能な事で洗車から外壁などのお掃除にと様々な場面で活躍します! 付属の先端アタッチメントを付け替えるだけで使用用途に合わせた圧力や噴射角に調整が可能。 力が必要なく女性の方でも簡単にアタッチメント交換が可能。 高圧ホースは柔軟性を重視し取り回しやすさ抜群。 しっかりとした耐久性は確保しつつホースの柔軟性にも拘りました。 車輪付きで移動も楽々。 伸縮式の持ち手ハンドル付き。 FOAM Cannon上部のノブを回すことで洗剤の混合量を自由に調整。 節約使用も濃厚泡洗車も思いのまま! 先端ノズルを回すことで噴射角を自由に調整。 ストレートから広角まで無段階の調整が可能なので使用環境や使用目的に合わせた調整が出来ます。
危険物の類別非危険物
1台(1.1kg)
36,273 税込39,900
3日以内出荷