種類その他プライヤ
全長(mm)180
エスコ品番EA532XA-1
1個
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
種類その他プライヤ
全長(mm)185
エスコ品番EA532XA-2
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
種類その他プライヤ
全長(mm)188
適合EA952BS-1,EA952BS-2
エスコ品番EA532XB-1
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
種類その他プライヤ
全長(mm)170
エスコ品番EA532XB-12
1個
¥7,330
税込¥8,063
翌日出荷
種類その他プライヤ
全長(mm)190
エスコ品番EA532XA-13
1個
¥7,560
税込¥8,316
当日出荷
種類その他プライヤ
全長(mm)170
エスコ品番EA532XB-11
1個
¥7,210
税込¥7,931
翌日出荷
種類その他プライヤ
全長(mm)183
エスコ品番EA532XB-3
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
種類その他プライヤ
全長(mm)380
エスコ品番EA532XA-23
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
仕様適応リング:EA952BR-1~-3
全長(mm)180
質量(g)340
1個
¥7,790
税込¥8,569
翌日出荷
素早く、簡単にワイヤーメッシュを取り付けることができます。
ホグリングプライヤーはω型(20mm)、Δ型(22mm)に対応しています。
フェンス作業用ツールを1セットに。素早く簡単にフェンス作業を行えます
仕様●材質:ホグリング:グリーンガルバ鋼(PVCコート)カッティングニッパー:クロムバナジウム●セット内容:EA532XA-13、EA952BR-22、EA577-220●ホグリングプライヤー:全長:190mm重量:420gマガジン付●ホグリング:ω型線径×全長:Φ2×20mm内径:8mm約2000個●カッティングニッパー:全長:220mm切断能力:Φ3mm
アズワン品番65-2138-75
1セット
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
着座センサー交換時の必需品!
セット内容シートクリッププライヤー×1個、シートクリップ×100個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
種類その他プライヤ
全長(mm)190
エスコ品番EA532XA-14
1個
¥8,940
税込¥9,834
翌日出荷
鍛造スチール製で高い耐久性を実現しました。
用途航空機用
種類グリッププライヤ
全長(mm)85
材質スチール
仕様NSN#5120-01-368-3971
質量(g)270
適合板厚(inch)シートメタル:0~1
トラスコ品番490-3188
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
種類その他プライヤ
全長(mm)174
エスコ品番EA532XB-2
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
ステンレス製のジョーは超強力6mm厚です。
バネ入りのハンドルでとても簡単に握れます。
網目状の丸い棒にぴったりとフィットするように作られた特別なデザインです。
仕様●全長:224mm●重量:600g●適応リング:EA952BR-51~-52B
アズワン品番65-2138-71
1丁
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
1個
¥2,510
税込¥2,761
当日出荷
バネ入りのハンドルでとても簡単に握れます。
仕様●全長:235mm●重量:600g●最大締め:金網:Φ3.5mm、籠:Φ4.0mm●適応リング:EA952BR-53、-53B
アズワン品番65-2138-72
1丁
¥9,330
税込¥10,263
翌日出荷
仕様適応リング:EA952BS-13~-15
材質鍛造鋼
全長(mm)188
1個
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。
ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。
先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に
全長(mm)222
最大開口(mm)24
先端長(mm)6.8
使用範囲(mm)3~28(開口部先端外幅)
先端幅(mm)6.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
専用クローで作業性向上!。クローの楔側でCワッシャを広げ平面側で押し出し、スピーディな作業が行えます。
用途Cワッシャの脱着。
トラスコ品番859-1196
質量(g)230
寸法L(mm)203
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
最大口開き(mm)26
全長(mm)215
軸穴種別軸用
エスコ品番EA590EE-2
1個
¥7,040
税込¥7,744
翌日出荷
関連キーワード