小型食器洗浄機
卓上食器洗浄機にて、コンパクトな厨房にジャストなサイズ。
用途給湯器直結なので、すぐに洗浄をスタートできます。
洗浄コース:標準6分、強力1約9分、強力2約16分
仕様(消費水量)【標準】約15/10L【強力1】約15/10L【強力2】約20/15L、(サイクル時間)【標準】約6分/5分【強力1】約9分/8分【強力2】約16分/15分
質量(kg)22
消費電力(W)130/170
電源単相100V
タンク容量(L)4.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×530×500
給水温度(℃)約50~70以上
洗浄方式上下回転ノズル噴射式
1個
¥329,800
税込¥362,780
6日以内出荷
洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。庫内開口320→370に変更。省エネ性能を従来よりさらに8.1%削減
用途厨房の食器洗浄
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800
高い洗浄力と省エネ性を、コンパクトボディで実現。
スペースを有効活用できるアンダーカウンタータイプ。
用途厨房の食器洗浄を行います。
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
質量(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800
ラック寸法(mm)500×500
洗浄時間60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄
高温でパワフルにしっかり洗います。
衛生的な食生活のために除菌乾燥
たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。
標準使用水量(L)約10
1回あたりの標準運転経費約21.9円
収納数40点(約5人分)
操作部形状タッチ式ボタン
材質(前面表示部)樹脂製
仕様カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機
運転モード4コース(標準・少量・念入り・乾燥)
温度(℃)(加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75
機能ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可))
運転方式(洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式
適合サイズ(mm)(キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上
定格電源単相100V
コンセント形状(受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V
定格電流(A)(50/60Hz)8.3
定格消費電力(W)(洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×619×450
ホース長さ(m)(給水)約1、(排水)約1
電源コード(m)約1
ストローク(mm)(引き出し)500
本体質量(kg)約21
庫内容量(L)約42
寸法(mm)(洗えるまな板)370×210×12
騒音値(dB)約37
外形寸法(mm)500×500×H115
有効深さ(mm)85
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.89
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
メンテナンス365日全国受付対応。
使いやすい操作パネル・エコ対応のJCM食器洗浄機。
洗浄開始から、主洗浄からススギまで約60秒でスッキリと洗い上げます。
天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
グラフィック表示パネル&温度表示パネル付き。
ドアタイプの洗浄機で、上下回転式ノズルでしっかり洗浄。
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
外形寸法(mm)715×738×1480
洗浄能力69ラック/時
洗浄時間52秒(初期設定値)洗浄時間の変更可能
ラック寸法(mm)500×500
質量(kg)115
消費電力(W)最大4550
電源三相200V単独回路使用(プラグ無し)
付属品洗浄ラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×738×1480
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
強力な洗浄力を持つ硬水用の洗浄剤。
スケールの発生を抑えます。
「りん」が規制されている場合にお勧めします。
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
材質上面操作部/樹脂製、全面表示部/ステンレス製
質量(kg)本体/約23、脚ユニット/約2
色シルバー
容量食器点数・庫内容積/標準食器44点(約6人分)・約60L、洗える食器の寸法/お皿直径27cm以下6枚(30cm以下なら3枚まで)・グラス類高さ14.5cm、洗えるまな板の最大寸法/横410×縦220×厚み15(mm)
タイプドアパネル一体型
電源(V)単相100
消費電力(W)【モーター(50/60Hz)・ヒーター】75/100・800、【最大(50/60Hz)】875/900
適合サイズ(mm)キッチン/(奥行)600以上、(高さ)800~900、(間口)2250ぐらいから
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×608×751~851
機能ドライキープ/○、予約/4時間後の運転開始
運転音(dB)約41/約43(50Hz/60Hz)
保護機能アクアプロテクター/溢水検知
操作部形状タッチ式
運転モード6コース(節電・標準・強力・スピーディ・予約・乾燥)
コンセントアースターミナル付コンセント
定格電流(A)(50/60Hz)8.8/9.0
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
タンク式、分岐水栓、どちらでも使える2WAYタイプ。
セット内容本体、かご、小物入れ、給水ホース、排水ホース、給水カップ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)13
色ホワイト/シルバー
消費電力(W)512/526
コード長さ(m)2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42×43.5×43.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
その他設置工事不要
付属品上かご、下かご、小物トレイ、小物入れ、UV除菌コース専用トレイ、分岐水栓用給水ホース(1.5m)、給水専用バケツ、バケツ用給水ホース(2m)、排水ホース(クリップ、吸盤付き)(2m)
設置寸法・奥行(mm)【必要最小】500
設置寸法・幅(mm)【必要最小】600
本体質量(kg)21
対応5人用
寸法(cm)55×35×50
消費電力(W)(50/60Hz)923/951
機能乾燥機能あり
収納量36点(大皿5点、中皿5点、小皿10点、茶わん5点、汁わん5点、コップ6点、小物類(はし、スプーン等)
モードおまかせ、標準、念入り、スピーディー、ソフト
タイマー1・2・3・4・5・6時間
標準使用水量(L)8.5(分岐水栓使用時)/9(バケツ給水時)
運転時間(標準)1時間39分
乾燥方式温風乾燥(ヒーターとファンによる強制排気)
1個
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
皿やトレーなどを立てて並べ洗浄できるので、とても便利です。
仕切内寸法(mm)457×457
より目が細かくなっていて カトラリー・箸の洗浄に最適です
材質ポリプロピレン
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース
形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm
電源(V)単相100(50/60Hz)
方式(製氷)/セル、噴水
冷媒R-134a
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。
材質ABS樹脂
先進の洗浄力と利便性を備えたハイグレードモデル。
適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上
幅(cm)45
色シルバー
材質上面操作部:樹脂、前面表示部:ステンレス
操作方式タッチ式
運転モード標準、強力、スピーディ、低温、乾燥、予約
サッと溶けてしっかり落とす。全メーカーの粉末洗剤供給タイプの食器洗い機に対応。本体としてそのまま使える計量スプーン付き。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
アズワン品番64-1226-96
1個(1kg)
¥599
税込¥659
当日出荷
現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します。(グラス・ステムウェア兼用)組み立てると外れにくいはめ込み式構造。
内形寸法(mm)(仕切り)459×459
関連キーワード