694件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。 最高温度(℃)300 材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1個
32,100 税込35,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ 機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 温度設定デジタル入力式
1台
59,900 税込65,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください ※電源コードは付属していません 材質(プレート)アルミニウム 温度センサーK熱電対 最高温度(℃)300
1個
34,700 税込38,170
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。 質量(kg)1.6 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230 電源コード(m)約1.9 温度調節範囲(℃)保温80~強230 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5 温度調節バイタル式サーモスタット
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)1300 コード長さ(m)約1.8 設定温度(℃)保温~230 材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン 質量(kg)約2.4 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 内径×深さ(mm)約32×約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」 丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」 料理が取りやすい「薄型ボディ」 かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」 プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
ブラック(BA) 消費電力(W)1350 コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)約5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×38×11 アズワン品番64-9292-07 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)48.4×31.8×2.6
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

プレートが取り外せて、簡単丸洗いできるミニホットプレートフッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W)750 コード長さ(m)(約)1.4 質量(g)(約)1040(プレート含む) 定格電圧(V)AC100 50/60/Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)237×85×き260(プレート含む)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) タイプアナログ 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1台
45,900 税込50,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミプレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。安全装置として過電流ブレーカー付。
温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度) 温度調節精度±7.5℃
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC) 電源AC100V 50/60Hz 安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 温度制御方式PID制御 材質(天板)アルミニウム
1個
43,800 税込48,180
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。 プレート脱着でお掃除らくらく。 お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして 消費電力(W)600 コード長さ(m)約1.9 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 電源AC100(50/60Hz) プレート2枚付き(波型プレート・鍋プレート) 電源コード(m)約1.9 温度調節範囲(℃)80~210 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちょっとした料理に最適なミニサイズ。お手入れ簡単なフッ素加工プレート採用。調理がしやすい深さ。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。少量のおかず調理や、ホットケーキ作りなどにも。小型 コンパクト ミニサイズ 新生活 質量(kg)0.95 グレー 消費電力(W)700 電源入/切シーソースイッチ 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット(固定式) 電源コード(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×21×8
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

ホットプレート(NINOS) アズワン 動画あり
マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコン式比例制御方式 温度設定アナログ目盛式(目盛幅50℃)
1台
50,900 税込55,990
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お好み焼きが2枚焼ける。大型電気ホットプレート。ふた付き。着脱式フッ素加工。230度までの温度調節可能。
用途焼肉、お好み焼きパーティーでの電気ホットプレート、グリルプレートとして。ホットケーキ。ペッパーライス。焼きそば。 質量(kg)3.8(フタ含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×36×11.5(フタ含む) 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)【プレート】480×300×30
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」 丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」 かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」 プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」 2.5mロングコード
ブラック(BA) 消費電力(W)1300 コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)約4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×33×14 アズワン品番64-9291-82 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)40.5×27×3.5
1台
11,880 税込13,068
当日出荷

これ一枚で「煮る」「焼く」「炒める」大活躍の「コンパクトタイプ」。濃縮タイプの鍋つゆや雑炊などに便利な「水量目盛りつき」。斜めに置ける6角形の「ラク置きふたつまみ」なので熱いふたに手が触れずに斜めに置けます。また斜め置きでも、ふたの縁が浮くのでテーブルが熱くなりません。
消費電力(W)1000 満水容量(L)2 電源コード(m)2.5 ブラック 本体質量(kg)3.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×190
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ダイヤル調節式のホットプレートです。プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性に優れています。
寸法(mm)320×190×125 質量(kg)約6 電源(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)10 最高温度(℃)350 プレート寸法(mm)190×190 材質(プレート)セラミックコーティング ヒーター容量(W)580
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

平面プレート・たこ焼きプレートのプレート2枚つき。プレート着脱式で丸洗い可能。
用途様々な料理に。一人暮らしにも。 質量(kg)1.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)約1.9 温度調節範囲(℃)機能:80-230 保証期間メーカー:1年間 穴サイズ(mm)たこ焼きの穴直径43 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34×23×7.5
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロプロセッサーによる閉ループ温度制御により加熱動作精度は±2℃です。
材質本体/アルミダイキャスト 電源AC100V 50/60Hz 耐荷重(kg)約11 最高温度(℃)約440 材質(天板)セラミック(PYROCERAM(R)) 温度設定範囲(℃)室温+5~最高温度(5℃刻み単位)
1台
73,980 税込81,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

象印マホービンホットプレート
タイプ深型プレート・焼肉プレート・たこ焼きプレート 消費電力(W)1300 コード長さ(m)2.5 最高温度(℃)250 本体質量(kg)7 加工遠赤トリプルチタンセラミックコート(深型プレートのみ) 対応鍋丸洗い 寸法(cm)18×48×33【プレート】3.5×40.5×27
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

和平フレイズホットプレート
強化ガラス製の蓋付です。
材質アルミニウム合金、フッ素樹脂加工(プレート部) 寸法(mm)410×330×137 質量(kg)約2.1 電源AC100V・50/60Hz・1200W 温度範囲(℃)保温~200 プレート寸法(mm)Φ300
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

タイガー魔法瓶ホットプレート
軽くて使いやすく、お手入れしやすいコンパクトタイプ。グリルプレート、なべの2枚タイプ。なべ、プレート、丸洗いOK
温度調節範囲(℃)保温~250 コード長さ(m)1.8 消費電力(W)1200 材質フタ:アルスター鋼板、ケース:鋼板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×249×177 質量(kg)4.3 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)(なべ)264×200×46、(グリルプレート)264×196×39
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレートには熱伝導に良いアルミニウムを使用。密閉型ステンレス製パイプヒータを埋め込んでおり、長寿命。温度ヒューズ(76℃)、過熱防止機能付。クリーンルームでの使用も可能。
温度範囲(℃)(室温+5)~300.0 ヒーター容量(W)400+250 トッププレート(mm)W190×D190 質量(kg)4 電源AC100V 50/60Hz 7A 温度精度±0.1℃ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×150
1個
109,800 税込120,780
16日以内出荷

タイガー魔法瓶ホットプレート
穴あき・リブつき波型、リブつき平面、たこ焼きの3枚プレートタイプ。本体ガードでやけどしにくい安全設計。プレート、本体ガード丸洗いOK
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト ブラウン コード長さ(m)3 温度調節範囲(℃)保温~250
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セラミック製天板により耐久性・耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高耐熱タイプです。天板が50℃以上で警告ランプが点灯します。
種別550℃ 184×184mm アズワン品番3-7033-01
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる。深さ3.5cm「深型プレート」。丈夫で長持ち 耐久性が高い。「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」。かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。カンタン丸洗い!本体ガード&プレート。プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」。長くて便利な2.5mコード。プレートをセットしなければ通電しない安全機構。
質量(kg)4.0 消費電力(W)1300 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2.5 プレート寸法(mm)内寸:405×270×35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×330×140 温度調節範囲(℃)保温(80)~250(ふたなし)
1個(1台)
16,950 税込18,645
翌日出荷

同時にたくさん調理できる「48cmワイドタイプ」。丈夫で長持ち 耐久性が高い 。「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」。料理が取りやすい「薄型ボディ」(調理面までの高さ5cm)。かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。カンタン丸洗い!本体ガード&プレート。プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」。長くて便利な2.5mコード。清潔!汚れが拭き取りやすい「ステンレスボディ」(ふたはステンレスではありません)。プレートをセットしなければ通電しない安全機構。樹脂取手付きプレート。約48cmの横長ワイドタイプなので、一度にたくさん焼ける!
質量(kg)5.5 消費電力(W)1350 コード長さ(m)2.5 最高温度(℃)250(ふたなし) プレート寸法(mm)内寸:484×318×26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×110
1個(1台)
19,700 税込21,670
翌日出荷

象印マホービンホットプレート
付属品樹脂ヘラ、温度調節プラグケース、レシピブック 寸法(mm)140×445×305【プレート】40×374×254 タイプ【ホットプレート】深形(平面) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 最高温度(℃)250 本体質量(kg)4.8 加工トリプルチタンセラミックコート(浅い凹凸のダイヤカットディンプル仕上げ) 対応鍋丸洗い
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

毎日の食卓を彩るテーブルウエアの新定番BRUNO(ブルーノ)ホットプレート。 今までのホットプレートにはなかった鋳物ホーローをイメージしたデザインはテーブルウエアのように食卓を彩ります。2~3人にちょうど良いサイズで、毎日のお料理~おうちパーティーまで幅広く食卓で”つくる”を愉しめます。
付属品平面プレート、たこ焼きプレート、木べら、マグネット式脱着電源コード 質量(kg)約2.3 電源(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×235×140 機能プレート取り替え式、温度調節(65℃~250℃)、安全装置(サーモスタット/温度ヒューズ) 温度調節範囲(℃)65~250
1個
11,000 税込12,100
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小池精密機器製作所ホットプレート
エコ商品
熱伝導、温度分布の良いアルミ天板のホットプレートです。温度の安定が早く、極めて均一な温度を維持します。
質量(kg)4 電源AC100V 7A 温度範囲(℃)室温+5~300 最高温度(℃)300 温度精度±0.2℃ 大きさ190×190×173mm 温度センサー熱電対K 温度制御PID方式 材質(プレート)アルミ(アルマイト処理) プログラム機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
109,800 税込120,780
31日以内出荷

増田理化工業ホットプレート
温度精度が高く、高温下でも安定して温度を保てます。 外装への放熱が少ないボディ設計になっています。
使用温度範囲(℃)50~250 材質(プレート)アルミニウム(硬質アルマイト仕上) 温度精度±5℃(プレート中央・250℃無負荷時) 温度調整方法液体膨張式
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増田理化工業ホットプレート
高温シーズヒーターとデジタル指示温度調節計(PID)の採用により、精度の高い温度制御を行えるホットプレートです。
使用温度範囲(℃)80~400 材質プレート・外装:SUS304 電源AC100V・50/60Hz
1個
219,800 税込241,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小池精密機器製作所ホットプレート
エコ商品
熱伝導、温度分布の良いアルミ天板のホットプレートです。温度の安定が早く、極めて均一な温度を維持します。プログラム機能付で温度上昇をコントロールできます。
質量(kg)4 電源AC100V 7A 温度範囲(℃)室温+5~300 最高温度(℃)300 温度精度±0.2℃ 大きさ190×190×173mm 温度センサー熱電対K 温度制御PID方式 材質(プレート)アルミ(アルマイト処理) プログラム機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
139,800 税込153,780
31日以内出荷

液体膨張式の温度調節器。高温でも高精度な温度コンロトールが行えます。外装への放熱が少ない堅牢設計です。 。サンドバスとしても使用できます。
温度範囲(℃)(室温+5)~250 ヒーター(W)750 プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×238×25 材質(プレート)アルミニウム 硬質アルマイト仕上げ 質量(kg)6.2 電源AC100V 50/60Hz 7.5A 温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)392×305×165
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷


プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。
使用温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度) 材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング) 安全装置過電流ブレーカー ヒーターステンレスシーズ 温度センサーK熱電対 温度調節精度±7.5℃ 使用周囲温度(℃)5~35 温度調節熱電対式ON-OFF制御 温度上昇時間(分)約40(室温→250℃)
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体膨張式の温度調節器。高温でも高精度な温度コンロトールが行えます。外装への放熱が少ない堅牢設計です。 。サンドバスとしても使用できます。
温度範囲(℃)(室温+5)~250 ヒーター(W)900 プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×288×25 材質(プレート)アルミニウム 硬質アルマイト仕上げ 質量(kg)7.8 電源AC100V 50/60Hz 9A 温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×355×165
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷