カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(197)
    • 実験研究用ホットプレート(185)
絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ホットプレート 実験」の検索結果

197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着剤 アルコワックス アキュラ接着剤 アルコワックスアキュラ
3,398税込3,738
1本
当日出荷
※ ウエハー、チップを研磨する際に、試料をサブストレートに貼り付けるための接着用ワックスです。 ※ 摂氏50度に加熱すると軟化しますので、取扱いが簡単です。 (手順) (1) 試料ホルダーなどをホットプレートに載せて、摂氏50度に加熱させた後、アルコワックスを塗布します。 (2) トロトロになった状態のアルコワックス上に試料を置きます。 (3) ホットプレートの加熱をオフにして、冷まします。 (4) アルコワックスは、冷めると固まり、試料を固定します。 (5) 試料を外し場合は、再び加熱してアルコワックスを溶かします。
ホットプレート 小池精密機器製作所ホットプレート小池精密機器製作所
109,800税込120,780
1台(1台)
31日以内出荷
熱伝導、温度分布の良いアルミ天板のホットプレートです。温度の安定が早く、極めて均一な温度を維持します。
質量(kg)4電源AC100V 7A温度範囲(℃)室温+5~300最高温度(℃)300温度精度±0.2℃大きさ190×190×173mm温度センサー熱電対K温度制御PID方式材質(プレート)アルミ(アルマイト処理)プログラム機能RoHS指令(10物質対応)対応
ホットプレート 小池精密機器製作所ホットプレート小池精密機器製作所
139,800税込153,780
1台(1台)
31日以内出荷
熱伝導、温度分布の良いアルミ天板のホットプレートです。温度の安定が早く、極めて均一な温度を維持します。プログラム機能付で温度上昇をコントロールできます。
質量(kg)4電源AC100V 7A温度範囲(℃)室温+5~300最高温度(℃)300温度精度±0.2℃大きさ190×190×173mm温度センサー熱電対K温度制御PID方式材質(プレート)アルミ(アルマイト処理)プログラム機能RoHS指令(10物質対応)対応
ホットプレートカバー50型用 増田理化工業ホットプレートカバー50型用増田理化工業
89,980税込98,978
1個(1個)
31日以内出荷
増田理化工業製ホットプレート用のカバーです(HP-50S/MHP-450/HHP-50SHHP-51S/HHP-61S)。昇温時間を約20%短縮しています。(室温→300℃時)フタ内部に断熱材を使用しており、省エネルギー化と安全対策を行っています。本カバーはプレートに対して蓋をしますので、横滑りによる落下が起きません。使用後、安全におけるスタンドを付属しています。
付属品スタンド材質ステンレス(SUS304)大きさ515×365×30mm 断熱材の厚さ:25mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホットプレートカバー30型用 増田理化工業ホットプレートカバー30型用増田理化工業
79,980税込87,978
1個(1個)
31日以内出荷
増田理化工業製ホットプレート用のカバーです(HP-30S/MHP-430/HHP-30S)。昇温時間を約20%短縮しています。(室温→300℃時)フタ内部に断熱材を使用しており、省エネルギー化と安全対策を行っています。本カバーはプレートに対して蓋をしますので、横滑りによる落下が起きません。使用後、安全におけるスタンドを付属しています。
付属品スタンド材質ステンレス(SUS304)大きさ312×262×30mm 断熱材の厚さ:25mmRoHS指令(10物質対応)対応
セパレート型ホットプレート 増田理化工業セパレート型ホットプレート増田理化工業
409,800税込450,780
1個(1個)
31日以内出荷
プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。枠ありプレート仕様です。
材質プレート・外装/SUS304 温調器/アルミ・スチール使用温度範囲(℃)100~600電源(V)単相200 50/60Hzコード長さ(m)本体・温調器間/約3 電源/約2(5用丸端子付)プレート寸法(mm)500×350加熱方式超高温シーズヒーター 直接加熱大きさ本体/500×350×210mm 温調器/160×280×200mmヒーター容量(kW)4.9温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID昇温時間室温~600℃ 約50分
クールプレート scinics(サイニクス)クールプレートscinics(サイニクス)
129,800税込142,780
1個(1個)
4日以内出荷
5℃~105℃の広い範囲で精度の高い温度制御が可能です。マグネティックスターラーの上に置くだけで、冷却・加熱が行えるスターラーとして使用できるようになります。
使用温度範囲(℃)5~105 (無負荷状態)温度精度±0.2℃温度制御方式デジタルPID制御
ホットプレート 出荷前点検検査書付 C-MAG HPシリーズ IKAホットプレート 出荷前点検検査書付 C-MAG HPシリーズIKA
109,800税込120,780
1台
12日以内出荷
電源OFF後も点滅ライトで天板の温度状態(高温注意)を知らせます。
電源AC100V 50/60Hz(電源コード長1.5m)最高温度(℃)500温度制御方式マイクロプロセッサー制御材質(天板)セラミック保護クラスIP21
フラスコ用アルミブロック DLABフラスコ用アルミブロックDLAB
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ホットスターラーに使用するアタッチメントです。同時に複数の反応を行うことができます。
材質アルミニウムプレート適合径(Φmm)135
ガス置換装置 アズワンガス置換装置アズワン
91,900税込101,090
1個
翌々日出荷
Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン)寸法(mm)本体/240×250×160アズワン品番4-6373-01ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
ガス置換装置 アズワンガス置換装置アズワン
38,900税込42,790
1個
翌々日出荷
陰圧に耐えられないプラスチック製容器にも使用可能な利便性が高い汎用モデルです。
仕様軟質ボトル用付属品滑り止めシート(シリコンゴム)×2枚寸法(mm)Φ88×215内径(Φmm)パッキン:88アズワン品番4-6373-12
ガス置換装置 アズワンガス置換装置アズワン
35,900税込39,490
1個
翌々日出荷
真空対応の硬質容器の蓋閉めに特化したコンパクトモデルです。
仕様硬質ボトル用付属品滑り止めシート(シリコンゴム)×2枚寸法(mm)Φ63×90内径(Φmm)パッキン:63アズワン品番4-6373-11
ホットプレート e-G21HPシリーズ オーハウスホットプレート e-G21HPシリーズオーハウス
53,980税込59,378
1台
48日以内出荷
耐久性に優れた設計:頑丈な金属製の筐体は、過酷な条件下のラボで長期間使用できるように防滴設計になっています。 滑らかで耐薬品性に優れたセラミックトッププレートは、お手入れが簡単です。、安全性(最重要):ヒーターが 40℃ を超えると目立つホットトップ インジケータ ライトが点灯し、すべての加熱アプリケーションでエンドユーザーを安全に保ちます。
オプションノズル 細口 goot(太洋電機産業)オプションノズル 細口goot(太洋電機産業)
1,798税込1,978
1個
13日以内出荷
オプションノズル ワイドフラット型 goot(太洋電機産業)オプションノズル ワイドフラット型goot(太洋電機産業)
1,698税込1,868
1個
13日以内出荷
オプションノズル ワイドアーチ型 goot(太洋電機産業)オプションノズル ワイドアーチ型goot(太洋電機産業)
1,698税込1,868
1個
13日以内出荷
オプションノズル C型 goot(太洋電機産業)オプションノズル C型goot(太洋電機産業)
1,498税込1,648
1個
13日以内出荷
デジタルホットプレート 6797モデル コーニングデジタルホットプレート 6797モデルコーニング
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
マイクロプロセッサーによる閉ループ温度制御により加熱動作精度は±2℃です。
材質本体/アルミダイキャスト電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)約11最高温度(℃)約440材質(天板)セラミック(PYROCERAM(R))温度設定範囲(℃)室温+5~最高温度(5℃刻み単位)
ホットプレート 250℃ 薄型 PAシリーズ MSAファクトリーホットプレート 250℃ 薄型 PAシリーズMSAファクトリー
169,800税込186,780
1個
38日以内出荷
仕様薄型コード長さ(m)センサー:1.5(先端R3.5圧着端子)最高温度(℃)250センサーPt100Ω電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)電源電圧(V)AC100材質(天板)アルミ合金(アルマイト処理)
中温度ホットプレート NHPシリーズ 日伸理化中温度ホットプレート NHPシリーズ日伸理化
93,980税込103,378
1個
予約販売
中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
仕様●ステージ寸法 W200×D170●ステージ材質 SUS-304●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 ±0.25℃(37℃時)~±0.8℃(60℃時)●ヒーター 60W●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W200×D175×H85mm●重量 約1.8kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-20
ホットプレートNHP-用SUSバット 日伸理化ホットプレートNHP-用SUSバット日伸理化
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
SUSバットホットプレートの上に載せて解剖向け
微量真空乾燥器 加熱式 ガス置換対応 ミニ 日伸理化微量真空乾燥器 加熱式 ガス置換対応 ミニ日伸理化
319,800税込351,780
1個
43日以内出荷
小形、軽量で取扱い簡便な真空乾燥器ガラスベルジャーで内部観察ができます。PID制御のデジタル温調器でプレート温度は高精度に保てます。ガス置換ができます。汎用アルミブロック付属アルミブロックを外してフラットなプレートとしても使用可
仕様●ホットプレート寸法 Φ105mm●アルミブロック寸法 Φ104mm●穴径 26.5×H23mm 9穴●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度調節器 デジタル表示PID制御●温度精度 ±0.1℃●ベルジャー ガラス製、Φ112×H120mm●減圧 0.1MPaまで減圧可●外形寸法 W287×D222×H154mm●電源 AC100V 3A●重量 約6.6kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8129-10
低温 クール プレート 日伸理化低温 クール プレート日伸理化
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
スマートなボディで使いやすさ抜群です。温度設定はタッチ式ですばやく反応します。プレートにアクリル製フタをかぶせて、低温庫としても使えます。アクリル蓋温度調節はPID制御で低温、高温ともに高精度に保てます。プレート表面左右にアクリル蓋ガイドあり温度精度 室温25℃時表面温度計で測定(中心部)0℃設定 0.3℃ / 5℃設定5.2℃ / 10℃設定10.3℃ / 37℃設定37.5℃
仕様●温度調整方式 デジタル式PID制御●恒温方式 ペルチェ素子とヒーター併用●電源 AC100V 3A 三芯接地プラグ付電源コード質量(kg)約8.5使用温度範囲(℃)-5~80(室温20℃時)外形寸法(mm)W356×D248×H133×フタ78内寸(mm)フタ:W248×D170×H55材質(プレート)アルミニウム アルマイトメッキプレート寸法(幅W×奥行D)(mm)220×150使用環境室温4℃~37℃、湿度85%以下(結露しないこと)アズワン品番65-8130-26
ホットプレートNHP-用SUSバット 日伸理化ホットプレートNHP-用SUSバット日伸理化
1,298税込1,428
1個
13日以内出荷
SUSバットホットプレートの上に載せて解剖向け
仕様●SUS製●W200×D140×H15mmアズワン品番65-8130-25
中温度ホットプレート NHPシリーズ 日伸理化中温度ホットプレート NHPシリーズ日伸理化
119,800税込131,780
1個
24日以内出荷
中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
仕様●ステージ寸法 W300×D300●ステージ材質 SUS-304●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 ±0.25℃(37℃時)~±0.8℃(60℃時)●ヒーター 160W●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W300×D305×H85mm●重量 約3.5kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-21
温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
従来型(AB-TC1/-TC2)の下に広いベース部分を持つ二段構造で、プレートを載せたままのハンドリングが容易です。持ち手部分は指をかけやすい凹みとすべり止め効果がある波型加工になっています。二段構造になっているため、氷上冷却時の取り扱いにも便利です。従来型(AB-TC1/AB-TC2)に比べ、厚みが2倍になっており、温度保持性能が向上しました
温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
温度による影響が大きい酵素反応やELISAなどの実験に適しています。特に、ウェル間の温度均一性が求められる実験では非常に効果的です。正確な温度管理を必要とする放射性物質などの細胞内取り込み実験にもご使用いただけます。熱伝導率が高いアルミプレートをマルチウェルプレート底面にセットすることで、ウェル間の温度を均一にすることができま
ホットプレート HPシリーズ アズワンホットプレート HPシリーズアズワン
72,500税込79,750
1台
23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
ホットプレート HPシリーズ アズワンホットプレート HPシリーズアズワン
50,000税込55,000
1台
5日以内出荷から23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
AC100V/1200W ヒートガン エスコAC100V/1200W ヒートガンエスコ
10,200税込11,220
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:AHAG1551●温度:50~550℃ ●風量:LOW/250L/min、HI/500L/min●電源:AC100V、1200W●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:255×82×205(H)mm●重量:0.58kg(本体のみ)、約1.9kg(付属品込み)●コード長:2m●付属品:ノズル4種類、スクレーパー2種類、キャリングケース●用途に応じて温度調節できるダイヤル付●自立するので上向き作業にも便利●塩ビパイプの曲げ加工・加熱包装などに●カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付●用途に応じて温度調節できるダイヤル付アズワン品番65-3883-64
ホットプレート HPシリーズ アズワンホットプレート HPシリーズアズワン
67,200税込73,920
1台
23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
ホットプレート HPシリーズ アズワンホットプレート HPシリーズアズワン
48,100税込52,910
1台
5日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
仕様加熱能力最高温度:Max.380℃ ヒーター出力:350W トッププレート寸法:120×120 電源:100V 50/60Hzアズワン品番65-3719-88
ホットプレートユニット EYELA(アイラ/東京理化器械)ホットプレートユニットEYELA(アイラ/東京理化器械)
139,800税込153,780
1個
31日以内出荷
温度(℃)【到達】Max.180(プレート面)寸法(Φmm)【撹拌台】135コード275300アズワン品番65-0572-01
海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズ アズワン海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズアズワン
46,900税込51,590
1個
当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
仕様海外仕様電源(V)AC220(50/60Hz)最高温度(℃)350対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)センサー【内部温度】K熱電対安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ電源コード(m)約1.8温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式温度分布4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です。)材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)通信機能PC出力(USB)温度設定範囲(℃)室温+10~350プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)プラグタイプFタイプ温度設定デジタル入力式タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
どこでも保温くん フナコシどこでも保温くんフナコシ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
培地交換や薬剤添加の際、インキュベーターから取り出した細胞培養プレートを保温し、細胞へのダメージを防ぐ、熱安定性に優れた保温装置です。 導電性高分子の技術を加温機構に利用しており、熱安定性に優れています。 電源の使用の他、クリーンベンチ等、電源の確保が難しい場所には充電池を使用するなど、状況に合わせてお使いいただけます。 付属の充電池で、最大で連続2時間の動作が可能です。
付属品USBケーブル(USB-A to USB-C)/ACアダプタ(USB-A変換)寸法(mm)101×150×42電源USB電源5Vまたは単4ニッケル水素電池×6本(付属)消費電力最大2Aプレート寸法(mm)76×118精度(℃)±1温度37-38-39-40℃
ホットプレート ケニスホットプレートケニス(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
ダイヤル調節式のホットプレートです。プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性に優れています。
寸法(mm)320×190×125質量(kg)約6電源(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)10最高温度(℃)350プレート寸法(mm)190×190材質(プレート)セラミックコーティングヒーター容量(W)580
エレパック(ステンレス袋) 畑電機製作所エレパック(ステンレス袋)畑電機製作所
22,980税込25,278
1組(10枚)
翌々日出荷
ステンレス箔を袋状にしたもので、空気中での加熱による酸化、燃焼現象を防止する必要がある物の加熱処理に使用できます。
エレポット電気炉 畑電機製作所エレポット電気炉畑電機製作所
419,800税込461,780
1個
3日以内出荷
四隅のない円筒炉のため、ワークへの加熱がむらなく行えます。また、上蓋式の扉により、ワークの出し入れが容易で安全です。 設定温度とタイマーをセットするだけの簡単操作です。温度調節器にはタイマーが内蔵されており、保持時間後にブザー警報します。
真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズ アズワン真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズアズワン
477,000税込524,700
1個
22日以内出荷
最高温度(℃)400電源電圧(V)AC100材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)
真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズ アズワン真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズアズワン
598,000税込657,800
1個
22日以内出荷
最高温度(℃)600材質(天板)銅合金(耐熱Niめっき処理)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら